JIS F3410-1999 C形タイプです。
溶接取付けタイプです。
吊りピースとして構造物に取り付けて吊り手としてご使用できます。
用途ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合や、吊りピースとして吊る場合の吊り手などに
溶接タイプ
用途ロープの端末、シャックルなどと構造物を固定する場合や、吊ピースとして吊る場合の吊手などに
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合などに使用可能な船用アイプレート。C型。JIS F 3410-1995
全方向負荷可能です。
フックと直接接続可能です。
全方向4倍以上の安全率です。
全数磁気深傷テスト済みです。
リングの内側・外側に摩耗点検ノッチ入りです。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
R(折り曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単にできます。
倒れない独自構造ににより、作業効率が大幅に向上します。
安全・軽量・強力です。
種類、サイズともご満足いただける品揃えです。
施工時の材料のロスを減少させます。
運搬しやすく、現場での管理も容易です。
穴径(Φmm)14.5
R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。
倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。
施工時の材料のロスを減少させます。
運搬しやすく、現場での管理も容易です。
SS材対応可能です。
用途部材や外壁等の取付に。
材質スチール
幅(mm)90
穴径(Φmm)14.5
奥行(mm)40
こんなお得な商品も!

アイプレート ステンレス
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
材質ステンレス(SUS304)
種類アイプレート
2点式固定による荷重配分により、溶接すべき母材においても効果的な負荷配分が得られます。
V級(グレード100)を使用し、吊上げ強度をアップしています。(8ton、15ton用はグレード80)
鍛造加工されたロードリングは、DIN5691準拠、磁気探傷検査済みです。
特許所得スペーサーは、ルート溶接に要する空隙材として機能します。(およそ3mm)
溶接継ぎ目の配置(HV貫通式)により、DIN18800の要求事項を満たしており、継ぎ目が完全に遮蔽されるため、腐食層の生じる恐れがなく、野外現場でも使用できます
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用
材質ニッケルクロムモリブデン鋼、溶接適合材質St52.3(1.0570)鍛造加工品
RoHS指令(10物質対応)対応
4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます。
トラスコ品番849-1646
材質ステンレス
寸法(mm)25×28
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
質量(g)12.5
種類アイプレート
寸法H(mm)16
寸法d(mm)3
寸法D(mm)4
寸法T(mm)2
寸法W(mm)11.5
寸法B2(mm)18
寸法A1(mm)25
寸法B1(mm)28
寸法h(mm)10
寸法A2(mm)16
表面処理(本体)電解研磨
使用荷重(kN)0.07
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
材質SPHC
寸法t(mm)4.5
寸法A(mm)190
寸法B(mm)40
寸法P1(mm)50
寸法P2(mm)50
寸法D(mm)14.5
関連キーワード