商品豆知識
農作業時、機械に付着した稲等が水で洗い流せてお手入れが楽です。また、稲等に付着したオイルが雨水により洗い流されますので稲等の育成にほとんど影響がありません。水溶性ですので洗濯も簡単です。ISOグレード:130危険物の種類:第四類第三石油類危険等級:3
ISOグレード130
寸法(mm)H285×W130×D155
質量(g)3900
容量(L)4
粘度ISO130
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量4L
危険物の性状水溶性
1本(4L)
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
両梯子により排土性能が良く力強い走行性能を発揮します。
幅(mm)400
ピッチ84
タイプ両梯子オフセット
パターンOJ
コンバインのお掃除などに。全鋼刃で耐久性抜群。
用途農機具清掃用
刃長(mm)90
刃幅(mm)25
柄長さ(mm)640
全長(mm)730
仕様全鋼
幅(mm)65
高さ(mm)720
質量(g)180
奥行(mm)20
1本
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
2条刈のSTDタイプで安定した走行性能を発揮します。
新しく設計変更し装着しやすくなりました。
幅(mm)330
ピッチ79
タイプオフセット
パターンOE
用途コンバインなど農機具の清掃に
刃長(mm)105
刃幅(mm)25
柄長さ(mm)130
全長(mm)600
寸法(mm)600×60×25
質量(g)225
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
スクレーパーと鋸刃が付いた特殊刃。トラクターの泥落とし、コンバインの清掃に使用。
刃長(mm)100
刃幅(mm)45
柄長さ(mm)600
全長(mm)695
材質(刃)特殊ステンレス鋼
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
長短ラグの組み合わせで泥の持ち上げが少ないタイプです。
3条刈の芯金が広いタイプです。
幅(mm)400
ピッチ90
パターンF
白いカバーが光を反射!
機械温度の上昇を防止し、両面ラミネート加工で従来品と比べ防水性能がアップしました!
コンバインに併せてお選びください。
全幅(mm)1800
全高(mm)1400
寸法(全長)(mm)3300
使用の目安2条刈
1枚
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
適合範囲農機コンバイン
トラスコ品番868-2455
容量(L)4
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1箱(4L×6個)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
生分解性が非常に高い(生分解度試験合格。28日後の生分解度81%)。100%植物油 (環境にやさしく、比較的手軽に効果の高いCO2削減を実現)。急性毒性試験合格(生物に対する無毒性)。チェーンソーオイルとしてもご使用頂けます。
用途安心して使える潤滑油!!植物由来天然油100%!!
容量(L)4
引火点(℃)294
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名動植物油類
危険物の数量4L
色相茶褐色
ISO粘度グレードVG46
1本(4L)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
コンバインチェーンに最適なチェーン用オイル
ベースオイル鉱物油
ISO規格VG68
1缶(4L)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
袋の上側と下側に把手が付いています。
上下の把手を持てば女性でもらくらく運べます。
車への積込作業、乾燥機への張込み作業もとってもらくらく作業です。
4.ライスセンター、カントリー持込作業にも適しています。
材質ポリプロピレン
容量(kg)約30
寸法(幅W×長さL)(mm)580×800
1パック(20枚)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
2条刈の強湿田、3条刈の湿田用。
ワイドクローラで接地圧を低くしました。
幅(mm)420
ピッチ84
タイプオフセット
パターンOF
刃部は薄鋼材仕上げ。しなる刃先がローターカバーの奥まったアールに沿って泥土に喰い込み、硬くなった泥を落とすことができます。狭い場所でもOK。刃先のカーブでさらに作業効率アップ。
刃厚(mm)0.8
2条刈の強湿田用、ワイドクローラで接地圧を低くしました。
幅(mm)400
ピッチ79
タイプオフセット
パターンOE
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ワイドクローラで接地圧を低くしました。
芯金がセンターについています。
幅(mm)550
ピッチ90
安定したけん引力を発揮します。
芯金がセンターについています。
幅(mm)450
タイプセンター
ピッチ90
パターンKJ
梯子により排土性能が良く力強い走行性能を発揮します。
幅(mm)600
タイプセンター
ピッチ90
パターンEC
2条刈の湿田用で安定したけん引力を発揮します。
幅広構造でクローラの沈みこみを抑えます。
幅(mm)400
タイプオフセット
ピッチ84
パターンOE
片梯子により排土性能が良く力強い走行性能を発揮します。
幅(mm)600
ピッチ100
パターンL
3条刈のSTDタイプで安定した走行性能を発揮します。
幅(mm)360
ピッチ90
タイプオフセット
パターンOF
ベース厚をアップして圃場を傷めにくいローラグ(ラグ高さ=50)
幅(mm)550
ピッチ110
パターンF
梯子により排土性能が良く力強い走行性能を発揮します。
幅(mm)420
ピッチ90
タイプ片梯子オフセット
パターンOC
長短ラグの組み合わせで泥の持ち上げが少ないタイプです。
3条刈の芯金が狭いタイプです。
幅(mm)400
ピッチ90
パターンF
力強い走行性能を発揮するハイラグタイプです。
3条刈~4条刈の芯金が広いタイプです。
幅(mm)450
ピッチ90
ワイドクローラで接地圧を低くしました。
泥よけの良い波型ラグ構造です。
幅(mm)450
タイプセンター
ピッチ90
パターンM
ワイドクローラで接地圧を低くしました。
泥よけの良い波型ラグ構造です。
幅(mm)410
タイプオフセット
ピッチ90
パターンOM
力強い走行性能を発揮するハイラグタイプです。
幅(mm)550
タイプオフセット
ピッチ90
パターンOE
コマ数53
1本
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
両梯子により排土性能が良く力強い走行性能を発揮します。
幅(mm)450
タイプセンター
ピッチ90
パターンJ
2条刈の湿田用で安定したけん引力を発揮します。
両梯子により排土性能が良く力強い走行性能を発揮します。
幅(mm)400
タイプセンター
ピッチ84
パターンJ
2条刈の湿田用。優れたけん引力を発揮します。
新しく設計変更し装着しやすくなりました。
幅(mm)360
ピッチ79
タイプオフセット
パターンOE
2条刈のSTDタイプで安定した走行性能を発揮します。
新しく設計変更し装着しやすくなりました。
幅(mm)330
ピッチ79
タイプオフセット
パターンOF
STDタイプで安定した走行性能を発揮します。
幅(mm)330
ピッチ84
タイプオフセット
パターンOF
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ