20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 表面処理上面ニス塗装 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)ラワン合板 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。
仕様組立式 サイドハンドルタイプ 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) ブレーキ有無なし 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 組立時間1人30分 特性長尺物搬送 材質(荷台)スチール ハンドルタイプサイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車輪径(Φmm)100 高さ(mm)880 ブレーキ有無あり 耐荷重(kg)60 キャスター4輪(自在×2、固定×2) 荷台寸法(mm)900×600 荷台寸法(幅)(mm)900 ハンドル高さ(mm)880 構成(フレーム)グリーンフレーム・グリーンフレームLスロット、(コネクタ)マルチコネクタインナー型・マルチコネクタアウター型・アングルコネクタインナー型 ブレーキ種類ストッパー 荷台寸法(奥行)(mm)600 ハンドルタイプサイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1個
36,515 税込40,167
13日以内出荷

手すりタイプのサイドバーが付いているため、合板、パイプ等の異形物の運搬に最適です。
用途店舗、倉庫などに利用可能。ベニヤ板・パイプ・カーペット・大きな荷物などの運搬に最適です。 材質(車輪)ゴム 材質(荷台)スチール ハンドルタイプサイドハンドル式
1台
19,980 税込21,978
10日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要に応じて取り外し可能なサイドハンドル付の台車です。 合板や長尺のパイプ・大きな荷物等の運搬に最適です。 台車天面にはすべり止め防止のマット付がついています。 ゴム製のキャスターを使用しているので、走行音が静かで快適です。 ボルト固定式のハンドルなので、ガタつきが少なく、抜け落ちの心配がありません。
用途通常荷物の運搬から長尺・異形荷物の運搬まで 質量(kg)30 材質(車輪)天然ゴム 車輪幅(mm)32 ブレーキ有無あり 積載荷重(kg)200 キャスター自在キャスター(ブレーキ付)×2、自在キャスター(ブレーキ無)×2、固定キャスター×2 床面高さ(mm)195 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)825 キャスター径(Φmm)125 ブレーキ種類ストッパー 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 特性静か 取扱説明書(2.3MB) 荷台寸法(奥行)(mm)1000 材質(荷台)スチール(粉体塗装)+合成ゴム製マット スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)PP+PVC ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 表面処理上面ニス塗装 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)ラワン合板 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピカコーポレイション折りたたみ式台車CAD型
コンパネ、ボードなどの運搬に適しています。 ボード長さ1800mmまでなら積載したままエレベーターにも載せられます。
用途コンパネ・石膏ボード等の運搬 トラスコ品番818-4050 長さ(mm)603 質量(kg)17 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)993 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり キャスター自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個 均等荷重(kg)200 床面高さ(mm)70 荷台寸法(mm)550×206 荷台寸法(幅)(mm)687 ハンドル高さ(mm)993 キャスター径(Φmm)100 ブレーキ種類ストッパー 特性折畳可 材質(荷台)アルミ 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

ベニヤ板などの木材・金属製のパイプ・カーペット・大きな荷物などの運搬に適しており、ハンドルは必要に応じて取り外しできます。 土台となる樹脂の表面に細工を入れ、商品の落下やズレの予防できる滑り止め加工 キャスターは外側キャスターと中央キャスターに10mmの差をつけ、運搬の操作性を向上させ、自在キャスターの片側はロック機構付
質量(kg)35.0 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 耐荷重(kg)200 床面高さ(mm)245 荷台寸法(mm)1000×600 ブレーキ種類ストッパー 特性ハンドル着脱可、滑り止め(積載面) 材質(荷台)PP ハンドルタイプ着脱式、サイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
50,698 税込55,768
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポニーのモタレ部分が折りたたみ式になりました。 折りたたみツマミを引くだけで簡単に折りたためます。 ガラスの当たる面は底はゴム、背板はポリウレタンを貼ってあります。 強力なブレーキもついています。
最大積載量(kg)200 荷台寸法(幅)(mm)740 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×740×770 荷台寸法(奥行)(mm)800 ブレーキ/ストッパーあり
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷

ハンドルが取り外し可能で、様々な形状の長物板が運べます。 固定の大型キャスターに補助輪(自在)もついていて安定して使用できます。
トラスコ品番819-4978 全長(mm)1320 質量(kg)14 材質(車輪)ゴム 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)900×580×1300 キャスター自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個 均等荷重(kg)200 荷台寸法(幅)(mm)580 ハンドル高さ(mm)1100 キャスター径(Φmm)200 荷台寸法(奥行)(mm)900 すくい板(mm)(長さ)470×(幅)125 材質(荷台)スチール
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

手すりタイプのサイドバーが付いているため、合板、パイプ等の異形物の運搬に最適です。
材質(車輪)ゴム タイプサイド付 材質(キャスター)ゴム キャスター種類固定車2個,自在車2個 材質(荷台)スチール ハンドルタイプサイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリーン 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり ブレーキ種類ストッパー 色(本体)グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 特性長尺物搬送、グリーン購入対応商品 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

貨物(プレート、サッシ、窓など)を手軽に運搬でき、コンパクトで持ち運びに便利です。Φ250mm空気入りタイヤを採用しています。
仕様完成品、紛体塗装、空気入りタイヤ(640670) 材質本体:スチール、タイヤ:ゴム 材質(車輪)ゴム 均等荷重(kg)200 キャスター径(Φmm)250 2018年トラスコ掲載ページ8 1008 材質(荷台)スチール
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)PP+PVC ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 表面処理上面ニス塗装 材質(すべり止め)EVA 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)ラワン合板 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

台車本体に最大6本のパイプハンドルで5分割可能、各種円筒物・長尺物・プレートの運搬に便利です。パイプを差し込んで使用できるので操作方法が簡単です。荷台面にZAM(R)鋼板を使用し、耐赤錆性(耐久性)があります。
用途各種円筒物・長尺物・プレートの運搬。 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個完成品サイドハンドルタイプ 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 材質(キャスター)ゴム 均等荷重(kg)250 床面高さ(mm)238 荷台寸法(mm)1300×602 荷台寸法(幅)(mm)602 キャスター径(Φmm)150 ブレーキ種類ストッパー 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 特性長尺物搬送、耐赤錆性(耐久性) 適合ストッパー- 荷台寸法(奥行)(mm)1300 材質(荷台)高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板 ハンドルタイプサイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量のため、お手軽にご使用になれます。 自在キャスター×2個(持手穴側)、固定キャスター×2個
材質(本体)ポリプロピレン 材質(車輪)ナイロン キャスター2輪自在 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)75 特性軽量 材質(荷台)樹脂
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

台車 折りたたみ式 スチール製 モノタロウ 動画あり
折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。
材質(車輪)TPRゴム ブレーキ有無なし キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)スチール スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

合板や長尺のパイプ等の長尺・異形分の運搬に最適なサイドハンドルタイプの台車です。 なめらかな走行で静音性に優れたTPR車輪を採用。 ボルト固定式のハンドルなので、ガタつきが少なく、抜け落ちの心配がありません。
用途通常荷物の運搬から長尺・異形荷物の運搬まで 質量(kg)12.5 ブルー 材質(車輪)TPRゴム ブレーキ有無なし 積載荷重(kg)150 キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個 床面高さ(mm)135 荷台寸法(幅)(mm)470 ハンドル高さ(mm)905 キャスター径(Φmm)100 材質(ハンドル)スチール 取扱説明書(1.3MB) 荷台寸法(奥行)(mm)720 材質(荷台)スチール 荷台有効寸法(幅W×奥行D)(mm)380×720 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。ストッパー付
仕様取り替えキャスター(固定):TR-130K取り替えキャスター(自在):TR-130J 長さ(mm)1190 質量(kg)35.1 車輪径(Φmm)130 高さ(mm)220 材質(車輪)ブタジエンゴム ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)300 床面高さ(mm)220 荷台寸法(mm)1190×440 荷台寸法(幅)(mm)440 ハンドル高さ(mm)885 キャスター径(Φmm)130 ブレーキ種類フットブレーキ 特性長尺物搬送 適合ストッパー400NS、400NKB 材質(荷台)スチール ハンドルタイプサイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
61,980 税込68,178
当日出荷

持ち運びに便利な取手付で取手穴は3ヵ所あいており1台あたりの重量が4.5kgなので、楽に運べます。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。 車輪径(Φmm)100 ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)150 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)100 特性取っ手付き3ヵ所 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)