743件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスコ品番850-0458 適合機種AD-8922A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷


仕様コンパレータタイプ = ローパワー実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = デュアル, シングル出力タイプ = オープンコレクタ1チップ当たりのチャンネル数 = 2標準応答時間 = 1.3μsピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 → 28 V寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.25mm長さ = 4.9mm幅 = 3.9mm高さ = 1.25mm動作温度 Min = -40 ℃コンパレータ、ST Microelectronics. 高速コンパレータ(応答時間が速い) 低消費電力コンパレータ(低動作電流: 210 nA) 耐熱性認定デバイス 車載用グレードのコンパレータは、AEC-Q100及びAEC-Q101の認定を取得 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

石製の為、錆びることなく耐摩耗性に優れています。
用途比較測定検査に。 トラスコ品番487-5133 幅(mm)200 質量(kg)5.5 高さ(mm)50 奥行(mm)150 取付穴(mm)8 主柱(mm)Φ27.8×220
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
当日出荷


仕様●回路数:2●用途:-●電源電圧範囲[V]:±17、34V●回路電流[A]:-●入力オフ電圧[V]:2mV●入力バイアス電流[A]:`-25nA●入力電圧範囲[V]:`-0.3~34V●応答時間:-●動作温度:0~70℃●パッケージ:8 DIP●回路数:2 アズワン品番68-2206-89
1個
49 税込54
5日以内出荷

仕様●パッケージ:DIP8●回路数:2回路●電源電圧:+2V~+36V●電源電流:0.8mA(Vcc=+5V)V●tpd:1.3μs●出力電流:outputType:O.C●入力オフセット電圧typ:2mV●動作温度:-40℃~+125℃●備考: アズワン品番67-0367-84
1個
83 税込91
当日出荷


EW-Iシリーズ用コンパレータ出力。(ブザー、リレー出力)
トラスコ品番837-0830 アズワン品番1-4038-23 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ベースに石材定盤を使用しています。 ベースが錆びないため、保守が容易です。 石材定盤は組織が細粒で、鋳鉄よりねばりが少ないため、カエリや盛り上がりが全くありません 従って、平面殿狂いがなく、測定物の損傷もありません。
測定台石材
1台
55,980 税込61,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

湾曲型のワーク測定が可能です。測定面の平面度は0.01mmです。測定面は精密な研削仕上げです。
用途ワークの比較測定など。 トラスコ品番833-8774 材質FC250、SS400 質量(kg)8 2018年トラスコ掲載ページ1 1295
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷


1個
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密研削仕上げです。
用途比較測定検査に。 トラスコ品番487-5087 幅(mm)90 質量(kg)5 高さ(mm)35 奥行(mm)137 取付穴(mm)8 主柱(mm)Φ22×175
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

コンパレータースタンド ND精工 動画あり
ベースに石材定盤を使用しています。高い安定性、強度、硬度、精度を有しています。鉱物粒子構造が緻密で石質も均一です。鋳物定盤に比べ硬度が約2倍、まくれや盛り上がりがありません。平面度の狂いがなく、測定機器やワークに損傷を与えません。
用途精密部品の比較測定に広く使用され、各種インジケータ、ダイヤルゲージ、テストインジケーターなどをセットし、マスターゲージで0 セットします。 等級JIS00級 平面度(μm)2 測定台花崗岩
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

使用面は焼き入れ、精密研削仕上げです。
用途比較測定検査に。 トラスコ品番487-5125 幅(mm)205 質量(kg)7 高さ(mm)48 奥行(mm)120 取付穴(mm)8 主柱(mm)Φ27.8×220
1台
53,980 税込59,378
5日以内出荷

ベース上面はニゲ溝付きの焼入板が取り付けてあります。。アームは出し入れ可能で、ベース板面のどの位置でも測定できます。ダイヤルケージは付属しておりません。
寸法(mm)テーブル面寸法(L×W): 150×115・アーム寸法(Φ×L): 26×170
1個
63,980 税込70,378
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


新潟理研測範(RSK)鋳鉄製コンパレーター
ワークをテーブルに載せての円形の外形及び、厚み等の比較検査に最適です。
用途比較検査。 質量(kg)6 テーブル寸法(mm)120×100 支柱(mm)200×Φ25 平面度(mm)5
1個ほか
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新日本無線New Japan Radio コンパレータ
エコ商品
仕様コンパレータタイプ:汎用●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DMP●電源タイプ:シングル●出力タイプ:オープンコレクタ●1チップ当たりのチャンネル数:2●標準応答時間:1.5μs●ピン数:8●標準シングル供給電圧:2 → 36 V●寸法:5 x 5 x 1.6mm●長さ:5mm●幅:5mm●高さ:1.6mm●標準電圧ゲイン:106 dB●コンパレータ、新日本無線 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,398 税込2,638
欠品中

1個
9,898 税込10,888
31日以内出荷

1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷

ブラケットが2ヶ付いております。パイプ、その他の肉厚測定に最適です。ベースは鋳鉄製です。ダイヤルケージは付属しておりません。
質量(kg)6.5 測定範囲(mm)165 寸法(mm)ベース(L×W×t): 180×200×50 柱寸法(Φ×L)(mm)28×220
1個
69,980 税込76,978
20日以内出荷

GX-A/GF-Aシリーズ用コンパレータ・リレー出力。ブザー・外部入力付。コンパレータ結果を出力することが可能。
適合機種GX-A/GF-A 長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

AD-4329A用コンパレータ出力(リレー出力)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,998 税込9,898
翌日出荷

GX-04K、GX-06K、または標準RS-232Cは、いずれか1つのみ本体に装着可能。GX-04K、またはGX-06K装着時には防塵・防水仕様にはなりません。
適合機種GX-K/GF-Kシリーズ トラスコ品番838-4264 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

仕様コンパレータタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOP電源タイプ = シングル出力タイプ = プッシュ-プル1チップ当たりのチャンネル数 = 1標準応答時間 = 0.06μsピン数 = 5標準シングル供給電圧 = 3 → 5 V寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.1mm長さ = 2.9mm幅 = 1.6mm高さ = 1.1mm標準電圧ゲイン = 94 dBコンパレータ、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
299 税込329
翌々日出荷

仕様●コンパレータタイプ:差動●標準シングル供給電圧:36 V 応答時間1.3μs ピン数(ピン)13 電源タイプ単一電源 回路数4 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージSOIC-14 実装タイプ表面実装
1箱(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷


1台ほか
85,980 税込94,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様コンパレータタイプ = CMOS実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23電源タイプ = 単一電源出力タイプ = オープンコレクタ回路数 = 1標準応答時間 = 300nsピン数 = 5寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.1mm長さ = 2.9mm幅 = 1.6mm高さ = 1.1mm標準電圧ゲイン = 200 V/mV RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

仕様●コンパレータタイプ: 汎用●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●電源タイプ: 単一電源●出力タイプ: プッシュプル●回路数: 2●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 1.6 → 5.5 V●寸法: 0.4×0.28×0.195インチ●長さ: 10.16mm●幅: 0.28インチ●高さ: 4.95mm●標準CMRR: 70dB●動作温度 Min: -40 ℃dB●デュアルコンパレータ、Microchip RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷


仕様コンパレータタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOP電源タイプ = デュアル, シングル出力タイプ = オープンコレクタ1チップ当たりのチャンネル数 = 1標準応答時間 = 1.3μsピン数 = 5標準シングル供給電圧 = 3 → 28 V寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.1mm長さ = 2.9mm幅 = 1.6mm高さ = 1.1mm動作温度 Min = -40 ℃コンパレータ、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
559 税込615
翌々日出荷

仕様コンパレータタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOP電源タイプ = デュアル, シングル出力タイプ = プッシュ-プル1チップ当たりのチャンネル数 = 1標準応答時間 = 0.011μsピン数 = 5標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.1mm長さ = 2.9mm幅 = 1.6mm高さ = 1.1mm標準デュアル供給電圧 = ±3Vコンパレータ、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
599 税込659
翌々日出荷

仕様●コンパレータタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●電源タイプ: 単一電源●出力タイプ: オープンドレイン●回路数: 2●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 1.8 → 5.5 V●寸法: 3×3×0.95mm●長さ: 3mm●幅: 3mm●高さ: 0.95mm●標準CMRR: 65dB●動作温度 Min: -40 ℃dB●デュアルコンパレータ、Microchip RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
619 税込681
7日以内出荷

仕様●コンパレータタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●電源タイプ: 単一電源●出力タイプ: プッシュプル●回路数: 1●ピン数: 5●標準シングル供給電圧: 1.6 → 5.5 V●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●長さ: 3.1mm●幅: 1.8mm●高さ: 1.3mm●標準CMRR: 70dB●標準PSRR: 80dB●シングルコンパレータ、Microchip RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
499 税込549
7日以内出荷

仕様コンパレータタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = 単一電源出力タイプ = プッシュプル回路数 = 4ピン数 = 14標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V寸法 = 8.65 x 3.9 x 1.25mm長さ = 8.65mm幅 = 3.9mm高さ = 1.25mm標準CMRR = 66dB標準PSRR = 70dBクワッドコンパレータ、Microchip Technology RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷