30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



エアコンプレッサーの交換用パーツです。吸気のろ過エアフィルタ交換用フィルタです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質樹脂 寸法(外径×厚さ)(mm)約35×約28
1個
249 税込274
当日出荷


エアクリーンユニットの交換用エレメントです。エアー工具の故障防止に最適です。簡単に取替ができます。
用途エアー配管中の水分、ほこり除去。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸気のろ過をするためのエアフィルタ交換用部品です。吸気のろ過エアフィルタ交換用フィルタです。
用途吸気のろ過エアフィルタ交換用フィルタ。 適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認) 材質樹脂 寸法(外径×厚さ)(mm)(約)39×15
1個
89 税込98
当日出荷

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

通気抵抗が非常に小さい。 気密性に優れています。 保守点検が簡単にでき、エレメントの交換は素手で容易にできます。
用途冨士リングブローで集塵する際の塵埃、粉粒体の分離器として。
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。
適合車種ユニバーサル[汎用]
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

日立産機システムセパレーターエレメント
用途型式OSP-11VA2、OSP-11VAR2、OSP-11VA3、OSP-11VAR3、OSP-11M5A2、OSP-11M5AR2、OSP-11M6A2、OSP-11M6AR2、OSP-11M5AN、OSP-11M5ANR、OSP-11M6AN、OSP-11M6ARN、OSP-11VAN、OSP-11VARN、OSP-11M5AN2、OSP-11M5ARN2、OSP-11M6AN2、OSP-11M6ARN2、OSP-11VAN2、OSP-11VARN2、OSP-15VA2、、OSP-15VAR2、OSP-15S5A2、OSP-15S5AR2、OSP-15S6A2、OSP-15S6AR2、OSP-15M5A2、OSP-15M5AR2、OSP-15M6A2、OSP-15M6AR2、OSP-15VA3、OSP-15VAR3用セパレーターエレメント
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。吸気のろ過エアフィルタのセット品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 仕様フィルタエレメント付 材質樹脂・鉄 ねじの種類配管テーパーオネジ1/2(R1/2) 寸法(外径×厚さ)(mm)約90×約40
1個
829 税込912
当日出荷

適合機種0.75~11kWベビコン0.75~11kWオイルフリーベビコン 接続口径PT1 外形寸法(mm)138×115×217 概略質量(kg)0.7 ろ過精度(μm)5(初期)(集じん効率82%) ろ過面積(cm2)457
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。0.01μmエレメントで微細なゴミや油分を除去。ボウルはワンタッチ着脱可能。カートリッジ式エレメントでメンテナンス容易。
仕様エレメント
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


静かな作動音の静音タイプ。 タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。 ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。 オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に 付属品キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1 種類静音 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)1.8 定格電流(A)6.3/7.5 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)620/740 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約670×370×590 最高圧力(MPa)約0.8 吐出量(L/min)約125/150 吐出口サイズワンタッチソケット1/4 定格時間(分)30 安全弁設定圧力(MPa)約0.88 リリース起動圧力(MPa)約0.5 吐出圧力設定範囲(MPa)約0~0.8 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 充填時間約5/4.5分
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

サイレンサSLシリーズ(金属) CKD CADデータあり
SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上
接続口R 種別金属製 消音効果(dB)20以上 最高使用圧力(MPa)0.9 使用流体空気 使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと) 保証耐圧力(MPa)1.35 流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
20,980 税込23,078
欠品中

軽量コンパクトで、エア配管の簡易的な水取りとして最適なドレン排出器です。 水分分離効率:99%です。 サイクロン効果で圧縮空気中の水滴をボウル内壁に当て、集めて大きくさせて99%以上の水分を除去します。 エレメントに頼らない分離方法のため、メンテナンスが簡単です。 適合コンプレッサは、0.75~3.7kWです。 FRLの3000、4000シリーズと、モジュール接続が可能です。
用途圧縮空気中の水分を分離する用途に 使用圧力(MPa)0.1~1.0 使用流体圧縮空気 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 流れ方向標準流れ(左→右) 水滴分離効率(%)99
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)

汎用 / 高効率フィルタG 1/4 - G1 Grade AO / AA Oil-X プラスシリーズ パイプサイズ1/4~1インチの主要なエアラインフィルタシステム 全タイプのコンプレッサに適しています すべてのコンプレッサオイルに適合 高効率汎用エレメント(グレードAO)又は高効率オイル除去エレメント(グレードAA)付属 動作温度範囲 +1.5 → +66 ℃ Alocram処置及びエポキシ塗装仕上げで内部外部を防食
仕様●メーカーシリーズ:OIL-X 50●フィルターサイズ:0.01μm●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:210-8544 アズワン品番68-4150-65
1個
40,980 税込45,078
7日以内出荷

本体が透明で、エレメントの汚れが分かりやすく目視管理できます。 特殊エンプラボディ採用で全く腐食がありません。 ハウジング・ボウルは水洗い可能なので清潔です。 除菌フィルターで細菌を捕捉。細菌の侵入を防ぎます。 3つの性能別エレメントで段階的にろ過します。 各種エレメントは抗菌処理済みです。細菌の繁殖を抑えます。 コンプレッサーエアーに含まれている雑菌を防ぎ、有害細菌・カビの増殖を抑制し清潔なエアーを供給します。(第2エレメント・オイルミストエレメント) 工具不要でエレメント交換がたったの60秒でできます。
ろ過度(μm)0.01 ねじの種類Rc 付属品ブラケット、ブラケットボルト、プッシュピン 使用温度範囲(℃)5~40 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7 二次側油分濃度(mg/m3)0.01(ISO 8573-1・JIS B 8392-1・オイル等級1対応) フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
68,980 税込75,878
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

除菌フィルターで細菌を捕捉。細菌の侵入を防ぎます。 工具不要でエレメント交換がたったの60秒でできます。 各種エレメントは抗菌処理済みです。細菌の繁殖を抑えます。 コンプレッサーエアーに含まれている雑菌を防ぎ、有害細菌・カビの増殖を抑制し清潔なエアーを供給します。(第2エレメント・オイルミストエレメント) 3つの性能別エレメントで段階的にろ過します。
付属品ブラケット、ブラケットボルト、プッシュピン 質量(kg)1.3 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.97 管接続口径1/4 最大流量(L/min)300(0.7MPa時) ねじの種類Rc 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×101×262 使用流体圧縮空気 ろ過度(μm)0.01 油分除去(PPMw/w)0.01以下(入気温度30℃時) 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
76,980 税込84,678
翌日出荷

富士コンプレッサー防塵フィルタ
コンプレッサ運転中にダストカップ下孔から自動的にダストを排出します。 デュアルコーンタイプエレメントを採用。
適合機種0.75~11kW 接続口径PT1 質量(kg)0.7 タイプフィルタ
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷

エアラインマスク用空気清浄装置。コンプレッサから送られる空気に含まれる微細粉じんやオイルミスト等をろ過し、洗浄空気を送気する空気洗浄装置です。持ち運びが簡単、最大4人まで接続可能です。活性炭エレメントにより、臭気効果的に除去します。圧力計付き。エアラインホース接続用にハイカプラプラグも付属。
仕様接続可能本数:4本、供給源側接続部:G1/2オネジ 付属品ハイカプラプラグ×4
1個
289,800 税込318,780
3日以内出荷

BIGM(丸山製作所)エレメント オサエ
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(0.95MB) 図解NoMS160EMK エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.3、MP2530EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.16、MS153EMK エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.3、MSW-70-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.3、MP2500E-K エアクリーナ,キャブレタ部品 エレメント オサエ_No.3、MP2500E-M332155 エアクリーナ,キャブレタ部品 エレメント オサエ_No.3、MEC60C-2コンプレッサ エンジン(エアクリーナ マフラ キャブレタ)部品_No.3、MP2520E-K エアクリーナ,キャブレタ部品 エレメント オサエ_No.3、MP2500EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.3、KP-252 エアクリーナ,キャブレタ部品 エレメント オサエ_No.3、KP-250 エアクリーナ,キャブレタ部品 エレメント オサエ_No.3、MP2520EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.3
1個
819 税込901
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)フイルタ エレメント
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(1.21MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(0.83MB) 図解NoMP2530EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.8、MS153EMK エンジン(クランクケース.シリンダ)部品_No.103、MP2500E-K エアクリーナ,キャブレタ部品 フイルタ エレメント_No.19、KP-252 エアクリーナ,キャブレタ部品 フイルタ エレメント_No.19、MI-A2502エンジン(新)フューエルフィルタ,エアクリーナ部品_No.7、MP2500EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.19、MSW-70-K マフラ,フィルタ,フューエルタンク部品_No.22、MP2520EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.19、MP2500E-M332155 エアクリーナ,キャブレタ部品 フイルタ エレメント_No.19、MS160EMK エンジン(マフラ,フィルタ,フューエルタンク)部品_No.22、MP2520E-K エアクリーナ,キャブレタ部品 フイルタ エレメント_No.19、KP-250 エアクリーナ,キャブレタ部品 フイルタ エレメント_No.19、MI-A2502エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.52、MEC60C-2コンプレッサ エンジン(フューエルタンク フューエルフィルタ ガバナ)部品_No.22
1個
609 税込670
7日以内出荷

関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(0.95MB) 図解NoMP2520EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.4、MP2530EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.17、MEC60C-2コンプレッサ エンジン(エアクリーナ マフラ キャブレタ)部品_No.4、KP-250 エアクリーナ,キャブレタ部品 エアークリーナ エレメント_No.4、MP2500EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.4、MP2500E-K エアクリーナ,キャブレタ部品 エアークリーナ エレメント_No.4、MS160EMK エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.4、MS153EMK エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.4、MSW-70-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.4、MP2500E-M332155 エアクリーナ,キャブレタ部品 エアークリーナ エレメント_No.4、MP2520E-K エアクリーナ,キャブレタ部品 エアークリーナ エレメント_No.4、KP-252 エアクリーナ,キャブレタ部品 エアークリーナ エレメント_No.4
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(1.21MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(0.89MB) 図解NoKP-250 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フューエルタンクキャップエレメント_No.44、MP2520EW-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品_No.44、MS153EMK エンジン(クランクケース.シリンダ)部品_No.88、MP2520E-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フューエルタンクキャップエレメント_No.44、MP2530EW-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品_No.28、MSW-70-K マフラ,フィルタ,フューエルタンク部品_No.32、MP2500E-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フューエルタンクキャップエレメント_No.44、KP-252 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フューエルタンクキャップエレメント_No.44、MS160EMK エンジン(マフラ,フィルタ,フューエルタンク)部品_No.32、MEC60C-2コンプレッサ エンジン(フューエルタンク フューエルフィルタ ガバナ)部品_No.5、MP2500EW-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品_No.44、MP2500E-M332155 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フューエルタンクキャップエレメント_No.44
1個
969 税込1,066
7日以内出荷