ガソリンエンジンのシリンダーコンプレッションを手軽に測定できます。
2種類のアルミ製チューブ(ストレート、湾曲タイプ)が付属し、さまざまなエンジンの測定ができます。
標準的なシリンダーに対応したアダプタが各種付属しています。
ゴムホースにセルフロック機構を搭載。アダプタをシリンダー内に置き忘れる心配がありません。
用途ガソリンエンジンのシリンダーコンプレッション測定
測定範囲(kPa)0~2100
アダプタサイズM10×1.0・M12×1.25・M14×1.25・M18×1.5
取扱説明書(27.8MB)
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
熱電対センサーに取り付けられます。挿入長は締め付け位置により任意に固定できます。
材質ステンレス(SUS304)
取付ねじサイズR(PT)1/8
こんなお得な商品も!

コンプレッションテスター
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
用途ガソリン車用
長さ(mm)パイプアダプター各190
測定範囲(kPa)0~2100
ホース長さ(mm)440
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタサイズM10×1.0・M12×1.25・M14×1.25・M18×1.5
1セット
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
更に消臭機能をプラス!
暑さに負けない!ハイパフォーマンスコンプレションウェアー。
接触冷感で夏も涼しく。
高い冷感機能を誇る「X-COOL」の素材によりひんやり涼しい着心地。
吸汗速乾により、汗によるべた付きを押さえ、さわやかな着心地をキープ。
ストレッチと着圧効果により、肌に密着。身体の動きをサポート。
首回り前方は動きやすいクルーネック、後方は暑さや紫外線によるダメージを受けやすい襟足部分のみハイネックデザイン。
脇下はメッシュ切替でムレを軽減。
UV CUT仕様。
仕様脇部分メッシュ
生地特殊ポリエステル繊維CROSSCOOL
ポケット無し
夏場に最適な接触冷感素材
吸汗速乾、消臭&抗菌の機能も持ち合わせたハイパフォーマンスインナー
機能接触冷感素材吸汗・速乾消臭抗菌ストレッチ
素材ストレッチ天竺(ポリエステル90%・ポリウレタン10%)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途T35型シース熱電対の取付部品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
接地型、非接地型がお選びいただけます。多種多様のシース長、シース径をご用意しています。
用途T35型シース熱電対の取付部品です。
電圧起電力:JIS C 1605に準拠
材質(シース)SUS316
許容差JIS クラス2
RoHS指令(10物質対応)対応
シース長(mm)100/200/300/500/1000
こんなお得な商品も!

コンプレッションテスター
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
ホースアダプターによるスパークプラグ穴へのねじ込み固定式のため、1人での測定が可能です。また、ねじ込みは手締めのみで工具不要の上、テスター本体との脱着はカプラ式で素早く簡単にセットできます。
ホースアダプターの全長が400mmと長く、DOHCなどのスパークプラグが奥まっている場合でも容易にセットできます。
3種類(10mm、12mm、14mm)のホースアダプターが付属しているため、2輪車から4輪車までのほとんどのレシプロエンジンに使用できます。
付属品予備Oリング10・12・14mm用各1個
全長(mm)(テスター本体)170、(付属アダプター、10・12・14mmプラグ用)400
質量(g)約1850
径(Φmm)(メーター)60
ケース寸法(mm)(メタル)W290×D165×H70
最大目盛2.5MPa(約25kgf/cm2 )
最小目盛(MPa)0.1
1セット
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
ディーゼルエンジンに適合する付属アダプターを接続してコンプレッションの測定を行います。
用途DS-9は中型車用(ノズルホルダー用)、DJ-9Hはグロープラグ用
全長(mm)(テスター)610、ホース使用の場合
径(Φmm)(メーター)75
ケース寸法(mm)(メタル)W335×D225×H55
最大目盛7MPa(約70kgf/cm2)
最小目盛(MPa)0.2
接触冷感+吸汗速乾 高い接触冷感と吸汗速乾機能を発揮する異形断面ポリエステル糸を使用。繊維の形状による効果のため、洗濯を繰り返しても性能が大きく落ちることがなくひんやりさわやかな着心地が持続します。
用途作業、スポーツ、アウトドア、ビジネス
混率(%)本体:ポリエステル85・ポリウレタン15、メッシュ部:ポリエステル100
静電気が起きにくい制電糸を使用し、不快なパチパチを激減!。ゆるピタ仕様の暖かインナー。身体を柔らかく包み運動機能をサポートするストレッチコンプレッション機能に加え、半永久的に静電気がおきない完全制電機能を装備。高い保温力と裏起毛の暖かみのある肌触りがうれしいコンプレッションウェアです。
仕様裏起毛
混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10
機能制電
JIS規格JIS T8118適合、帯電防止
生地性能制電、ストレッチコンプレッション
アジャストナットを回すことによりテスター先端の14mmゴムを膨張させて密着固定させるため1人で測定できます。(14mmスパークプラグの場合のみ)
付属品14mmゴム(予備)2ヶ、Vゴム1ヶ
全長(mm)220
質量(g)(総)約800
径(Φmm)(メーター)60
ケース寸法(mm)(メタル)W235×D75×H45
最大目盛2.5MPa(約25kgf/cm2)
最小目盛(MPa)0.1
1セット
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
定番の馬と3色の迷彩ブリントと黒メッシュの配色で現場のワーカーのコーディネートに、吸汗速乾、接触冷感、消臭テープと夏のコンプレッションに必要な機能を完備。
材質ポリエステル天竺 ポリエステル98%、ポリウレタン2%
機能吸汗速乾、接触冷感
冷感消臭コンプレッション
接触冷感性の高いナイロン繊維と消臭ウレタンを使用した全面消臭素材を使用。
洗濯を繰り返しても消臭力が持続します。
4L寸までのサイズ展開
フラットシーマ縫製で体にフィットした着用感
脇メッシュで通気性アップ
オリジナル転写プリント入り
混率(%)ナイロン88、ポリウレタン12
機能クール、通気性、吸汗速乾、抗菌・防臭、UVカット、ストレッチ
生地ナイロン天竺
接触仕様(冷感)Q-max値0.328
更に消臭機能をプラス!
暑さに負けない!ハイパフォーマンスコンプレションウェアー。接触冷感で夏も涼しく。高い冷感機能を誇る「X-COOL」の素材によりひんやり涼しい着心地。吸汗速乾により、汗によるべた付きを押さえ、さわやかな着心地をキープ。ストレッチと着圧効果により、肌に密着。身体の動きをサポート。首回り前方は動きやすいクルーネック、後方は暑さや紫外線によるダメージを受けやすい襟足部分のみハイネックデザイン。脇下はメッシュ切替でムレを軽減。UV CUT仕様。
混率(%)本体:ポリエステル85%・ポリウレタン15% メッシュ部分:ポリエステル100%
仕様脇部分メッシュ
生地特殊ポリエステル繊維CROSSCOOL
2WAYストレッチ&作業時の動きやすさを追求したウェア設計です。吸汗速乾に優れ肌面をドライに保ちます。汗を素早く拡散・乾燥させ、その気化熱で涼しさを生み出します。脇部分に消臭機能テープ付です。メッシュ部分を除く本体生地は「UPF50+」で肌の日焼けを抑制します。
色ブラック
機能ストレッチ、吸汗速乾、涼感・冷感、消臭・防臭
仕様両脇・背中中央部メッシュ生地使用
材質/仕上本体:ポリエステル84%・ポリウレタン16%、メッシュ部:ポリエステル100%
吸汗速乾ドライ・全方向ストレッチ素材のコンプレッション。
用途作業 ワーク 工事 現場 日曜大工 軽作業
機能吸汗速乾・全方向ストレッチ
クールなコットン
新たな夏の快適素材
機能冷感、フリーストレッチ、UVカット
混率(%)綿90、ポリウレタン10
過酷な酷暑対策におすすめで、冷却タオル生地を使用コンプレッションです。背中部分に水に濡らして振るとヒンヤリする生地を採用し、気化熱作用で体を冷却するウエアです。現在販売しております、冷感クールTシャツ・冷感クールスキッパーポロシャツのコンプレッション版です。冷感・冷却生地(背中)を使用し、夏も快適です。空調ウェアと組み合わせることで、より涼しく感じられます。
用途ワークウェア。
材質表面:ポリエステル95%、ポリウレタン5% 裏面:ポリエステル100%(冷感冷却)
タイプ長袖
機能冷感、吸汗速乾・UVカット95%以上
オイル上がりを改善するために開発された高分子ポリマー配合の画期的なケミカル剤。
シリンダーウォール、コンプレッションリング、オイルリングとの密着性を向上し、スクラッチ(かすり傷)などを補修し、馬力を復活させます。
圧縮率を上げ、エンジンブローバイガスによるトラブルを解決し、摩耗を復活させます。
乗用車、トラック、バン、SUV、4,5,6,8,10気筒の自動車、ディーゼル&ガソリンエンジンに適用します。
エンジンオイル交換時に添加してください。
適合車ガソリン&ディーゼル車
使用の目安エンジン回転数を高くしたいときに青白い煙が上がる場合
使用量エンジンオイル4~6Lに1本
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.37L
危険物の性状非水溶性
1本(370mL)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
電動ファン付き快適ウェアの効果をさらにアップする接触冷感
汗を素早く吸収、放出する吸汗速乾。
過酷な環境での有害な紫外線を防ぐUVカット
仕様内側消臭テープ、UVカット
混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10
生地性能接触冷感、フリーストレッチ、フラットシーム加工
シルクの様になめらかな肌触りがヒンヤリ冷たくて気持ちいい長袖コンプレッションです。抜群の超速乾性で快適な着心地です。接触冷感素材を使用しています。超軽量&ストレッチ素材なうえ、UVカット加工です。メッシュ使いで蒸れずにサラッとした着心地です。両脇は消臭テープ付きです。
用途ワークウェア。
仕様ワンポイント反射プリント付
材質ナイロン:ナイロン85%ポリウレタン15%、メッシュ部:ポリエステル96%ポリウレタン4%
機能反射、速乾、冷感、軽量、ストレッチ、UVカット、通気性、消臭
運動機能をサポートし、筋肉の疲労を軽減する機能性コンプレッションウェアです。
吸汗速乾に優れ、生地を厚手にすることで汗の吸汗最大量を増加するとともに、非常に脱ぎ着しやすくなっております。
Yシャツの下に着用であればオールシーズンで快適に過ごせます。
用途作業着のアンダーウェア、空調服の機能性アップ、作業着、Yシャツ等の下着
機能吸汗速乾
セット内容半袖コンプレッションウェア
接触冷感綿混素材の特徴
【着た瞬間に冷たい】-3.17℃の冷感素材が体温上昇を抑え快適。
【かゆくなりにくい】乾燥肌、敏感肌の方にも安心。
【やさしい肌触り】天然素材のコットンを使用し気持ちいい着心地を追求。
【のびのび】フィット感と伸縮性を兼ね備えストレス軽減。
【ムレにくい】吸汗速乾の綿混素材で汗ばんでも快適。
静電気が起きにくい
色ブラック
機能接触冷感、伸縮性、吸汗速乾、静電気防止
混率(%)綿90、ポリウレタン10
RoHS指令(10物質対応)対応
冷感×汗キレ。革新的な着心地の冷感シリーズが登場。生地表面の凹凸が生み出すさらりとした肌触りの良いコンプレッション。
用途作業 アウトドア
混率(%)本体:ナイロン78・ポリウレタン22/別生地:ポリエステル90・ポリウレタン10
接触冷感綿混素材の特徴
【着た瞬間に冷たい】-3.17℃の冷感素材が体温上昇を抑え快適。
【かゆくなりにくい】乾燥肌、敏感肌の方にも安心。
【やさしい肌触り】天然素材のコットンを使用し気持ちいい着心地を追求。
【のびのび】フィット感と伸縮性を兼ね備えストレス軽減。
【ムレにくい】吸汗速乾の綿混素材で汗ばんでも快適。
静電気が起きにくい
機能接触冷感、伸縮性、吸汗速乾
混率(%)綿90、ポリウレタン10
ペパーミント加工が施された瞬間接触冷感コンプレッション。天然石を練り込み、中空糸構造による熱伝導と高含水率の特性により、肌に触れた瞬間の冷たさを生み出します。熱を素早く空気中に放出し肌を涼しくさらりと保ちます。キシリトールとハッカ油ナノマイクロカプセルを結合した加工は、肌との摩擦によってさわやかな清涼感を放出します。
用途ワークウェア(コンプレッション)。
素材ナイロン86%、ポリウレタン14%
シース熱電対、側温抵抗体、センサープローブ、チューブなどを任意の長さで貫通固定することが出来ます。
材質SUS304
ねじサイズR(PT)1/8
2WAYストレッチ&作業時の動きやすさを追求したウェア設計です。吸汗速乾に優れ肌面をドライに保ちます。汗を素早く拡散・乾燥させ、その気化熱で涼しさを生み出します。脇部分に消臭機能テープ付です。メッシュ部分を除く本体生地は「UPF50+」で肌の日焼けを抑制します。
材質本体:ポリエステル84%・ポリウレタン16%、メッシュ部:ポリエステル100%
色ブラック×ブルー
機能2WAYストレッチ、吸汗速乾、消臭機能、日焼けを抑制
接触冷感生地×キシリトールプリント×冷感メッシュ。これぞHUMMERの極冷感インナー。
水分が加わると吸熱特性により冷感をもたらし、濡れた状態で風を受けるとさらに冷感をもたらすキシリトールプリントと、通気性に優れる冷感メッシュを組み合わせたこだわりの冷感を体感せよ。
用途作業 アウトドア
混率(%)本体:ポリエステル90・PU10 別生地:ポリエステル92・PU8
ミント加工が「冷感センサー」を活性化し、ひんやりとした着用感が持続します。
UPF50+、99%UVカットで強い日差しにも対抗します。
どんな体型にもフィットする高いストレッチ性です。
用途熱中症対策に。日焼け予防に。
色ブラック
質量(g)153
機能クール/UVカット/ストレッチ
機能性とデザイン性を融合したピンソニックインナーシリーズ。蓄熱発熱糸を使用した高機能な裏起毛コンプレッション
用途作業
混率(%)ポリエステル100
大小様々なHUMMERロゴをデザインに取り入れた、近未来の雰囲気漂うアシンメトリーデザイン。軽量で弾力性のある肉厚ニット素材を肩部に配したハイブリッドコンプレッション
用途作業
混率(%)ポリエステル90・ポリウレタン10
身体の様々な動きにしっかりと追従するストレッチ性に優れたインナータイツ。摩耗や摩擦に強く、軽くて動きやすいナイロン素材と柔軟性に優れたポリウレタン素材を使用。抗菌防臭。UVカット(UPF50+)。撥水加工。ソフト着圧。
材質ナイロン・ポリウレタン
色ブラック
機能ストレッチ性/柔軟性/抗菌/防臭/UVカット/撥水
運動機能をサポートし、筋肉の疲労を軽減する機能性コンプレッションウェアです。
吸汗速乾に優れ、生地を厚手にすることで汗の吸汗最大量を増加するとともに、非常に脱ぎ着しやすくなっております。
Yシャツの下に着用であればオールシーズンで快適に過ごせます。
用途作業着のアンダーウェア、空調服の機能性アップ、作業着、Yシャツ等の下着
セット内容半袖コンプレッションウェア
色ブラック
機能吸汗速乾
色ブラック
混率(%)(本体)綿90,ポリウレタン10(その他)ポリエステル100
のびのびストレッチで動きやすい。男女ペアシリーズ。パンツウエストゴム仕様。植物由来のバイオペット素材。JIST8118帯電防止作業服適合商品
用途企業ユニフォーム。軽作業。作業服
セット内容専用コンプレッション・ペルチェ冷却デバイス・モバイルバッテリー(10000mAh)・充電コード・取扱説明書・断熱シート
色クロ
混率(%)ナイロン75% / ポリウレタン25%
過酷な酷暑対策におすすめで、冷却タオル生地を使用コンプレッションです。背中部分に水に濡らして振るとヒンヤリする生地を採用し、気化熱作用で体を冷却するウエアです。冷却タオル生地を使用したコンプレッションです。冷感・冷却生地(背中)を使用し、夏も快適です。空調ウェアと組み合わせることで、より涼しく感じられます。
用途ワークウェア。
材質表面:ポリエステル95%ポリウレタン5%、裏面:ポリエステル100%
色ダークカモフラ(迷彩)×ブラック
タイプ長袖
機能冷感、吸汗速乾・UVカット95%以上
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ