100V電源使用。
手軽に設置できる超コンパクトタイプで、トーストパンが大量に焼きむらなく、おいしく焼けます。
電源(V)100
ミラーガラス調でキッチンやお部屋に馴染むスリムデザイントースターです。
庫内が上下二段構造になっているので、上下段で違う調理を同時に楽しむ事ができます。
上・中・下にある3本のヒーターでしっかりと過熱します。
火力調節は3段階で設定でき、トーストはもちろん、お餅、冷凍ピザなど多様なメニューに対応しています。
調理に便利な受け皿、お手入れしやすいパンくずトレー付きです。
最長15分のタイマー設定が出来ます。
消費電力(W)1000
材質本体:銅板(粉体塗装)、庫内・受け皿:メッキ銅板
質量(kg)約3.7
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)約24.2×約25.5×約33、(庫内/上段)約18.9×約19.2×約7、(庫内/下段)約18.9×約19.2×約6
タイマー(電源スイッチ兼用)15分
火力調節300W、700W、1000W
1台
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
シック&冷たさが飛び切りの美味しさに。シックで落ち着いた出で立ちが、サラダを最高なご馳走にコーディネイトします。ステンレスGNパン1/3×65mmを3枚使用
材質18-8ステンレス、ポリカーボネイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)585×385×320(カバー含む)
アズワン品番64-9073-41
1個
¥63,980
税込¥70,378
4日以内出荷
「上火グリル」つき「火力5段切りかえ」
調理メニューが広がる「30分ロングタイマー」
山形パンが2枚焼け、グラタン皿もたてに2皿置ける「庫内奥行22cm」
上手にこんがり「はずせるもち焼きネット(焼き網)」
色マットブラック(BZ)
消費電力(W)1000
本体質量(kg)約4.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約385×270×230
トレー内寸(mm)約W227×D200
庫内寸法(mm)約W260×D220×H105
タイマー30分
1台
¥6,398
税込¥7,038
欠品中
Wファンが生む高温熱風で、食材をしっかり包み込んで焼く、熱風オーブントースター。【モード】トーストモード、エアフライモード、オーブンモード、あたためモード。棚は上段/中段/下段の3段あり、焼き網やトレイの位置を変えてお好みの焼き具合に。トレイ、ワイヤーラック、メッシュトレイ、ハンドル、パンくずトレイは丸洗い可能。調理の幅が広がる!!レシピブック付き。
用途オーブン調理やノンフライ調理、あたため直しなどに。オーブントースター コンベクション コンベクションオーブントースター コンベクショントースター オーブン Wファン ダブルファン 熱風 高温調理 ノンフライヤー エアフライヤー エアーフライヤー ヘルシー ノンフライ調理 あたため 高火力 コンパクト 小型 2枚焼き 食パン トースト リベイク グラタン 揚げ物 フライドポテト から揚げ ロングタイマー 60分 温度調節
付属品トレイ、ワイヤーラック、メッシュトレイ、ハンドル
質量(kg)5.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
電源コード(m)1
ヒーター上部3本(直ヒーター×2、S字ヒーター×1)、下部2本(直ヒーター×2)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×29.5×31、庫内有効:25.5×21.5×9
温度調節バイメタル式サーモスタット(可変式)
モードエアフライモード/オーブンモード/トーストモード/あたためモード
温度設定範囲(℃)80~230
棚段数(段)調節:3(上段/中段/下段)
タイマー電源スイッチ兼用60分タイマー(ベル音付き)
庫内容量(L)10
ミラーガラス調でキッチンやお部屋に馴染むデザイントースターです。
焼き網がせり出すタイプで、奥の調理物も取り出しやすい構造です。
火力調整は4段階で設定でき、トーストはもちろん、お餅、冷凍ピザなど多様なメニューに対応しています。
調理に便利な受け皿、お手入れしやすいパンくずトレー付きです。
最長15分のタイマー設定が出来ます。
消費電力(W)1000
材質本体:銅板(粉体塗装)、庫内・受け皿:メッキ銅板
質量(kg)約3.3
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)約33.2×約27×約22.1、(庫内)約25×約22×約7.5
タイマー(電源スイッチ兼用)15分
火力調節220W、500W、720W、1000W
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
ノンフライ調理もオーブン・トースターもこれ1台!大きな調理スペースで庫内容量15L!
料理をもっと美味しくする4つの機能!1.コンベクションオーブン機能、上下ヒーター+ファン機能。2.オーブン機能、上下のヒーターでトースト等をムラなく焼き上げることが出来ます。しっとり仕上げたい料理に適しています。3.スローベーク機能、食材にじっくり火を通したい時に下火だけで焼き上げることができます。調理の最後の仕上げにも使えます。
消費電力(W)1300
色シルバー
付属品焼き網、トレー、パンくずトレー、水皿、取扱説明書
質量(g)6100
温度範囲(℃)60~250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×329×285
ヒーター4種類切替
タイマー60分
庫内容量(L)15
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
食パン4枚が一度に焼ける大きな庫内のオーブントースターです。ヒーターを3段階に切り替えられるので作れる料理の幅が広がります。調理に便利な受け皿や掃除がしやすいパンくずトレー付きです。最長15分のタイマー設定が出来ます。ドアを開けると焼き網が前に出るスライドオープンドアなので、奥まで取り出しやすく便利です。
寸法(mm)約332×340×220
質量(g)3700
材質メッキ鋼板、PBT
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)1200
ヒーター(W)【切替】3段階/中:600(上ヒーター)/弱:600(下ヒーター)/強:1200(上下ヒーター)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】275×280×75
タイマー15分
コード長さ(m)約1.2
保証期間お買い上げ日より1年間
タイマー、温度調節タイプはつまみを回すだけのシンプル設定。食パン2枚対応(山形パンも同様)
用途トースター調理に。トースター オーブントースター パン パン焼き 2枚 山型パン
付属品受け皿
質量(kg)3.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
電源コード(m)約1.1
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×27×24
タイマー設定30分(1分刻み)
おいしいトーストをつくるポイントは「ヒーターとパンの距離」にあります。ヒーターとパンの距離が近いので、外は素早く焼き上げ、内側の水分は逃さない。サクッとふんわりのどちらも楽しめます。
庫内の高さをおさえて、コンパクトに。近火となるので熱回りが速く焼き上がり時間を短縮します。ポップアップトースターでは楽しめない具乗せパンやピザもおいしく焼き上げます。
サーモスタットを搭載。ピザやグラタンの焼き上げにもおすすめ。
消費電力(W)860
枚数トースト:2
付属品天板
寸法(mm)350×210×180
質量(kg)2.0
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.0
庫内寸法(mm)260×160×55
タイマー約15分
ラック寸法(mm)250×145
特許技術「遠赤グラファイト」がわずか0.2秒で発熱。庫内の温度を短時間で一般製品よりも30度も高くし立ち上がり時間も約30%早くなる。280度の高温で食パンなら表面を短時間で焼き上げることで内部の水分を閉じ込め、外はサクッと中はモチッと焼きあがる。トーストが4枚入るので、調理時間の短縮も可能。
用途グラファイト、トースター、パン焼き、オーブントースターとして。トースト、食パン、パン、クロワッサンなどに。ホテル、旅館、飲食店、喫茶店にも。プレゼント、景品、ギフト、賞品としても。
質量(kg)4.7
能力:25gのクロワッサン11分で24個庫。
スピーディーな立ち上がりで焼きムラのない本格派。
TKG品番9-0713-0401
電源(V)単相100(50/60)
間口(mm)480
奥行(mm)530
高さ(mm)420
付属品トレー(320×240mm)×3枚、棚板×2枚
質量(kg)19
消費電力(W)1350
内寸(mm)350×250×H210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×530×420
温度調節範囲(℃)50~240
タイマー0~140
1個
¥319,800
税込¥351,780
5日以内出荷
トースト4枚が同時に焼ける・約25cmのピザが丸ごと焼ける「ビッグ&ワイド庫内」
メニューに合わせて調節できる「80℃~高温250℃ 温度調節」
ハイパワー「1300W」ムラを抑えて焼ける「5本ヒーター」(上2本・下3本)
ムラを抑えて焼ける「トースト3~4枚専用スイッチ搭載」
料理のバリエーションが広がる「30分ロングタイマー」
お手入れ簡単!「はずせるとびら」
色ボルドー(VD)
消費電力(W)1300
本体質量(kg)約5.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約395×345×225
トレー内寸(mm)約W255×D255
庫内寸法(mm)約W270×D295×H90
タイマー30分
1台
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
短時間かつ高温で一気に焼き上げ、外カリ中モチのトーストに仕上げるアラジン魔法のトースター。「遠赤グラファイト」がわずか0.2秒で発熱し、トーストの表面はもちろんのこと、内部の温度も高くなることで甘味が増します。お惣菜の温め直しにもおすすめです。
用途グラファイト、トースター、パン焼き、オーブントースターとして。トースト、食パン、パン、クロワッサンなどに。ホテル、旅館、飲食店、喫茶店にも。プレゼント、景品、ギフト、賞品としても。
付属品受け皿(ホーロー)
質量(kg)3.4
消費電力(W)1270
電源AC100V(50/60Hz)
枚数トーストの焼ける枚数:2枚(山型パン対応)
電源コード(m)1.2
ヒーター(庫内上)グラファイトヒーター、(庫内下)石英管ヒーター
温度調節範囲(℃)100~280
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)庫内有効:31×23.5×8.7
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)35×29.5×23.5
ガラス扉なので調理の確認ができます
15分タイマー方式(タイマーの終了はベル音でお知らせ)
本体の下部にお掃除が出来る引き出し式くず受け皿
調理は温度を目安
仕様くず受け:引き出し式(本体の底面)
その他温度調整サーモ 80℃~230℃
幅(mm)370
高さ(mm)205
奥行(mm)245
消費電力(W)1000
定格電圧(V)100 (50/60Hz)
コード長さ(m)約1.0
内容量(L)約8
ヒーター(W)上 570 下430(切換なし)上下(同時)1000 石英管
タイマー15分
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
付属品ガストロノームパン1/6100mm(1.6L)×6、アダプターバー×5
種別100mmセット
EBM品番3848800
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
関連キーワード