12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト受けは舟底型 フレームはスチール製とアルミ製 中寄ベルトで急傾斜運搬可能(平ベルトも可能) モータは家庭用単相(100V)、業務用三相(200V)
用途穀物、食品、土砂などバラ物の運搬に最適 ベルト幅(mm)300 出力(W)400 電源コード(m)3 ベルト速度(m/min)30/36
1台
479,800 税込527,780
20日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ベルト受けは平型 フレームはスチール製とアルミ製 パッケージベルトで急傾斜運搬可能(平ベルト、中寄ベルト、食品ベルトも装着可) モータは家庭用単相(100V)、業務用三相(200V)
用途箱物、袋物、カサ物の運搬に最適 ベルト幅(mm)300 出力(W)400 電源コード(m)3 ベルト速度(m/min)30/36
1台
479,800 税込527,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミフレームコンベヤのプラスチックモジュールベルトコンベヤです。 機械油等の付着する搬送に適しています。
用途一般製品・加工品等の搬送 ベルト幅(mm)300 質量(kg)49 材質(フレーム)アルミ 搬送質量(kg/台)(目安)40 機長(cm)150
1台
349,800 税込384,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


原動部を可能な限り小さくしました。 より短い機長のコンベヤが可能です。
機長(mm)500 ベルト幅(mm)300 電圧(V)(単相)100 モーター容量60W 材質(フレーム)アルミ 材質(ベルト)ポリウレタン緑 機幅(mm)322
1台
79,980 税込87,978
7日以内出荷

食品搬送専用のコンベヤでフレーム・ローラ等はステンレスまたは樹脂製で、簡単に水洗いできるHACCPに対応したベルトコンベヤです。
用途食品搬送用 タイプ平行軸モータ下部取付タイプ 電源三相200V 速度定速(AC200V 三相) モーター出力(W)90 機高(mm)最低:205(原動部) フレーム高さ(mm)70 搬送質量(kg/台)20
1台
339,800 税込373,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (441種類の商品があります)

フレームからの飛出しがないストレートボディです。 中荷重搬送コンベヤです。 蛇行防止タイプです。
用途一般製品・加工品等の搬送 ベルト幅(mm)300 質量(kg)43 材質(フレーム)アルミ 搬送質量(kg/台)(目安)40 機長(cm)200
1台
319,800 税込351,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレームからの飛出しがないストレートボディです。 中荷重搬送コンベヤです。
用途一般製品・加工品等の搬送 ベルト幅(mm)300 質量(kg)43 材質(フレーム)アルミ 搬送質量(kg/台)(目安)40 機長(cm)200
1台
229,800 税込252,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバー操作で簡単にベルト交換のできるステレスフレームコンベヤです。 食品搬送に対応しています。 小型原動です。
ベルト幅(mm)300 質量(kg)67 材質(フレーム)ステンレス 搬送質量(kg/台)(目安)20 機長(cm)300
1台
799,800 税込879,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルト交換が簡単で調整も手間要らず。ピンチローラを採用したクリップ駆動方式(オートテンション)。脚のキャッチクリップを外すとベルトを取外すことができます。
ベルト幅(mm)300 質量(kg)22 材質(フレーム)アルミ
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスフレームコンベヤの定番機種。各種アタッチメントのラインナップを充実し、必要に応じて取り付けることで、幅広い搬送をサポートします。
用途食品製造工場、医療医薬品製造工場 ベルト幅(mm)300 質量(kg)21 材質(フレーム)ステンレス 搬送質量(kg/台)(目安)20 機長(cm)150
1台
399,800 税込439,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバー操作で簡単にベルト交換のできるステレスフレームコンベヤです。 食品搬送に対応です。
用途食品製造工場、医療医薬品製造工場 ベルト幅(mm)300 質量(kg)70 材質(フレーム)ステンレス 搬送質量(kg/台)(目安)20 機長(cm)300
1台
779,800 税込857,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)