274件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)スチール 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3 コンベア機高H(mm)67
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング高品質プレスベアリング 材質(ローラー部)スチール 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3 コンベア機高H(mm)100
1台
9,698 税込10,668
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。 機長(mm)1000 ホイール直径(Φmm)36 材質(ホイール)導電性ポリプロピレン樹脂 幅(mm)(ホイール)20 材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板 荷重(kg)(ホイール1個あたり)10
1台
1,998 税込2,198
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中荷重搬送に最適です。
ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4 材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ) シャフト11.8パイプ ベアリングプレスベアリング フレーム色日塗工 77-30T(ブルー) 材質(フレーム)SS フレーム(mm)90×30×2.3t
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

中荷重搬送に最適です。
ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2 材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ) シャフト11.8パイプ ベアリングプレスベアリング フレーム色日塗工 77-30T(ブルー) 材質(フレーム)SS フレーム(mm)60×30×2.3t
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

軽荷重搬送に最適です。
ローラ外径×肉厚(mm)19.1×1.2 材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ) シャフト6パイプ ベアリングプレスベアリング フレーム色日塗工 77-30T(ブルー) 材質(フレーム)SS フレーム(mm)60×30×2.3t
1台
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工) 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール(メッキ付) ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.6×8(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3 コンベア機高H(mm)67
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工) 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール(メッキ付) ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3 コンベア機高H(mm)70.5
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

テラウチ(寺内製作所)スチールローラーコンベヤ
肉厚(mm)1.6 材質(ローラー部)スチール 材質(フレーム)スチール フレーム(mm)70X30X3.2t ローラー径(Φmm)48.6
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 ピッチ(mm)75 材質(ローラー部)スチール
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セントラルコンベヤースチールローラコンベヤ
裸部品小物、軽量品搬送に最適です。
機長(mm)1000 ローラー幅(mm)400 トラスコ品番460-6761 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)20 ピッチ(mm)30 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)28.6 ローラー耐荷重(kg/本)26
1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷

ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。
ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング 材質(ローラー部)硬質エンビ 軸の形状半月 材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス) ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×2.3×8
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。
ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング 材質(ローラー部)硬質エンビ 軸の形状半月 材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス) ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)20×1.5×6 フレーム寸法(I×K×t)(mm)30×15×2 コンベア機高H(mm)31.5
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
ベアリングSUS304プレスベアリング 材質(ローラー部)ステンレス 軸の形状半月 材質(ベアリング)ステンレス ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.0×8(SUS) フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2 コンベア機高H(mm)67
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

テラウチ(寺内製作所)スチールローラーコンベヤ
・ローラー肉厚は3.8mmです。 ・Φ16.8丸鋼シャフトを使用しています。
用途高品質ベアリングを使用した、超重荷重用のコンベヤです。 肉厚(mm)3.8 材質(ローラー部)スチール 材質(フレーム)スチール フレーム(mm)90X30X4.5t ローラー径(Φmm)76.3
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

テラウチ(寺内製作所)スチールローラーコンベヤ
・ローラー肉厚は1.2mmです。 ・Φ8パイプシャフトを使用しています。
用途軽・中荷重品搬送に最適です。 材質(フレーム)スチール 材質(ローラー部)スチール 肉厚(mm)1.2 ローラー径(Φmm)31.8 フレーム(mm)50X25X2.3t
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

セントラルコンベヤースチールローラコンベヤ
機長(mm)1000 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番460-6736 質量(kg)16 ピッチ(mm)30 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)スチール ローラ強度(kg)35/本 ローラー径(Φmm)28.6
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
ベアリングSUS304削り出しベアリング 材質(ローラー部)ステンレス 軸の形状両ピン 材質(ベアリング)ステンレス フレーム寸法(I×K×t)(mm)20×15×2 コンベア機高H(mm)21
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ローラ幅W(mm)100 ベアリング削り出しベアリング 材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工) 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール(メッキ付) ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)28×1.6×8(メッキ付) ローラ強度(kg)63 ローラ・軸付質量目安(g)100 フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3 コンベア機高H(mm)66 ローラー・軸付質量目安(g)100
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽荷重物の搬送に適した汎用性の高いローラーコンベヤです。
ローラー幅(mm)600 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、ローラー:機械構造用炭素鋼管 材質(ローラー部)スチール
1台
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)30×0.8×8 材質(ローラー部)硬質エンビ ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング 軸の形状半月 材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス)
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)スチール 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3 コンベア機高H(mm)100
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)スチール 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.4×12(メッキ付) ローラ強度(kg)147 フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3 コンベア機高H(mm)95.5
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
ベアリングSUS304プレスベアリング 材質(ローラー部)ステンレス 軸の形状半月 材質(ベアリング)ステンレス ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×1.2×6(SUS) フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2 コンベア機高H(mm)61.5
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング高品質プレスベアリング 材質(ローラー部)スチール 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.5×12(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3 コンベア機高H(mm)100
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
機長L(mm)1000 ローラ幅W(mm)500 ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)スチール 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12(メッキ付) ローラ強度(kg)76 コンベヤ質量目安(kg)68.7(3000Lの時) ローラ間隔P(mm)50 フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3 コンベア機高H(mm)100 ローラー・軸付質量目安(g)905
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

駆動コンベヤとの組み合わせに適します。MSS57A型はMS57A型のスロットインローラモデルでローラをフレームに落とし込むだけです。ローラはユニクロメッキ。フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 。中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。
用途ピット内コンベヤ。床置コンベヤ。製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 肉厚(mm)1.4 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 材質(フレーム)スチール 機高(mm)100 ローラー径(Φmm)57.2
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

セントラルコンベヤーステンレスローラコンベヤ MRU
オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
ローラー径(Φmm)38 仕様搬送耐荷重100kg/m程度まで 材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304) 肉厚(mm)1.2 2018年トラスコ掲載ページ8 1269
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ローラ径Φ48、安価タイプ。中・軽荷重搬送に最適です。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.6×12 材質(ローラー部)STKM ベアリングプレスベアリング 表面処理溶融亜鉛めっき 軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能(500kg以下) 材質フレーム:ステンレス(SUS304) タイプストレート フレーム90×30×2t 材質(ローラー部)ステンレス(SUS304) ローラー径(Φmm)60.5
1台
79,980 税込87,978
10日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

セントラルコンベヤースチールローラコンベヤMR3812
汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)
ローラー径(Φmm)38.1 仕様搬送耐荷重200kg/m程度まで 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール 肉厚(mm)1.2 2018年トラスコ掲載ページ8 1258
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

2列等でパレットなどの大きなものを搬送できます。丸棒シャフト・フレーム厚も3.2tを使用した堅牢なコンベヤです。
ローラー径(Φmm)57.2 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 肉厚(mm)1.6 材質(ローラー部)スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 1247
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ローラ径Φ60、安価タイプ。中荷重用で最も汎用性に富んでいます。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)60.5×2.3×12 材質(ローラー部)STKM ベアリングプレスベアリング 表面処理溶融亜鉛めっき 軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

ローラ径Φ32、安価タイプ。軽量小物搬送に最適です。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)31.8×1.2×8 材質(ローラー部)STKM ベアリングプレスベアリング 表面処理溶融亜鉛めっき 軸の形状Φ8パイプ両ツブシ
1台
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

機長(mm)1000 ピッチ(mm)50 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)スチール ローラー径(Φmm)38.1
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機長(mm)1000 ピッチ(mm)100 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)スチール ローラー径(Φmm)38.1
1台
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セントラルコンベヤースチールローラコンベヤMMR2808
裸部品小物、軽量品搬送に最適です。
ローラー径(Φmm)28.6 仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール 肉厚(mm)1.2 2018年トラスコ掲載ページ8 1257
1台
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

機長(mm)1000 ピッチ(mm)75 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)スチール ローラー径(Φmm)38.1
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小物搬送用で、軽量製品、精密機器などの搬送に適しています。
用途台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに ローラー径(Φmm)25.4 材質(ローラー部)スチール 付属品連結金具付 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装 肉厚(mm)1.2
1台
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高品質ベアリングにより、清音性に優れています。コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 材質(ローラー部)スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 1248
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)