211件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラコンベヤです。MR42より強度を必要とする搬送に適します。ベアリングのボールはステンレス製です。シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール タイプストレート 機長(mm)3000 肉厚(mm)3.5 材質(ローラー部)ABS樹脂 ローラー径(Φmm)50
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽荷重物の搬送に適した汎用性の高いローラーコンベヤです。
ローラー幅(mm)600 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、ローラー:機械構造用炭素鋼管 材質(ローラー部)スチール
1台
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

駆動コンベヤとの組み合わせに適します。MSS57A型はMS57A型のスロットインローラモデルでローラをフレームに落とし込むだけです。ローラはユニクロメッキ。フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 。中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。
用途ピット内コンベヤ。床置コンベヤ。製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 肉厚(mm)1.4 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 材質(フレーム)スチール 機高(mm)100 ローラー径(Φmm)57.2
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ローラーをワンタッチで取り外すことができます。スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
用途ピット内コンベヤ。床置コンベヤ。製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 タイプストレート 機長(mm)3000 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 材質(フレーム)スチール 機高(mm)66 ローラー径(Φmm)38.1
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能(500kg以下) 材質フレーム:ステンレス(SUS304) タイプストレート フレーム90×30×2t 材質(ローラー部)ステンレス(SUS304) ローラー径(Φmm)60.5
1台
79,980 税込87,978
10日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。錆びを嫌う場所 仕様フレーム許容荷重床置き:500kg/M 材質フレーム:ステンレス(SUS304) タイプストレート 機長(mm)3000 肉厚(mm)1 フレーム60×30×2t 材質(ローラー部)ステンレス(SUS304) ローラー径(Φmm)38
1台
84,980 税込93,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

小物搬送用で、軽量製品、精密機器などの搬送に適しています。
用途台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに ローラー径(Φmm)25.4 材質(ローラー部)スチール 付属品連結金具付 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装 肉厚(mm)1.2
1台
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

新型樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送。屋外での農作業用。製函機、梱包機、結束機の前後。軽トラックへの積み降ろし 材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール 機長(mm)3000 肉厚(mm)2.6 材質(ローラー部)ABS樹脂 ローラー径(Φmm)38
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

小物搬送用で、軽量製品、精密機器などの搬送に適しています。
用途台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに ローラー径(Φmm)28.6 材質(ローラー部)スチール 付属品連結金具付 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装 肉厚(mm)1.2
1台
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

汎用サイズのΦ42仕様です。
用途台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに ローラー径(Φmm)42.7 材質(ローラー部)スチール 付属品連結金具付 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装 肉厚(mm)1.2
1台
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ローラ径Φ19、P22と非常に狭いピッチがとれ小物部品の軽量搬送に適しています。
用途省スペースの設置に ローラー径(Φmm)19.1 材質(ローラー部)スチール 付属品連結金具付 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装 ピッチ(mm)22 肉厚(mm)1.2 ローラー耐荷重(kg/本)30
1台
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。MR30より強度を必要とする搬送に適します。ベアリングのボールはステンレス製です。シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール タイプストレート 機長(mm)3000 肉厚(mm)2.5 材質(ローラー部)ABS樹脂 ローラー径(Φmm)42
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

重荷重用中最も汎用性に富む機種です。重荷重用のΦ57コンベヤです。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに。 ローラー径(Φmm)57.2 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 軸径Φ17mm 肉厚(mm)2.3 材質(ローラー部)スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 1253
1台
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

ヘコミに強いローラーコンベヤです。Φ57汎用品の肉厚2.1タイプ、肉厚1.4よりヘコミに強くフレームは3.2肉厚仕様です。
ローラー径(Φmm)57.2 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 肉厚(mm)2.1 材質(ローラー部)スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 1252
1台
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

軽量のためトラックへの積み下ろし作業に最適です。
肉厚(mm)1.4 ローラー径(Φmm)38.1
1台
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

従来のアルミローラーに強度をもたせた中荷重コンベヤです。ボルト・ナット・ジョイント結合材はスチール製です。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送 材質(本体)アルミ タイプストレート 機長(mm)3000 肉厚(mm)1.5 ローラー径(Φmm)57.2
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

磨き材を使用したオールステンレス(SUS304)製の中荷重用コンベヤです。
肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)ステンレス(SUS304) ローラー径(Φmm)38
1台
42,088 税込46,297
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤ。ローラはユニクロメッキ。フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 。軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 材質(フレーム)スチール
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

アルミ製コンベヤで小物搬送に適しています。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間小物搬送 材質(本体)アルミ 機長(mm)3000 肉厚(mm)1.5 ローラー径(Φmm)22.9
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ローラにSTK黒の肉厚3.2を使用しています。 耐久性に優れています。 軸径Φ17タイプです。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに ローラー径(Φmm)60.5 材質(ローラー部)スチール 付属品連結金具付 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、メラミン焼付塗装 軸径(Φmm)Φ17 肉厚(mm)3.2
1台
28,980 税込31,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

重荷重用のΦ57コンベヤです。 重荷重用中最も汎用性に富む機種です。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに ローラー径(Φmm)57.2 材質(ローラー部)スチール 付属品連結金具付 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装 軸径(Φmm)Φ17 肉厚(mm)2.3 ローラー耐荷重(kg/本)300
1台
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Φ57汎用品の肉厚2.1タイプ、肉厚1.4よりヘコミに強くフレームは3.2肉厚仕様です。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに ローラー径(Φmm)57.2 材質(ローラー部)スチール 付属品連結金具付 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装 肉厚(mm)2.1 ローラー耐荷重(kg/本)160
1台
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

中荷重用では一般的に使用されるコンベヤです。ダンボールケースや軽量コンテナ等の搬送に最適です。コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。
肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 材質(フレーム)スチール ローラー径(Φmm)38.1
1台
11,463 税込12,609
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

中荷重用では一般的に使用されるコンベヤです。
肉厚(mm)1.6 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 材質(フレーム)スチール ローラー径(Φmm)48.6
1台
16,800 税込18,480
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。フレーム、ボルトナットもステンレスです。
用途食品、薬品工場。クリーンルーム 材質フレーム:ステンレス(SUS304) 機長(mm)3000 肉厚(mm)1.5 材質(ローラー部)ステンレス(SUS304) ローラー径(Φmm)60.5
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。フレーム、ボルトナットもステンレスです。
用途食品、薬品工場。クリーンルーム 材質フレーム:ステンレス(SUS304) タイプストレート 機長(mm)3000 肉厚(mm)1 材質(ローラー部)ステンレス(SUS304) ローラー径(Φmm)38 フレーム許容荷重(kg)40
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

軽量製品・精密機器などの搬送に適しています。
ローラー径(Φmm)28.6 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 1251
1台
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

2列等でパレットなどの大きなものを搬送できます。丸棒シャフト・フレーム厚も3.2tを使用した堅牢なコンベヤです。
肉厚(mm)1.6 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 材質(フレーム)スチール ローラー径(Φmm)57.2
1台
25,900 税込28,490
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。 ローラー径(Φmm)60.5 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 軸径Φ17mm 肉厚(mm)3.2 材質(ローラー部)スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 1254
1台
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

ローラが大きめで搬送しやすく、Φ57より頑丈です。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに ローラー径(Φmm)60.5 材質(ローラー部)スチール 付属品連結金具付 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装 肉厚(mm)2.3 ローラー耐荷重(kg/本)160
1台
17,980 税込19,778
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

静音タイプのコンベヤです。回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。 機長(mm)3000 肉厚(mm)2.1 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 材質(フレーム)スチール ローラー径(Φmm)57.2 フレーム許容荷重(kg)1600
1台
65,980 税込72,578
10日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤ。ローラはユニクロメッキ。フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 。軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 機長(mm)3000 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 材質(フレーム)スチール ローラー径(Φmm)38.1
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。アルミローラではもっとも多用され、商品の入出庫作業に適します。軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。フレームとローラがアルミです。ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送 材質(本体)アルミ タイプストレート 機長(mm)3000 肉厚(mm)1.5 ローラー径(Φmm)45.7
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。
用途省スペースの設置に ローラー径(Φmm)38.1 材質(ローラー部)スチール 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装 肉厚(mm)1.2
1台
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

重荷重用のΦ57コンベヤです。重荷重用中最も汎用性に富む機種です。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに。 機長(mm)3000 ローラー幅(mm)400 トラスコ品番461-0253 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 軸径(Φmm)17 質量(kg)98.89 ピッチ(mm)75 肉厚(mm)2.3 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)300
1台
89,980 税込98,978
10日以内出荷

Φ57汎用品の肉厚2.1タイプ、肉厚1.4よりヘコミに強くフレームは3.2肉厚仕様です。
機長(mm)3000 ローラー幅(mm)400 トラスコ品番461-0822 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)80.09 ピッチ(mm)75 肉厚(mm)2.1 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)160
1台
59,980 税込65,978
10日以内出荷

重荷重用として鋳物、鋼材およびパレット搬送に適します。スチール製ローラコンベヤ。ローラ表面黒皮、メッキなし。フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 。重荷重の標準機種です。
用途重荷重製品の搬送。機械、鋳物工場 機長(mm)3000 肉厚(mm)2.8 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 材質(フレーム)スチール ローラー径(Φmm)60.5
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

WPE 【オーダー】モータローラーコンベア スタンダードタイプ WPE オークラ輸送機 カスタマイズ可
手軽な駆動源のモータローラをグラビティコンベヤに組み込んだ<モータローラコンベヤ>。 PR型フリーローラと互換性のある汎用タイプ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台、廻り止め金具、渡り配線まで含みます。
機長(mm)1000、1500、2000、3000 ローラー幅(mm)3:305、4:390、5:490、6:620、7:690 取付ピッチ2:2本ごとに1本、3:3本ごとに1本、4:4本ごとに1本、5:5本ごとに1本、6:6本ごとに1本 材質(ローラー部)スチール ローラ径(Φmm)42.7 入力電源X1:100V 単相、Z5:200V 三相 フレーム(mm)A:[90×30×2.3t、B:[90×30×2.3t 使用モータPSP型 サービス分類オーダー・加工
1台
62,280 税込68,508
18日以内出荷

重荷重用のΦ57コンベヤです。重荷重用中最も汎用性に富む機種です。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに。 機長(mm)3000 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番461-0211 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 軸径(Φmm)17 質量(kg)83.26 ピッチ(mm)75 肉厚(mm)2.3 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)300
1台
79,980 税込87,978
10日以内出荷

中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。スチール製ローラコンベヤ。ローラはユニクロメッキ。フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 。駆動コンベヤとの組み合わせに適します。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 機長(mm)3000 肉厚(mm)1.4 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 材質(フレーム)スチール ローラー径(Φmm)57.2
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)