29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水周りや、ひび割れ箇所のコーキング仕上げなどに。
刃厚(mm)先端:約0.25、中間:約0.45、根本:約0.65 材質(柄部)PP 材質(ブレード)ステンレス(SUS-303) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

好川産業コーキングヘラ
エコ商品
コーキングの仕上げの使用や使いたい大きさにカットもできます。 スリムな形状かつローコストタイプです。
用途コーキング作業 寸法(mm)135×30×15 材質ウレタン 全長(mm)135 仕様C600 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
149 税込164
当日出荷

ハンディ・クラウンHCコーキング落としヘラ 仕上げ用
エコ商品
古くて傷んだコーキング落とし作業に最適。
幅(mm)65 高さ(mm)215 奥行(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
349 税込384
当日出荷

ハンディ・クラウンHCコーキング落としヘラ荒削り用
エコ商品
古くて傷んだコーキング落とし作業に最適。
幅(mm)65 高さ(mm)215 奥行(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
509 税込560
3日以内出荷

1本
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目地幅など細部のコーキング仕上げに最適なサイズ。
幅(mm)20 材質(ブレード)ステンレス、(柄)木 高さ(mm)135 奥行(mm)20 刃長(mm)78(±2) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
499 税込549
当日出荷

サッシ廻りのコーキング仕上げや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なプラスチック製のヘラです。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 そしてヘラの先端が45度に面取り加工されているので、コーキング施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能になりました。 4本組のセット品もあります。
幅(mm)22 材質ポリアセタール
1セット(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水廻りや、ひび割れ箇所のコーキング仕上げ用
幅(mm)40 高さ(mm)250 奥行(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷

ハンディ・クラウンコーキングヘラ
エコ商品
水廻りや、ひび割れ箇所のコーキング仕上げ用
幅(mm)40 高さ(mm)250 奥行(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スポンジ付きですぐ撫でられる。両端サイズ違いでダブルで使える!
用途コーキング仕上げ用。 全長(mm)230 材質(本体)ポリプロピレン 材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途コーキング剤・パテ等の目地補修等に RoHS指令(10物質対応)対応
1本
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来のコーキングヘラにソフトな感触のスポンジを付けました。 通常、シーリングを施工してからある程度乾くまで仕上げはできませんが、このヘラのソフトなスポンジ面で撫でれば、すぐに施工でき仕上げも綺麗です。 また、スポンジの裏面は、45度に面取りした従来のコーキングヘラです。 施工の際に、シーリングが柔らかい時はスポンジ面、硬くなってきた場合はプラスチック面といった、使い分けができます。
材質(本体)ポリアセタール 材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
1セット(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微妙なしなり具合により作業が効率良くこなせます。
用途コーキング材の塗布、はがしなど。 刃長(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
629 税込692
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アサヒペンPCコーキングベラ
エコ商品
用途ヒビ割れ箇所の充填作業に 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×180×11 質量(g)30 規格93mm 刃幅(mm)93 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(93mm)
589 税込648
欠品中

好川産業YKウレタンコーキングベラ
エコ商品
用途カットして使用場所に応じてご使用いただけます。(カッターでカットしてご使用下さい。)ローコストタイプでとても様々なサイズにカットしたい方におすすめです。 材質ウレタン サイズ(mm)20×200×250 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
899 税込989
翌々日出荷

お好みのサイズにカットしてお使いいただけます!!
幅(mm)30 高さ(mm)200 奥行(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3個)
449 税込494
3日以内出荷

井上工具ステンパテヘラ
エコ商品
柄の部分にエラストマー樹脂を配合しているため、手触りがよくしなやかに手の動きに対応します。
用途ボードの継ぎ目の段差や、パテ処理に。 全長(mm)162 材質/仕上ステンレス、エラストマー、ポリプロピレン 質量(g)18.1 刃長(mm)25 刃厚(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お好みのサイズにカットしてお使いいただけます!!
幅(mm)30 高さ(mm)300 奥行(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3個)
479 税込527
当日出荷

インダストリーコーワゴムヘラ
エコ商品
用途接着剤コーキング剤の塗りこみに。 全長(mm)195 刃厚(mm)2.5~8 材質(柄部) 材質(刃)合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インダストリーコーワ金ヘラ
用途サビ汚れ落としやコーキング材等の塗り込みに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インダストリーコーワ樹脂ヘラ
エコ商品
程よい硬さでシール剥がしやコーキングに最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インダストリーコーワPPボンドヘラ
エコ商品
下地調整に最適
用途接着剤コーキング剤の塗りこみに。 トラスコ品番806-5832 種別波付 材質ポリプロピレン(PP) 寸法(mm)150 刃幅(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷


インダストリーコーワパレット
エコ商品
用途接着剤コーキング剤の塗りこみに。 トラスコ品番806-5822 寸法(mm)150 刃幅(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
739 税込813
当日出荷

ハンディ・クラウン木柄パレット 150
エコ商品
塗料の混ぜ合わせ、下地パテの練り作業などに。
幅(mm)35 高さ(mm)60 奥行(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
599 税込659
当日出荷

ハンディ・クラウン目地仕上げ用ヘラ
エコ商品
4種類のサイズが付いており余分なシーリング剤や接着剤を取り除ききれいなラインに仕上げる事が出来ます。
用途コーキング作業の効率アップに サイズ約1.6/約3.2/約4.7/約6.5mm 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷

密着力が高く、耐久性に優れた木部補修材です。 耐候性に優れ、雨水の侵入から住まいを守ります。 水を混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。 補修した後、水性塗料、油性塗料が塗れます。 戸板・ウッドデッキなどの屋外木部、ログファニチャーなど木製品の隙間・ひび割れ(幅1cm、深さ1cm以下)の補修材です。
用途軒天、戸袋、ログファニチャー、ウッドデッキ こげ茶 特性耐候性 仕様必要な道具/コーキングガン、ゴム手袋、保護メガネ、ワイヤーブラシ、スクレーパー、ヘラ、マスキングテープ、カッターナイフなど 成分アクリルエマルション樹脂、無機充填材、顔料、水 施工長さ約8.7m(6mm幅で6mm深さのひび割れ補修時) 乾燥時間(時間)夏期/約3、冬期/約4 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(320mL)
869 税込956
当日出荷

日塗化学BOメジコン#10S-OZ
エコ商品
エポキシ樹脂系 土木建設用弾性接着シール材。二液型ペースト状手コーキングガン使用可能タイプ。#10Sに比べ、可とう性が特に優れており、コーキングガンによる充填ができるため、作業性にも優れております。従来のエポキシ樹脂接着剤に成し得ることができなかった伸び、復元性に優れたエポキシ樹脂系弾性接着シール材です。地盤沈下や振動、温度差等による動きのあるコンクリート構造物及びコンクリート二次製品の目地材及び亀裂部の補修シールに大きな成果を発揮いたします。弾性接着シール剤なので、コンクリート、鉄の膨張・収縮に追従性があり、接着もある為、耐久性に優れます。夏型、冬型の2タイプがあり、施工性が優れております。耐水性、耐酸性、耐アルカリ性に優れております
用途用水路、道路、橋梁、下水道、雨水排水路、レジン管防火水槽等ボックスカルバート、トラフ等接合目地部。その他鉄構造物とコンクリート構造物の間隙シール 特性耐水性、耐酸性、耐アルカリ性 成分エポキシ樹脂 使用方法(1)下地処理:接着充填部のゴミ、脂分、泥等を十分に除去し、養生処理を行う。必要に応じてV(U)カット処理を行う。湿潤面の場合は、BOメジコン#300を塗布する。BOプライマー#1を塗布する(2)材料混合:主剤と硬化剤を同量(重量比)取り出し、ヘラを用いて均一な色になるまで十分に混合する(3)充填:方法1.BOメジコン#10S-OZをヘラですくい取り、可使時間内に充填部分にヘラで詰め込み、表面をヘラ或いは濡れた軍手で平滑に仕上げる 方法2.BOメジコン#10S-OZをコーキングガンに装填し、充填部分にガンを用い充填する 主剤:白色ペースト状 硬化剤:黒褐色ペースト状 配合主剤:硬化剤=1:1 内容量(kg)1セット(主剤2.5 硬化剤2.5) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防水・耐水・屋外 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(5kg)
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)