60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充填と仕上が一度に出来る 補修面にしっかりフィットしコーキング剤がはみ出さずにきれいに仕上がります。
用途コーキング作業の効率アップに 材質エラストマー樹脂 危険物の類別非危険物
1袋(3個)
278 税込306
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SKCS-3 コーキングノズル SK11 動画あり
コーキング剤の先端にノズルを取り付けることで、コーキング充填と仕上げ作業が一度に出来ます。異なる3種類の目地幅に対応しています。 ノズル単体でも、仕上げ用ヘラといして使用できます。コーキング剤は、乾燥後に取り除くことが出来ます。
用途コーキング剤の充填・仕上げ作業。 仕様3種セット
1セット(3個)
1,098 税込1,208
当日出荷

SKCS-5 コーキングノズルストッパー SK11 動画あり
コーキング剤の簡易保管に最適です。コーキング剤の乾燥防止用ストッパーです。
用途コーキング剤の簡易保管。 仕様4個セット
1セット(4個)
509 税込560
当日出荷

目地幅の変更、ノズル部分の詰まりや汚れでカートリッジの先端のノズルを取り替えたいと思ったら!便利な3本パック。必需品です。
適合8060・8070用 危険物の類別非危険物
1セット(3本)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーキング剤のノズルにかぶせて使用すると補修する左右面にしっかりフィットし、コーキング剤がはみ出さずにキレイに仕上ります。余分なコーキング剤が出ることなく、手直しの手間を削減してくれます。内側に滑り止め加工を施し、脱落を防止しています。カートリッジ用はL・M・Sの3種類から選べ、チューブタイプはチューブ用をお使いください。Lは壁面のひび割れに最適です。残ったカートリッジ用コーキング剤を保管する際は、本製品を取り付けることによって乾燥を防止できます。また、作業中はロット棒に装着するとキャップの紛失防止になります。
材質エラストマー 高さ(mm)45 内径(Φmm)13.5 外径(Φmm)22
1パック(2個)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーキング剤のノズルにかぶせて使用すると補修する左右面にしっかりフィットし、コーキング剤がはみ出さずにキレイに仕上ります。余分なコーキング剤が出ることなく、手直しの手間を削減してくれます。
1セット
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手の届かないような高い所、低い所への充てん作業時には、かゆいところに手が届くこのアイテムを。「あったら便利」を形にしたアイデア商品です。
用途シリコーンシーラントのノズルの延長に 材質ポリエチレン 危険物の類別非危険物
1本ほか
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
99 税込109
当日出荷

先端部までの長さ175mmの超ロングノズル
適合本体(シーラー)Terostat9320、ENDOX MSP7100、ENDOX PUR8000 危険物の類別非危険物
1セット(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷

目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え、乾燥防止に。 ノズル1本・キャップ3本入りです。
用途ウッドシール、かべシール専用ノズル セット内容ノズル1本・キャップ3本 危険物の類別非危険物
1袋ほか
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁・床・窓などのコーキング仕上げ作業が1度にできる! 先端ノズルを固定! ! 作業が片手ラクラク! ! 目地幅に適したノズルで仕上げれば、マスキングテープを剥がした後もスッキリキレイ! ! ノズルの微妙な角度調整もダイヤル回してワンタッチ! ! 3種類のサイズの異なるコーキングノズルをセット! ! ノズルは「仕上げ用ヘラ」として単体でもお使いいただけます長持ちで、ベタつかない素材を使用! !
材質ノズル:エラストマー樹脂 寸法(mm)35×40×80
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

140mmのPP樹脂製ロングノズルです。 非常に軽量(7g)で狭所や奥まった場所でのエアーブロウ時の作業性を高めます。 PP樹脂でできていますので相手物に接触してもキズがつきにくくなっています。
ノズル長(mm)140 吐出口径(Φmm)3Φ×1穴 接続口M14 P=1.0オスネジ 適合適合ブロウ:狭所・奥行きブロウ トラスコ品番292-4510 種別ノズル 材質ポリプロピレン 質量(g)7 ノズル外径(Φmm)17
1個
659 税込725
当日出荷

コーキング剤の一時保存に便利です。シリコン製でコーキング剤の一時保存に使用できます。キャップをした状態で、約3週間の保存が可能です。
用途コーキング剤の一時保管。 材質シリコン製 危険物の類別非危険物
1パック(2本)
599 税込659
当日出荷

1袋(3個)
409 税込450
8日以内出荷

材質ポリプロピレン(PP) トラスコ品番114-8158 全長(mm)159 質量(g)20 危険物の類別非危険物
1セット(4本)
619 税込681
当日出荷

さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8です。
危険物の類別非危険物
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SKCS-4 コーキングノズル&カッター SK11 動画あり
古くなったコーキング剤の除去やコーキング剤の仕上げ作業が簡単に出来ます。コーキングノズルとコーキングはがしカッターがセットになったアイテムです。 スクレーパーで古くなったコーキング剤をの除去が出来ます。スクレーパーは両方向作業に対応しているので硬くなったコーキング剤もパワフルに取ることが出来ます。 ノズルは異なる3種類の目地幅に対応しています。
用途古くなったコーキング剤の除去・コーキング剤の仕上げ作業。 仕様両方向作業対応(コーキングはがし)
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

しっかりフィットし、コーキング剤がはみ出さずきれいに仕上がります。 コーキング剤のノズル部分にかぶせて使用します。 施工中にノズルが抜け落ちないように、内側に滑り止め加工が施されています。 コーキング剤のノズルにかぶせて使用すると補修する左右面にしっかりとフィットします。 余分なコーキング剤が出ることなく、手直しを低減してくれます。
トラスコ品番756-3809 材質エラストマー 高さ(mm)65 質量(g)24 タイプチューブ:カートリッジ 先端内径(mm)9 先端外径(Φmm)23
1個
629 税込692
当日出荷

61525-00-1 ウイングノズル ENDOX(エンドックス) 動画あり
ガイド付きカマボコ型ノズル(5~13mm)
適合本体(シーラー)Terostat9320、ENDOX MSP7100、ENDOX PUR8000 危険物の類別非危険物
1セット(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷

コーキングの充填・仕上げ作業が同時にできるノズルです。平面用はひび割れ・穴のパテ処理もできます。
用途壁面や窓枠などのコーナー部分、平面部分のコーキング充填作業、仕上げ作業。 仕様平面用 材質エラストマー樹脂 幅(mm)45 高さ(mm)72 先端内径(mm)9 危険物の類別非危険物
1個
279 税込307
当日出荷

壁・床・窓などのコーキング作業に・・・コーキングと仕上げ作業が1度にできる!目地幅に適したノズルで仕上げれば、マスキングテープを剥がした後もスッキリキレイ!!3種類のサイズの異なるコーキングノズルをセット(6.5・10・13mm(R))
材質エラストマー樹脂
1セット
999 税込1,099
当日出荷

シリコンシーラントの充填作業時に使用します。狭所や高い箇所、ノズルの延長が必要な場所で効果を発揮します。
用途シリコンシーラントの充填作業 材質高密度ポリエチレン 危険物の類別非危険物
1本
199 税込219
当日出荷

様々なパネル形態にフィットする自動車用シーリング剤充填ノズル 表面:目盛り付きガイド板装備。目盛りに沿ってカット、シーラーの幅が設定でき、パネルの端から等間隔にシーラーが盛れます。 裏面にゴムを貼り付け:付属のゴムを貼り付けると、ゴムの持つグリップ力でノズル先端が安定し、シーラーがブレずに安定して充填出来、きれいな直線やRが形成できます。 裏面:裏面中心部に突起を付けました。ドアなどのヘミング部(パネルの端を折り重ねた部分)のシーラー充填に効果を発揮、均等に安定したシーラー充填ができます。
用途一般的なシーリング剤のノズルとして使用可能。 自動車、鉄道などの車輌、特に自動車車体補修に最適。 ドア・ボンネット・トランクなどのヘミング部や車体の接合部に最適。 セット内容ノズル本体10個、ゴム3枚 幅(mm)45.2 全長(mm)107 ノズル外径(Φmm)34.5 ノズル内径(Φmm)21.5 危険物の類別非危険物
1セット(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷

コーキングの充填・仕上げ作業が同時にできるノズルです。コーナー用は窓枠の充填作業に最適です。
用途壁面や窓枠などのコーナー部分、平面部分のコーキング充填作業、仕上げ作業。 仕様コーナー用 材質エラストマー樹脂 幅(mm)44 高さ(mm)72 先端内径(mm)9 危険物の類別非危険物
1個
279 税込307
当日出荷

シーリング材・接着剤の乾燥防止キャップ。カートリッジのネタもれを防ぎ汚れを防止します
用途カートリッジの汚れ防止に 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
299 税込329
当日出荷

ロータリー式コーキングガン ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル グリップとトリガーに軽量エンジニアリング・プラスチックを使用
材質(筒/グリップ)金属/樹脂 仕様TTシステム 適合(コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330ml トラスコ品番332-6926 全長(mm)370 質量(g)605 全高(mm)220 機能液だれ防止機構 危険物の類別非危険物
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

ENDOX(エンドックス)45°ジョイント
狭い場所等ガンがあたる場所に使用
適合本体(シーラー)Terostat9320、ENDOX MSP7100、ENDOX PUR8000 危険物の類別非危険物
1セット(10個)
2,398 税込2,638
当日出荷

目地幅の変更や、つまりや汚れでノズルを取り替えたいときに便利です。
適合UM600、UM600V、PM26F、G28等 危険物の類別非危険物
1個(3本)ほか
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SKCS-1 コーキングスクレーパーセット SK11 動画あり
コーキングはがしカッター、コーキングヘラ、ノズルストッパーのセットです。 5種類の替えパッドで様々なコーナー仕上げに対応します。
用途古くなったコーキング剤の除去、コーキング剤の仕上げ作業。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×270×40 仕様両方向作業対応(コーキングはがし)。パッド5種類付。 質量(g)132
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

エルヨンコーポレーションエルヨン・エコキャップ
残ったコーキング材の硬化を防ぐニューアイテム!。ノズルに残ったコーキング材の硬化を促進し、カートリッジに残ったシール材を硬化しにくくするというアイテムキャップです。
使用方法残ってしまったカートリッジのノズルをシール材が入ったままエルヨンキャップに接続!カートリッジ本体にエルヨンキャップを装着!後日、再度使用時にノズルをはずすとエルヨンキャップ側に固まったシール材がくっついてくる!もしくっついて来なくてもエルヨンキャップの先端棒をノズルの先に差し込み押し出せばOK!ノズルを本体に装着し、そのまま使用できます! 危険物の類別非危険物
1袋(2個)
729 税込802
翌々日出荷

コーキングガン専用ノズルジョイント カートリッジ付属のプラスチックノズルに! 市販の一液用カートリッジノズルを取り付けるためのアダプターです。
仕様●対応ノズル(直接接続)●カート用Pノズルショート●カート用Pノズルロング●カート用Pノズル曲がり●セメダイン曲がりノズルエルボー 材質プラスチック アズワン品番67-8121-24 危険物の類別非危険物
1個
439 税込483
5日以内出荷

2液の吸い込み型コーキングガンに直接接続できるプラスチック製の曲がりノズルです。
1個
129 税込142
当日出荷

2液の吸い込み型コーキングガンに市販の1液カートリッジ用ノズルをつけるときに使用します。
1個
299 税込329
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コーキングリボーン ハンディ・クラウン 動画あり
コーキングの筒やノズル部分に固まった材料をごっそり取り除ける便利グッズ。職人の声から開発を進めたオリジナル商品。
用途DIY用品、接着・補修、充填 材質本体:POM 寸法(mm)200×120×25 質量(g)50 材質(刃)バネ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

防水を目的とし、ネオプレンを基剤とした黒色の粘ちょう液で良好なる接着性、耐水性、耐候性、耐久性を有し、特に接着膜は恒久的に柔軟性を保持し、高温で流出したり、低温でぜい化したり、ひび割れを生ずることなく、硬化後の収縮が小さい。 この接着剤はハンドコーキングガンまたはプレッシャーフローガンでゴムと剛性材との間にノズルを差し込んで充てんされることが多いので、それに適した流動性を持つよう調製されている。 ウェザーストリップ用接着剤は走行中の自動車の振動に耐え、窓まわりの異種物質間の完全な接着を保持しなければならいが、事実上困難な問題であり、したがって雨水の侵入を防止するためにはシーリング機構に依存し、接着剤は完全にゴムとガラス、または鋼板の間を満たすように充てんされねばならない。ウェザーストリップ用接着剤としてはセメダインNo.366、No.366Eの2種があり、セメダインNo.366Eは接着性を向上した改良型である。
用途自動車ガラスのウエザーストリップシーラー 。 材質合成ゴム系 比重0.99±0.02(20°/20℃) 粘度1210±500(ps/20℃) 不揮発分54±5% 収縮率(%)35~45 硬化時間(時間)24以上 危険等級 危険物の類別第二類 硬度(ショア A)75~80(196時間後、3t)
1本ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォモ・ジャパン#340用1液性隙間充填ノズル
ハンディフォーム・ピンク#340用専用充填ノズル
仕様#340用専用 危険物の類別非危険物
1本
149 税込164
欠品中

硬いコーキング剤も軽い力で押し出せる 押出し力3 倍 プッシュロッドと送り板の接触面を増やし、押出す力をロスなく伝えるT3 システム搭載 ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル
用途ロータリー式コーキングガン 材質(筒/グリップ)金属/金属・樹脂 仕様T3システム、X3システム 危険物の類別非危険物 押出量4mm
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル 間口が広く、ほとんどの大型コーキング剤に対応します
適合(コーキング剤)筒長さ315mmまで、Φ66まで、容量900ml 仕様TTシステム トラスコ品番332-6918 材質(筒/グリップ)金属/樹脂 質量(g)900 製品質量(g)900 本体寸法(長さL×高さH)(mm)450×220 筒径(Φmm)75 危険物の類別非危険物
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

セフホルダーで装着!。ロータリー式コーキングガン。セフフック付で腰周りに装着可能。ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル。グリップ、トリガーに軽量エンジニアリング・プラスチックを採用。押出し力と耐久性がアップしたTTシステムを採用しています。液だれ防止機構を搭載しています。※セフ取付には別売のセフホルダーが必要です
用途ロータリー式コーキングガン その他【推奨】SF-MHLDS2M セフホルダー胴ベルト用金属右2連 / SF-CHLDS2M セフホルダー胴ベルト用樹脂右2連 形状【セフフック】丸型 タイプ樹脂 適合サイズ【コーキング剤】筒長さ216mmまで / Φ50まで / 容量330ml 製品質量(g)480 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)178×378×61 危険物の類別非危険物 押出量12mm
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

標準ノズルで届かない部分へのコーキングの注入などに。ジョイントコークA、M専用。スリム先端&キャップ付き。※ジョイントコークAに標準装備されているノズルキャップと付け替えてご使用ください。
危険物の類別非危険物
1袋
799 税込879
7日以内出荷