273件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつのセット品です。施工場所に合わせて使いわけができます。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 裏面は、すべて45度に面取り処理してます。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。 幅(mm)(5、10、15mm)22、(コーナー)30 全長(mm)(5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185 セット内容5mm・10mm・15mm・コーナー用 材質(本体)ポリアセタール 質量(g)71 材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
1セット(4本)
759 税込835
当日出荷

軽量で弾力性に富んだジュラコン(R)製、手になじみ壁面やタイルを傷つけません
用途サッシ廻り、水廻りに最適です セット内容5・10・15mm・コーナー用 各1本 材質ポリアセタール
1セット(4本)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊富な形状とサイズ、指先感覚で使用できるヘラシリーズ。 パテ・コーキング材の塗り込み、塗料の攪拌ほか、さまざまな用途に使用できます。
用途建築・防水用 材質(刃)ステンレス
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽くて弾力性がある特殊プラスチック製、ヘラの先端が45度に面取り加工されている。
用途サッシ廻りのコーキング仕上げや水廻りサイディング・クロス仕上げに 材質ポリアセタール
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヘラの先端が45度に面取り加工されているので、施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能です。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。 材質(本体)ポリアセタール 奥行(mm)7
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

09141 パテヘラ6枚セット SOFT99 動画あり
キズやヘコミの程度など、パテ塗り作業をあらゆる角度から検討した結果生まれた6種類の形状、サイズです。PP製なので、丈夫で力を入れやすく、キレイに仕上がります。
トラスコ品番754-3921 種別パテヘラ 材質PP 白、青 タイプヘラ 研磨可能時間(分)- 危険物の類別非危険物 硬化剤比率-
1個
589 税込648
当日出荷

水周りや、ひび割れ箇所のコーキング仕上げなどに。
刃厚(mm)先端:約0.25、中間:約0.45、根本:約0.65 材質(柄部)PP 材質(ブレード)ステンレス(SUS-303) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつ入っていて、施工場所に合わせて使いわけができます。
幅(mm)(5、10、15mm)22、(コーナー)30 全長(mm)(5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185 セット内容5mm・10mm・15mm・コーナー用 材質(本体)ポリアセタール 質量(g)29 材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
1セット(4本)
599 税込659
当日出荷

ヘラ部は、サビに強いステンレス製です。コーキング剤に侵されにくいステンレス製です。
用途ヒビ割れのコーキングつめ、タイル目地の補修。
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


弾力性のよいばね鋼を使用し、手が疲れないよう先を研磨加工し、先が薄くなっています。
用途パテの下地用地ベラ。 ジョイントパテ専用。 全長(mm)200 刃長(mm)50 刃厚(mm)0.4 刃先厚(mm)0.29 材質
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属部はステンレス加工をスキ加工し弾力性に優れ、表面は塗料接着剤等がつきにくいフッ素樹脂コーティング加工を施しました。
用途壁、タイルなどのコーキング。 刃厚(mm)1 材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:ポリプロピレン(PP)
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつ入ったセット品なので、施工場所に合わせて使いわけができます。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 ヘラの先端が45度に面取り加工されているので、施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能です。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げ。 幅(mm)(5、10、15mm)22、(コーナー)30 全長(mm)(5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185 仕様4本セット セット内容5mm・10mm・15mm・コーナー用 材質ポリアセタール
1セット(4本)
639 税込703
当日出荷

従来のコーキングヘラにソフトな感触のスポンジを付けました。通常、シーリングを施工してからある程度乾くまで仕上げはできませんが、このヘラのソフトなスポンジ面で撫でれば、すぐに施工できます。 また仕上げも綺麗です。 また、スポンジ裏面は45度に面取りした従来のコーキングヘラです。施工の際に、シーリングが柔らかい時はスポンジ面、硬くなってきた場合はプラスチック面といった使い分けができます。
材質(本体)ポリアセタール 材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

現場の声から生まれたまったく新しいシール用ヘラです。 さまざまな現場に対応できるサイズと形状があります。 フッ素加工はアフターケアが容易です。
寸法B(mm)15 材質(ブレード)SUS420J2、(ハンドル)天然木
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

目地幅など細部のコーキング仕上げに最適なサイズ。
幅(mm)20 材質(ブレード)ステンレス、(柄)木 高さ(mm)135 奥行(mm)20 刃長(mm)78(±2) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
499 税込549
当日出荷

サイディングのコーキング仕上げに使用するヘラです。 先端にシリコンゴムが付いているので、コーキング仕上げがより綺麗にすることができ、ヘラ本体に付いたコーキングの拭き取りも簡単です。 他メーカーの既製品のスポンジゴムより滑らかでまた耐久性にも優れています。 「平面タイプ」とR面に使用する「Rタイプ」の2種類展開です。
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アサヒペンPCコーキングベラ
エコ商品
用途ヒビ割れ箇所の充填作業に 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×180×11 質量(g)30 規格93mm 刃幅(mm)93 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(93mm)
589 税込648
欠品中


コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがしや絵画の道具など多用途に使えるヘラです。コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがし等に最適です。
用途塗料の混合、シールはがし、コーキング剤の塗りこみ作業。 刃厚(mm)0.8
1本
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サイディングのコーキング仕上げに最適です。先端にシリコンゴムが付いているのでコーキング仕上げをよりきれいにすることが出来ます。
用途サイディングのコーキング仕上げ(平面用)。 仕様平面用 材質ポリアセタール、シリコンゴム
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがしや絵画の道具など多用途に使えるヘラです。コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがし等に最適です。
用途塗料の混合、シールはがし、コーキング剤の塗りこみ作業。 材質刃部:ステンレス鋼、柄:自然木黒塗 全長(mm)190 刃厚(mm)0.8 刃型三角型
1本
469 税込516
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)ステンパテヘラ
柄にエラストマー樹脂を使用し、しなやかに手の動きに追従します。また、柄とヘラの段差が小さくなり、押えやすく疲れにくくなっています。
材質(柄部)エラストマー樹脂 材質(ヘラ部)ステンレスバネ鋼
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがしや絵画の道具など多用途に使えるヘラです。コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがし等に最適です。
用途塗料の混合、シールはがし、コーキング剤の塗りこみ作業。 材質刃部:ステンレス鋼、柄:自然木黒塗 全長(mm)185 刃厚(mm)0.8 先幅(mm)20
1本
429 税込472
当日出荷

シリコンゴムが壁面にフィットするので、壁面側面が凸凹の場合のコーキングに最適です。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 コーキング面に艶を出す事ができます。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。 先端厚さ(mm)4 材質(本体)ポリアセタール、(ゴム)シリコンゴム
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘラの先端が45度に面取り加工されているので、施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能です。 サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。
用途コーキングやサイディング・クロス仕上げ。 材質ポリアセタール
1本
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柄の材質にエラストマーを使用することで、しなやかに手の動きに対応します。また指で力を加える部分の段差を解消し、使いやすく長時間の作業でも疲れません。
刃の厚さ(mm)0.4
1本
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シーリングを施工してからある程度乾くまで仕上げはできませんが、ソフトなスポンジ面で撫でれば、すぐに施工できます。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 裏面は、すべて45度に面取り処理してます。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。 奥行(mm)7
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘラの先端が45度に面取り加工されているので、施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能です。軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げ。 材質ポリアセタール 寸法(mm)20
1本
169 税込186
翌々日出荷

好川産業コーキングヘラ
エコ商品
コーキングの仕上げの使用や使いたい大きさにカットもできます。 スリムな形状かつローコストタイプです。
用途コーキング作業 寸法(mm)135×30×15 材質ウレタン 全長(mm)135 仕様C600 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
149 税込164
当日出荷

柄の部分がエラストマー樹脂を配合しているため、手触りがよくしなやかに手の動きに対応します。
用途ボートの継ぎ目の段差や、パテ処理に 刃幅(mm)90 全長(mm)215 トラスコ品番756-3540 材質ステンレス、エラストマー、ポリプロピレン 質量(g)47 刃長(mm)34 刃厚(mm)0.35
1個
659 税込725
当日出荷

シーリングを施工してからある程度乾くまで仕上げはできませんが、ソフトなスポンジ面で撫でれば、すぐに施工できます。 サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。裏面は、すべて45度に面取り処理してます。
用途コーキングやサイディング・クロス仕上げ。 材質ポリアセタール 材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
518 税込570
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サッシ廻りのコーキング仕上げや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なプラスチック製のヘラです。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 そしてヘラの先端が45度に面取り加工されているので、コーキング施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能になりました。 4本組のセット品もあります。
幅(mm)22 材質ポリアセタール
1セット(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水廻りや、ひび割れ箇所のコーキング仕上げ用
幅(mm)40 高さ(mm)250 奥行(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷

1個
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防水施工時の必需品。持ちヘラとして、材料の練り・取出し用として使用できます。
寸法B(mm)20 材質(ブレード)SUS420J2、(ハンドル)天然木
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハンディ・クラウンコーキングヘラ
エコ商品
水廻りや、ひび割れ箇所のコーキング仕上げ用
幅(mm)40 高さ(mm)250 奥行(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレート部分に、高品質なステンレスを使用しております。柄の材質にエラストマー樹脂を配合していることで、手触りがよくしなやかに手の動きに対応します。指で力を加える部分の段差を解消し、使いやすく長時間の作業でも疲れません。
材質(柄部)エラストマー&ポリプロピレン 材質(刃)ステンレス
1個
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高度な熱処理と研削加工による、なめらかな弾力性です。
用途壁、タイルのコーキングに。なめらかな弾力性が美しく仕上がり、付着物を取り除きやすく、作業に。 材質ヘラ部材質:ステンレス420J2、柄部材質:天然木 全長(mm)245 刃幅(mm)24 刃厚(mm)1
1丁
559 税込615
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)