26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●常温はもちろん、低温や湿潤面にもテープの付きが良く、コーナーの折り返しや落とし目地でもテープが切れにくいです。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。
用途●躯体シーリング用 テープ厚さ(mm)0.09 伸び(%)2.8 引張強度(N/15mm)50.6 引張強度(N/10mm)33.7 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(8巻)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊基材で直線・曲線に使用でき凹凸面にも良くなじみます。巻き戻しが軽く、カット性に優れています。のり残りがほとんどありません。手で切断可能。
用途コンクリート壁や各種パネル・サイディングボード目地材・シーリングのマスキング。
1巻ほか
139 税込153
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

巻戻しが軽く、作業性が向上します。テープが薄いため、平滑面・凹凸面ともに貼ったときに浮きにくいです。コーナー折り返し部分の厚みを軽減できます。耐プライマー性に優れ、落とし目地でもテープが切れにくいです。耐候性・耐熱性の高い粘着剤のため、のり残りも少ないです。
用途サッシ、タイル、コンクリートおよび塗装面などのシーリング時のマスキング用に。 粘着力(N/10mm)1.28 引張強度(N/10mm)34.6
1パック(7巻)ほか
589 税込648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハイグレードタイプとして登場。3303Aよりも低温時やプライマー塗布時でも紙切れしません。基材が薄いため、コーナーの折返しや落とし目地でもテープが浮きにくく仕上がきれいです。
用途躯体シーリング用 テープ厚さ(mm)0.12
1パック(10巻)ほか
619 税込681
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

マスキングテープ 高品質 モノタロウ 定期注文 動画あり
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。 テープ厚さ(mm)0.083 耐熱温度(℃)120 引張強度(N/10mm)32.4 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(2巻)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

なじみ良く、汎用的にご利用頂けるテープです。 150℃で30 分の加熱でも被着体に糊残り、変色を起こしません。 再剥離時にテープ切れが起こりにくく、しかも手切れ性は良好です。 塗料のフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行なっています。 テープが薄いので、見切り線がきれいに出ます。
用途塗装時見切り用マスキングテープ。マスキングペーパー養生シートの固定。塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定。その他、保持・結束等の一般的用途。
1パック(2巻)ほか
419 税込461
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

マスキングテープ モノタロウ 動画あり
コスパが高いマスキングテープです。 主に一般ユース向けの商品になります。
用途一般塗装全般。 テープ厚さ(mm)0.1 耐熱温度(℃)120 引張強度(N/10mm)47.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(2巻)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途シーリング材・コーキング材・パテの充てん時に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
219 税込241
当日出荷

手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。 直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。 幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
用途自動車塗装に。 シーリング用。 テープ厚さ(mm)0.08 耐熱温度(℃)120(目安/1時間) 引張強度(N/10mm)28.6 特性手で切れる
1巻ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

貼るだけで簡単に!コーキング(シーリング)のマスキングに最適な、幅3mmに急速隅貼。 面倒で時間のかかるコーキングのマスキングを素早く美しく確実に行えるテープホルダーです。 国内マスキングテープ全社対応!要望の多かった3Mにも対応しました。 施工面が確認できるクリアボディです。 3M社製マスキングテープ18mmセット済みです。
仕様テープカッター付 寸法(mm)66×112×25 クリア 質量(g)70
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

前作業:フィルムパックの外観からテープ幅が判る。必要数だけ取り出せる。 テープ貼付:巻き戻し易い。接着性が良好(細幅サッシ/湿度下/型板ガラス)。 シーリング作業:プライマーの影響を受けにくい。ヘラのすべりが良好。 はがす:軽く剥がれる。テープが切れにくい。静電気の発生が少ない。 後作業:糊残りがしにくい。
用途ガラス・サッシのシーリング用マーキング
1パック(8巻)ほか
749 税込824
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

壁・床・窓などのコーキング作業に・・・コーキングと仕上げ作業が1度にできる!目地幅に適したノズルで仕上げれば、マスキングテープを剥がした後もスッキリキレイ!!3種類のサイズの異なるコーキングノズルをセット(6.5・10・13mm(R))
材質エラストマー樹脂
1セット
999 税込1,099
当日出荷

壁・床・窓などのコーキング作業に・・・3つの機能を備えたコーキングツール! スクレーパー(両方向対応)・仕上げヘラ・スクレーパー(表面仕上げ)目地幅に適したヘラで仕上げれば、マスキングテープを剥がした後もスッキリキレイ!!
材質本体/POM、刃/ステンレス、ヘラパッド/エラストマー樹脂 付属品5種類の交換用ヘラパッド 材質(刃)ステンレス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

マスキングテープ 建築・塗装用 モノタロウ 動画あり
●和紙の厚み、粘着力、引張強度などバランスに優れたマスキングテープ●テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。●直線性・重ね貼り性・見切り性が良い。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。●建築用途を中心に一般仮止め用など幅広く使用可能。●文字も書くことができます。
用途●建築塗装時のマスキングに●仮止めなどにも テープ厚さ(mm)0.09 伸び(%)2.5 引張強度(N/15mm)51.5 引張強度(N/10mm)34.3 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(2巻)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強靭な基材で剥がす際に紙切れしにくいです。 強粘着で、浮き・剥がれが起こらないです。 直線性に優れ、見切りが良いです。
用途シーリング用 仕様手で切断可能 テープ厚さ(mm)0.11 引張強度(N/15mm)51.6 粘着タイプ強粘着
1セット(4巻)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

重ね貼り性に優れ、R部においてもテープ浮きによる塗料の進入がありません。 強粘着力タイプでしっかりと貼り付きますが、はがした際の粘着剤の残留はほとんどありません。 丈夫で柔軟な和紙を使用しているため、解きほぐしや作業後のはがしの際に切断する事がほとんどありません。 耐熱性が高く、加熱時においてもテープ浮きがありません。
用途車両補修・塗装時のマスキング
1パック(2巻)ほか
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

折り目つき、ワンタッチでスキ間補修ができる。
用途FRP・ホーロー・タイル・ステンレスの浴槽と壁の隙間や洗面台と壁の間、流し台と調理台との壁の隙間に。 成分ブチルゴム系 ホワイト タイプ片面粘着テープ 種類ブチルゴム系片面粘着 テープ幅(mm)23 テープ長さ(m)1.8 危険物の類別非危険物
1巻ほか
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SB246より粘着力がアップしています。 凹凸のあるセルフクリーニングボードに馴染みます。
ピンク 長さ(m)18 粘着力(N/10mm)1.83
1パック(2巻)ほか
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

面倒で時間のかかる隅のマスキング作業を手早く確実に行なえるテープホルダーです。付属のスペーサーを使用することで、今まで使用できなかった3M製マスキングテープも使用することができるようになりました。
適合マスキングテープ内径26mm(男前モノタロウ、3M製品)、内径30mm(カモ井、日東電工製品など) 寸法(mm)34×106×27
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

伸びが小さく、蛇行の無いきれいな仕上がりが得られます。シーリングから建築塗装(内部)まで幅広くご使用頂ける汎用タイプです。
用途プライマーの塗布や、シーリング剤充填時の被着面の汚染を防止し、目地の両縁の線をきれいに出すシーリング施工全般。 テープ厚さ(mm)0.11 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5巻)ほか
589 税込648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

無色、透明で対象物を着色しません。 パターン変更ボタンの採用で狭い部分や広い部分まで簡単に使用出来ます。 速乾性でスプレー後、1分以内でテープを貼る事が出来ます。 下地面に多少の湿気やホコリ、凹凸があってもマスキングテープを、しっかり密着させます。
用途塗装、コーキング施工時のマスキングテープ用プライマー RoHS指令(10物質対応)対応
1本(430mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

密着力が高く、耐久性に優れた木部補修材です。 耐候性に優れ、雨水の侵入から住まいを守ります。 水を混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。 補修した後、水性塗料、油性塗料が塗れます。 戸板・ウッドデッキなどの屋外木部、ログファニチャーなど木製品の隙間・ひび割れ(幅1cm、深さ1cm以下)の補修材です。
用途軒天、戸袋、ログファニチャー、ウッドデッキ こげ茶 特性耐候性 仕様必要な道具/コーキングガン、ゴム手袋、保護メガネ、ワイヤーブラシ、スクレーパー、ヘラ、マスキングテープ、カッターナイフなど 成分アクリルエマルション樹脂、無機充填材、顔料、水 施工長さ約8.7m(6mm幅で6mm深さのひび割れ補修時) 乾燥時間(時間)夏期/約3、冬期/約4 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(320mL)
869 税込956
当日出荷

壁・床・窓などのコーキングの仕上げに・・・コーナー・溝・盛上がり等、各種目地に対応する18種類の多機能セット!!目地幅に適したヘラで仕上げれば、マスキングテープを剥がした後もスッキリキレイ!!
材質エラストマー樹脂
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

壁・床・窓などのコーキング仕上げ作業が1度にできる! 先端ノズルを固定! ! 作業が片手ラクラク! ! 目地幅に適したノズルで仕上げれば、マスキングテープを剥がした後もスッキリキレイ! ! ノズルの微妙な角度調整もダイヤル回してワンタッチ! ! 3種類のサイズの異なるコーキングノズルをセット! ! ノズルは「仕上げ用ヘラ」として単体でもお使いいただけます長持ちで、ベタつかない素材を使用! !
材質ノズル:エラストマー樹脂 寸法(mm)35×40×80
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

尾崎亀商店まるぽん
ベントキャップ(換気口・ガラリ等)をコーキングする際に使います。 丸みを帯びたカーブをえがく、今まで世の中になかったマスキングテープです。 ベントキャップ以外にも一部丸みを帯びた場所にも使用できます。 サイズはSサイズは75Φ、Mサイズは100Φ、Lサイズは150Φの3種類ご用意しました。 ハサミやカッターで簡単にカットできますし、重ねて貼って、サイズを調整することもできます。 曲面部分のみまるぽんを使い、直線部分は通常通りのマスキングテープを使っていただくことでコストダウンにもつながります。
用途下地保護・下敷用 オレンジ
1袋(8枚)
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容スピーデル工法用接着剤×2、スピーデル工法用テープ×2、コーキング(ホワイト)×1、マスキングテープ(幅24mm×18m)×1 使用の目安3×6尺、3×8尺、3×9尺 約2枚分/セット
1セット
8,498 税込9,348
5日以内出荷