RoHS指令(10物質対応)対応
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
全長(mm)50
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
先端形状トルクス
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
寸法L(mm)100
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
寸法H(mm)73.5
先端形状トルクス
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)12.7
先端形状トルクス
全長(mm)74
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
先端形状T型トルクス
RoHS指令(10物質対応)対応
いじり止め付のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。いじり止め対応なのでオーディオステー等に使用ができます。また欧州車のエアフロメーター・スロットルバルブ等にも使用可能です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途いじり止め付のヘックスローブねじを締め・緩め作業に
差込角(mm)9.5
セット内容T20・25・27・30・40・45・50・55
材質ソケット部:CRV、ビット部:S2
全長(mm)210(ホルダー)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
先端形状トルクス
RoHS指令(10物質対応)対応
ショートタイプです。
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
差込角(mm)9.5
先端形状T型トルクス
いじり防止タイプのトルクス(R)ソケットです。
差込角(mm)9.5
タイプいじり防止タイプ
先端形状トルクス(いじり止め穴付)
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
寸法L(mm)100
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
寸法H(mm)73.5
先端形状イジリ止めトルクス
RoHS指令(10物質対応)対応
T型トルクスビットスタンダードタイプ
両頭機能片頭
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)12.7
仕様パワーフィット
先端形状T型トルクス
差込角(sq.)3/8
先端形状ヘクスローブ
全長(mm)49
軸長(mm)23
外径(Φmm)17.8
E型のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。輸入車のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等緩に使用できるスターソケット(E型ヘックスローブ)です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途E型のヘックスローブねじを締め・緩めに
差込角(mm)9.5
セット内容E6・8・10・12・14・16・18・20
材質CRV
全長(mm)210(ホルダー)
1セット(8個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
先端形状トルクス
本数10
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能片頭
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
先端形状トルクス
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに
種類セット品
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8]
先端形状トルクス(ヘックスローブ)
全長L(mm)35
ビット寸法(mm)11.2
先端形状トルクス
全長(mm)32
本数1
両頭機能片頭
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)28
先端形状トルクス
寸法L1(mm)250
寸法L2(mm)180
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)24
両頭機能片頭
寸法D(mm)12
先端形状トルクス
本数10
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
セット内容T20H、T25H、T27H、T30H、T40H、T45H、T50H、T55H
質量(g)490
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
先端形状イジリ止めトルクス
レール(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8点組)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
差込角(mm)DIN3126 E6.3
先端形状トルクスプラス
RoHS指令(10物質対応)対応
1/2sq-12.7mm インパクトトルクスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)12.7[1/2]
先端形状トルクス(ヘックスローブ)
寸法D(mm)25
寸法H(mm)20
全長L(mm)98
適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8]
先端形状トルクスプラス
全長L(mm)35
ビット寸法(mm)11.2
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム
種類グリップドライバー
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
付属品ソケットレール
トラスコ品番407-6206
セット内容T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
質量(g)440
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本組)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。
各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。
新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
全長(mm)75
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
先端形状トルクス
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8]
先端形状トルクス(ヘックスローブ)
全長L(mm)75
ビット寸法(mm)11.2
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8]
先端形状トルクス(ヘックスローブ)
全長L(mm)150
ビット寸法(mm)11.2
3/8sq-9.5 インパクトトルクスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)9.5[3/8]
先端形状トルクス(ヘックスローブ)
寸法D(mm)22
寸法H(mm)20.6
全長L(mm)92
適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
いじり止め穴有無あり
差込角(mm)DIN3126 E6.3
先端形状トルクス
本数10
RoHS指令(10物質対応)対応
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8]
先端形状トルクスプラス
全長L(mm)75
ビット寸法(mm)11.2
3/8sq-9.5 インパクトトルクスプラスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)9.5[3/8]
先端形状トルクスプラス
寸法D(mm)22
寸法H(mm)20.6
全長L(mm)52
適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応
3/8sq-9.5 インパクトトルクスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)9.5[3/8]
先端形状トルクス(ヘックスローブ)
寸法D(mm)22
寸法H(mm)20.6
全長L(mm)52
適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応
1/2 12.7mm SQ. インパクトトルクスビットソケットセット 14ヶ組。
差込角(inch)1/2
セット内容トルクスビット:183T.35-T30、T40、T45、T50、T55、T60、トルクスビット:183T.75-T30、T40、T45、T50、T55、T60、ビットホルダー:14134、スクリュードライバー:168H-4
セット数14ヶ組
ケース寸法(mm)W310×H90×T48
穴角6角
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
セット内容T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55
質量(g)490
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
先端形状トルクス
レール(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8点組)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ