139件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状カバー付き シリーズPB 端子形状ねじ 使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有) 保存温度(℃)-20~75 冷却方式自然空冷 動作表示灯LED:緑 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%) 雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 運転表示LED:緑
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
冷却方式自然空冷 形状カバー付き シリーズPL 端子形状ねじ 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
22日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

動作表示灯LED:緑 シリーズPB 端子形状ねじ 安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力
1台
3,398 税込3,738
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

小型、軽量 高調波規制対応(IEC61000-3-2適合) 待機電力低減機能内蔵(10/15W) 力率改善(50/75/100/150/240/300W) ワイド入力(AC85~264V) LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W) 突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付
形状基板単体 シリーズLF 入力形式フルレンジ入力 出力形式シングル出力
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)

AC-DC電源ADAシリーズの後継品。3倍ピーク電力。高効率 最大95.0%。小型化 従来比約40%Down。低背 50mm。医用電気機器規格対応 絶縁クラス2MOPP BF対応。過電圧カテゴリⅢ対応 EN62477-1認証。SEMI F47 規格対応。UL508 規格対応(T5オプション)
質量(kg)max:1.5 使用温度範囲(℃)-20~70(ディレーティング特性参照) 入力電圧(V)AC:85 ~ 264 1Φ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×127×228.6(端子台含まず) 冷却方式自然空冷/強制通風 定格出力電力(W)1000 最大出力電力(W)1008 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,980 税込49,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイス
シリーズPB 端子形状ねじ 動作表示灯LED:緑 出力形式単一出力
1台
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

形状基板単体 シリーズLF 使用温度(℃)-10~70 定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ 入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング] 保存温度(℃)-20~75 安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間] 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%) 雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式フルレンジ入力 出力形式シングル出力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング] 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 運転表示なし
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (989種類の商品があります)

形状カバー付き シリーズPJ 使用温度(℃)-20~70 保存温度(℃)-20~75 入力周波数(Hz)50/60(47~63) 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング] 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 運転表示LED:緑
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

コーセル電源AEAシリーズ
エコ商品
3倍ピーク電力。高効率 最大95.0%(AEA600F-32/-36/-48, 230VAC)。小型化 従来比約40%Down。低背 1Uサイズ 41mm。医用電気機器規格対応 絶縁クラス2MOPP BF対応。過電圧カテゴリⅢ対応 EN62477-1認証。SEMI F47 規格対応。UL508 規格対応(T5オプション, 32V除く)
質量(kg)1.0 max 出力電力:422.4W(ピーク:1262W)230VAC、自然空冷/600.0W(ピーク:1262W)230VAC、強制通風、電圧・電流:48V、8.8A(ピーク:26.3A)230VAC、自然空冷/48V、12.5A(ピーク:26.3A)230VAC、強制通風、電圧可変範囲:43.2 ~ 52.8V 適合規格安全規格:UL62368-1, ANSI/AAMI ES 60601-1, C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No.62368-1, CAN/CSA-C22.2 No.60601-1), EN62368-1, EN60601-1 3rd, EN62477-1(OVCⅢ)、雑音端子電圧:FCC Part15 class B, VCCI-B, CISPR11-B, CISPR32-B, EN55011-B, EN55032-B 準拠、高調波電流:EN61000-3-2 class A 準拠 定格入力電圧(V)AC85~264/1Φ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×127×186(端子台含まず) 冷却方式自然空冷 / 強制通風 機能過電流保護:定格ピーク電流の101% minで動作、自動復帰、過電圧保護:60.0~69.6V、リモートコントロール:オプション:-R3、その他:直列・並列運転 使用温湿度範囲‐20~+70℃, 20~90%RH(結露なし) 定格出力電力(W)422.4(ピーク:1262)230VAC、自然空冷/600.0(ピーク:1262)230VAC 無償補償期間5年 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷

定格出力電力(W)15 定格入力電圧(V)DC24 形状オンボード シリーズMG 出力形式単一出力
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状ねじ
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
22日以内出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (348種類の商品があります)

高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
シリーズPB 冷却方式自然空冷 入力形式フルレンジ入力 出力形式±出力
1台ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

コーセルスイッチング電源
エコ商品
スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源
シリーズLH 使用温度(℃)-10~70 入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング] 保存温度(℃)-20~75 冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング] 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠 入力形式フルレンジ入力 RoHS指令(10物質対応)対応 出力形式シングル出力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 運転表示なし
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (307種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

形状カバー付き/DINレール直付き 冷却方式自然空冷 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)] 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態) 保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%) 雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式フルレンジ入力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能] 保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

コーセルスイッチング電源
エコ商品
スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源。標準でボリューム付き
シリーズLH 使用温度(℃)-10~70 入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング] 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×37×199(W×H×D) 保存温度(℃)-20~75 冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング] 機能リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):オプション(外部駆動電源必要) 力率ACIN 100/230V:0.99/0.93typ 定格出力電力(W)300 入力周波数(Hz)50/60(45~66) 安全規格UL62368-1、C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No.62368-1)、EN62368-1取得、EN62477-1(過電圧カテゴリⅢ)取得 電安法準拠 突入電流(A)ACIN 100/230V:20/40typ(Io=100%)[Ta=25℃コールドスタート時] 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 入力電流(A)ACIN 100/230V:3.5/1.6typ 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 起動時間(ms)700typ(ACIN 100V、Io=100%) 保持時間(ms)25typ(ACIN 100V、Io=100%) 高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠 雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠 入力形式フルレンジ入力 RoHS指令(10物質対応)対応 出力形式シングル出力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力・RC:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 100MΩmin(常温・常湿)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 100MΩmin(常温・常湿)/出力・RC-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 100MΩmin(常温・常湿)/出力-RC:AC100カットオフ電流=25mA、DC100V 10MΩmin(常温・常湿) 漏洩電流(mA)0.4/0.75(max)[ACIN 100V/240V、60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による] 運転表示なし
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1台ほか
3,398 税込3,738
3日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (610種類の商品があります)

UL60950-1/ cUL/ EN60950-1. SUS シリーズ 1.5 → 3 W シングル出力. コーセル SUSシリーズの絶縁DC-DCコンバータは、定格出力電力1.5~10 Wのタイプが揃っています。SMD実装又はスルーホール実装が可能、高効率も実現しています。. 特長:. シングル出力. 過電流保護回路を内蔵. アルミ / タンタルコンデンサを内蔵せずに高信頼性を確保. 冷却 : 自然空冷 / 強制通風
仕様入力電圧公称 = 5 V dc実装タイプ = 表面実装分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = SMD絶縁電圧 = 500V ac長さ = 39.2mm最高温度 = +85℃ 定格出力電流(A)0.9 定格出力電力(W)10 定格出力電圧(V)DC12 入力電圧範囲(V)4.5→9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

AC-DC電源ADAシリーズの後継品。3倍ピーク電力。高効率 最大95.0%(AEA600F-32/-36/-48, 230VAC)。小型化 従来比約40%Down。低背 1Uサイズ 41mm。医用電気機器規格対応 絶縁クラス2MOPP BF対応。過電圧カテゴリⅢ対応 EN62477-1認証。SEMI F47 規格対応。UL508 規格対応(T5オプション, 32V除く)
質量(kg)max:1 使用温度範囲(℃)-20~70(ディレーティング特性参照) 入力電圧(V)AC:85 ~ 264 1Φ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×127×186(端子台含まず) 定格出力電力(W)600
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
32日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

PBAシリーズの後継品。PBAシリーズと外形サイズ同一・取付コンパチ ・高効率 ・低ノイズ ・広い動作周囲温度範囲 ・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)
端子形状ねじ 入力電圧範囲(V)85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧85~264VAC 1Φ
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
6,298 税込6,928
22日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

AC-DC電源ADAシリーズの後継品。3倍ピーク電力。高効率 最大95.5%(AEA800F-36/-48, 230VAC)。小型化 従来比約40%Down。低背 50mm。医用電気機器規格対応 絶縁クラス2MOPP BF対応。過電圧カテゴリⅢ対応 EN62477-1認証。SEMI F47 規格対応。UL508 規格対応(T5オプション, 30V除く)
質量(kg)1.3(max) 使用温度範囲(℃)-20~70(ディレーティング特性参照) シリーズAE 使用温度(℃)-20~70 入力電圧(V)AC:85~264 1Φ(入力電圧による出力ディレーティングが必要です) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×127×203.2(端子台含まず)[W×H×D] 保存温度(℃)-20~75 冷却方式自然空冷/強制通風 機能リモートコントロール(RC):可能(オプション:-R3、-I4)/AUX1:12V1A(オプション:-R3、-I4強制通風)/AUX2:5V1A(オプション:-R3、-I4強制通風) 定格出力電力(W)800 アラーム出力入力電圧アラームPR・出力電圧アラームPG(オプション:-R3、-I4) 入力周波数(Hz)50/60(45~66) 安全規格UL62368-1、ANSI/AAMI ES 60601-1、C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No.62368-1、CAN/CSA-C22.2 No.60601-1)EN62368-1、EN60601-1 3rd、EN62477-1(過電圧カテゴリーⅢ)、UL508(オプション:-T5)取得 IEC60601-1-2 4th準拠 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護ピーク電流の101%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 起動時間(ms)550typ(ACIN 100V/230V)、750typ(ACIN 85V~264V) 保持時間(ms)20typ(ACIN 240V 60Hz、Io=100%強制通風) 高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠 雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠 入力形式フルレンジ入力 RoHS指令(10物質対応)対応 出力形式単一出力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング特性参照] 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 漏洩電流(mA)0.3(max)[ACIN 240V 60Hz、Io=100%強制通風、IEC60601-1の測定方法に従う]
1個
34,980 税込38,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

電源を遠隔操作で制御 電源の情報をモニタリング トータルコストを削減 省スペース
入力電圧(V)AC85~264 1Φ/DC110~370 定格出力電力(W)600 形状カバー付き シリーズPC 端子形状ねじ 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力
1個
29,980 税込32,978
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)


徹底した小型化と軽量化を実現 高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合) ワイド入力(AC85~264V) SEMIF47規格対応可 ・PBA10F~150F 同期整流方式による高効率化(PBA50F~150F) DINレール取付対応 コネクタや端子台が選べるインターフェイス 充実のオプション
シリーズPBA 端子形状ねじ 入力形式フルレンジ入力
1個
2,798 税込3,078
22日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

高効率・高周波スイッチングで薄型・軽量。入出力間アイソレーション。過電流保護回路付。広い温度範囲で使用可能。リモートコントロール・外部出力電圧可変可能
形状オンボード 使用温度範囲(℃)-20~+71(結露なし)(ディレーティングあり) 冷却方式自然空冷 保存温度範囲(℃)-40~+85(結露なし) 衝撃490.3m/s2(50G) 11ms X、Y、Z 3方向各1回 振動10~55Hz 98.0m/s2(10G) 周期3分 X、Y、Z 3方向各1時間 絶縁耐圧入力-出力、入力-ケース、出力-ケース:AC500V 1分間 カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩ min(20±15℃) 出力電圧可変範囲(V)内部固定 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 リップルノイズ(mVp-p)150(max) リップル(mVp-p)120(max) 起動時間(ms)20(max)(最低入力、lo=100%) 雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55022-B 準拠 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度範囲(%RH)20~95(結露なし)
1個
1,598 税込1,758
112日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

形状オンボード 使用温度範囲(℃)-20~+71(結露なし)(ディレーティングあり) 冷却方式自然空冷 保存温度範囲(℃)-40~+85(結露なし) 衝撃490.3m/s2(50G) 11ms X、Y、Z 3方向各1回 振動10~55Hz 98.0m/s2(10G) 周期3分 X、Y、Z 3方向各1時間 絶縁耐圧入力-出力、入力-ケース、出力-ケース:AC500V 1分間 カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩ min(20±15℃) 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 リップルノイズ(mVp-p)150(max)(20MHzオシロスコープまたはリップルノイズメータによる) リップル(mVp-p)120(max)(20MHzオシロスコープまたはリップルノイズメータによる) 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度範囲(%RH)20~95(結露なし)
1個
1,398 税込1,538
112日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

定格出力電力(W)300 形状基板単体 シリーズGM 入力電圧(V)AC85~264 1Φ 入力形式フルレンジ入力 出力形式シングル出力
1個
13,980 税込15,378
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高効率・高周波スイッチングで薄型・軽量。入出力間アイソレーション。過電流保護回路付。広い温度範囲で使用可能。リモートコントロール・外部出力電圧可変可能
形状オンボード 使用温度範囲(℃)-20~+71(結露なし)(ディレーティングあり) 冷却方式自然空冷 保存温度範囲(℃)-40~+85(結露なし) 衝撃490.3m/s2(50G) 11ms X、Y、Z 3方向各1回 振動10~55Hz 98.0m/s2(10G) 周期3分 X、Y、Z 3方向各1時間 絶縁耐圧入力-出力、入力-ケース、出力-ケース:AC500V 1分間 カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩ min(20±15℃) 出力電圧可変範囲(V)内部固定 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 起動時間(ms)20(max)(最低入力、lo=100%) 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度範囲(%RH)20~95(結露なし)
1個
1,598 税込1,758
112日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

・高効率。・低ノイズ。・広い動作周囲温度範囲。・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)。・SEMI F47 規格対応可
入力電圧(V)AC85~264 1Φ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高効率化・長寿命化・低ノイズ。 機能の絞り込みによる部品点数削減と生産性の改善。
端子形状ねじ 高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
22日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

高効率化と待機電力低減。 従来品比率約30%の小型化。 産機用途を考慮し、50℃100%を実現。 無償保証期間5年(条件付)。
用途コンピュータ、通信、その他 端子形状コネクタ
1台ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

定格出力電力(W)15 定格入力電圧(V)DC24 形状オンボード シリーズSTMGF 端子形状ねじ 出力形式単一出力
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
52日以内出荷から107日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)