29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状カバー付き シリーズPB 端子形状ねじ 使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有) 保存温度(℃)-20~75 冷却方式自然空冷 動作表示灯LED:緑 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%) 雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 運転表示LED:緑
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
冷却方式自然空冷 形状カバー付き シリーズPL 端子形状ねじ 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

動作表示灯LED:緑 シリーズPB 端子形状ねじ 安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力
1台
3,398 税込3,738
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

形状オンボード シリーズMG 使用温度(℃)-40~85 保存温度(℃)-40~100 冷却方式自然空冷/強制通風 安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得 振動(m/s2)98[10~55Hz(10G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2)490.3(50G)11ms X、Y、Z方向各1回 起動時間(ms)30(max)[最低入力、Io=100%] 出力形式単一出力 使用湿度(%RH)20~95(結露なし)[ディレーティング] 保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
949 税込1,044
37日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

定格出力電力(W)30 形状オンボード シリーズMG 出力形式単一出力
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイス
シリーズPB 端子形状ねじ 動作表示灯LED:緑 出力形式単一出力
1台
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

小型、軽量 高調波規制対応(IEC61000-3-2適合) 待機電力低減機能内蔵(10/15W) 力率改善(50/75/100/150/240/300W) ワイド入力(AC85~264V) LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W) 突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付
形状基板単体 シリーズLF 入力形式フルレンジ入力 出力形式シングル出力
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)

形状カバー付き/DINレール直付き 冷却方式自然空冷 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)] 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態) 保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%) 雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式フルレンジ入力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能] 保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

形状基板単体 シリーズLF 使用温度(℃)-10~70 定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ 入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング] 保存温度(℃)-20~75 安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間] 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%) 雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式フルレンジ入力 出力形式シングル出力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング] 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 運転表示なし
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (989種類の商品があります)

コーセルスイッチング電源
エコ商品
スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源
シリーズLH 使用温度(℃)-10~70 入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング] 保存温度(℃)-20~75 冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング] 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠 入力形式フルレンジ入力 RoHS指令(10物質対応)対応 出力形式シングル出力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 運転表示なし
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (307種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

シリーズPL 使用温度(℃)-20~70 入力電圧(V)AC85~264 1Φ(AC115V未満では、出力ディレーティングが必要です。) 保存温度(℃)-20~75 冷却方式自然空冷 入力周波数(Hz)50/60(47~63) 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、lo=100%) 高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠 雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 運転表示LED:緑
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

形状カバー付き/DINレール直付き 使用温度(℃)-20~70 入力電圧(V)AC85~264 1Φ[出力ディレーティングが必要です] 保存温度(℃)-30~85 冷却方式自然空冷 力率ACIN 115/230V:0.98/0.9typ 入力周波数(Hz)50/60(45~66) 安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1、UL508取得、電安法準拠 突入電流(A)ACIN 115/230V:20/40typ(Io=100%)[コールドスタート時:Ta=25℃] 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)] 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態) 起動時間(ms)500typ(ACIN 115V、Io=100%) 保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%) 高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠 雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能] 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/入力-PE:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力-PE:AC500カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿) 漏洩電流(mA)0.45/0.75(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による] 運転表示LED:緑(DC_OK)
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
22日以内出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (348種類の商品があります)

定格出力電力(W)50 シリーズLG 使用温度(℃)-10~60 入力電圧(V)AC85~132 1Φ[ディレーティング] 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×28.5×132(W×H×D) 保存温度(℃)-20~75 冷却方式自然空冷[ディレーティング] 機能リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):なし 入力周波数(Hz)47~440 安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠 突入電流(A)ACIN 100V:30typ(Io=100%、コールドスタート時:周温25℃) 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間] 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 起動時間(ms)200(max)[ACIN 100V、Io=100%] 保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%) 雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式100V系入力 出力形式シングル出力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング] 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温)/出力-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 50MΩmin(常温) 漏洩電流(mA)0.5(max)[ACIN 100V、60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による] 運転表示なし
1個
2,398 税込2,638
32日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
欠品中
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

定格出力電力(W)30 定格入力電圧(V)DC24 形状オンボード シリーズSTMGF 端子形状ねじ 出力形式単一出力
1個
特価
5,298 税込5,828
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格出力電力(W)30 定格入力電圧(V)DC24 形状オンボード シリーズMG 出力形式単一出力
1個
4,198 税込4,618
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格出力電力(W)60 シリーズPM 端子形状コネクタ 入力電圧(V)AC85~264 1Φ 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力
1個
7,398 税込8,138
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定格出力電力(W)60 シリーズPM 入力電圧(V)AC85~264 1Φ 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力
1個
6,998 税込7,698
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

・高効率。・低ノイズ。・広い動作周囲温度範囲。・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)。・SEMI F47 規格対応可
入力電圧(V)AC85~264 1Φ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
欠品中
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

定格出力電力(W)30 シリーズPM 入力電圧(V)AC85~264 1Φ 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力
1個
4,998 税込5,498
32日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
879 税込967
9日以内出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
22日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)


定格出力電力(W)30 形状オンボード シリーズMG 出力形式2出力
1個
3,698 税込4,068
欠品中
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

徹底した小型化と軽量化を実現 高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合) ワイド入力(AC85~264V) SEMIF47規格対応可 ・PBA10F~150F 同期整流方式による高効率化(PBA50F~150F) DINレール取付対応 コネクタや端子台が選べるインターフェイス 充実のオプション
シリーズPBA 端子形状ねじ 入力形式フルレンジ入力
1個
2,798 税込3,078
22日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)