耐食性、耐錆性に優れた塩ビコーティングを施したステンレス製ワイヤロープです。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
仕様7×7縒り
2018年トラスコ掲載ページ2 0911
自動カーテン装置の駆動用ワイヤーです。耐薬品性に優れており、特に有機溶剤に対して優れた耐性があります。強靭性、耐衝撃性、柔軟性がありますので引っ張り強さに優れています。広い温度域で強度を保ちます。
用途自動カーテン装置の駆動
仕様芯材構成:7×7
材質外皮:ナイロン6
長さ(m)1000
外径(Φ)2.8~2.85
1巻
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
日本製のナイロン被覆ステンレスワイヤロープです。
安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。
50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。
必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。
用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用として
耐食性、耐錆性に優れた塩ビコーティングを施したステンレス製ワイヤロープです。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。展示物の盗難防止やPOP等の吊り下げに。
長さ(m)100
構成ワイヤ:7×7
耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。
耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。
タイプ細径
ロープ仕様7束×7本
耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。
耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。
適合スリーブは1本につき4個付いております。
タイプ細径タイプ
自動カーテン装置の駆動用ワイヤーです。
耐薬品性に優れており、特に有機溶剤に対して優れた耐性があります。
強靭性、耐衝撃性、柔軟性がありますので引っ張り強さに優れています。
広い温度域で強度を保ちます。
用途自動カーテン装置の駆動
材質外皮:ナイロン6
外径(Φmm)2.8
両端アイ加工をしておりますので、すぐにお使いいただけます。
ビニールコーティング加工しています。
エスコ品番EA628SE-37
材質スチール、カシメ部:アルミ
全長(mm)1040
長さ(m)1.04
線径(Φmm)4.3
使用荷重(kg)50
コーティング色黒
1個
¥520
税込¥572
当日出荷
メッキ付ワイヤーロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観等を要求される場合に使われます。ワイヤーロープに付き物の油を嫌う場合、人体等に触れる場所等に使われます。
サビに強く、安全に取扱いができます。
材質鋼線
寸法(mm)約32×53(輪部分)
色黒
入数1
メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観などを要求される場合に使われます。
ワイヤロープにつき物の油を嫌う場合、人体などに触れる場所などに使われます。
ステンレス製で耐食性に優れ、リールに巻き取られているので扱いやすくなっています。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品。
トラスコ品番127-5613
グリーン購入法適合
1巻
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れ、リールに巻き取られているので扱いやすくなっています。耐食性、耐錆性に優れた塩ビコーティングを施したステンレス製ワイヤロープです。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
トラスコ品番849-0439
材質本体:ステンレス(SUS304)、コーティング:塩ビ(PVC)
色赤
長さ(m)100
使用荷重(kg)30
ロープ径(Φmm)1.5
構成ワイヤ:7×7
破断荷重(kg)80
1巻
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
自動カーテン装置の駆動用ワイヤーです。
吸水性が小さいため、吸水要因による物性変化が極めて少ないです。
耐摩擦摩耗特性、耐薬品性、耐候性、耐衝撃性に優れています。
低比重で軽量です。
用途自動カーテン装置の駆動
材質外皮:ナイロン12
色茶
外径(Φmm)2.8
両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。
用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。
材質鉄
ロープ径(Φmm)3-4.3
箱入数5本
自動カーテン装置の駆動用ワイヤーです。
芯線がステンレスのため、内側からの錆に強くなっています。
耐薬品性に優れており、特に有機溶剤に対して優れた耐性があります。
強靭性、耐衝撃性、柔軟性がありますので引っ張り強さに優れています。
広い温度域で強度を保ちます。
用途自動カーテン装置の駆動
材質外皮:ナイロン6
外径(Φmm)2.8
RS PRO 9
仕様製品タイプ = プラスチックコートワイヤ長さ = 50m
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
取り付け部品、鍵などに接続する、eセキュリティ用ワイヤーです。
ワイヤー長(mm)2
材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工)
こんなお得な商品も!

ワイヤーロープ ステンレス
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
両端アイ加工をしておりますので、すぐにお使いいただけます。
ビニールコーティング加工しています。
エスコ品番EA628SE-35
材質スチール、カシメ部:アルミ
全長(mm)1040
線径(Φmm)4.3
使用荷重(kg)50
コーティング色透明
1個
¥520
税込¥572
当日出荷
両端アイ加工をしておりますので、すぐにお使いいただけます。
ビニールコーティング加工しています。
エスコ品番EA628SE-34
材質スチール、カシメ部:アルミ
全長(mm)545
長さ(m)0.545
線径(Φmm)4.3
使用荷重(kg)50
コーティング色透明
1個
¥465
税込¥512
当日出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
使用荷重は切断荷重の1/6です。スチールロープにPVCの被覆加工を施す事で、耐久性、耐食性表面の平滑性等が向上しロープ特性を高めます。
用途カンバン。装飾用。作業工具の落下防止。額縁などの吊り用。園芸用。アンテナの張り。船舶。木工、工作用。電設。室内配線。ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用
トラスコ品番815-7647
質量(kg)16.2
全長(m)200
1巻(200m)
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
コーティングワイヤー製
材質鉄+ポリコーティング仕上げ
先端パイプと駆動線(コーティングワイヤー)を連結する部品です。
材質樹脂製
適合パイプ径(Φmm)(先端)12.7
1袋(50個)
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
カーテン部品です。
コーティングワイヤー巻き取りドラムです。
先端パイプと駆動線(コーティングワイヤー)を連結する部品です。
仕様Φ15.9先端パイプ用
1袋(25個)
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
カーテン部品です。
割型のコーティングワイヤー巻き取りドラムです。
自動カーテン部品の割型のコーティングワイヤー巻き取りドラムです
材質アルミ
黒いコーティングワイヤーと比較で2倍以上長持ち!。耐薬品性/薬品全般に強い!特に耐塩酸・硫酸が強化されました。耐候性/環境に左右されない耐久性です。全天候に対応するタフな素材を使用しています。耐久性/多使用、曲げ伸ばしに対応できる耐屈曲性があります。毎日作動する部材にこそパワーを発揮!
用途自動カーテン装置・自動防除機の駆動用
外径(Φ)2.8
芯線径(Φ)1.5
先端パイプと駆動線(コーティングワイヤー)を連結する部品です。
層間寸法によって規格をお選びください。
仕様Φ12.7先端パイプ用
取り付け部品、鍵などに接続する、eセキュリティ用ワイヤーです。
ワイヤー径(Φmm)2.2
材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工)
錆びにくいダブルコーティングワイヤー。シャワーフックを利用して収納スペースに。
材質本体:鉄(アクリル樹脂塗装)、吸着盤:塩化ビニル樹脂
質量(g)626
耐荷重(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×135×390
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
錆びにくいダブルコーティングワイヤー。上段に小物、1、2段目にボトルを収納。
材質本体:鉄(アクリル樹脂塗装)、吸着盤:塩化ビニル樹脂
質量(g)525
耐荷重(kg)【下1/2段段目】2、【3/4段段目】1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×130×350
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
錆びにくいダブルコーティングワイヤー。好きな場所にひとまとめに収納。
材質【本体】鉄(エポキシ樹脂塗装)【足ゴム】シリコーン樹脂
質量(g)354
耐荷重(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×115×80
1個
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ