311件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状ソケット 最高使用圧力(MPa)1.0 ねじの種類PTネジ
1個
469 税込516
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管 形状ソケット 表面処理エポキシ樹脂コーティング
1個
359 税込395
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状ソケット 最高使用圧力(MPa)1.0 ねじの種類PTネジ
1個
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


鋼管はもちろん、鋼管と塩ビ管、鋼管とポリエチレン管といった異種管の接合も容易にできます。
用途水道、ガス、温水 形状ソケット 材質(本体)黒心可鍛鋳鉄 種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ 使用流体水道、ガス 材質(パッキン)NBR 材質(ナット)黒心可鍛鋳鉄 材質(ワッシャ) 材質(ロックリング)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状ソケット ねじの種類ねじ込み式 JIS規格JIS B2301 材質(継手)可鍛鋳鉄製
1個
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管 表面処理エポキシ樹脂コーティング
1個
559 税込615
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1. 接続が簡単 メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。 2. 強固な接続と伸縮性のある接続 ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。 ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。) 3. 3管種に対応 ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。
用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用 材質炭素鋼 形状ソケット 使用流体水道水 適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管 形状ソケット
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1. 接続が簡単 メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。 2. 強固な接続と伸縮性のある接続 ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。 ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。) 3. 3管種に対応 ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。
用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用 材質炭素鋼 形状ソケット 使用流体水道水 適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状ソケット ねじの種類ねじ込み式 JIS規格JIS B2301 材質(継手)可鍛鋳鉄製
1個
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状エルボ90° ねじの種類PTネジ 最高使用圧力(MPa)1.0
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1. 接続が簡単 メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。 2. 強固な接続と伸縮性のある接続 ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。 ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。) 3. 3管種に対応 ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。
用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用 材質炭素鋼 形状ソケット 使用流体水道水 適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS規格品のドラム缶に対応。お手持ちのラチェットレンチまたはブレーカーバーで簡単にドラム缶の大栓と小栓の開閉が可能。コンパクトなソケットタイプで持ち歩きにも便利。
材質炭素鋼・クロムメッキ 厚さ(mm)8 差込角(sq.)9.5 危険物の類別非危険物
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

レギュラータイプ。18Vインパクトドライバー対応。
用途インパクトドライバー用ソケット タイプ6角 軸(mm)6.35
1個
特価
529 税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ロングソケット等では困難な、自動車解体作業やホイール外しに最適です。 一体削り出し品のため、非常に丈夫です。
差込角(sq.)12.7
1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管 形状径違いソケット 寸法L(mm)81 寸法A(mm)55 寸法E(mm)9 表面処理エポキシ樹脂コート品
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管 形状特寸ソケット 表面処理エポキシ樹脂コート品
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スズキ車、ダイハツ車に多い六角24mmノックセンサーの交換に最適です。 狭いエンジンルームでも作業がしやすいように全長を60mmに設計。 手さぐり状態でもセットが簡単にできます。 差込角9.5sq.と六角19mmの工具で使用できます。
全長(mm)60 差込角(mm)9.5 六角対辺(mm)24 外径(Φmm)34 六角(mm)19
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ベルトに挟んで捻るだけでオルタネーターが移動しベルトが緩みます。 狭い軽自動車などには効果絶大。
質量(kg)0.12 差込角(mm)9.5 ケース寸法(mm)70×50×30 適合ベルトリブベルト、3/8Vベルト
1個
4,998 税込5,498
当日出荷


最大80%舐めてしまった六角頭のボルト及びナットの取外しが行えます。 錆びついたマフラーやエンジン周りのボルトに有効。
セット内容8mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm 全長(mm)30
1セット
3,198 税込3,518
3日以内出荷

4t~大型トラックのハウジングナットの脱着を行えるソケット高トルク対応の差し込み角19.0sq。ソケット形状なのでトルクレンチも対応。
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

H22mmサイズのO2センサー脱着専用3本セットです。 形状の異なる3本で遮熱板等を取り外すことなく、様々な車両に対応できます。
セット内容センターソケットS、M、L 質量(kg)0.797 ケース寸法(mm)145×135×50
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
規格JIS B2302 ねじの種類PTネジ 最高使用圧力(MPa)1.0 形状ニップル
1個
789 税込868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

GHB-2214ハブボルトインサーターと一緒に使用可能な補助工具です。新品のハブボルト装着時に、ハブボルトインサーターと本製品をセットしてインパクトで締めこむことで、スペーサー装着車等の長いハブボルトにも使用可能です。ハブボルト全体にフィットするため、ハブボルトへの負荷も軽減できます。プリングソケットはハンマーによる打撃にも対応しており、古いハブボルトの抜き取り作業にもご使用頂けます。高品質のクロムモリブデン鋼製で長期間の使用にも耐える頼れる構造です。
用途ロングタイプのハブボルトの付け替え作業に。 材質 全長(mm)72 質量(kg)0.416 適応ボルトサイズM12×P1.25、M12×P1.5
1セット
9,598 税込10,558
当日出荷

他のLAカップリングとは異なり、本体、ゴムパッキン、ワッシャ、フランジ、ボルト、ナットからなり、フランジをボルトで締め付けることによって管にゴムパッキンを圧着します。
用途水道管 形状ソケット 表面処理エポキシ樹脂コート品
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手廻しソケットが使える30度首振り兼用タイプ。18Vインパクトドライバー対応。ハンドソケットが使えるアダプター。角際の締め付け作業に最適。摩耗に強いツインコート。
用途インパクトドライバー用ソケット 材質(本体)クロームバナジウム鋼 軸(mm)6.35 曲げ角度30°まで
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手廻しソケットが使える固定タイプ。18Vインパクトドライバー対応。ハンドソケットが使えるアダプター。ソケットをしっかり固定出来て使いやすい。摩耗に強いツインコート。
用途インパクトドライバー用ソケット 材質(本体)クロームバナジウム鋼 軸(mm)6.35
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東亜高級継手バルブ製造白 偏心ソケット
エコ商品
メッキ品・黒品・エポキシコート品
形状ソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

手廻しソケットが使える固定・10度首振り兼用タイプ。18Vインパクトドライバー対応。ハンドソケットが使えるアダプター。引くと首振り、押すと固定の2通りの使い方ができる。摩耗に強いツインコート。
用途インパクトドライバー用ソケット 材質(本体)クロームバナジウム鋼 軸(mm)6.35 曲げ角度10°まで
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングタイプ。18Vインパクトドライバー対応。奥まで届くロングタイプ。吊ボルトなどボルトが長く出る場合のナットの締め付けに最適。摩耗に強いツインコート。
用途インパクトドライバー用ソケット 材質(本体)クロームバナジウム鋼 タイプ6角 軸(mm)6.35 穴角6角
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

2種類の電装品が使える。 コードがすっきり取り回せるスマート配線設計。 両面テープ貼り付け。
仕様通電モニターランプ付 電圧(V)DC12 コード長さ(m)約1 出力電流(A)最大許容約7 ヒューズ10A 光色ブルー
1個
849 税込934
当日出荷

材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。継手内部にポリエチレン樹脂成形、管端防食処置、塩ビライニング鋼管、ポリエチレン紛体塗装鋼管兼用、規格:公的認可国土交通省(機械設備工事共通仕様書)適合品 日本金属継手協会規格適合品 JPF MP 003、008、適用管種:JWWA K 116水道用硬化塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VA,VB)JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(SGP-PA,PB)、材質: 黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: エポキシ樹脂紛体塗装(色ブルー)
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。継手内部にポリエチレン樹脂成形、管端防食処置、塩ビライニング鋼管、ポリエチレン紛体塗装鋼管兼用、規格:公的認可国土交通省(機械設備工事共通仕様書)適合品 日本金属継手協会規格適合品 JPF MP 003、008、適用管種:JWWA K 116水道用硬化塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VA,VB)JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(SGP-PA,PB)、材質: 黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: エポキシ樹脂紛体塗装(色ブルー)
1個
918 税込1,010
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ショートタイプ。18Vインパクトドライバー対応。短いから狭所でしっかり固定。ボルトの締め付けや狭い場所での作業に最適。摩耗に強いツインコート。
用途インパクトドライバー用ソケット 材質(本体)クロームバナジウム鋼 タイプ6角 軸(mm)6.35
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

12V/24V車対応、iPhoneや各社Androidスマホが同時充電可です。 ソケットの差込口が離れているため、電子機器が干渉しづらくなっています。 延長コードがあってフロントシートからリアシートまで使い方に合わせて自由に設置できます。 本体の表面はコーティング加工がされており、傷がつきづらく、さらに高級感が溢れます。 コードが太く頑丈でとても安心、そして通電性パッチリです。
仕様シガーソケット数:2 寸法(mm)85×53×31 質量(g)約120 消費電力(W)合計:150 保証期間購入日から一年間 コード長さ(cm)70 USBポート2口(DC5V/1A 合計:2.1A出力)
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

東亜高級継手バルブ製造黒 偏心ソケット
エコ商品
メッキ品・黒品・エポキシコート品
形状ソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)