ケーブルを壁に固定します。屋内の配線時に使います。
付属品クギ付
材質:66ナイロン
適合ケーブル:VCTF0.75×2心、3芯、4心
入数:8
カラー:ホワイト
付属品:粘着テープ
付属品粘着テープ
材質66ナイロン
色ホワイト
両面テープ付で取り付け簡単
車での使用に適した両面テープ付
サビにくいステンレス製
用途配線コードの固定、キーホルダーなどの小物掛けに
使用温度範囲(℃)-30~150
用途電気配線
材質(本体)鉄(めっき)ユニクロめっき(絶縁)ポリ塩化ビニル
色グレー
寸法G(mm)0.5以上
粘着式配線留金具です。
用途狭い場所やくぎを打てない場所での配線の固定に
材質亜鉛メッキ鋼板
厚さ(mm)約0.5
両面テープ発泡アクリル基材
壁などにねじで配線を固定します。
色白
使用ねじM4
材質ナイロン66
ビス止めタイプ
材質:錫メッキ鋼板
入数:15
材質錫メッキ鋼板
タイプビス止めタイプ
目立たない黒色
両面テープ付で取り付け簡単
車での使用に適した両面テープ付
サビにくいステンレス製
用途配線コードの固定、キーホルダーなどの小物掛けに
寸法(mm)15.5×8
使用温度範囲(℃)-30~150
1袋(15個)
¥349
税込¥384
当日出荷
適合配線:VVF 1.6mm×2心、VVF 2.0mm×2心
サイズ:小
入数:10
用途VAコードの配線固定に使用します。
寸法B(mm)10
色ブラック
材質PE
付属品止めくぎ×10本
ゴンドラ什器BR50片面タイプを壁面で仕様する際、転倒を防止する金具です。背面にコードを通すなどスキマを開けたい時におすすめです。※背面にコードを通せるように什器と壁の間に約14mmのスキマができる仕様です。
材質スチール製 粉体塗装
厚さ(mm)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×56×42
配線チューブが固定できる専用ホルダー
両面テープ付きで取り付け簡単
RoHS指令対応品です。ロックしやすく、外れにくい特長をもち、高い信頼性があります。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
用途配線束、ケーブルなどの結束固定に。
材質ナイロン6
色グレー
テープ積水#535
RoHS指令(10物質対応)対応
簡単施工、ボルトに取り付け固定するだけ。
既存のボルトに取り付け可能。
ボルト中間部に後付け可能。
全ネジ(寸切ボルト)がラクラク収まり、取り付け角度も自在。
用途空調機器・配管用 吊りボルト振れ止め金具、耐震化対策に、吊り天井の落下対策に、吊りボルトの揺れ止めに、ブレース材(筋交い)の接合に、ブレースの取付施工に
引張強度(N)最大2677
寸法L(mm)30
寸法h1(mm)80
寸法h2(mm)25
寸法C1(mm)7
寸法C2(mm)6.5
寸法S(mm)17
寸法t(mm)2.3
寸法d(mm)14
寸法d2(mm)12
寸法k(mm)17
タイプ両側タイプ
材質スチール+ユニクロメッキ
1箱(30個)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

丸ゴムロープ フック付
モノタロウ
¥63~
税込¥69~
伸縮性があり、周囲を糸で特殊織しているため、強度があります。
用途荷物の仮留め、固定等。
材質天然ゴム/ポリエステル、金具:スチール
仕様両端フック
伸縮性があり、周囲を糸で特殊織している為、強度があります。
用途荷物の仮留め、固定など。
材質ゴム 中芯:天然ゴム 被服:ポリエステル、ボール:ポリプロピレン(PP)
タイプボール付タイプ
こんなお得な商品も!

コードステッカー
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
常温で優れた粘着力、保持力を発揮する合成ゴム系両面粘着テープ使用、ドライエッジ加工済でワンタッチで剥がしやすいから、作業効率がアップ、ROHS指令対応品
用途配線コードの整理・固定等多用途で使用可能です。
材質スチール
表面処理メッキ
小型ロータリーエバポレーター用。アイラ純正パーツは、製品の性能を十分に発揮し維持するよう、厳格な規格と品質基準のもとに製作されています。ご用命の際には製品名と製品コードNo.をご明記ください。
適合機種N-1300E・V型用
コード267660
アズワン品番65-0568-03
1個
¥6,598
税込¥7,258
31日以内出荷
製品の両側面下部にL字金具を取付けて固定してください。
コード260470
アズワン品番65-0569-27
1個
¥12,980
税込¥14,278
31日以内出荷
背面にコードを通せるように什器と壁の間にスキマができる仕様です。
用途什器の転倒防止用金具です。 SF中央片面タイプ・SF壁面タイプ(パネル付き)・SF強化型・LR4(壁面タイプ)にご使用いただけます。
材質スチール製 粉体塗装
サイズW50×D44×H50mm 1.6mm厚 ネジ穴:Φ4.5mm
目立たず便利なミニサイズ
両面テープ付で取り付け簡単
用途配線コードの固定、キーホルダーなどの小物掛けに
寸法(mm)15.5×8
設置スペースに対して最大3台まで積重ねできます。積重ねの際は、オプションのアジャスター・キャスター付専用台車を利用すれば、装置の移動も可能です。専用台車には、積重ねた装置同士を固定する耐震用の固定金具を装備しています。
コード268950
アズワン品番65-0574-07
1個
¥4,198
税込¥4,618
21日以内出荷
タイプ冷却器用 SE-1000型用
コード256780
アズワン品番65-0564-22
1個
¥12,980
税込¥14,278
31日以内出荷
穴の間隔で金具を調節できるので、幅広い使い方ができます。
用途トラックのシート固定、棒状製品の結束、トラック内の商品固定等。
穴ピッチ(mm)150
1個
¥8,610
税込¥9,471
41日以内出荷
コード256810
アズワン品番65-0564-25
1個
¥6,598
税込¥7,258
31日以内出荷
これは便利!
取っ手を180°回転させるだけでバーが出し入れします。
可動しやすい取っ手なので、扉や引き出しのロックなど多様に活躍できます。動作はQRコードより確認できます。
材質ステンレス製
片面什器の壁面根の固定に便利な金具です。
転倒防止や耐震補強としてもお使いいただけます。
材質/仕上スチール/焼付塗装
セット内容固定金具×1 上連結補強×1
仕様●延長コード及び、ポール固定用ベルトは別売オプションです。
アズワン品番67-2186-23
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
両端にフックとループのついたバンジーコードです。両端についているため1本で使用シーンに合わせた使い分けが可能です。
用途荷物の仮止め、固定など。
材質被覆:ポリプロピレン、中芯:糸ゴム、金具:鉄
幅(mm)7
色黒
箱入数50本
線径(mm)7
強固なケーブルでテーブルトップのたわみを防止します、テーブルトップのたわみ防止用、テーブル脚またはアンカープレート用固定セットと組み合わせ可能
用途テーブルのたわみ防止
取付テーブルトップにスリーブとM6ネジでネジ止め
仕上テンショナー本体:シルバーグレー
材質固定パーツ:アルミニウムまはたスチール
セット内容テンショナー本体 ベースプレート、クランプシリンダー、ガイドスリーブ、クランプネジ付 1 個コードクランプ 4 個スチールコードΦ3 mm 片側に波形小穴付 4 個
仕様テーブルトップ最小厚み:25mm、長さ調整用コードクランプ付
ズレ易いエンド什器と両面什器との固定に便利です。
セット内容エンド固定金具×1 上連結補強×1
材質/仕上スチール/焼付塗装
ゴンドラ什器BR50片面タイプを壁面で仕様する際、転倒を防止する金具です。背面にコードを通すなどスキマを開けたい時におすすめです。※背面にコードを通せるように什器と壁の間に約14mmのスキマができる仕様です。
材質スチール製 粉体塗装
厚さ(mm)1.6
寸法(mm)W50×44×H50
ねじ穴(Φmm)4.5
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ