341件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コード付け専用の押えです。 えりやカフスの飾りとして、立体感のある模様を作ることができます。 コード案内は3本ついています。 コードのほかに、毛糸や刺しゅう糸も使えます。
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

1袋(100個)
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

配線チューブが固定できる専用ホルダー 両面テープ付きで取り付け簡単
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ止め部分の接合面に滑り止めが付いているため締め付け時のズレがありません。
材質ナイロン66 仕様ねじ取付 ナチュラル 規格UL1565取得品
1パック(100個)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

すぐに使える両面テープ付き。
用途配線コードの整理、固定に。キーホルダーなどの小物掛に。
1袋(10個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷

両面テープ付で取り付け簡単 車での使用に適した両面テープ付 サビにくいステンレス製
用途配線コードの固定、キーホルダーなどの小物掛けに 使用温度範囲(℃)-30~150
1袋(5個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

目立たない黒色 両面テープ付で取り付け簡単 車での使用に適した両面テープ付 サビにくいステンレス製
用途配線コードの固定、キーホルダーなどの小物掛けに 寸法(mm)15.5×8 使用温度範囲(℃)-30~150
1袋(15個)
349 税込384
当日出荷

ケーブルを壁に固定します。屋内の配線時に使います。
付属品クギ付
1パック(10個)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パイプが部品で留めることができない場合便利です。
用途パイプ固定金具
1個ほか
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

RoHS指令対応品です。弾力性にすぐれた独自の内バネにより、電線などをしっかり押さえます。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
用途各種電子、電気機器などの配線やケーブル用の固定に。 横(mm)19.6 テープ積水#535 材質ナイロン6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)





コードステッカー モノタロウ 動画あり
粘着式配線留金具です。
用途狭い場所やくぎを打てない場所での配線の固定に 材質亜鉛メッキ鋼板 厚さ(mm)約0.5 両面テープ発泡アクリル基材
1パック(100個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードの押えにお使い下さい。
用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。 幅(mm)20 奥行(mm)14
1袋(10個)
1,798 税込1,978
3日以内出荷





1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷


協和ハーモネットダブルサイドクランプ
クリアーな本体でケーブル色を選ばず配線することができます。両サイドのテープでケーブルをしっかり固定することができます。標準的な丸型LANケーブルに最適です。
1パック(6個)
679 税込747
当日出荷

T-D ナイロンコードカッター 叩き繰り出し式 斬丸 動画あり
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK! 回転したまま叩いてコード繰り出し ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。 市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。 丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。 21cc前後の刈払機に最適!
形状丸型 付属品丸型Φ2.4mm×約2M 適合各種2.0~3.0mmナイロンコード 材質カッター本体/樹脂、ハウジング/PA6、刃押え金具/AI、スプリング/80C、ボビン/PA66、アイレット/アルミダイキャスト、カバー/PA6、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー) アズワン品番64-4067-74
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷

ジャノメ (蛇の目)ビーズ押さえ(水平釜用)
ひも状につながったビーズやパール、またはコードをジグザグぬいでぬい付けます。 上糸に透明糸を使うとよりきれいに仕上がります。 2ミリと4ミリの2種類のセットです。
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

パイピングコードを生地の間に挟んでぬうための押えです。 えりの外回り、クッションなどの飾りに使います。
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

1個
7,498 税込8,248
31日以内出荷

1) ブラインドステッチ押え【右針用】 生地端をかがりながらブラインドステッチ(まつり縫い)ができます。 生地端を三つ折りにしてセットし、ガイド板の位置を動かして縫い目が表に出ないよう調節します。 右針専用なので、2本針タイプのミシンの左針では使用できません。 2) ゴムテープ付け押え 生地端をかがりながらゴムテープを縫い付けます。 押え手前のローラーガイドでゴムに張力を与え、伸ばしながら縫い付けることができます。 張力はローラー締めネジで調節できます。 5-8mm幅のゴムテープが最適です。 3) コーディング押え 手芸用のテグスやワイヤーを入れて巻き縫いをすることができます。 2ヶ所の芯案内にテグスやワイヤーを通して縫います。 フリルなどの生地端に張りを持たせたり、形くずれを防ぐ効果があります。 4) パール付け押え ひも状に繋がったパールやビーズ、スパンコールを縫い付けることができます。 幅4mm以下のブレード状の装飾を縫い付けることができ、透明糸や装飾用の糸とも好相性です。 生地を折って飾り縫い(開き縫い)の要領で縫えば、生地の中にも縫い付けることができます。 5) パイピング押え パイピング付けと生地端かがりが同時にできます。 押えの裏側に下溝があり、パイピングテープの凸部を入れ込みながらきわを縫えます。 針は左針または2本針が適しています。 6) ギャザリング押え ギャザーを寄せながら2枚の生地を縫い合わせることができます。 差動送りを使って下側の生地だけにギャザーを寄せることができます。 差動調節を1.5~2.0 の範囲で調節しギャザーの量を変えられます。 1枚の生地にギャザーを寄せることもできます。
用途MO10006用 セット内容ブラインドステッチ押え、ゴムテープ付け押え、コーディング押え、パール付け押え、パイピング押え、ギャザリング押え 対応機種MO-1000M/MO-1000ML タイプメーカー純正品
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

1巻
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左側に押え金の障害になるようなもの(ジッパー金具など)や、サイドローラーを取り付けたりする時のパイピング縫製に適しています。
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

右側に押え金の障害になるようなもの(ジッパー金具など)や、サイドローラーを取り付けたりする時のパイピング縫製に適しています。
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水本機械製作所押さえ金具
車体ドア留め金具C型の押さえとして使用します。、箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用。
1個
329 税込362
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポーチ付きネット&フック。【携帯性GOOD!】。収納ポーチ付きで、なにかとかさばるネットをスッキリ収納。グラブバーなどへもくくれます。【無駄を解消!】。サブコード2本付きで、ネットのマス目をムダにしにくく、見た目もスッキリ!。。ストレッチコード&フック。【自由度抜群!長さ調整式フック採用】。荷物の量に合わせてコードの長さが調節可能。シンプルな調節機構で荷物の押さえ加減調整も簡単に行えます。。UT-NETⅡ。生地タイプネットの先駆けであるデイトナUT-NETが復活!。防水性があるストレッチ生地にするなど、各部を見直しました。。レジネット。簡素なパッケージで安さにこだわった簡易ネットです。ゴムの品質レベルはポーチ付ネット同等。
1個
669 税込736
3日以内出荷

自販機専用アンカーボルトKC-282-B用アジャスター押さえ金具です。
用途自動販売機・アミューズメント機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)311 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード22234
1個
506 税込557
当日出荷


1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)35
1個
261 税込287
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)110 タキゲンコード21296
1個
301 税込331
当日出荷