「コード PVC」の検索結果

2,483件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線コード 5m巻 モノタロウ 動画あり
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)5 電圧DC12V/24V 被覆PVC 許容温度(℃)70
1巻(5m)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配線コード 30m巻 モノタロウ 動画あり
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)30 電圧DC12V/24V 被覆PVC 許容温度(℃)70 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1巻(30m)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

東京エム・アイ商会PVCチューブ(C)
適合品番0500110 松吉医科器械コード24-3247-02
1個
549 税込604
7日以内出荷

業務用をはじめ、家庭用、園芸用などに、幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000本)ほか
839 税込923
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)100 電圧DC12V/24V 被覆PVC 許容温度(℃)70
1巻(100m)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

業務用をはじめ、家庭用、園芸用など幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。 RoHS指令対応品。
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻(30m)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
用途自動車用配線コードとして 周囲温度(℃)70(許容電流算出)
1巻(6m)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1巻(100m)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
1巻(100m)ほか
5,590 税込6,149
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

ケーブル縛り紐 耐侯性タイプ モノタロウ 動画あり
ねじれが少なく結びやすい組みひもです。経年劣化が少なく耐久性・耐候性に優れています。
用途電線や電工資材のケーブル類の結束、固定に 材質ポリエステル 長さ(m)200 タイプ耐候性
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PVCプロテクター モノタロウ 動画あり
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (499種類の商品があります)

テープ付ですのですぐに使えます。
用途配線カバーに最適です。 材質PVC 全長(m)1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

急な雨に対応する簡易なレインスーツ上下セットです。 着脱可能な透明ひさし付フードで、 視界を妨げずに頭部をカバーできます。 便利な胸ポケット付です。 袖口は二重袖になっており、雨の侵入を防ぎます。
用途一般作業などの簡易な雨よけとして 仕様上下スーツタイプ セット内容上下 材質ポリ塩化ビニル ネイビー 性別男女兼用
1セット
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
周囲温度(℃)70(許容電流算出) 導体最高許容温度(℃)80
1巻(6m)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

スウィングプラグ:ストレートプラグとしてもLプラグとしても使用可能。 狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ。 トラッキング火災防止絶縁カバー付きプラグで、コンセントの隙間に積もるホコリにも対策。 プラグホルダーには耐熱性の高いユリア樹脂を採用。
ホワイト 材質(本体)【プラグ】PBT+15%GF樹脂、ユリア樹脂、PVC 【差込口】PC+25%GF樹脂、PVC 【コード】銅線、PVC タイプ耐トラッキングカバー付 定格125V・15A・最大1500W コンセント個数1 コンセント形状2P 機能耐トラッキングカバー付・二重被覆・絶縁カバー付 差込口1個口 プラグ形状2P・スイングプラグ 耐トラッキング
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビニル(PVC)絶縁、被覆の平形ケーブルです。
用途電話加入者宅内の保安器と電話機間、共用電話のベルなどの配線。保安器または屋内端子盤と電話機ローゼット端子間の配線に 種類通信ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)0.65 全長(m)200 概算質量(kg/km)13 仕上外径(Φmm)1.85×4.0 絶縁体厚さ(mm)0.6 絶縁抵抗(MΩ/km)20以上 耐電圧(V/min)AC350 導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下
1巻(200m)
6,998 税込7,698
当日出荷

2芯タイプ電動工具などの取替用電源コードです。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利です。 プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。
電線仕様-種別S-VCT2c 電線仕様-芯数2C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。 ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。
用途電子機器配線用ケーブル 種類産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm)0.51 艶有りダークグレー 厚さ(mm)PVC絶縁体:約0.3、PVCシース:約1 構成30/0.08軟性銅線 絶縁抵抗(MΩ/km)10以上 耐電圧(V/min)AC500 定格温度(℃)60 定格電圧(V)100以下 導体サイズ(AWG[mm2])26(0.15) 導体抵抗(Ω/km)137以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

従来使用の二重被覆に加え、同線をより多く、更にねじりを加えた高強度ケーブルを採用。従来の試験基準、耐屈曲5000回の2倍、耐屈曲10,000回を実現!。トラッキング火災対策としてプラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。180°動く可動式プラグで狭い場所にもピッタリ。耐熱難燃性ABS/PC樹脂を採用。
材質本体:ABS、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 定格125V 15A 1500W 差込口1個口 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

45~70sqと極太! 450~700Aまで対応しているため、大型車での仕様でも安心! 通常のPVCのケーブルに比べ、軟質PVCコードのため曲げに強い。 クリップ部は安全のためのカバー付き。 持ち運びに便利なケース入り。
用途バッテリーあがり時などの接続に 材質CCA(銅約20%) クリップストレートクリップ 付属品専用ケース 被覆軟質PVC 取扱説明書(0.6MB)
1セット(2本)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
用途産業用機器・ロボット・通信機器 仕様コーディング:Aコード サイズM12 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金子コードKFX-16(B)カラー
エコ商品
1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブル カラー 長さ(m)61 ピッチ(mm)線間:1.27 定格電圧(V)300 構成導体:7/0.127TA AWG45 芯数16 絶縁抵抗(MΩ)10以上 被覆心線:PVC 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 耐電圧(V/min)2000 導体抵抗(Ω/km)223以下
1巻(61m)
12,980 税込14,278
10日以内出荷

金子コードKFX-16(B)ノーマル
エコ商品
1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブル ノーマル 長さ(m)61 ピッチ(mm)線間:1.27 定格電圧(V)300 構成導体:7/0.127TA AWG42 芯数16 絶縁抵抗(MΩ)10以上 被覆心線:PVC 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 耐電圧(V/min)2000 導体抵抗(Ω/km)223以下
1巻(61m)
12,980 税込14,278
10日以内出荷

金子コードKFX-16(S)カラー
エコ商品
1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブル 寸法(mm)融着部:30、非融着部:70 カラー 長さ(m)61 ピッチ(mm)線間:1.27 定格電圧(V)300 構成導体:7/0.127TA AWG33 芯数16 絶縁抵抗(MΩ)10以上 被覆心線:PVC 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 耐電圧(V/min)2000 導体抵抗(Ω/km)223以下
1巻(61m)
12,980 税込14,278
10日以内出荷

金子コードKFX-34(S)カラー
エコ商品
1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブル 寸法(mm)融着部:30、非融着部:70 カラー 長さ(m)61 ピッチ(mm)線間:1.27 定格電圧(V)300 構成導体:7/0.127TA AWG37 芯数34 絶縁抵抗(MΩ)10以上 被覆心線:PVC 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 耐電圧(V/min)2000 導体抵抗(Ω/km)223以下
1巻(61m)
26,980 税込29,678
10日以内出荷

金子コードKFX-16(S)ノーマル
エコ商品
1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブル 寸法(mm)融着部:30、非融着部:70 ノーマル 長さ(m)61 ピッチ(mm)線間:1.27 定格電圧(V)300 構成導体:7/0.127TA AWG28 芯数16心 絶縁抵抗(MΩ)10以上 被覆心線:PVC 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 耐電圧(V/min)2000 導体抵抗(Ω/km)223以下
1巻(61m)
12,980 税込14,278
10日以内出荷

金子コードKFX-64(S)ノーマル
エコ商品
1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブル 寸法(mm)融着部:30、非融着部:70 ノーマル 長さ(m)61 ピッチ(mm)線間:1.27 定格電圧(V)300 構成導体:7/0.127TA AWG30 芯数64心 絶縁抵抗(MΩ)10以上 被覆心線:PVC 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 耐電圧(V/min)2000 導体抵抗(Ω/km)223以下
1巻(61m)
49,980 税込54,978
10日以内出荷

種類産業機械用ケーブル 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102
1巻
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

金子コードKFX-50(B)カラー
エコ商品
1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブル カラー 長さ(m)61 ピッチ(mm)線間:1.27 定格電圧(V)300 構成導体:7/0.127TA AWG47 芯数50 絶縁抵抗(MΩ)10以上 被覆心線:PVC 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 耐電圧(V/min)2000 導体抵抗(Ω/km)223以下
1巻(61m)
39,980 税込43,978
10日以内出荷

金子コードKFX-30(B)ノーマル
エコ商品
1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブル ノーマル 長さ(m)61 ピッチ(mm)線間:1.27 定格電圧(V)300 構成導体:7/0.127TA AWG43 芯数30 絶縁抵抗(MΩ)10以上 被覆心線:PVC 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 耐電圧(V/min)2000 導体抵抗(Ω/km)223以下
1巻(61m)
23,980 税込26,378
10日以内出荷

金子コードKFX-40(S)カラー
エコ商品
1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブル 寸法(mm)融着部:30、非融着部:70 カラー 長さ(m)61 ピッチ(mm)線間:1.27 定格電圧(V)300 構成導体:7/0.127TA AWG38 芯数40 絶縁抵抗(MΩ)10以上 被覆心線:PVC 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 耐電圧(V/min)2000 導体抵抗(Ω/km)223以下
1巻(61m)
31,980 税込35,178
10日以内出荷

金子コードKFX-26(S)カラー
エコ商品
1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブル 寸法(mm)融着部:30、非融着部:70 カラー 長さ(m)61 ピッチ(mm)線間:1.27 定格電圧(V)300 構成導体:7/0.127TA AWG35 芯数26 絶縁抵抗(MΩ)10以上 被覆心線:PVC 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 耐電圧(V/min)2000 導体抵抗(Ω/km)223以下
1巻(61m)
19,980 税込21,978
10日以内出荷

金子コードKFX-60(S)カラー
エコ商品
1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブル 寸法(mm)融着部:30、非融着部:70 カラー 長さ(m)61 ピッチ(mm)線間:1.27 定格電圧(V)300 構成導体:7/0.127TA AWG40 芯数60 絶縁抵抗(MΩ)10以上 被覆心線:PVC 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 耐電圧(V/min)2000 導体抵抗(Ω/km)223以下
1巻(61m)
47,980 税込52,778
10日以内出荷

金子コードKFX-30(S)カラー
エコ商品
1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブル 寸法(mm)融着部:30、非融着部:70 カラー 長さ(m)61 ピッチ(mm)線間:1.27 定格電圧(V)300 構成導体:7/0.127TA AWG36 芯数30 絶縁抵抗(MΩ)10以上 被覆心線:PVC 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 耐電圧(V/min)2000 導体抵抗(Ω/km)223以下
1巻(61m)
23,980 税込26,378
10日以内出荷

導体に合金線を採用。 耐屈曲性に優れています。 ツイストベア(対撚り)構造のため、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 導電性PVCと編組シールドがあることによりEMC対策に有効です。 シースには耐熱・耐油性PVCを使用。 心線色が11色あり、心線識別にリングマークを採用。 どの角度から見ても識別できる為、誤配線を防きます。
用途ロボット・工作機械等の可動部用ケーブルにご使用いただけます ブラック 長さ(m)100 定格電圧(V)100 構成54/0.06銅錫合金線、AWG26 絶縁体厚さ(mm)約0.29 絶縁抵抗(MΩ/km)10以上 導体外径(Φmm)約0.51 定格温度(℃)80 導体抵抗(Ω/km)211以下 耐電圧(V)AC500
1巻(100m)
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
用途産業用機器・ロボット・通信機器 仕様コーディング:Aコード サイズM8 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツイストベア(対撚り)構造のため、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。 シースには耐熱・耐油性PVCを使用。 フラット加工後に圧接コネクタを取り付け可能。 心線色が11色あり、心線識別にリングマークを採用。 どの角度から見ても識別できる為、誤配線を防きます。
用途電子機器配線用ケーブル ワームグレー 長さ(m)100 定格電圧(V)300 構成7/0.127すずめっき軟銅線、AWG28 絶縁体厚さ(mm)約0.25 絶縁抵抗(MΩ/km)10以上 導体外径(Φmm)約0.38 定格温度(℃)80 導体抵抗(Ω/km)230以下 耐電圧(V)AC2000
1巻(100m)
96,980 税込106,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ツイストベア(対撚り)構造のため、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。 シースには耐熱・耐油性PVCを使用。フラット加工後に圧接コネクタを取り付け可能。(ピッチ:1.27mm & 0.635mm) 心線色が11色あり、心線識別にリングマークを採用。 どの角度から見ても識別できる為、誤配線を防きます
用途電子機器配線用ケーブル 長さ(m)100 定格電圧(V)30 構成7/0.127すずめっき軟銅線、AWG28 絶縁体厚さ(mm)約0.11 絶縁抵抗(MΩ/km)10以上 導体外径(Φmm)約0.38 定格温度(℃)80 導体抵抗(Ω/km)230以下 耐電圧(V)AC500
1巻(100m)
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)