家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。電球は20W以下のものをご使用ください。
口金12mm
仕様中間スイッチ付
定格電圧(V)125
定格電流(A)1
家庭用コンセントに差し込むだけで簡単に簡易照明としてご使用頂けます。
色ブラック
スイッチ(点灯)中間スイッチ
口金E17
コード長さ(m)2
本体質量(g)108
定格容量(W)40まで
アズワン品番65-0531-78
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器
コード長さ(m)1.5
使用電線VVFΦ0.75mm×2芯
定格電圧(V)125
定格電流(A)3
1個
¥798
税込¥878
当日出荷
家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。
陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。
電球は60W以下のものをご使用ください。
コード長さ(m)2
ソケットサイズ(mm)Φ13
科目図工
準拠図工小学校6年
1個
¥1,546
税込¥1,701
当日出荷
明るく、長寿命の豆球ソケットに使用できるLEDランプです。 フィラメント式の豆電球に比べ明るく消費する電気エネルギーも少ないです。
口金E10
屋内照明や看板・装飾用などに適したソケットです。
電球は20W以下のものをご使用ください。
口金E17
1個
¥293
税込¥322
当日出荷
全長(mm)27
色(ガラス球)クロ
口金E12
ガラス球径(mm)Φ19
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
適合60Wまで
口金E26
コード長さ(m)2
1セット(2個)
¥199
税込¥219
当日出荷
口金E17
適合VVFΦ1.6mm銅線
材質(本体)磁器
定格300V 3A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43.5×33×38
全長(mm)23
色(ガラス球)クロ
口金E10
ガラス球径(mm)Φ14.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥209
税込¥230
12日以内出荷
材質(本体)プラ
定格DC24V以下
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
材質(本体)難燃樹脂
定格電圧(V)125
定格電流(A)1
ケーブル長(m)約1
口金E26
簡単に電装品の電源が取り出せます。
用途DC12Vの電源取出しに便利。
太さ(sq)0.75
1個
¥698
税込¥768
6日以内出荷
Phoenix Contact センサ / アクチュエータ埋込型ソケットは、5 個のコンタクトを備えています。Aコード式 PG9 ねじ付きの前面 / ねじ取り付け 0.5 m TPE リッツ線付き 5 x 0.34 mm 2
仕様●極数:5●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●コーディング:A●シリーズ:5, SACC-E-M12FS-5CON-PG9/0●コード番号:224-9808
アズワン品番65-7637-24
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
。Phoenix Contact センサ / アクチュエータ埋込型ソケットは、8 個のコンタクトを備えています。Aコード式 PG9 ねじ付きの前面 / ねじ取り付け 0.5 m TPE リッツ線付き 8x 0.25 mm 2
仕様●極数:8●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●コーディング:A●シリーズ:5, SACC-E-M12FS-8CON-PG9/0●コード番号:224-7553
アズワン品番65-7641-64
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
。Phoenix Contact フィールドバスフラッシュタイプソケットは、5 つのコンタクトを備えています。M12 SPEEDCON B コード 前面 / ねじ取り付け M16 ねじ付き 0.5 m TPE リッツ線付き 5 x 0.34 mm 2
仕様●極数:5●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:5 SCO, SACC-E-FSB-5CON-M16/0●コード番号:212-7272
アズワン品番65-7516-96
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
関連キーワード