7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペンダントライト用のシンプルなソケットコードです。 引掛けシーリング付きなので、すぐにご使用頂けます。
口金E26 定格消費電力(W)100まで 質量(g)200 コード長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

Bulgin 保持クランプ キット Bulgin 保持クリップは、コネクタが誤って外れないように設計されています。このクリップはステンレススチール製、使用中の電源誤切断を防止します。 シャーシ取り付けプラグとソケットに適合する金具が付属しています シャーシプラグフィルタや成形コードセットとの併用には適していません 特長 フランジマウントヒューズ付きインレットに適合 接触抵抗: 10 mΩ 未満 絶縁抵抗:1000 MΩ 以上 動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 用途 産業用途 オートメーション産業
仕様種類 = IEC コネクタ保持クリップ併用可能製品 = PXシリーズ色 = シルバー幅 = 43.3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

RS Pro 1/4 インチ垂直基板実装ジャックソケット(ステレオ、 SSB 配置) RS Pro 1/4 インチ垂直基板実装ジャックソケットのご紹介です。頑丈でコンパクトなジャックソケット製品で、ステレオとモノラルのオプションを用意しており、さまざまなコンタクト配列をご用意しています。これらの高品質ソケットは、高パッキング密度を実現する 24 mm のスタンドオフを備えています。シャーシとプラグを接地するための金属製ノーズと基板の用途に適しています。RS Pro 基板実装ジャックソケットは、 Durable なグレード (黒ナイロン)で成形された頑丈なボディも備えていて、自動挿入をサポートするように設計されていて、簡単に設置して使用できます。最大電流 A で耐電圧が 2000 dc 以上のこのジャックソケット製品は、さまざまな高性能用途に適しています。 特長と利点 コンパクトな垂直基板実装、 24 mm のスタンドオフによる高パッキング 密度 ステレオとモノラルのオプションを用意 ボディデザインは自動挿入に対応しています 耐久性に優れたグレード の黒色ナイロン設計 シャーシとプラグ、及び基板のアース用金属製ノーズ 耐電圧: 2000 dc 以上 最大電流: A 定格温度: -10 +70 C 10 000 回以上 公称接触抵抗 <:50mW 用途 1/4 インチ基板実装ジャックソケットは、 1/4 インチジャックの接続が必要なさまざまな用途で使用されます。この製品は、モノラルとステレオの両方が用意されており、安全で信頼性の高い基板実装を実現するために、多数のコンタクト配列とタブを備えています。1/4 インチジャックソケットは、次のような装置で一般的に使用されています。 ヘッドホン アンプ インターフェイス Hi-Fi システム スピーカ よくある質問 どのようなオプションがありますか? (2035558-RS) 2035558-RS PRO 1/4 インチ RS Pro 基板実装垂直ジャックソケット、金属製フロントねじ付き ステレオ、 SBB 配置 (2035559) 2035559 RS Pro 1/4 インチ基板実装垂直ジャックソケット、金属製フロントねじ付き ステレオ、 SSB 配置 (2035560-) 2035560- RS Pro 1/4 インチ基板実装垂直ジャックソケット、金属製フロントねじ付き ステレオ、 SSS 方式 (2035561-) 2035561- RS Pro 1/4 インチ基板実装垂直ジャックソケット、金属製フロントねじ付き モノ、 SNB 配置 コンタクト配置コードとは何ですか? コンタクト配列コードは次のとおりです(ソケットの前面から)。 = コンタクトを切断します = 連絡を取る = シングルコンタクト(非スイッチ) = コンタクトなし RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メスサイズ = 6.35 mm実装タイプ = PCBマウントタイプ = ステレオ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 2 kV dc RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
7,698 税込8,468
7日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

仕様タイプ = ジャックポストスレッドサイズ = UNC 2-56素材 = ステンレス鋼コネクタタイプ = Micro-D コネクタ併用 = ロック式コネクタ450 mmカラーコード ワイヤで終端、コネクタをロックするステンレス製ジャッキねじとポストは別売。. Micro-D プラグ/ソケット (ケーブル付). ガラス入りポリエステル絶縁体付き切削アルミニウム シェル ハウジングで高いEMI/RFI保護性能を実現 コネクタはピンの識別用 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (464種類の商品があります)

仕様タイプ = ジャックスクリュースレッドサイズ = UNC 2-56全長 = 0.868インチ素材 = ステンレス鋼コネクタタイプ = Micro-D コネクタヘッドスクリュー = マイナス併用 = ロック式コネクタ450 mmカラーコード ワイヤで終端、コネクタをロックするステンレス製ジャッキねじとポストは別売。. Micro-D プラグ/ソケット (ケーブル付). ガラス入りポリエステル絶縁体付き切削アルミニウム シェル ハウジングで高いEMI/RFI保護性能を実現 コネクタはピンの識別用 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
5,530 税込6,083
当日出荷