29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水槽・冷蔵庫など、離れた場所の温度管理に。マグネット付きでお好みの場所に簡単取付。 ソーラー電池とボタン電池併用。 離れた場所の温度を計測。センサーコード1m付(内部センサは付いていません)
使用温度範囲(℃)-10~+70(本体)、-30~+70(外部センサ) 材質ABS樹脂 電源ソーラー、LR-44型電池×1個 本体寸法(mm)42×104×14 精度(℃)±1℃以内(0~50℃)左記以外±2℃ サンプリング10秒 リード線(m)1(外部センサ) 電池寿命(ソーラー)約3~5年 使用場所水槽・冷蔵庫 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類隔測温度計
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

マグネット付で、本体を冷蔵庫に取り付けられます。吸盤2個付きで、コードを固定できます。余ったコードは、本体に巻き取れて、邪魔になりません。
用途冷蔵庫内の温度を測る為の温度計 温度測定範囲(℃)-30~50 材質本体:ABS樹脂 電源アルカリ電池LR1130×1 コード長さ(m)1.2 温度精度-10~30℃:±1℃、それ以外:±2.5℃
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水使用IPX7なので水が掛かるような場所でも使えます。 アラーム機能付。HIアラーム、LOWアラーム機能が付いているので設定した温度になるとブザーで知らせてくれます。 ホールド機能付。表示された測定値を固定する事ができます。 ステンレス製プローブで錆にくいので液体などの温度測定に適しています。 隔測式コード長1m。離れた位置の測定に便利です。裏面にコードを束ねて収納できます。
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高精度の温度センサモジュールです。センサー部の厚さが約0.5mmなので狭い場所への取り付け可能です。 ボタン電池で約5ヶ月/LR-44、約1.5年/SR-44。が使用目安になります。
用途電子部品などの表面温度測定に。 質量(g)約22 外形寸法(mm)48.2×16.8×28.7H 電源LR44電池(1.5V)×1個(作動確認用モニター電池) 測定範囲(℃)-40~95 コード長さ(m)約1.5 精度±1℃(0~40℃) ±2℃(-40~0℃、40~95℃) 温度測定範囲(℃)-40~95 精度(℃)±1(0~40℃)、±2(-40~0℃、40~95℃) 分解能(℃)0.1 寸法(Φ×mm)3.6×25(センサー) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48.2×16.8×28.7 検知方式サーミスタ 温度表示方式デジタル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.7MB) 測定周期(秒/回)約2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。 外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
材質本体/ABS樹脂、外部センサー/ステンレス、塩化ビニル樹脂 質量(g)150(電池含) 電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示0.1℃ 測定範囲(℃)内部センサー/-5~50、外部センサー/-50~70 本体寸法(mm)103×102×18 測定間隔10秒 センサケーブル長さ(m)3 温度表示方式デジタル 特性防水 防水性温度センサー部/IPX7
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MAX(最大値)・MIN(最小値)アラーム機能付。 データホールド機能付。 クリップ、スタンド付。
用途学校やホテル、レストラン等の厨房での食品温度管理に。 学校や実験室などでの実験備品等に。 付属品プローブキャップ、取扱説明書 TGK品番219-70-23-79 トラスコ品番795-4816 質量(g)約94(電池含む) 電源単4形乾電池 1個 測定範囲(℃)-50~+150 プローブΦ3.5×115mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×100×18 センサーサーミスタ 分解能0.1℃(-20℃~+150℃)、1℃(左記以外) 温度測定範囲(℃)-50.0~+150 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×18×100 サンプリング1回/秒 使用温湿度範囲-5~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 温度測定精度±1℃(0~+40℃) コード長さ(cm)約100 電池寿命約1年間 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷蔵庫内外の温度を簡単測定。1台2役の温度計。 1.ボタンひとつで冷蔵庫内外の温度を切替表示・・・2つのセンサーを搭載しており、IN/OUTボタンで冷蔵庫内と冷蔵庫外温度の表示切替ができます。 2.最高最低温度表示・・・リセットしてから現在までの最高・最低の温度を表示します。 3.防水仕様・・・保護等級IPX4なので濡れた手で操作しても安心です。 4.スタンド、マグネット、フック穴付き・・・コンパクトサイズでどこにでも設置できます。
付属品コードに吸盤2個、スタンド、マグネット、フック 材質ポリカーボネート/ABS樹脂 質量(g)75 電源アルカリ電池LR44 1個(※付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示IN・OUT:1℃、MAX・MIN:1℃ 測定範囲(℃)冷蔵庫外部(OUT):-5~50、冷蔵庫内部(IN):-50~70 コード長さ(m)3 本体寸法(mm)65×65×19 精度(℃)冷蔵庫外部(OUT):0~40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃、冷蔵庫内部(IN):-10~40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃ 使用温湿度範囲温度:-5~50℃、湿度:85%以下(結露のないこと) 設置方式卓上式 温度表示方式デジタル 防水保護等級IPX4(本体・温度センサーとも※あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がありません。) 温度計の種類冷蔵庫用温度計
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。 引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。 大きくて読み取り易い表示です。 ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。 隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

見やすい大型画面の温度、湿度、時計カレンダー(5秒毎に自動切替)。 屋内(IN)の温度・湿度および外部(OUT)温度を同時計測。 温度・湿度の最高最低メモリー表示機能付。
質量(g)約150(箱含む) 電源単4乾電池×1本 コード長さ(m)約1.9(外部センサー) 精度温度±1℃(0~50℃)、湿度±5%RH(45~70%RH) 幅W×厚さ×高さH(mm)106×23×98 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×20×103 使用温湿度範囲-10~+50℃、-50~+70℃(外部センサー)、20~90%RH(結露なきこと) 表示単位0.1℃、1%RH 設置方法置き掛け兼用 設置方式卓上式 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

アルコール温度計に代わるデジタル温度計 マイコンにより、高精度(0.1℃単位)に温度を測定。 電池内蔵で、電線配線が不要。 大型LCD(文字高さ12mm)デジタル表示。
使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと) 保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと) 使用周囲湿度相対温度35~85% 使用周囲湿度(%RH)相対温度35~85
1台
4,598 税込5,058
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マグネット付きなので取り付けに便利な温度計。センサー部を測定したい場所に設置をするだけで使用可能。定温度と、最高・最低温度を同時に表示(AD5656A)。照度(100Lux)で動作可能、高感度ソーラー電池を使用(AD5656SL)。パネルカットで組込み可能な温度計モジュール(AD5657-50)。最高/最低温度値を自動メモリー(AD5658)
用途保冷・保温ボックス内の温度管理や装置内の温度管理に、厨房の衛生管理や高温作業の安全管理に、 最小表示0.1℃ 温度センサーサーミスター
1台
1,598 税込1,758
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2カ所の温度を表示! 最高/最低温度の自動メモリー。 遠くからでも確認できる大画面表示
用途冷蔵庫やガーデニングに 材質ABS樹脂 電源単4形乾電池×1個(確認用付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×16×84 分解能0.1 温度測定範囲(℃)室内:‐10~50、室外:‐20~70 リード線(m)3 感温部太さ×長さ4×12mm 温湿度表示【室内温度】-10~50、【室外湿度】-20~70
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

現在温度、計測を開始してからの最高・最低温度が一目でわかる。リセットボタンで最高・最低温度をクリア。ケーブルは幅広い温度帯に強い耐熱、耐冷型を使用。電池式なので、暗い場所にも対応。
用途冷蔵・冷凍庫用デジタル温度計。 冷凍・冷蔵庫の現在温度、庫内温度履歴管理に。 測定範囲(℃)‐40~70 付属品取扱説明書、CR2032(コイン電池)×1 質量(g)約40(電池含む) 測定精度±1℃:‐20~20℃、±2℃:上記以外 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×45×16.5 表示分解能0.1℃ 使用電池CR2032(コイン電池)×1 使用環境温度(℃)‐10~50 電池寿命約1年以上 ケーブル長(mm)800 防水性(本体)IPX4、(センサ)IPX7
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

密を避けて安全、濃度が上がれば換気しましょう。高精度CO2センサー:測定にはNDIR(非分散赤外線)採用。シンプルデザインの小型サイズ。カラーゾーン表示で状態が一目でわかる(CO2濃度に応じて、液晶画面の円が【緑→黄→橙→赤】と色がついて警告します)。内蔵リチウムイオン電池で約7時間使用(1500mAH)、USB電源で連続使用が可能(USBコード 1m付属)。温度計・湿度計付き。密をさけて安全・快適で健康な環境づくりに。品質重視の全品国内検査商品です。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
付属品USB電源コード 材質本体:ABS樹脂 寸法(mm)70×90×35 質量(g)約140 測定範囲(℃)-10~50(精度±2) 測定範囲(%RH)20~95(精度:±10) 自動校正方法CO2:約24時間自動校正 連続使用可能時間満充電時:約7時間 充電時間(時間)3~4 検知方式NDIR式 測定範囲(ppm)CO2:400~6000 入力電流(mA)500 充電方式MicroUSB 検知対象ガス二酸化炭素 補正機能 入力電源(V)DC5
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

温度が一目で判る冷凍冷蔵庫用温度計。 マグネット付。
測定範囲-30℃~50℃ 質量(g)約28 タイプ横型 精度±1℃(-10~10℃、その他は±2℃) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×8×26 最小目盛1℃
1台
719 税込791
当日出荷

測定値のホールド、最大値/最小値表示機能を搭載しております。食品・調理、園芸などの温度測定に最適です。IP66保護等級に対応の防塵防水仕様の中心温度計です。
トラスコ品番551-7872 幅(mm)175 高さ(mm)41 奥行(mm)17 電源ボタン電池 リチウムイオン電池(CR-2032)×1個(テスト用付属) 温度表示最小:0.1℃ 測定温度範囲(℃)-50~200 プローブ長(mm)Φ2.5×123(金属センサー部として)
1個
2,298 税込2,528
欠品中

デジタル温度計 ペン型 モノタロウ 動画あり
簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き 自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。 測定範囲(℃)-50~300 材質本体:ABS、センサー:ステンレス304 寸法(mm)Φ20×207 電源ボタン電池LR44×1個(別売り) 1目盛(℃)0.1(≦100)、0.5(>100) センサー保護等級IP68(※ステンレス部分) 精度(℃)±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他) 設置方式ハンディタイプ 測温プローブΦ3.4×108mm 温度表示方式デジタル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 温度計の種類ペン型温度計
1本
899 税込989
当日出荷

IPX6準拠(本体)IPX7準拠(センサ)の防水タイプで、水周りで大活躍のCT-3000WPシリーズ!食品関係でも安心の抗菌樹脂採用。人間工学に基づいたボタン配置と色使いでスムーズな操作性。携帯、落下防止に便利なリストストラップ付
仕様センサ交換可能 付属品リストストラップ、標準センサ(TS-02WP)1本、取扱説明書 質量(g)約150(本体のみ、電池含む) 測定範囲(℃)-40~+250 測定精度±0.2℃(-40~199.9℃)、±1.0℃(+200~+250℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×175×40 センサーサーミスタ 分解能(℃)0.1(-19.9~+199.9)、1(上記以外) サンプリング1回/2秒 使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲0~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル 特性防水 温度計の種類防水温度計
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

安心の防水構造 付属のSN3000-01センサは「保護等級7」です。 落下に強い衝撃吸収ゴムを採用 連続2000時間(約3ヶ月)使用できる省電力設計。 本体は抗菌樹脂を採用、センサプローブはオール ステンレス製ですので衛生的です。 応答速度も速く、作業場のイライラも軽減します。 抵抗値の変化にて温度を把握 使用温度範囲が狭い(非直線素子) 衝撃によって破損するおそれがある。
測定範囲(℃)-50~+280 測定精度(°)±0.1本体(表示分解能1の時は±1) 付属品取扱説明書、ネックストラップ、単4マンガン電池2本 種別本体+標準センサー(SN-3000-01) 質量(g)約150(乾電池含む) 電源単4型乾電池×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×172×40 表示分解能0.1℃(-10℃以下、200℃以上は分解能1℃) 機能HOLD(表示値固定)機能、MAX(最高温度)MIN(最低温度)記憶機能、オートパワーオフ機能(30分) 測定周期(秒)約1 使用環境温度(℃)-10~60 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル 特性防水 防水性IPX6に準拠 温度計の種類防水温度計
1個ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。 1目盛(℃)1 精度(℃)±1 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
1本
369 税込406
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電波時計/車内外温度(切り替え式)/車両電圧を同時に表示可能。時計:時/分/秒を表示。 本体前面の[MODE]ボタンを押すと、通常表示→アラーム表示→カレンダー表示と切り替わります。車内/車外温度計機能付き。凍結警告をアラーム&LEDでお知らせ。車外気温センサーは本体から独立した配線式(コード長3m)、車内気温センサーは製品本体に内蔵。 本体前面の[VOLT/TEMP]ボタンで内外気温の表示切替が可能。電圧表示機能付き。電圧異常を感知するとアラーム&LEDでお知らせ。 アイドリングストップ車対応。一時的な電圧降下による誤警報を防止します。電圧と気温の最高/最低値のメモリー機能付き。便利なアラーム・スヌーズ機能。カレンダー表示:月/日/曜日を表示。バックライト色切替スイッチで、ホワイトとブルーの2色の文字発光を選べます。付属の金属ステーを使って、液晶画面を見やすい角度に調整できます。「時刻・日付・曜日」の液晶表示の電源:電池CR2032×1個(付属)。「外気温/内気温」「車両電圧」の液晶表示とバックライトの電源:DCソケット(DC12V/24V)
仕様時計表示:CR2032電池×1個(液晶表示)、表示温度誤差:(内気温)±1.5℃、(外気温)±2.0℃、表示電圧範囲:8V~32V、表示電圧誤差:±1V 付属品金属ステー、両面テープ ブラック 質量(g)135 コード長さ(m)DC電源:約1.5、車外気温センサー:約3 定格電圧 DC V12/24 (外気温/内気温/車両電圧/文字発光) 温度表示内気温:-20℃~+50℃、外気温:-50℃~+70℃ 電池寿命約1年 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×34×24
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

温度、湿度のほか湿球温度、露点も測定表示可能な温湿度計です センサを埃等から保護する回転式保護カップが付いています。(実用新案取得済) コード長約1.2mの外部温度センサが標準付属。 持ち運びに便利なソフトケース及び保管用のハードケース付です。 オートパワーオフ機能付きです(時間設定可能)。 相対湿度・乾球湿度・温球温度・露点温度が測れます。
仕様コード番号:8130-00 付属品外部温度センサー・ソフトケース(ネックストラップ付き) 寸法(mm)48.4×24.7×178.5 質量(g)約100(乾電池含む) 電源LR03単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) 温度範囲(℃)湿球/-5~49 センサー(外部)-19~+70℃ 温度測定範囲(℃)0~50 分解能(℃)0.1 露点温度-28.0~49.0℃ センサーコード長(m)(外部)約1.2 アズワン品番1-8804-01-20 湿度測定範囲(%RH)10~95 分解能(%RH)0.1 校正証明書一般校正
1個
39,980 税込43,978
14日以内出荷

温度、湿度のほか湿球温度、露点も測定表示可能な温湿度計です。センサを埃等から保護する回転式保護カップが付いています。(実用新案取得済)。コード長約1.2mの外部温度センサが標準付属。持ち運びに便利なソフトケース及び保管用のハードケース付です。オートパワーオフ機能付きです(時間設定可能)。相対湿度・乾球湿度・温球温度・露点温度が測れます。
仕様湿球温度:-5.0~49.0℃●露点温度:-28.0~49.0℃●外部センサ:-19~+70℃●電源:LR03単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:48.4×24.7×178.5mm●重量:約100g(乾電池含む)●外部センサーコード長:約1.2m●付属品:外部温度センサー・ソフトケース(ネックストラップ付き)●測定範囲(湿度):10~95%RH●分解能(温度/湿度):0.1℃/0.1%RH●コード番号:8130-00●校正ポイントは、内部23℃、外部23℃、50%(at23℃)です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 温度測定範囲(℃)0~50 アズワン品番1-8804-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
41,980 税込46,178
14日以内出荷

温度、湿度のほか湿球温度、露点も測定表示可能な温湿度計です。センサを埃等から保護する回転式保護カップが付いています。(実用新案取得済)。コード長約1.2mの外部温度センサが標準付属。持ち運びに便利なソフトケース及び保管用のハードケース付です。オートパワーオフ機能付きです(時間設定可能)。相対湿度・乾球湿度・温球温度・露点温度が測れます。
仕様湿球温度:-5.0~49.0℃●露点温度:-28.0~49.0℃●外部センサ:-19~+70℃●電源:LR03単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:48.4×24.7×178.5mm●重量:約100g(乾電池含む)●外部センサーコード長:約1.2m●付属品:外部温度センサー・ソフトケース(ネックストラップ付き)●測定範囲(湿度):10~95%RH●分解能(温度/湿度):0.1℃/0.1%RH●コード番号:8130-00●校正ポイントは、内部23℃、外部23℃、50%(at23℃)です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 温度測定範囲(℃)0~50 アズワン品番1-8804-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
41,980 税込46,178
14日以内出荷

アサヒランプ(旭光電機工業)保温セット
観葉植物、温室園芸に最適な保温用品のセットです。水をかけないでください。
セット内容ひよこ保温球(100V・100W・室内用)×1個、ソケット(コード付き)×1個、電子サーモスタット(マルチ対応)×1個、温度計×1個
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

手軽にチェックできるポケットタイプのpH計です。防水規格JIS C0920 IPX4に準拠しています。濡れた手でも操作可能です。精度の高いpH測定が可能な3点キャリブレーション機能付/pH4.01(フタル酸塩)、pH6.86(中性りん酸塩)、pH10.01(炭酸塩)。pH標準液は別売です。表示固定HOLD, オートパワーオフ機能を装備。センサは一体型のため、センサ交換はできません。取引証明などの用途にはご使用できません。
測定範囲(pH)2~12 校正証明書一般校正(英語)
1台
28,980 税込31,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手軽にチェックできるポケットタイプのpH計です。防水規格JIS C0920 IPX4に準拠しています。濡れた手でも操作可能です。精度の高いpH測定が可能な3点キャリブレーション機能付/pH4.01(フタル酸塩)、pH6.86(中性りん酸塩)、pH10.01(炭酸塩)。pH標準液は別売です。表示固定HOLD, オートパワーオフ機能を装備。センサは一体型のため、センサ交換はできません。取引証明などの用途にはご使用できません。
測定範囲(pH)2~12 校正証明書一般校正(中国語)
1台
28,980 税込31,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重さわずか49gのペンタイプの小型軽量のデジタル温湿度計です。小型でフック付きのためポケットに入れて持ち運びに便利なペンタイプの温湿度計です。不使用時にセンサを保護する回転式センサ部保護キャップ、本体にフックを装備。オートパワーオフ機能(20分)も備えています。オンサイトでの温度・湿度管理に最適です。
温度測定範囲(℃)-10~50 校正証明書一般校正(英語)
1個
25,980 税込28,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重さわずか49gのペンタイプの小型軽量のデジタル温湿度計です。小型でフック付きのためポケットに入れて持ち運びに便利なペンタイプの温湿度計です。不使用時にセンサを保護する回転式センサ部保護キャップ、本体にフックを装備。オートパワーオフ機能(20分)も備えています。オンサイトでの温度・湿度管理に最適です。
温度測定範囲(℃)-10~50 校正証明書一般校正(中国語)
1個
25,980 税込28,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)