93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
798 税込878
当日出荷

家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。 陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。 電球は60W以下のものをご使用ください。
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷

コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器 コード長さ(m)1.5 使用電線VVFΦ0.75mm×2芯 定格電圧(V)125 定格電流(A)3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。
用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。 使用可能電力DC12V80W以下 適合DC12V車専用 長さ(mm)205(コード部のみ) 適合電線径0.75sq相当 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
599 税込659
当日出荷

ヤザワコーポレーションコード付ソケットホルダー付ソケット
エコ商品
家庭用コンセントに差し込むだけで簡単に簡易照明としてご使用頂けます。
ブラック スイッチ(点灯)中間スイッチ 口金E26 コード長さ(m)2 本体質量(g)130 定格容量(W)60まで アズワン品番65-0531-81 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ヤザワコーポレーションコード付ソケットキーレスソケット
エコ商品
家庭用コンセントに差し込むだけで簡単に簡易照明としてご使用頂けます。
ブラック スイッチ(点灯)中間スイッチ 口金E17 コード長さ(m)2 本体質量(g)108 定格容量(W)40まで アズワン品番65-0531-78 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷


ヤザワコーポレーションコード付ソケット引っ掛けコードセット
エコ商品
電球・セード等の組み合わせによりペンダント照明をお楽しみ頂けます。
ブラック 口金E26 コード長さ(m)1 本体質量(g)150 定格容量(W)60まで アズワン品番65-0531-83 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷

家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。電球は20W以下のものをご使用ください。
口金12mm 仕様中間スイッチ付 定格電圧(V)125 定格電流(A)1
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。 コード0.75sq相当×約1m 使用可能電力DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ヤザワコーポレーションコード付ソケットシーリング付
エコ商品
電球・セード等の組み合わせによりペンダント照明をお楽しみ頂けます。
ブラック 口金E26 コード長さ(m)0.5 本体質量(g)75 定格容量(W)60まで アズワン品番65-0531-82 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷


ヤザワコーポレーションコード付ソケットシーリング付プルスイッチ
エコ商品
電球・セード等の組み合わせによりペンダント照明をお楽しみ頂けます。
ブラック 口金E26 コード長さ(m)0.5 本体質量(g)98 定格容量(W)60まで アズワン品番65-0531-84 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷

1個ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。走行中の振動でも抜けにくくするための抜け軽減シートが付属しています。
用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。 使用可能電力DC12V80W以下 適合DC12V車専用 長さ(mm)205(コード部のみ) 適合電線径0.75sq相当 取扱説明書(2.4MB)
1個
629 税込692
当日出荷

3口の延長ソケットでシガーライターソケットに差し込むだけで簡単に延長して最大3つの電装品が使用可能です。10Aのヒューズ内蔵で安心して使用頂けます。
用途DC12V車専用 仕様管ヒューズ10A内蔵、通電LED付(紫) 電源(出力)ソケット:DC12V コード長さ(cm)60 最大消費電力(A)5(60W) 取扱説明書(1.7MB) 入力電源(V)DC12
1個
599 税込659
当日出荷

3口の延長ソケットでシガーライターソケットに差し込むだけで簡単に延長して最大3つの電装品が使用可能です。5Aのヒューズ内蔵で安心して使用頂けます。 夜間でも視認性の高い高光度LEDを採用。 高級感のあるデザイン。機能的で内装になじむデザインと光沢のあるブラックで仕上げました。
用途DC24V車専用 仕様管ヒューズ5A内蔵、通電LED付(紫) 口数3 コード長さ(cm)60 最大消費電力(A)5(120W) 取扱説明書(0.6MB) 入力電源(V)DC24
1個
599 税込659
当日出荷

簡単に電装品の電源が取り出せます。
用途DC12Vの電源取出しに便利。 太さ(sq)0.75
1個
698 税込768
6日以内出荷

1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コード長さ(m)2 ソケットサイズ(mm)Φ13 科目図工 準拠図工小学校6年
1個
1,546 税込1,701
当日出荷

ダイレクトタイプの2連ソケット+2USB。通電時に本体下部のLED(DZ270ブルー、DZ339レッド)が発光。フットライトやダウンライトとして使用できます。180度(7段階)調整できる差込口。スペースが狭くても取付けできる「L型形状」。車内の質感をアップさせるカーボンパターンボディ。ヒューズ内蔵
用途自動車用増設ソケット 電源電圧(V)DC12 質量(g)100 ヒューズ容量(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグ・ボディ付で連結、単体での使用が簡単にできます。複数連結の場合、使用電球の合計は500W以下でご使用ください。
口金26mm 定格6A 125V
1個
617 税込679
欠品中

公称断面積(mm2)1.25 芯数(C)3 全長(m)3 導体外径(Φmm)1.50 定格AC125V・12A 耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm)(撚り)5.8 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1 シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7 導体構成(本/mm)50/0.18 絶縁体外径(mm)約2.7 シース外径(Φmm)約'7.8 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

公称断面積(mm2)0.75 芯数(C)3 全長(m)3 導体外径(Φmm)1.1 定格AC125V・7A 耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm)(撚り)5.0 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)25.1 シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7 導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12 絶縁体外径(mm)約2.3 シース外径(Φmm)約'7.0 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

車から離れた所でもDC12Vのカー用品をご使用頂けます。
用途カー用品のアクセサリープラグをバッテリーに直接接続するときに使用します。
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12V24V使用可。 ヒューズボックス等から電源を取れるシガーソケット。 ドライブレコーダー・レーダー等の取り付けに。
仕様●サイズ:Φ21.3×69mm●許容電流:5A以下 アズワン品番65-2226-51
1個
815 税込897
当日出荷

公称断面積(mm2)0.75 芯数(C)3 全長(m)3 導体外径(Φmm)1.1 定格AC125V・7A 耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm)(撚り)5.0 材質(シース)耐燃性ポリエチレン 材質(絶縁体)耐燃性架橋ポリエチレン 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)25.1 シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7 導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12 絶縁体外径(mm)約2.3 シース外径(Φmm)約'7.0 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 定格温度(℃)(コード)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
28,980 税込31,878
5日以内出荷

純正ステレオのラジオコネクターをはずしてその間に入れるだけ。車両配線をキズつけることなく簡単・確実に3電源が取り出せます。
用途NAVI/CDチェンジャーなどの電源取り出しに使用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

公称断面積(mm2)0.75 芯数(C)3 全長(m)2 導体外径(Φmm)1.1 定格AC125V・7A 耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm)(撚り)5.0 材質(シース)耐燃性ポリエチレン 材質(絶縁体)耐燃性架橋ポリエチレン 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)25.1 シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7 導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12 絶縁体外径(mm)約2.3 シース外径(Φmm)7.0 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 定格温度(℃)(コード)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
24,980 税込27,478
5日以内出荷

公称断面積(mm2)0.75 全長(m)2 導体外径(Φmm)1.1 定格AC125V・7A 耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 材質(シース)耐燃性ポリエチレン 材質(絶縁体)耐燃性架橋ポリエチレン 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.80、(最小)0.64 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)24.4、(標準)22.6 導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12 絶縁体外径(mm)約2.7×5.4 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 定格温度(℃)(コード)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
8,998 税込9,898
5日以内出荷

公称断面積(mm2)0.75 芯数(C)3 全長(m)3 導体外径(Φmm)1.1 定格AC125V・7A 耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm)(撚り)5.0 材質(シース)耐燃性ポリエチレン 材質(絶縁体)耐燃性架橋ポリエチレン 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)25.1、(標準)23 シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7 導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12 絶縁体外径(mm)約2.3 シース外径(Φmm)7.0 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 定格温度(℃)(コード)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

カー用品をバッテリーに接続できます。
電流容量(A)(最大)15 仕様フルカバークリップ 質量(g)100 コード長さ(mm)約230(有効長)
1個
899 税込989
当日出荷

1個
900 税込990
翌日出荷

用途バッテリーからの一時的な電源取出しに。(プラグ付電装品用) 使用可能電力DC12V60W 付属品内蔵ガラス管ヒューズ7.5A 付属コード0.75sq×2m
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

車外でも使える12V/24V車に対応したシガー用延長ソケット(蓋付)です。2.8mの延長コードですので幅広くお使いいただけます。シガープラグは通電ランプ付き。蓋付なので使用しない場合はゴミや砂の侵入を防ぎウォータープルーフなので船舶関連でもご使用頂けます。
用途電装品の延長ケーブルとして 長さ(m)2.8 電圧(V)DC12/24 最大電流(A)8
1個
999 税込1,099
当日出荷

小型船舶の排水、吸水用として! 小型ですが強力です 海水で使用できます。 金属部品はステンレス採用 内径25mmホースで使用できます。 極性なしとは...無極性回路を内蔵しているため、+-の極性を気にしないでご使用いただけます。
質量(kg)1.8 出力(W)150 電流(A)6.5 電圧(V)24 全揚程(m)6 寸法(高さH×幅W)(mm)200×119 口径(mm)25
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)