質量(kg)0.1
色ブラック
本体寸法(mm)W300×D90×H84
1台
¥1,698
税込¥1,868
36日以内出荷
本体質量(kg)0.9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×57×150
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
材質スチール
付属品金具×2
材質スチール
色ブラック
表面処理N1.0粉体塗装
スチールワイヤータイプで、幅885mmのケーブル配線トレーです。デスク背面に取り付けて綺麗にタップやケーブルの配線ができます。取付は汎用クランプでデスクに締め付けて取り付けます。対応天板厚さ10mm~40mm *バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付かない場合もあります。
仕様重量:2.06kg 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:6kg
付属品クランプ×2個
材質スチール
寸法(mm)W885×D164×H161
梱包内容1個口/945×193×72mm・3.22kg
スチールワイヤータイプで、幅537mmの小型ケーブル配線トレーです。デスク背面に取り付けて綺麗にタップやケーブルの配線ができます。取付は汎用クランプでデスクに締め付けて取り付けます。対応天板厚さ10mm~40mm *バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付かない場合もあります。
仕様重量:1.52kg 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:6kg
付属品クランプ×2個
材質スチール
寸法(mm)W537×D164×H161
梱包内容1個口/597×164×161mm・1.9kg
軽い荷物をさっと掛けるのに便利なフックです。パーテーションの幅に合わせて調整可能です。
用途ジャケット等のハンガー掛けに。
材質ABS
長さ(mm)176
幅(mm)38
色グレー
奥行(mm)64
耐荷重(kg)3
調整範囲(mm)38~64
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
デスクシステム(NED型)に使用可能なケーブルトレー
トラスコ品番868-5799
材質スチール塗装仕上
質量(kg)1
色ウォームホワイト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×87×140
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
材質正面パネル 鉄t1.0トレイ本体 鉄t1.6
塗装色ブラック
適合機種FS(FSS、FSST、FSH、-2ME1を除く W=700用) (FSG、FS□-8□Jを除く W=800用)
質量(kg)0.9
外形寸法D(mm)97.7
外形寸法W(mm)655
外形寸法H(mm)44
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,098
税込¥6,708
3日以内出荷
パソコンデスク用ケーブルトレー:ケーブルや電源タップを床から離して収納。デスク周りをすっきり保ち、配線の絡まりやつまずきリスクを防止。サイズ60cm x 11.4cm x 7.6cm。堅牢設計:耐久性に優れ、オフィスに映えるパウダーコート仕上げのケーブルボックス(耐荷重5kg)。簡単設置:デスク天板裏にドライバーでネジ留めするケーブルホルダー。取り付けネジ付属、ユニット底部のパススルー穴から取り付け穴に簡単アクセス。オープン設計:高さが変わるスタンディングデスクでも使えるオープンスタイル。幅11.4cm、全長に渡る開口部でケーブルの出し入れが簡単。ケーブルを通すパススルー穴付き。デスク周りのケーブル整理に:パソコンのアダプター、電源タップ、ビデオ/プリンター/充電ケーブルなどを一箇所にまとめて収納。オフィスや家庭のケーブル管理に便利
色ブラック
長さ(mm)114
幅(mm)600
高さ(mm)76
質量(kg)1.2
セット内容ケーブル管理トレイ、取り付けネジ、クイックスタートガイド
保証期間2年
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。
タイプH型
長さ(mm)2000
材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
材質スチール、メッシュ、布
付属品クランプ×2、ベルクロファスナー×4
質量(kg)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×153×163
アズワン品番64-0897-69
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
電源タップやケーブルをキレイに収納できるボックスです。
ボックス上部はラバー塗装仕様なので、スマートフォンなどがキズつくことなく安心して置くことができます。
左右、上部の3面にケーブル口があり、電源回りをスッキリ配線できます。
オフィスやご家庭でも使用可能なシンプルなデザインです。
熱に強い素材と熱がこもりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。
ボックスを重ねることができるスタック構造です。
底面に滑り止めのゴム付きです。
材質ケース/ABS樹脂「UL94 V-0」グレード
質量(g)969
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×160×132
MESHは、MESHタグ(IoTセンサー)とMESHアプリ(ビジネスフロー作成アプリ)で構成されるIoT活用アプリケーション開発ツール。ノンコーディングで構築が可能な点が特徴です。 MESHタグの基本パーツは24mm×48mm×12mm~20mmの大きさのブロック程度の大きさのIoTデバイスで、LEDセンサー、ボタンセンサー、人感センサー、動きセンサー、明るさセンサー、温度湿度センサーなどがあり、無線(Bluetooth)で情報をやり取りします。またスマホを利用するカメラタグ、マイクタグ、スピーカータグなどのカスタムタグも作成できるほか、GmailタグによってGmailでメールを送信したり、IFTTT(イフト)タグを使ってTwitterやLINEなどのWebサービスと連携することもできます。 一方MESHアプリはiPad/iPhoneまたはAndroid端末で動作し、MESHタグを表すアイコン同士を指でドラッグ&ドロップで配置して連結するだけでプログラミングが可能です。 本書は、このMESHを企業のオフィスで活用するための概要を説明する解説書です。企業での活用例としては、人感センサーを使った会議室の空き状況管理、動きセンサーを使った入出/退出管理、ボタンセンサーによるスタッフ呼び出しや作業依頼などが考えられます。サテライトオフィスではビジネスパックも用意しており、ロボット(ロボホン)とデジタルサイネージを組み合わせたスタンプラリーシステムや、顔認証受付システム、入館のためのQRコード発行&受付システムなどを提供しています。
ジャンル情報科学
分類専門
判型B5
ページ数239
著者名阿部信行 サテライト オフィス
初版年月2018/11
1冊
¥1,900
税込¥2,090
11日以内出荷
屋内コンピュータ環境下でのウィスカ対策に最適です。
用途メッシュラック
SPT-0816WBのホワイトボード部用のトレイです。マーカーやイレーサーを収納できます。
取り付け部がマグネット仕様になっているため、簡単にマグネット対応のホワイトボードに取り付けることができます。
仕様マグネットつき
適合SPT-0816WB用
材質本体/スチール製(エポキシ樹脂粉体塗装)、裏面/マグネットシート
質量(g)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×52×70
アズワン品番64-0869-42
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
事務机に設置し、ケーブル収納機能を付加します。対向型レイアウト用です
奥行(mm)200
高さ(mm)120
材質(本体)本体/50%再生ABS樹脂、カバー/軟質アクリル樹脂、エンドキャップ/100%再生PP樹脂
スライド式なので手軽にペーパーカットできます!
丸刃とミシン目刃を付属しているので用途に合わせて交換してください。
(ミシン目刃は本体の裏側に付属しています)
■交換用部品■
刃受け:注文コード 53951285
替え刃:注文コード 53951303 / 53951319
用途紙の裁断作業に。
最大裁断枚数【丸刃】:8枚(80g/m2)/10枚(70g/m2)
質量(kg)1.2
材質(本体)プレート+カッターヘッド:ABS、プレート裏側:HIPS、プレート表面:鉄、スティック:PS・マグネット、マット:ゴム
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)262×383×75
適合サイズA4(長辺対応)
材質(刃)鉄
裁断幅(mm)330
取扱説明書(1.1MB)
細断方法スライド式
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
電源タップとケーブルを一緒に収納できるケーブルトレーです。
天板裏にネジで取り付けるタイプです。
ワンタッチでトレーが取り外しできるので、メンテナンスが簡単にできます。
シンプルな見た目のトレーです。
フレーム色ブラック
総耐荷重(kg)5
材質スチール
使用工具プラスドライバー、 手袋
組立人数1
組立時間30分
色(天板)ブラック
付属品テンプレート×1枚
外寸(mm)W600×D135×H108
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
小規模オフィス向けのミニマムな機能に、明るく軽快なデザインを採用した通販専用デスク奥まで広々使える、カジュアルなシンプルデスク。机上面奥の配線トレーと天板下のコード受けで、ケーブル類をすっきりとまとめられます。
付属品仕切り板(大・小、各1個入り)
材質天板:スチール(焼付塗装)本体:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS)、キャスター:樹脂(POM,PA)
幅(mm)395
高さ(mm)600
奥行(mm)602
段数3
キャスターあり
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
施錠あり(シリンダー)
小規模オフィス向けのミニマムな機能に、明るく軽快なデザインを採用した通販専用デスク奥まで広々使える、カジュアルなシンプルデスク。机上面奥の配線トレーと天板下のコード受けで、ケーブル類をすっきりとまとめられます。
材質天板:(表面)メラミン化粧板(芯材)パーチクルボード(エッジ)樹脂(ABS)脚:(本体)スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS,PP)幕板:(本体)スチール(焼付塗装)、アジャスター:樹脂(エラストマ)、コード受け:スチール(焼付塗装)、樹脂パーツ:樹脂(ABS)
高さ(mm)720
耐荷重(kg)天板:約60
特性機能/アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、付属品/トレーブロック(2個入り)
サービス分類組立・設置・取付
小規模オフィス向けのミニマムな機能に、明るく軽快なデザインを採用した通販専用デスク奥まで広々使える、カジュアルなシンプルデスク。机上面奥の配線トレーと天板下のコード受けで、ケーブル類をすっきりとまとめられます。
材質天板:(表面)メラミン化粧板(芯材)パーチクルボード(エッジ)樹脂(ABS)脚:(本体)スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS,PP)幕板:(本体)スチール(焼付塗装)、アジャスター:樹脂(エラストマ)、コード受け:スチール(焼付塗装)、樹脂パーツ:樹脂(ABS)
高さ(mm)720
特性機能/アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、付属品/トレーブロック(2個入り)
サービス分類組立・設置・取付
豊富なサイズバリエーションと4タイプの形状から選べる高耐荷重のラック。
電源タップを収納できるコード受け付きです。
本体の配線を邪魔しないバックフレームを標準装備しています。
バックフレームの取り付け位置は棚板に合わせて変更可能です。(穴のピッチが同じです)
バックフレーム、補強バーにより、揺れ・振動にも強い構造です。
付属品アジャスター、ケーブル・タップ受け
材質スチール(メラミン焼付塗装)
高さ(mm)1500
奥行(mm)820
耐荷重(kg)天板部均等耐荷重/200(中心耐荷重/100)
形態ノックダウン組立式
薄型ボディでかさばらない
ヒューズキャップ付きで、ゴミ・ほこりの影響を受けにくい
コード付きで配線作業がしやすい
用途電装品取り付け時の電装品保護に
スライド式なので手軽にペーパーカットできます!
丸刃とミシン目刃を付属しているので用途に合わせて交換してください。
(ミシン目刃は本体の裏側に付属しています)
■交換用部品■
刃受け:注文コード 53951294
替え刃:注文コード 53951303 / 53951319
用途紙の裁断作業に。
最大裁断枚数【丸刃】:8枚(80g/m2)/10枚(70g/m2)
質量(kg)2.05
材質(本体)プレート+カッターヘッド:ABS、プレート裏側:HIPS、プレート表面:鉄、スティック:PS・マグネット、マット:ゴム
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)341×510×75
適合サイズA3(長辺対応)
材質(刃)鉄
裁断幅(mm)460
取扱説明書(1.1MB)
細断方法スライド式
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
カーブ型天板が一般的な長方形天板にくらべ、より体にフィットします。
天板後方は切欠きを付けており壁に寄せて配線やモニターアームの設置が出来ます。
天板カラーはカーボン調でスタイリッシュな雰囲気を演出出来ます。
天板裏にはコード受けが付いているので机上がスッキリお使い頂けます。
フレームZ脚は前後どちらの向きにも設定出来るので使い勝手に合わせてお使い頂けます。
アジャスター仕様でガタつき防止出来ます。
材質天板:木製(MDF)+カーボンPVC貼り、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
奥行(mm)天板:600
使用工具プラスドライバー、手袋
耐荷重(kg)約50
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×700
フレーム色ブラック
色(天板)ブラック
天板厚さ(mm)18
組立方法ノックダウン組立式
組立時間30分
天板幅(mm)1200
取扱説明書日本語取扱説明書あり (0.23MB)
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
組立人数2
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
ノートパソコンとマウスを盗難から守るセキュリティロックです。
高価なノートパソコンを守り、同時にマウスやテンキーも守ることが可能です。
ワイヤーは直径2.2mmを採用し、簡単に切断できないようになっています。
【施錠方法】
■(1)セキュリティワイヤーをラックのフレームなど、出来るだけ動かない部分に取り付けてください。
■(2)ロックパーツをセキュリティスロットに差し込み、90°回転させます。
■(3)コード受けにマウスコード等を通し、外側のカバーをスライドさせながらセキュリティスロットに差し込んでください。
■(4)ロックパーツの穴とワイヤー先端の輪に南京錠を通してロックしてください。以上で施錠完了です。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
ワイヤー長さ(m)1.7
ワイヤー径(Φmm)2.2
トラスコ品番539-2896
セット内容南京錠1個、カギ2個、ロックパーツ1個、ワイヤー1本
質量(g)70
対応機種3~4×6.5~8mmのセキュリティスロットを持つパソコンなど
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
洗練された国産役員用家具をもっとリーズナブルに。約470年の歴史を持つ家具の町、大川製の役員家具シリーズです。美しくも厳かな天板ウエンジ人工突板を使用した天板は、美しくも厳かです。取っ手がアクセントにアルミ製の取っ手がアクセントになり、お洒落な印象に。オールロック錠が装備右袖の引出しには、オールロック錠が装備されています。書類やファイルをたっぷり収納A4サイズがピッタリ収まる下段の引き出しには、ビジネス書類やファイルをたっぷり整理・収納できます。伝統的な作りを採用引き出し内部は付属の仕切り板を含めて桐材という、国産木製家具ならではの伝統的な作りを採用しました。自由に使える上段の引出し上段の引出しには、あえてペントレーを付属させないことで、自由にお使いいただけるスペースとしました。余ったコードを収納可各袖の裏側の扉付きのスペースには、余ったコードを収納して必要な長さだけ出しておくことが可能です。コード受けで足元スッキリ机下には、電源コードをOAタップごと収納できるコード受けがついており、足元もスッキリします。ハイグレードな国産役員用家具ハイグレードな国産役員用家具で、重役エリアに相応しい役員室をトータルコーディネートしませんか。
付属品鍵×2本、引出し内仕切り板×6枚、配線ボックス
材質天板:ウエンジ人工杢(ウレタン塗装仕上)、天板エッジ:MDF(ウレタン塗装仕上)、前板、戸板、側面、パネル:化粧合板仕上げ、引出し内部:桐材、ハンドル:アルミ
寸法(mm)脚下:690
色ダークブラウン
高さ(mm)714
タイプ組立:有り(組立品)
奥行(mm)750
耐荷重(kg)40
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【左袖】上下:334×424×205(上段:有効内寸250)(下段:有効内寸245)、【右袖】上段:334×424×55、中央:334×424×105、下段:334×424×205(上段:有効内寸85)(中央:有効内寸140)(下段:有効内寸235)
洗練された国産役員用家具をもっとリーズナブルに。約470年の歴史を持つ家具の町、大川製の役員家具シリーズです。美しくも厳かな天板ウエンジ人工突板を使用した天板は、美しくも厳かです。取っ手がアクセントにアルミ製の取っ手がアクセントになり、お洒落な印象に。オールロック錠が装備右袖の引出しには、オールロック錠が装備されています。自由に使える上段の引出し上段の引出しには、あえてペントレーを付属させないことで、自由にお使いいただけるスペースとしました。伝統的な作りを採用引き出し内部は付属の仕切り板を含めて桐材という、国産木製家具ならではの伝統的な作りを採用しました。天板の左右にコードホール天板の左右にコードホールを備えておりますので、スマートにケーブル類を配線することができるでしょう。余ったコードを収納可各袖の裏側の扉付きのスペースには、余ったコードを収納して必要な長さだけ出しておくことが可能です。コード受けで足元スッキリ机下には、電源コードをOAタップごと収納できるコード受けがついており、足元もスッキリします。ハイグレードな国産役員用家具ハイグレードな国産役員用家具で、重役エリアに相応しい役員室をトータルコーディネートしませんか?ページの先頭へ戻るグランシリーズ設置例ご検討される際の参考イメージとして、ご覧ください。
付属品鍵×2本、引出し内仕切り板×2枚、配線ボックス
材質天板:ウエンジ人工杢(ウレタン塗装仕上)、天板エッジ:MDF(ウレタン塗装仕上)、前板、戸板、側面、パネル:化粧合板仕上げ、引出し内部:桐材、ハンドル:アルミ
幅(mm)1600
寸法(mm)脚下:690
質量(kg)52
色ダークブラウン
高さ(mm)714
タイプ組立:有り(組立品)
奥行(mm)750
耐荷重(kg)40
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【右袖】上段:334×424×55、中央:334×424×105、下段:334×424×205(上段:有効内寸85)(中央:有効内寸140)(下段:有効内寸235)
1台
¥97,980
税込¥107,778
14日以内出荷
天板・棚板は、30mmピッチで簡単に可変する引っ掛け式です。
設置する機器のサイズを気にすることなく導入でき、また、周辺機器が増えても追加しやすくなっています。
可動式のコード受けが1個付属しており、電源タップなどをすっきりと収納・配線することができます。
天板・棚板はモニターアームの取り付けに対応しているので、ラック上を広く使うことができます。
底板は地震時などの機器の転倒を防ぐ固定ベルト(RAC-BL1)に対応しています。
ラック前部に支柱がないため、足元の空間を広く使うことができます。
背面には、ラック全体の安定感をアップする揺れ止めパネルを採用しています。
付属品ケーブルタイ×2個
材質スチール(焼付塗装)
天板・棚板は、30mmピッチで簡単に可変する引っ掛け式です。
設置する機器のサイズを気にすることなく導入でき、また、周辺機器が増えても追加しやすくなっています。
可動式のコード受けが1個付属しており、電源タップなどをすっきりと収納・配線することができます。
天板・棚板はモニターアームの取り付けに対応しているので、ラック上を広く使うことができます。
底板は地震時などの機器の転倒を防ぐ固定ベルト(RAC-BL1)に対応しています。
ラック前部に支柱がないため、足元の空間を広く使うことができます。
背面には、ラック全体の安定感をアップする揺れ止めパネルを採用しています。
スライド式マウステーブル付きです。
付属品ケーブルタイ×2個
材質スチール(焼付塗装)
薄型ボディでかさばらない
ヒューズキャップ付きで、ゴミ・ほこりの影響を受けにくい
コード付きで配線作業がしやすい
用途電装品取り付け時の電装品保護に
磁石脚と個別スイッチの付いた2ピン式6個口タップです。 。強力なネオジム磁石を備え、デスク周りやスチール家具など好きな場所にしっかり吸着し、空いたスペースで作業や掃除がしやすくなります。 。360度回転可能な脚パーツをスライドさせて、本体を支えることが可能。重いACアダプターを接続してもタップが横転しにくくなります。 。脚パーツには直径約10mmの吊り穴を備えていて、フックやネジで壁などに引っ掛けて利用できます。 。個別スイッチで差込口ごとにON/OFFの切り替えができ、待機電力を節約できます。 。個別スイッチはONのときにオレンジ色に点灯するので、離れた場所からでもON/OFFの確認が容易です。 。個別スイッチは大きめのACアダプターなどを接続しても干渉しにくい斜め配置となっています。 。AC差込口には、不使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。AC差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。AC差込口の間隔距離は広いところが57mm、狭いところが35mmとなっています。広いところを利用すれば、大きなACアダプターなどを利用する際も隣のAC差込口に干渉しにくい設計です。 。刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。 。サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。 。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。電源プラグに極性はありません。 。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて差し込んでください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様吊り穴あり(回転脚パーツをスライド時)、極性対応:△(差込口は対応、プラグは目印のみ)、通電表示ランプ:△(個別スイッチにて確認可)【非対応】ブレーカー、モジュラージャック、変換アダプタ、差込口キャップ、抜け止め機能、連動機能
その他磁石や吊り穴を備えた転倒抑制可動パーツ搭載
付属品取扱説明書
材質ABS樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅
色ブラック
質量(g)約517
規格PSE(特定電気用品)
スイッチあり(個別スイッチ)
定格125V、15A、1500Wまで
コンセント形状2P
コード長さ(m)(AC)2
対応ほこりシャッター、スイングプラグ、二重構造、二重被ふく、絶縁キャッププラグ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×307×37※コード部分およびプラグ部分を除く
機能雷ガード/ほこりシャッター/スイッチ付/マグネット付/抜け止めロック/二重被ふく/絶縁キャッププラグ
保証期間1年間
差込口2ピン(極性のある2ピン式プラグも接続可能)、6個口、(間隔)広い2カ所57mm、狭い3カ所35mm
ノイズフィルター無し
マグネットあり
プラグ形状スイング
使用可能国日本国内専用
雷ガードあり
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
回転収納可能な脚パーツと強力な磁石を特長とする2ピン式のスリムな10個口タップです。脚パーツは展開することで重いACアダプターなどを接続した際もタップが横転しにくくなります。また、強力なネオジム磁石により、スチール製の家具や事務機などにしっかりと吸着できます。
用途回転収納可能な脚パーツでタップの横転を防止!吊り穴と強力な磁石を備えた、2ピン式のスリムな10個口タップです。 。360度回転可能な脚パーツは展開することで、重いACアダプターなどを接続してもタップが横転しにくくなります。 。脚パーツには強力なネオジム磁石を備えていて、スチール製の家具や事務機などにしっかりと吸着できます。 。脚パーツには直径約10mmの吊り穴を備えていて、フックやネジで壁などに引っ掛けて利用できます。 。隣の差込口との間隔は57mmが2カ所、35mmが7カ所あり、プラグの形状に合わせて使用できる設計です。間隔が広い差込口には大きなACアダプターなどでも、互いに干渉せずに差し込めます。 。差込口には不使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。差込口は耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用した二重構造になっていて、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。 。最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから、接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。 。直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用し、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。柔軟で取り回しがしやすい、並行2芯線の平型コードです。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を使用し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他横転抑制可動パーツ搭載
付属品取扱説明書
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
スイッチ×
定格15A 125V 合計1500Wまで
コンセント個数10
コンセント形状2P
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×418×33 ※本体のみ(突起部を除く)
機能ほこりシャッター:○、スイングプラグ:○、ブレーカー:×、プラグ仕様:2ピン、モジュラージャック:×、二重構造:○、二重被ふく:○、使用可能地域:日本国内専用、吊り穴:○、変換アダプタ:×、差込口キャップ:×、差込口仕様:2ピン、差込口個数:10個口、差込口間隔:広いところ57mm、狭いところ35mm、抜け止め機能:×、極性対応:×、法規:◇PSE(特定電気用品)、絶縁キャッププラグ:○、通電表示ランプ:×、連動機能:×
保証期間1年間
ノイズフィルター×
マグネット○
雷ガード○
フリーアドレスのワークスペースに最適なソリード(SOLIDO)シリーズ。厚み40mmの天板と脚部で構成された重量感のあるフリーアドレス用デスクです。天板中央には電源タップが収納できる配線受けを備え、中間脚から床まで電源コードを通せるため足元もすっきり保ちます。天板下中央には足元隠しになる幕板があります。中央のスリット部にはクランプ式のモニターアーム等も取り付け可能。固定席デスクとしてもご利用いただけます。別売りで幅をカスタマイズできる増連部材がございます。
高さ(mm)720
キャスターなし
天板厚さ(mm)40
総耐荷重(kg)約100
天板部均等耐荷重(kg)40
新しい水分率計測の提案。水分率表示0.001%、0.01%、0.1%を選択可能。高精度センサーSHS採用による高い再現性《特許取得済》。直管型ハロゲンランプと新機構SRA採用の高速で均一な加熱《特許取得済》。各試料の測定条件を最大20通り記憶。測定結果を最大100個記憶。「標準モード」「急速モード」「自動終了モード」「タイマーモード」「マニュアルモード」。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)。測定データのリアルタイムグラフ化(専用ソフトウェアWinCT-Moisture標準付属)。加熱温度の校正が可能
幅(mm)215
質量(kg)約6
高さ(mm)173
奥行(mm)320
電源電源ケーブル
計量皿寸法W(mm)Φ85
測定方式加熱乾燥式
加熱方式ハロゲンランプ(直管式、最大加熱能力400W)
測定単位水分率%、固形分%、比率%、質量表示
動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
通信機能RS232C 25ピンメス標準装備
材質(計量皿)A1050
電話機コードに接続して2つに分配し、2台の電話機を接続できるアダプタです。
本体のジャックに電話機コードを接続するだけで、簡単に接続・配線が可能です。
電話回線が1つしかない環境においても、2台の電話機を接続して使用できます。
着信時には両方の電話が鳴り、どちらでも受けて通話することが可能です。
小規模な仕事場や、同じ室内に複数台の電話機を設置したい際などに最適です。
配線済みのコードの長さが足りない際などに、延長して接続することもできます。
6極4芯の電話機コードに対応しています。また、6極2芯に対応した家庭用電話機の接続にも使用することができます。
人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。
RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。
(鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)
セット内容部品・オプション
色ホワイト
コネクタ形状6極4芯(RJ11、ジャック)- 6極4芯(RJ11、ジャック)×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26.5×21×33.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
押すだけ簡単!片手でプラグが抜ける6個口の電源タップです。レバーを押すだけで楽にプラグを外せます。吊り穴・フック・マグネット付きで床面以外にも設置して使えるので、座ったままでの抜き挿しにも便利です。
用途レバーを押すだけで簡単に、片手でプラグを抜ける6個口のタップです。タップを手で押さえたりプラグを強い力で引き抜いたりする必要はありません。 。力が弱い方が無理なくプラグを抜くのに便利。プラグの抜き挿しが頻繁に発生する方にもおすすめです。 。底面に貼り付けられる、シリコン製のすべり止めを付属しています。レバーを押し込む際にタップが動きにくく安心です。 。強力なネオジム磁石付き。デスクの脚やスチール家具などに吸着させて、床面以外に設置して使用できます。座った状態でプラグの抜き挿しも可能。吸着力が高く、プラグを複数挿しても落下しにくい設計です。 。底部の回転パーツはフックとして使用可能。壁のネジ、パソコンラックのバーや網状のカゴなどに引っ掛けてタップを収納できます。吊り穴もあるため、紐を通して吊り下げることも可能です。 。底部の回転パーツを出すことで、本体を水平に支えられます。重いACアダプターなどを接続した際にタップが引っ張られて横転することを防ぎます。 。AC差込口には、不使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。AC差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。 。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。 。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他イージーリリース機構、フックと吊り穴を兼ねた横転防止機構搭載
付属品取扱説明書、すべり止め
材質本体:ポリカーボネート樹脂・ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
色ホワイト
規格◇PSE(特定電気用品)
スイッチ無し
定格15A、125V、合計1500Wまで
コンセント形状2P
対応ほこりシャッター、二重構造、二重被ふく、吊り穴、絶縁キャッププラグ、極性対応、スイングプラグ、(環境配慮事項)THINK ECOLOGY対応製品
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×61×26※本体のみ(突起部を除く)
機能ほこりシャッター/絶縁キャップ/マグネット
保証期間1年間
差込口2ピン、6個口
ノイズフィルター無し
マグネットあり(ネオジム磁石)
間隔(mm)差込口:40(差込口中心間寸法)
使用可能国日本国内専用
雷ガード◯
関連キーワード
1
2
3
4
次へ