コードなど、ひも状のものを巻き取って掛けられ、フックとしてもご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品十字穴付トラスタッピンねじ3×16(ステンレス鋼)
トラスコ品番254-0576
質量(g)16
種類標準
奥行(mm)22
仕上サテン仕上
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)130
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
3pcs(ブラック・イエロー・オレンジ)で1set
手軽に巻いて持ち運びが可能です
フックに掛けて保管も出来ます
材質PP
幅(mm)378
厚さ(mm)48
高さ(mm)150
質量(g)250
使用可能目安10m(延長コード:1.25×2芯、エアーホース:内径6.5~7.0)重さ:約1.2kg
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。
材質ステンレス鋼(SUS303)
材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
付属品JF45M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF70M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF110M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼)
種類標準
仕上鏡面研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
錆びにくいステンレス製フックです。
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。
材質ステンレス
仕上生地
開閉できるので、物を掛けたりコードなどをたばねたりすのに便利。2万回以上の開閉テストに耐えた強力構造!取り付けは粘着テープなので簡単!
用途コンセント廻りに取り付けてコードを束ねる。
材質ポリプロピレン
散水ホースを引っ掛けて保管するのに便利なハンガーです。
内径12mmホースを最大25mまで保管できます。
用途散水ホースの収納に。
材質ポリプロピレン
質量(g)160
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×140×150
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品
種別コード掛け
1個
¥36
税込¥40
当日出荷
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。
食品加工現場の道具掛けとして。
壁などにアンカーを打ち込み引っ掛けて使用して下さい。
取付けが容易にできるようにかぎ型の穴付。
ホース長さ(m)約30(巻取り)
材質アルミ製
エスコ品番EA124E-1
寸法(mm)260(W)×140(D)×130(H)
使用ホース内径(Φmm)15
1個
¥2,870
税込¥3,157
当日出荷
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。
材質ステンレス鋼(SUS303)
材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
付属品JF50M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF80M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF120M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼)
種類標準
仕上鏡面研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
面ファスナー式テープとプラスチックフックが一体化した便利商品です。耐久性に優れたポリカーボネート製のフックです。1.固定タイプ、2.回転タイプ(ミニフック付き)、3.回転カラビナタイプがあります。固定タイプはテープの長さ調整ができます。回転タイプとカラビナタイプはフック部が360度回転するので横・縦・斜め方向に取りつけできます。テープ固定部はすべり止め付き仕様なのでフックがズレにくいです。カラビナタイプは「カラビナ型、荷物が落ちない」と「フック型、荷物が取り外しやすい」2通りの掛け方が選べます。フック部の可動部をフックの奥に「カチッ」とはめ込めば可動部が固定されフック型になります。
用途台車・カーゴ車・車内・クローゼット等のパイプ部分に取りつけで荷物のフック掛けに。パイプ等にフックを引っ掛けて使用すれば面ファスナー部分で配線コード等の結束にも便利です。フック部使用荷重目安:約3kgf
参考使用荷重(kg)約3
材質(テープ)ナイロン
材質(フック)ポリカーボネート
散水ホースを片付けるためのホースハンガーです。壁に取付け、ホースを掛けることができるのでスッキリ片付きます。内径15ミリのホースを、約20m掛けることができます。
材質ステンレス
付属品ビス2本
アズワン品番64-5154-77
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ステンレス鋼製で堅牢でありながら、シンプルな形状でさまざまな空間に調和します。
用途屋内外の多目的フック、産業機械コード掛け、梁のような高い位置等
付属品DFHK-SJ90:十字穴付皿タッピンねじ4×30(ステンレス鋼)、DFHK-SJ135、DFHK-SJ165:十字穴付皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)、ねじ頭はフックと同仕上げです
トラスコ品番251-1137
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状スタンダード型
厚さ(mm)6
色ブラック
高さ(mm)165
寸法L(mm)165
寸法H(mm)125
寸法d(mm)Φ5.5穴Φ10.5皿
寸法A(mm)25
寸法D(mm)25
表面処理塗装/マットブラック
寸法W(mm)25
寸法P(mm)55
取付穴数2
耐荷重N(kgf)150/15
吊下荷重N(kgf)150/15
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
目立たない黒色
両面テープ付で取り付け簡単
車での使用に適した両面テープ付
サビにくいステンレス製
用途配線コードの固定、キーホルダーなどの小物掛けに
寸法(mm)15.5×8
使用温度範囲(℃)-30~150
1袋(15個)
¥349
税込¥384
当日出荷
両面テープ付で取り付け簡単
車での使用に適した両面テープ付
サビにくいステンレス製
用途配線コードの固定、キーホルダーなどの小物掛けに
使用温度範囲(℃)-30~150
作業効率のよいテープ状のタッセルコードです。
1mにつき41の取数があります。
使用方法は「リアスタンド用のフック」、「リアサスのアッパーマウント部を流用した荷掛けフック」、「ナンバープレートボルト用カラー」と様々。デザインが支持され多くのカスタムプランに組み込まれています。
種類セット品
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
色黒
寸法A(mm)187.5
適合電線(mm2)2・3.5
適合電線径(Φmm)12~16
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電流(A)20
タイプナイロンカバー
寸法A(Φmm)45
寸法B(Φmm)16
寸法C(Φmm)39.5
寸法L(mm)86.5
種類セット品
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
色黒
寸法A(mm)208.5
適合電線(mm2)3.5・5.5
適合電線径(Φmm)14~17.5
ゴムとヒモを編み込んだ特殊縫製で、伸縮性に優れており、ヘタりにくくなっています。スリムタイプで装着時に邪魔にならず、作業をスムーズに行うことができます。中央のフックをサポートベルト等のDカンに取り付け、コードの両端に工具を取り付けて使用します。今まで2本使っていたコードを1本にまとめることが可能になりました。
用途工具の落下防止にご使用ください。
使用荷重(kg)3.0以下
自然長(mm)840
最大伸長(mm)1400
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
色黒
寸法A(mm)112
寸法B(Φmm)67.5
寸法C(Φmm)16.5
適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT)
適合電線(mm2)2・3.5
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)20
相数三相
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)30
色黒
電線接続方式圧着端子式、引締式
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)60
差込口形状接地3P 60A 250V引掛形
タイプ圧着端子結線可否:○
色黒
寸法A(mm)171.5
寸法B(mm)74
寸法C(Φmm)24
適合電線径(Φmm)19.5~24
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電流(A)30
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数3P
定格電流(A)30
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状3P 20A 250V引掛形
色黒
種類セット品
形状引掛タイプ
極数2P
タイプ多重防水弁
色ブラック
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数2P
定格電流(A)15
タイプナイロンカバー
寸法L(mm)63.5
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
タイプ圧着端子結線可否:○
色ブラック
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
色黒
寸法A(mm)118.5
寸法B(Φmm)74.5
寸法C(Φmm)18
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
差込口形状接地3P 15A 250V引掛形
色黒
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数3P
定格電圧(V)250
色ブラック
種類セット品
形状引掛タイプ
極数3P
定格電圧(V)250
タイプ多重防水弁
色ブラック
電線の先端に取り付け、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電流(A)15
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ