背面収納機能付き木目が美しいウォールナットTVボードコーナー。
TVボード周りの配線がスッキリ
ゴチャつきがちなコンセントやルーターもスッキリ収納できます。
部屋に置きやすく柱があっても大丈夫
薄型でスッキリ!でっぱりが少ないのでお部屋にもスッキリおさまります。
収納力抜群で移動もラクラクなTVボード
ゲームやソフト・DVD・CDなどしっかり収納できて、お部屋もスッキリします。さらに隠しキャスターで動かせるのでお掃除ラクラクです。
地震対策もばっちり
市販の転倒防止バンドを取り付けできるよう、天板に穴が開いているので地震の備えも安心です。
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
RFシリーズのハイカウンターコーナー用。同シリーズのハイカウンターに連結してL字レイアウトを可能にします。
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
外寸(mm)450×450×1000
工具不要の組み立て簡単ラック。お部屋の隅を有効活用するコーナータイプ。低めの設計なので、子ども部屋のラックにも便利。ちょっとした小物置きにピッタリの2段タイプ。
用途収納ラック、トイレラック、すきま収納として。
材質支柱:ポリエチレン・ポリプロピレン、棚板:プリント紙化粧パーティクルボード
質量(kg)1.5
耐荷重(kg)全体:6、棚板:3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×410
組立時間10~20分
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
デスクやシェルフともコーディネートできるレーニョシリーズのハイカウンターコーナー用ナチュラル。レーニョシリーズのハイカウンターW900、W1200と組み合わせてL字型のレイアウトでご利用頂けます。 L字に囲む向きはスタッフ側、お客様側のどちらでも可能な両用タイプです。
間口(mm)450
奥行(mm)450
高さ(mm)1000
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
色ナチュラルB
耐荷重(kg)30
外寸(mm)450×450×1000
グリーン購入法適合
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
フレーム脚デザインが特徴的なリスムシリーズのコンパクトデスク。
ノートPCでの執務に適した奥行き450mmの省スペースモデルで、在宅ワークやコワーキングスペース等にも適しています。
天板には2ヶ口コンセントを備え充電もスムーズ。
また、配線用切り欠きがあり、壁付設置や対面レイアウトに対応しています。
デスクサイドのお好み側に手荷物等を掛けられるフックが取り付け可能です。
インダストリアルなインテリアにぴったり。
付属品六角レンチ
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ、フレーム・脚部・配線ボックス:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP、フック:スチール(クロームメッキ仕上げ)、コンセント:合成樹脂
幅(mm)1000
質量(kg)約15.5
色天板:ウォルナットC、脚部:ホワイト(白色塗装)
高さ(mm)720
奥行(mm)450
定格電圧(V)100
天板耐荷重(kg)約40
コード長さ(mm)約1950(製品後端~プラグ端)
天板厚さ(mm)25
設置場所屋内用
グリーン購入法適合
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
クリアーな樹脂製の棚を使うことで、デザインは壊さずに価格を抑えることを実現した化粧棚です。
材質ブラケット:ABS樹脂、バー:ステンレス、棚板:AS樹脂
色棚板:クリア(裏面ナシ地)
耐荷重(kg)10
表面処理ブラケット:ベロアメッキ、バー:研磨
材質(棚板)AS樹脂
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×200×58
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
頑丈なスチール製
天板はホワイト、ナチュラル木目、ブラウン木目の3色
豊富なカラーパターンでどんな場所にも合わせられる
側面に雑誌受け付き
天板の淵はまるいフォルムで肘にやさしい
足元は防汚機能として大型のステンレス幕板を設置
コーナーカウンターでL字カウンターが可能になります
別売りのセンター引き出しやデスク、棚板を装備してカスタマイズ可能
材質本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、天板:メラミン板+繊維板(フラッシュ構造)、エッジ部:PVC、足元:ステンレス、アジャスター:ABS
幅(mm)450
質量(kg)17.5
高さ(mm)1000
奥行(mm)450
均等耐荷重(kg)10
RoHS指令(10物質対応)対応
材質積層合板
幅(cm)78.5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)785×385×390
ゴチャつきがちなTV周りの配線もスッキリ。背面収納タイプのコーナーTVボード。
背面収納機能付きでTVボード周りの配線がスッキリ
ゴチャつきがちなコンセントやルーターもスッキリ収納できます。
部屋に置きやすく柱があっても大丈夫
薄型でスッキリ!でっぱりが少ないのでお部屋にもスッキリおさまります。
収納力抜群で移動もラクラクなTVボード
ゲームやソフト・DVD・CDなどしっかり収納できて、お部屋もスッキリします。さらに隠しキャスターで動かせるのでお掃除ラクラクです。
地震対策もばっちり
市販の転倒防止バンドを取り付けできるよう、天板に穴が開いているので地震の備えも安心です。
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
デスクやシェルフともコーディネートできるレーニョシリーズのローカウンター用コーナー。同シリーズのローカウンターW1000やW1500と組み合わせてL字レイアウトに設置できます。
間口(mm)600
奥行(mm)600
高さ(mm)700
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
耐荷重(kg)30
外寸(mm)600×600×700
ノルムシリーズのハイカウンターコーナー用。
つま先が当たりやすい足元の汚れが目立ちにくいグレーの巾木付きデザイン。
ノルムシリーズのハイカウンターW1200、W900と組み合わせてL字レイアウトでご利用いただけます。
スタッフ側、お客様側のどちらにでもL字に組める両用タイプです。
単体ではご利用になれません。
高さ(mm)1000
幅(mm)450
奥行(mm)450
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジ、アジャスター:PP
質量(kg)約13.5
天板耐荷重(kg)約10
お部屋の角を有効活用する、コーナータイプのテレビ台。対応テレビ目安:32インチまで。工具不要で、ポールをねじって棚板をとめるだけのかんたん組み立て式。奥行き約30cm、スリムでお部屋を圧迫しないオープンタイプ。デッキやAV機器をすっきり収納。木目のような質感のシート使用。
用途テレビ台、テレビラック、ディスプレイラック、DVDデッキ、ブルーレイデッキの収納、ゲーム機の収納などに。リビング、ラック、収納、ローテーブル、テレビボード。
材質棚:プリント紙化粧パーティクルボード、支柱:ポリプロピレン・ポリエチレン
質量(kg)9.5
幅(cm)100
耐荷重(kg)(棚板1枚あたり)30、(全体)90
寸法(cm)(底板下すき間)3.5
適合サイズテレビ:(目安)薄型32インチまで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×29.5×41
組立時間約20-30分
天板寸法(cm)幅(前)100×(後)69×奥行29.5
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(棚板):(手前)43×24.5×16
木目調の天板がぬくもり感あるオフィスシーンを演出する【b-Foret】シリーズのハイコーナーカウンター。
天板は木製でホワイトとミディアムウッドの2色、本体はホワイトです。
こちらの商品は単体で使用できませんので、必ず両側に同シリーズのハイカウンター(BF-09H / BF-12H)を連結してご使用ください。
高さ(mm)1050
付属品連結金具
材質天板・側板:低圧メラミン樹脂化粧板、エッジ:ABS
幅(mm)390
質量(kg)11
奥行(mm)390
最大積載量(kg)天板:40
天板厚さ(mm)25
グリーン購入法適合
アジャスター有
スタイリッシュなラック、コーナータイプ
使用場所浴室
幅(cm)28
長さ(cm)19.5
RFシリーズのローカウンターコーナー用。同シリーズのローカウンターに連結してL字レイアウトを可能にします。
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
外寸(mm)600×600×700
【商品詳細】アイオ産業 KW+シリーズ 調理台 コーナー 右吊元 KW-750CT。【サイズ】W750XD550XH800+90mm。【内容】扉:プレコート。木口:木口テープ巻き。取手:アルミ製ラインハンドル。背板:消臭コーティング合板。仕様:EBコート底板・コーナー用・右吊元扉。SW以外は受注生産品です。
間口(mm)750
関連資料(0.08MB)
接客や伝票処理の多いお店におすすめのカウンターです。少量商品のお会計にも対応する為ホームセンターのサービスカウンターやビデオ店・カーショップのレジカウンターにおすすめです。
用途コーナー用のハイカウンター
間口(cm)60
奥行き(cm)60
高さ(cm)90
色(本体)ライトグレー、(天板)シルキー、(エッジ・ベース)ハイグレー
1台
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
定格電圧(V)600
定格電流(A)15
端子ねじM3.5×8L
材質(絶縁体)PBT(UL94V-0)
RoHS指令(10物質対応)対応
標準締付トルク(N・m)1.4
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
薄型テレビに特化したスリム設計の伸縮式テレビ台!。安心のエコファ&完成品でのお届け!
変形自在でスペースを無駄にせず使用可能!
AV機器が2台置けるオープン収納
引き出しやすいスライドレール
材質パーチクルボード、MDF、PVC(エコファ)
質量(kg)(約)24
寸法(cm)(約)105~196×29.5×40
表面仕様プリント紙化粧合板
カウンターは3サイズで展開!コーナー台を使用することで自由な組み合わせが可能です。 木製カウンターと組み合わせてお使いください。カウンターの引き出し・棚が有効にご利用いただけます。可動棚×1枚付き 棚は6cm間隔で3ヶ所に取り付けできます。(センター位置に取り付けた場合、上下段天地39cm) アジャスター付き
材質木/強化コート紙貼り 天板:メラミン化粧板
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×55×90
質量(kg)20
耐荷重(kg)10/段
天板厚さ(mm)40
棚板厚さ(mm)20
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.5×47.5×80.9(収納)
幅(cm)55
奥行き(cm)55
高さ(cm)90
材質透明アクリルt3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:350×250×100
1台
¥5,998
税込¥6,598
11日以内出荷
材質透明アクリルt3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:350×250×130
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
ノルムシリーズのローカウンターD600用のコーナー部分。シリーズ商品と組み合わせてL字型のレイアウトでご利用頂けます。スタッフ側、お客様側のどちらにでもL字にできる両用タイプです。単体ではご使用になれません。
間口(mm)600
奥行(mm)600
高さ(mm)700
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
外寸(mm)600×600×700
可変式青果台D・N用のオプション。フロントパネルのエンド側で使用。
用途青果売場のイメージアップに
色(本体)ブラック
1セット
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
天板には耐久性に優れたメラミン化粧板を使用しています。アジャスター付き
材質木/低圧メラミン化粧板
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×60×101.2
質量(kg)14
天板厚さ(mm)18
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)58×58×98
高さ(mm)1012
幅(mm)600
奥行(mm)600
シンプルなデザインのサイドテーブルです。ソファやベッド、デスクなどの傍らでお使い頂けます。小物やよく使用するものを手の届くところへ置くことができます。脚がコの字デザインで、ソファ下の隙間などに差し込めるのでぴったりフィットします。植物やインテリアを飾るテーブルとしても使用できます。
奥行(mm)290
高さ(mm)522
材質合成樹脂化粧繊維板(PVC・MDF)、スチール(エポキシ粉体塗装)
色ブラウンオーク/ブラック
耐荷重(kg)(全体)10
キャスターなし
総耐荷重(kg)全体:10
仕様【センサー】受感部の保護:テフロンコート(ドーム無し)、センサー対称誤差:±3%範囲/-2000~+2000W/m2、方位誤差:30W/m2(0~+60℃で1000W/m2)、【データロガー】メモ数:6個、文字数:16文字、取扱文字:ローマ字/カタカナ/記号、操作キー:押しボタンキー3個(UP/DOWN/ENTER)/スライドスイッチ1個([REC]測定開始/[STOP]測定中断)/LCD表示コントラスト調整ボリューム、プレタイマー機能:記録動作前に外部機器の電源をON/OFFする機能/設定可能範囲1~59分(初期値OFF)、アフタースタート機能:指定した月日時分から測定動作が開始(初期値はOFF)、RTC調整機能:タイマー機能の進みおよび遅れの調整機能、電池残量メーター:内蔵電池の残量を計算によってLCD表示器に10段階で出力
セット内容ロガー本体、CFカード、カードリーダー、放射収支計、シャントBOX、取付金具一式、KADEC21通信ソフト、取扱説明書、収納ケース
質量(g)【センサー】800、【データロガー】800
電源CR123A×2本(専用電池ホルダー使用)
温度範囲(℃)-30~70
感度【センサー】約14μV/Wm-2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×125×75※突起部含まず
入力点数1チャンネル
分解能0.01mV
消費電流(mA)測定時動作電流:27(表示器OFF時) / 待機時電流:250uA / 通信動作電流:32
寸法(Φ×mm)(センサー部)80×14厚/(アーム部)16×400
メモリー97280要素(1chのみ約675日分/10分間隔)、不揮発生メモリ(バッテリバックアップ不要)、メモリスクロール記録方式ch
出力範囲【センサー】-25~+25mV
測定波長(μm)0.2~100
表示器キャラクタLCD表示器、16文字×2行
応答速度20秒(1/e)
通信機能RS-232Cシリアルインターフェース(モデムコントロール機能付)/DSUB9ピンオスコネクタ
OSI-TRON(リアルタイムOS)採用により各機能が独立して動作
通信速度300、600、1200、2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2Kbps
測定インターバル10/12/15/20/30秒、1/2/3/4/5/6/10/12/15/20/30分、1時間
入力範囲0~±10mV
誤差±0.2mV
動作温度範囲(℃)-25~80
サービス分類レンタル
様々な用途での使用が可能な人気のボックスベンチです。シート部分が取り外し可能で収納としてご利用頂けます。(コーナータイプは収納無し。)。対面にレイアウトしミーティング用としてもお勧めです。
幅(mm)620
高さ(mm)865
奥行(mm)620
張地ビニールレザー
座面高さ(mm)450
色(脚部)ナチュラル木目
仕様【シャットダウン】ON/OFF、【最大圧力】5000hPa絶対圧力、【圧力フィッティング】1/8”内径チューブ用タケノコ継手、【ICカード種別】SDカード、【FAT形式】FAT/FAT32対応、【記録形式】CSVファイル、【回収機能】手動操作及び自動データ転送、【操作キー】押しボタンキー :3個(UP/DOWN/ENTER)・スライドスイッチ:1個(REC/STOP)※測定開始/終了スイッチ
セット内容本体気圧計センサー12Vバッテリー、SDカード、カードリーダー、取付部品、気象庁検定書、取扱説明書、収納ケース
測定範囲870~1050hPa
質量(g)【装置本体】110
電源【動作電源】 専用電池ないしCR123A×2個(専用アダプタ使用時)、外部電源DC12V(最大DC24V)、【カード用電源(カード回収用電池)】 CR123A×1個※SDカードによる回収機能を動作させるために必要※カード回収用電池は「MainBattery」の下にあり、通常は見えません※SDカード用電池寿命は、全データ回収動作を約450回程行うことが可能
適合規格EMC規格EN61326-1、産業環境に適合
ケーブル長(m)【電源/出力】1/2/3/5/10
精度【非直線性】※1±0.20hPa、【ヒステリシス】※1±0.05hPa、【再現性】※1±0.05hPa、【校正不確かさ】※2±0.15hPa、【+20℃(+68°F)における精度】※3±0.30hPa、【温度依存性】※4±0.50hPa、【総合精度-40~60℃(-40~+140°F)】※3±0.60hPa、【長期安定性】±0.10hPa/年(※1)非直線性、ヒステリシスまたは再現性の±2標準偏差として定義/(※2) NISTへのトレーサビリティを含む作業標準器の誤差の±2標準偏差として定義/(※3)非直線性、ヒステリシスまたは再現性、および室温における校正不確かさ の自乗和平方根(RSS)として定義(※4)動作温度範囲全域にわたる温度依存性の±2標準偏差として定義
出力電圧(V)DC0~5
接続部ねじ【圧力】M5(10-32)メネジ
入力【電圧】測定範囲:0~±2V・分解能:0.1mV・記録値:インターバル時の瞬間値・精度:±0.1% FS、【電流】測定範囲:0~±20mA 100Ω負荷抵抗内蔵・分解能:0.1μA・記録値:インターバル時の瞬間値・精度:±0.15% FS、【チャンネル数】2
保護等級【電子回路部】IP65(NEMA4)、【センサ】IP53
機能【プレタイマー機能】 記録動作前に外部機器の電源をON/OFFする機能、【設定範囲】 禁止・1~30秒・1~59分、【アフタースタート機能】 指定した月日時分から測定動作が開始(初期値はOFF)、【電池残量表示機能 】内蔵電池の残量を計算によってLCD表示器に10段階で出力※電池交換時には残量リセット操作によって満タン状態となります
応答時間500ms
消費電流(mA)【平常モード】<8、【シャットダウンモード】0.2、【データロガー】測定時動作電流:20(カード書込み時は除く)/スリープ時電流:50μA
材質(ハウジング)PCプラスチック
表示器16文字2行キャラクタLCD表示器(-20~70℃動作範囲)※-10℃以下では、表示がうすく表示レスポンスは多少低下します/※90秒以上操作キーによる操作がないときは、自動的に表示はOFFになります
記憶容量32GB以下
質量(g/m)【ケーブル】28
OSI-TRON(リアルタイムOS)採用により各機能が独立して動作
供給電源8~18(逆極性保護)
測定インターバル1/2/3/4/5/6/10/12/15/20/30秒、1/2/3/4/5/6/10/12/15/20/30分、1/2/3/4/6/8/12/24時間
データ記録件数【記憶容量】97280要素、【使用メモリ】不揮発生メモリ(バッテリバックアップ不要)、【メモ機能】メモ数:6個・文字数:16文字・取扱文字:ローマ字・カタカナ・記号・英字、【記録方式】メモリスクロール方式
動作温度範囲(℃)【センサー】-40~60(結露無き事)、【データロガー】-25~80
サービス分類レンタル
仕様【操作キー】押しボタンキー3個(UP/DOWN/ENTER)・スライドスイッチ1個([REC]測定開始/[STOP]測定中断)・LCD表示コントラスト調整ボリューム
セット内容水位センサー、データロガー、コンパクトフラッシュカード、カードリーダー、通信ソフト、取扱説明書
材質【水位センサー】ステンレス
測定範囲【水位測定】0~10m
質量(g)800
タイプCFカード
使用温度範囲(℃)0~70
電源【本体動作】カメラ電池CR123A×2、【カード転送】カメラ電池CR123A×3
ケーブル長(m)30
精度【水位センサー】±0.1%FS
寸法(Φmm)【水位センサー】24
測定精度【水位測定】±0.1%FS
分解能【水位測定】1mm
記録方式MS-DOSフォーマット
機能【メモ機能】メモ数:6個・文字数:16文字・取扱文字:ローマ字/カタカナ/記号、【プレタイマー機能】記録動作前に外部機器の電源をON/OFFする機能・設定可能範囲1~59分(初期値OFF)、【アフタースタート機能】指定した月日時分から測定動作が開始(初期値はOFF)、【RTC調整機能】タイマー機能の進みおよび遅れの調整機能、【電池残量メーター】内蔵電池の残量を計算によってLCD表示器に10段階で出力、【転送機能】コマンドまたはキー操作によるデータ転送CFカードへ自動データ転送
消費電流(mA)【測定時動作電流】20(表示器OFF時)、【待機時電流】0.06、【通信動作電流】25
その他の機能【水位測定】水位オフセット機能(-999.99~+999.99m)・波浪の平均化機能
メモリーコンパクトフラッシュ型カード(CFカード)
表示器キャラクタLCD表示器、16文字×2行
記憶容量使用するCFカードに依存(最大2GBまで対応)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)175×125×75※突起部含まず
記憶データ数97280要素・不揮発生メモリー(バッテリバックアップ不要)・メモリースクロール記録方式
通信機能RS-232Cシリアルインターフェース(モデムコントロール機能付)・DSUB9ピンオスコネクタ
OSI-TRON(リアルタイムOS)採用により各機能が独立して動作
通信速度300、600、1200、2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2Kbps
接続センサー【水位測定】半導体ゲージ式水位センサー
供給電源50mV (20mH20標準センサー時)
圧力レンジ10m/保証耐圧力:400%FS
測定インターバル【秒】1~6/10/12/15/20/30、【分】1~6/10/20/30、【時間】1~6/8/12/24
動作温度範囲(℃)-25~80
サービス分類レンタル
倉庫内のフォークリフト作業時の商品破損防止に最適でかつ、軽くて設置が簡単です。
安全通路、荷扱いの意識付けにも役立ちます
オール樹脂性でリサイクルが可能です。
用途倉庫内のフォークリフト作業時の商品保護、設備備品のはみ出し防止に、組立てライン、作業ライン、安全通路の確保
色イエロー×ブラック
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)7.7
取付け方法設置タイプ
プラモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。(※モールの蓋と基台をズラす必要がありません。)
プラモール(中仕切付)に合わせ、中仕切が取り付けられます。
材質主材:ウレタンフォーム・木合板・メラミン化粧板/張材:ビニールレザー(PVC)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×360
適合年齢(歳)1歳~5歳未満の乳幼児
連結方法マジックテープ
材質主材:ウレタンフォーム・木合板・メラミン化粧板/張材:ビニールレザー(PVC)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×300×400
適合年齢(歳)1歳~5歳未満の乳幼児
連結方法マジックテープ
可変式青果台D・N用のオプション。BOX前板と側板の合わせ部に使用するコーナー用バンパー。
用途青果売場のイメージアップに
色(本体)ブラック
1セット
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
コンパクト、ワイド、コーナー3タイプのレイアウトが可能なテレビ台。
お部屋に合ったレイアウトができるので、どのお部屋にも合わせやすい。
32インチから最大42インチのテレビ対応。木目のプリントが美しいロータイプテレビボード。
壁面からコーナーまでリビングのレイアウトに対応する木製テレビ台。
自由にスライド伸縮。設置スペースや好みに合わせて選べるテレビボード。
仕様背面化粧あり、両色プリント木目あり
材質(天板/前板)合成樹脂化粧合板(PVC)、(その他)プリント紙化粧合板
幅(cm)100.5~180
耐荷重(kg)(天板中央)約30 (天板両サイド)約7 (オープン部)約7 (上スライド部)約7 (引き出し)約3
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)100.5~180×31.5×46.5
組立時間50分(大人2人/お客様組立)
1台
¥109,800
税込¥120,780
31日以内出荷
吊戸棚用コーナーガイドです。
角を保護します。
1セット(2個)
¥899
税込¥989
7日以内出荷
コーナー手洗いキャビネットと組み合わせできるコーナー設置の用のキャビネット
仕様左右共通品
寸法(mm)340×269×652
色ホワイト
1台
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
。天板には耐久性に優れたメラミン化粧板を使用しています。コーナー台は単体ではご使用になれません。必ずカウンターと併設(付属の連結用ビス+ナットで固定)してご使用ください。
仕様●素材:木製 低圧メラミン化粧板●サイズ:W60×D60×H101.2cm 、内寸:W58×D58×H98cm 天板:18mm厚●重量:14kg●耐荷重:5kg●アジャスター付き●キャスターは取り付けできません。
アズワン品番65-8883-70
1台
¥18,800
税込¥20,680
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ