軽くて取扱いやすいコーナーガードです。
柱や壁面などがコーナーガードとあたる部分にあて板が付いています。
直角用、エンドキャップが付いているので雨やほこりが入りません。
取付は付属のビスや粘着テープで簡単の取付けられます。
用途ガレージのコーナー、建物の柱などに
色レモンイエロー
材質本体:軟質塩ビ、当て板:鉄板
厚さ(mm)8
付属品エンドキャップ×1個、コンクリートビス、粘着テープ
エスコ品番EA983FJ-201
寸法(mm)35×35×1000
1個
¥5,000
税込¥5,500
翌日出荷
軽くて取扱いやすいコーナーガードです。
柱や壁面などがコーナーガードとあたる部分にあて板が付いています。
直角用、エンドキャップが付いているので雨やほこりが入りません。
取付は付属のビスや粘着テープで簡単の取付けられます。
用途ガレージのコーナー、建物の柱などに
色アイボリー
材質本体:軟質塩ビ、当て板:樹脂
厚さ(mm)13
付属品エンドキャップ×1個、コンクリートビス、粘着テープ
エスコ品番EA983FJ-212
寸法(mm)65×65×1000
1個
¥5,770
税込¥6,347
翌日出荷
屋内のコーナー部の保護に役立ちます。万一の衝撃から怪我の防止に役立ちます。
材質クッション部:発泡ゴム/芯材部:鉄製
配電盤・分電盤のコーナーの保護及び衝突時のケガを防止します。
従来品C-30-CBのねじ止めタイプです。
用途配電盤・分電盤・キャビネット
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色グレー
質量(g)10
推奨ねじ十字穴付トラスねじ(M3)
1個
¥210
税込¥231
当日出荷
コーナーキャップは樹脂製で丸みをもたせているため、ケガや製品に傷をつける心配がなく、アルミフレームの角が美しく収まります。1箇所のねじを締め付けるだけで簡単に取り付けできます。接着剤や両面テープでの固定もできます。
用途1本溝用
材質ポリアミド
色ブラック
運搬台車のコーナーに取り付け、壁面に衝突時の衝撃を緩和します。
建物の柱に取り付けて破損を防ぐ当板不要の超軽量・リサイクル可能な衝撃吸収性抜群のコーナーガード。
製品重量を大幅に軽量化(従来品の約1/2)した、軽量で取り扱いやすい、熱可塑性エラストマー(TPE)+硬質樹脂仕様!
金属あて板部品を必要としないので、取付作業も簡単です。
材質には、有害物質を含まず、焼却してもダイオキシンが発生しない地球にやさしい、熱可塑性エラストマーを採用しています。
ゴムや塩ビよりも比重が軽く、優れた耐寒性!
用途駐車場、倉庫等の建物の柱
主材質熱可塑性エラストマー(TPE)+硬質樹脂
寸法L(mm)2000
タイプ直角コーナー用
セット内容ネオコーナー本体、エンドキャップ、ビスキャップ、ビス(コンクリート用/木材・金属用)、取扱説明書
屋内のコーナー部の保護に役立ちます。万一の衝撃から怪我の防止に役立ちます。
材質クッション部:発泡ゴム/芯材部:鉄製
MCGシリーズ用のコーナーガードです。
8個1組の販売になります。
材質TPE
質量(g)124
RoHS指令(10物質対応)対応
建物の柱に取り付けて破損を防ぐ当板不要の超軽量・リサイクル可能な衝撃吸収性抜群のコーナーガード。
製品重量を大幅に軽量化(従来品の約1/2)した、軽量で取り扱いやすい、熱可塑性エラストマー(TPE)+硬質樹脂仕様!
金属あて板部品を必要としないので、取付作業も簡単です。
材質には、有害物質を含まず、焼却してもダイオキシンが発生しない地球にやさしい、熱可塑性エラストマーを採用しています。
ゴムや塩ビよりも比重が軽く、優れた耐寒性!
用途駐車場、倉庫等の建物の柱
セット内容ネオコーナー本体、エンドキャップ、ビスキャップ、ビス(コンクリート用/木材・金属用)、取扱説明書
タイプ直角コーナー用
寸法L(mm)1000
主材質熱可塑性エラストマー(TPE)+硬質樹脂
台車の衝突による傷や怪我を防ぎます。
材質エラストマー樹脂
仕様ビス止めタイプ(直径12、直径4.2mm穴)
寸法(mm)110×110×30(H)
1個
¥835
税込¥919
当日出荷
後付け施工で簡単設置。衝突等の衝撃を緩和します。
用途駐車場・倉庫・工場等の壁のコーナーに最適
材質クッション部:塩化ビニール/アングル部:アルミ(T=1.5ミリ)
厚さ(mm)13
幅(mm)65×65
配電盤・分電盤のコーナーの保護及び、衝突時のケガを防止します。
付属の両面テープにより、加工なしで取付けられます。
用途配電盤・分電盤・キャビネット
材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
硬度50°±5°
標準色グレー
タキゲンコード24351
1個
¥210
税込¥231
当日出荷
全長(mm)1000
仕様エンドキャップ2個付、コンクリートビス6個付両面テープ(仮止め用)、取付手順書付
材質(本体)軟質エンビ、(当て板)硬質エンビ
寸法(mm)65×65×13mm
質量(kg)1.4
軽くて取扱いやすいコーナーガードです。
柱や壁面などがコーナーガードとあたる部分にあて板が付いています。
直角用、エンドキャップが付いているので雨やほこりが入りません。
取付は付属のビスや粘着テープで簡単の取付けられます。
用途ガレージのコーナー、建物の柱などに
色レモンイエロー
材質本体:軟質塩ビ、当て板:樹脂
厚さ(mm)13
付属品エンドキャップ×1個、コンクリートビス、粘着テープ
エスコ品番EA983FJ-211
寸法(mm)65×65×1000
1個
¥5,770
税込¥6,347
翌日出荷
安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。
対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。
両面テープ(別売)で簡単に貼り付けて使用できます。
用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。
材質NBR(発泡ゴム)
衝撃吸収剤!接触時の衝撃をソフトに吸収して破損を防ぐ。安心・安全なコーナープロテクター。接触事故発生時、建物・車両を破損から守ります。安全対策として。衝撃に強い;接触時の強い衝撃もソフトに吸収して柱をガードします。優れた材質:耐久性・耐水性・耐候性抜群で、屋外使用でも安心です。安心・安全:人や物を衝撃から守る、思いやりを形にした製品です。取付場所例:トラックターミナルのホーム・駐車場・倉庫・ガソリンスタンド・有料道路料金所・橋梁・小型船舶・桟橋・ヨットハーバー・トラック・フォークなど。取付ビスやアンカーボルトは別途ご用意ください。専用のエンドキャップ(別売)をご使用ください
セット内容コーナーガード×1本、当板×1本
材質(本体)軟質塩化ビニル樹脂(当板)スチール
長さ(m)1
コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性に優れたアルミ押出材ケースです。
全39サイズで、上下カバー2色・フレーム8色の組合わせにより、合計16タイプの色仕様から選択可能です。
特性耐衝撃
材質コーナーガード:シリコンゴム、取付ビス(六角穴付):ステンレス
表面処理パネル:塗装
材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)
材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パネル)アルミ板A1100 P
表面処理(カバー)上/下ー:アルマイト&クリア塗装
両面テープとビス止め!(裏面両面テープ貼り)
材質特殊エラストマー(弾性プラスチック)
付属品固定用ビス10本
軽くて取扱いやすいコーナーガードです。
柱や壁面などがコーナーガードとあたる部分にあて板が付いています。
直角用、エンドキャップが付いているので雨やほこりが入りません。
取付は付属のビスや粘着テープで簡単の取付けられます。
用途ガレージのコーナー、建物の柱などに
色アイボリー
材質本体:軟質塩ビ、当て板:鉄板
厚さ(mm)8
付属品エンドキャップ×1個、コンクリートビス、粘着テープ
エスコ品番EA983FJ-202
寸法(mm)35×35×1000
1個
¥5,000
税込¥5,500
翌日出荷
上下カバー・パネルの勘合部にシールドガスケットを付けたEMCシールド対策ケースです。TPE(エラストマ)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。コーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。前後のパネルがビスで脱着可能です。パネル用ビスは落下防止型スリーブビスで、パネルの付け外し作業が容易です。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPE、導電性繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
上下カバー内部が無処理で、導電性ガスケットを使用したEMCシールド効果のあるケースです。
コーナーがシリコンゴム製のガード付で、デザインと耐衝撃性に優れています。
全39サイズ、8タイプの色仕様から選択可能です。
特性耐衝撃
材質コーナーガード:シリコンゴム、シールドガスケット:導電性繊維・TPE、取付ビス(六角穴付):ステンレス
表面処理パネル:塗装-裏面導通処理
材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)
材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パネル)アルミ板A1100 P
表面処理(カバー)上/下:塗装-内面無処理
一般家庭向けのコーナーガードです。当て板が樹脂ですので軽く。取り付けがラクラクです。軽くて、取付け簡単です。
用途ガレージのコーナー、建物の柱・壁などに最適。
材質当て板(裏板ベースアングル):樹脂
材質(本体)軟質塩ビ
セット内容コーナーガード本体・当て板(樹脂製)・エンドキャップ1個・コンクリートビス・粘着テープ
寸法(mm)65×65×13
一般家庭向けのコーナーガードです。当て板が樹脂ですので軽く。取り付けがラクラクです。軽くて、取付け簡単です。
用途ガレージのコーナー、建物の柱・壁などに最適。
材質当て板(裏板ベースアングル):樹脂
材質(本体)軟質塩ビ
セット内容コーナーガード本体・当て板(樹脂製)・エンドキャップ1個・コンクリートビス・粘着テープ
寸法(mm)35×35×8
建物の柱に取り付けて破損を防ぐ当板不要の超軽量・リサイクル可能な衝撃吸収性抜群のコーナーガード。
製品重量を大幅に軽量化(従来品の約1/2)した、軽量で取り扱いやすい、熱可塑性エラストマー(TPE)+硬質樹脂仕様!
金属あて板部品を必要としないので、取付作業も簡単です。
材質には、有害物質を含まず、焼却してもダイオキシンが発生しない地球にやさしい、熱可塑性エラストマーを採用しています。
ゴムや塩ビよりも比重が軽く、優れた耐寒性!
用途駐車場、倉庫等の建物の柱
セット内容ネオコーナー本体、エンドキャップ、ビスキャップ、ビス(コンクリート用/木材・金属用)、取扱説明書
タイプ直角コーナー用
寸法L(mm)1000
主材質熱可塑性エラストマー(TPE)+硬質樹脂
建物の柱に取り付けて破損を防ぐ当板不要の超軽量・リサイクル可能な衝撃吸収性抜群のコーナーガード。
製品重量を大幅に軽量化(従来品の約1/2)した、軽量で取り扱いやすい、熱可塑性エラストマー(TPE)+硬質樹脂仕様!
金属あて板部品を必要としないので、取付作業も簡単です。
材質には、有害物質を含まず、焼却してもダイオキシンが発生しない地球にやさしい、熱可塑性エラストマーを採用しています。
ゴムや塩ビよりも比重が軽く、優れた耐寒性!
用途駐車場、倉庫等の建物の柱
主材質熱可塑性エラストマー(TPE)+硬質樹脂
寸法L(mm)2000
タイプ直角コーナー用
セット内容ネオコーナー本体、エンドキャップ、ビスキャップ、ビス(コンクリート用/木材・金属用)、取扱説明書
こんなお得な商品も!

安全クッション L字型
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。
長さ(m)0.9
材質ニトリルゴム(NBR)
形状L字型
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
組み立て式
安心!安全!Wガードガラス
(強化ガラス+飛散防止フィルム貼り)
コーナーフィット設計!
便利なハーフオープン仕様!
適合サイズ~32V型
耐荷重(kg)15
質量(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×290×341.5
付属品転倒防止器具・キャスタートレイ
組み立て式
安心!安全!Wガードガラス
(強化ガラス+飛散防止フィルム貼り)
コーナーフィット設計!
便利なハーフオープン仕様!
さらに便利な縦型収納スペース付!
適合サイズ~43V型
耐荷重(kg)20
質量(kg)13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×290×341.5
付属品転倒防止器具・キャスタートレイ
誌接触時の強い衝撃もソフトに吸収して柱をガードします。
耐久性・耐水性・耐候性抜群で、屋外使用にも安心です。
人や物を衝撃から守る、思いやりを形にした製品です。
用途トラックターミナルのホーム、駐車場、倉庫、ガソリンスタンド、有料道路料金所、橋梁、小型船舶、桟橋、ヨットハーバー、トラック、フォークリフト、走行クレーンなどにある柱などの保護に
材質本体:PVC、当て板:スチール
長さ(mm)1000
タイプ直角コーナー
耐荷重最大80kgに対応した移動式ディスプレイスタンドです。学校で使用する電子黒板や大型ディスプレイにもぴったりです。車いすの方も近くで画面操作が可能なスタンド形状を採用しています。耐荷重最大80kgまで対応しているので、学校で使用する電子黒板や大型タッチディスプレイにもご使用いただけます。幅広な棚板も標準添付しています。幅が広いスタンドで車いすを利用の方もスタンド足が邪魔にならず、画面下まで近づくことができ、車いすに乗ったままディスプレイ画面のタッチ操作が可能です。直径100mmの大型キャスターを採用し、移動もスムーズに行えます。全輪ストッパー付きでしっかり固定できます。本体は前後左右の転倒角15度を確保しているため、倒れにくい安全設計です。
付属品本体組立用ネジセット、ディスプレイ固定用ネジセット、スタンド組立工具一式、キャスター、ケーブルフック、コーナーガード(全長約5m+L型4個)、必ずお読みください、組立説明書
質量(kg)約25.8
色ブラック
使用温度範囲(℃)0℃~+40℃
耐荷重(kg)取付可能:最大80
棚板耐荷重(kg)最大5
ディスプレイ(目安)55~100型ディスプレイ、対応VESAマウントインターフェイス:200mm×200mm~1000mm×400mm
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約118×79×174
組立時間約30分(大人2人)
高さ調節マウントフレームによるLCDブラケット固定高さ調節:約150mm (50mmピッチ3段)、LCDブラケットへのLCD取り付け高さ調節:VESA 200mm:約280mm (20mmピッチ14段)、VESA 300mm:約260mm (20mmピッチ13段※)、VESA 400mm:約200mm (20mmピッチ10段)※LCDブラケットの一番上の穴は使用出来ません。
使用環境湿度(%)20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1100×330×30
転倒角度(°)15
対応VESA規格200mm×200mm~1000mm×400mm
1台
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
耐荷重(kg)50(取付ディスプレイ20以下)
付属品棚板ダブル、ディスプレイ取付ネジセット、固定ベルト2本・コーナーガード
質量(kg)約24
色シルバー/ブラック
ピッチ(mm)上下:50(支柱上から下まで)
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(棚板)445×300×75
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)715×605×1454.5
棚板耐荷重(kg)10以下
角度調整範囲前方6度、後方6度
対応インチサイズ~50V型
関連資料(0.28MB)
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
【NAC6-1275a・NTK6-1275】。
軽くて強いアルミ製台車 シンプル構造で修理も簡単にできます。
跡が付きにくいウレタンゴムキャスター(Φ152mm)。
単管パイプを四隅に差し込める設計で、資材の運搬も簡単にできます。
1m(Φ48.6mm)の単管パイプをご使用ください。※別売り。
キャスターがはまる構造で、スタッキングが可能です。
。
【FC4-0775・FC4-1275・FC6-1275】。
天板強度UP:天板は断面形状を見直し、より凹みに強くなりました。
コーナー金具強度UP:従来品よりさらに取付強度、本体強度ともにアップしました。
パーツごとの交換が簡単。ビス構造にしたことでパーツの交換がより簡単に。メンテナンスができるので長くお使いいただけます。
四隅にキャスターがはまる構造でスタッキングも容易。跡が付きにくいブレーキ付キャスター。
用途資材などの運搬作業
耐荷重(kg)約10
付属品固定ベルト2本、コーナーガード
質量(kg)約3
色シルバー/ブラック
寸法(幅W×奥行D)(mm)455×350
関連資料(2.13MB)
1台
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
耐荷重(kg)約15
付属品固定ベルト2本、コーナーガード
質量(kg)約6.5
色シルバー/ブラック
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×350×103
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×350×126
関連資料(2.13MB)
1台
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
耐荷重(kg)約10
付属品固定ベルト2本、コーナーガード
質量(kg)約3
色シルバー/ブラック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×122.5
関連資料(0.28MB)
1台
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
大型収納タイプで大型の機器、複数の機器を収納可能
使用中に付属の鍵を掛ける事ができるフックを扉内に装備
背面に直径50mmの配線穴を装備(3カ所)
扉にシリンダー錠を採用。(盗難防止)
付属品棚板1枚、コーナーガード2個
質量(kg)約23
耐荷重(kg)総耐荷重:40、棚板:20以下、底板:30以下
適合品番PL-5337B/5355B
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)810×476×378
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×495×450
関連資料(0.32MB)
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
洗濯機防水パンと壁や巾木のすき間に差し込むだけで、気になる水しぶきやほこりをブロックできます。
取り付けは差し込むだけの簡単施工。
ビスや接着剤、両面テープ、コーキング等を使用しないので外しても穴や、接着汚れも心配ありません。
素材はエラストマーという柔らかい樹脂を使用していますので専用工具を必要とせず、カッターやハサミで簡単に切断できます。
差し込み部分は特殊な構造になっており、すき間にピッタリフィットし、抜けにくい構造になっています。
2~20ミリのすき間の対応できます。
汚れたらすぐに外して水洗いが出来ます。
洗濯機防水パンだけでなく、洗面台やキッチンの流し台、パソコンの配線のすき間のほこり防止など様々な場面に使用できます。
コーナー用のシールが付属されていますので接合部分もしっかりガードすることができます。
付属品コーナー用シール付
材質エラストマー
長さ(mm)640
寸法(幅W×高さH)(mm)37×35
適合すきま(mm)2~20
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ