ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。
形状L字型
色木目ライト
材質ニトリルゴム(NBR)
長さ(m)0.9
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
補修やDIYなどに適した素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用いただけます
色木目
寸法(mm)15×15
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に
サイズ小 木目
全長(mm)約900
材質NBR(発泡ゴム)
形状L字型
質量(g)約100
幅W×厚さ×高さH(mm)約37×9×31
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。
材質ニトリルゴム(NBR)
形状コーナー用
色木目ライト
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
長さ(mm)1000
厚さ(mm)1.3
材質硬質PVC+軟質PVC
材質NBR
長さ(mm)900
形状L字型
幅(mm)24
厚さ(mm)6
高さ(mm)22
質量(g)50
やわらか素材で衝撃吸収!危険な角や柱をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。家具や室内でも目立たない木目柄タイプ。
用途家の中の柱や角に、柱や木製品の角のぶつかり防止に。
材質NBR(発泡ゴム)
形状L字型
全長(mm)約900
使用温度範囲(℃)-10~+50
RoHS指令(10物質対応)対応
やわらか素材で衝撃吸収!危険な角をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。家具や室内でも目立たない木目柄タイプ。
用途家の中の角に、木製品の角のぶつかり防止に。
材質NBR(発泡ゴム)
形状コーナー用
使用温度範囲(℃)-10~+50
RoHS指令(10物質対応)対応
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
材質硬質PVC+軟質PVC
長さ(mm)1000
厚さ(mm)1
廊下の曲がり角などを曲面のある部材でカバーします。
入数1箱(4個入り)
関連資料(1.75MB)
補修やDIYなどに適した素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用いただけます
寸法(mm)19×19×2.5
形状コーナー用
材質NBR(発泡ゴム)
トラスコ品番854-7914
セット内容専用両面テープ入り
質量(g)15
1個
¥299
税込¥329
3日以内出荷
形状コーナー用
材質NBR(発泡ゴム)
トラスコ品番854-7915
セット内容専用両面テープ入り
質量(g)15
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
こんなお得な商品も!
安全クッション L字型
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
やわらか素材で衝撃吸収!危険な角や柱をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。
用途家の中の柱や角に、柱や角のぶつかり防止に。危険箇所への注意喚起、衝突事故の防止に。
使用温度範囲(℃)-10~+50
材質NBR(発泡ゴム)
形状L字型
全長(mm)約900
キレイながらの木目調コーナー材
長さ(mm)2700
幅(mm)20×20
厚さ(mm)1.5
芯材ABS樹脂
ソフトな素材の角あてコーナーガードです。
用途工場内やエレベーター周りなどの養生緩衝材に。
材質軟質塩化ビニール
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
こんなお得な商品も!
安全クッション L字型
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。
長さ(m)0.9
材質ニトリルゴム(NBR)
形状L字型
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
工場や事務所のぶつかり事故の防止と衝撃吸収材として最適です。
両面テープ(別売)で貼り付けできます。
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。
全長(mm)約900
材質NBR(発泡ゴム)
形状L字型
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
色ホワイト
TVとのマッチングを意識したクールかつ質感の高い化粧シート
幅広い年齢層向けの『アッシュグレー』PVCシート採用
木目シートでありながらTVともベストマッチング
BD等ソフトを約30枚を収納可能な抽斗+背面収納もプラス
スマートキャスター(隠しキャスター)なので見た目に安定感があるが、移動もできる
組み立て式
安心!安全!Wガードガラス
(強化ガラス+飛散防止フィルム貼り)
コーナーフィット設計!
便利なハーフオープン仕様!
さらに便利な縦型収納スペース付!
適合サイズ~43V型
耐荷重(kg)20
質量(kg)13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×290×341.5
付属品転倒防止器具・キャスタートレイ
背面の金具にワイヤーを付けると盗難防止になります。(ワイヤー、印鑑は別売)
用途仕事で受け取れない・用事で外出・てが離せない ネットで便利になったのに受け取り事が不便に感じてしまう
付属品キー2本、印鑑ケース1個、使い方シール1枚、固定金具2個プラグ用ビス(M6×50)2本、コンクリートプラグ2本、コーナークッション4個
寸法(mm)受け取り:350×400×720
材質/仕上亜鉛メッキ鋼板(スチール)、焼付け塗装
本体質量(kg)13.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×450×810
投函タイプ前入れ前出し
宅配ボックス「リシム」シリーズ、使いやすい大きさで人気の「ミドル」です。上段がポスト、中段・下段が宅配ボックスになった兼用ボックスです。上段ポストは、可変ダイヤル錠付きでA4サイズ封筒に対応しています。中段ボックスは80サイズに対応、小物の受取りに便利です。下段ボックスは、2Lペットボトル1ケース(6本)が入る大容量!。留守でも複数荷物が受け取れるので、ネットショッピングを頻繁にご利用の方、本・雑貨など比較的小さい物が多く届く方にもお勧めです。
用途宅配ボックス兼郵便受として
付属品キー4本(上下同一)、印鑑ケース2個、使い方シール2枚、コーナークッション4個、固定金具2個、プラグ用ビス(M6×50)2本、コンクリートプラグ2本
材質亜鉛メッキ鋼板(焼付塗装)
質量(kg)【下段】最大20【中段】最大15
色濃木目調(扉)、サテンブラック(本体)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【上段郵便ポスト】335×280×30【中段宅配ボックス】350×290×190【下段宅配ボックス】350×280×390
本体サイズ(mm)幅410×奥行325×高さ820
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
組み立て式
安心!安全!Wガードガラス
(強化ガラス+飛散防止フィルム貼り)
コーナーフィット設計!
便利なハーフオープン仕様!
適合サイズ~32V型
耐荷重(kg)15
質量(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×290×341.5
付属品転倒防止器具・キャスタートレイ
関連キーワード