簡易的な「ほぞ」を容易に組むことが出来ます。
用途木材料の90度角とり作業に
材質45C、本体:カーボンスチール/グリップ:TPR
寸法(mm)180×30×30
全長(mm)230
色ブラック/ブルー
質量(g)140
刃長(mm)70
グリップ径(Φmm)30
刃幅(mm)12×12
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
使いやすくまっすぐに穴あけができる。
トリマーで加工した丸みのある掘り込みの角を直角90度に加工します。
硬化鋼で作られたノミ刃。丸い角に当ててハンマーで叩いてください。
材質硬化鋼製(チゼル刃)
質量(g)約70
寸法(cm)7×1.9×2
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
サイドにも刃がついて作業性もアップ!!
用途やりにくい板金作業に最適。
スポット溶接のハガシに、アーク溶接のバリ取り作業に。
18リットル缶、ドラム缶、薄板等の切断作業に。
古いペンキ削りや、サビ落とし作業に。
水道、電気工事屋さんの狭い場所でのハツリ作業に最適です。
トラスコ品番360-1218
質量(g)290
サイズ(mm)25×240
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
細い線や鋭い線を彫ることがでる
刃幅(mm)6
全長(mm)170
材質刃物鋼
質量(g)75
1本
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
趣味の木工家具や建具造りに便利なホゾ穴(四角穴・長方形穴)あけに
ホゾ穴あけ等に四角の穴があけられます。SK11角のみ用ドリルスタンドで使用して下さい。電気ドリル、ボール盤では使用できません。
用途角のみ用ドリルスタンドを使用して、ホゾ穴あけ等に四角の穴あけ作業。
本体との間にすき間がないダストケースで、切り粉がこぼれにくい。
外しやすく、切り粉を捨てるのもラク。
ブレード位置合わせラインなどで、切り込み位置がわかりやすい。
化粧材を汚しにくいベースカバー付。ワンタッチで取り外せ、掃除が簡単。
バッテリー電圧(V)14.4/18
切断能力(mm)石膏ボード9.5(2枚貼り)、石膏ボード12.5、コンパネ12
最大切込深さ(mm)木工/15、石膏/30
付属品石膏専用ブレード(2枚)、六角レンチ(対辺3mm)、ベースカバー、ダクトケース
トラスコ品番799-6641
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
ホゾ穴あけ等に四角の穴があけられます。
角ノミアダプターを取り外せば、丸穴用としてボール盤同様に使用できます。
用途ホゾ穴あけ等に四角の穴あけ。
穴あけ能力(mm) 最小角穴6.4(1/4インチ)
穴あけ能力(mm) 最大角穴12.7(1/2インチ)
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
使いやすくまっすぐに穴あけができる。
トリマーで加工した丸みのある掘り込みの角を直角90度に加工します。
硬化鋼で作られたノミ刃。丸い角に当ててハンマーで叩いてください。
仕様穴あけガイドサイズ:4・5・6・8・10・12mm
質量(g)約130
寸法(cm)11.5×4×3
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
切れ味が鋭くキックバックが少ない標準タイプ。
キックバックを防ぐバンパータイストラップをなくし、さらに刃付け方法を改良したことで切削性能が一段と向上。カッターは切れ味に定評のあるシャンファーチゼルで、二つの切削コーナーが作業を快適にするため、チェンソー初心者からベテランの方まで幅広い用途で気軽にお使いいただけます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。
特殊合金鋼(クロム・バナジュウムボロン鋼)使用で耐摩耗性・耐衝撃性に優れタガネ全体を薄い肉厚に設計しておりますので、ハツリ、切断作業に鋭い切れ味を発揮します。刃先を研磨することで続けて使用できます。
用途鉄鋼切断の際に出来るノロや、溶接時のバリ・スパッタ等の除去作業に。薄い鉄板や、さびたボルトの切断作業に。古いペンキ削りや、錆落としに
付属品角ノミ6.4mm、9.5mm(各1本)
適合機種電気ドリル:6010N、(6510SB、6401)
質量(kg)6.5
穴あけ能力(mm)最大:15、最小:6.4、角穴の長さ:加工材横方向送りにより自由
最大穴あけ深さ(mm)55
中心から支柱までの距離 (mm)(角ノミ)125
最大距離(km)(角ノミ先端よりベース面まで)110
作業面サイズ(mm)160×160
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。
用途水道・一般配管系統
形状おすアダプター
表面処理亜鉛めっき品
RoHS指令(10物質対応)対応
作業時、手がガードされているので、安心してハンマーを振り下ろせる。クロムバナジウム素材で耐久性に優れています。平刃は、両刃仕様を選択。右利き、左利き関係なく使用出来ます。
用途コンクリートや石材のはつり作業に。
付属品刃先カバー
材質刃部:クロムバナジウム、グリップ:PP/TPR
寸法(mm)210×98×77
色ブラック/ブラウン
対辺(mm)【頭六角部】約19
トラスコ品番276-8755
適合機種A-300、A-302
全長(mm)180
質量(g)165
刃長(mm)25
シャンク径(Φmm)10
1個
¥2,988
税込¥3,287
当日出荷
炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。
ショックの少ない安全ガードグリップ付です。
高所作業に安全な落下防止ケーブル用穴付です。
用途ハツリ・剥がし作業に最適!
天然木を使用した、モダンテイストのイーゼルです。
材質天然木、スチール
質量(kg)約2.5
耐荷重(kg)5
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約60×約61×約126
市場で長年圧倒的な支持を得ている25APのカッター数を2倍にしたことで、密集した繊維の切断が容易になりました。マイクロチゼルカッターは少し丸みを帯びたコーナーを持っており、速くスムーズに切断できます。「フルハウスカッター」配列により切断面が滑らかなので、カービングなど細かな作業にも向いています。25APであれば、ガイドバーやドライブスプロケットを交換せずにご使用いただけます。
用途竹切用
ピッチ0.25
ゲージ0.050(1.3mm)
関連キーワード