38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーナースペースを有効に利用できます。 部屋のコーナーにハンガーをかけたりといろいろ便利に使えます。 シンプルなデザインで、洋室・和室どちらにもスッキリと違和感なくマッチします。
材質天然木 付属品Sフック 4ヶ(スチール) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省スペースでも気軽に設置できるデザイン性のあるスタイルハンガーです。デッドスペースになりがちな部屋の隅に、すっきり収まるコーナータイプです。デッドスペースになりがちなコーナー専用です。ワンピースやコートなどの長物も掛けることができます。お気に入りの衣類を飾るディスプレイ場所としても活用できます。突起部分には、帽子やバッグも掛けられます。ハンガー下のスペースは靴や収納やボックスなどを置け、空間を有効活用できます。簡単組み立てです。この商品はコーナー置き専用です。
材質ハンガーパイプ:スチール(塩化ビニル被覆)、パイプ:スチール(粉体塗装) 質量(g)2330 耐荷重(kg)ハンガーパイプ7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1030×510×1510
1台
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポンとコーナーに置くだけで、棚とハンガーの2つの機能。 クギを打たずに簡単に取付、かたづけ上手の便利なラック。
1個
889 税込978
3日以内出荷

鴨居に置いてスペースを有効活用できるコーナーラックです。湿気や反りに強い材質を採用しています。鴨居に引っかかる仕様でずれ落ち防止機能付きです。
使用場所室内 付属品S字フック4個付き ホワイト 質量(g)600 耐荷重(kg)全体5(棚の上に物をのせる場合:3kg以内) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×260×25
1個
899 税込989
3日以内出荷

物かけAは、接着剤を使わないで、窓の額縁・ドア枠・鴨居などにワンタッチで取付け、取外しができますので、ハンガー類を吊す時にとっても便利です。
用途鴨居、窓枠、ドア枠、棚に取り付けられます。 種類室内壁付型 材質(アーム)5Φ丸鋼 クロームメッキ、(ベース)鋼板・塗装、(ずれ止め)ポリプロピレン 耐荷重(kg)3
1個
898 税込988
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウォーリーは物干しと収納の両方の機能をもった、オープンクローゼットタイプの室内物干しシェルフです。洗濯ものを掛けるだけでなく、シェルフに小物を置いて収納することができます。物干しと簡易的なクローゼットの役割を兼ねながら、室内干しの風景がインテリアに調和する今までにない室内物干し製品をつくりました。
取付高(mm)床面より1800以上 パイプ径(Φmm)30 付属品Aトラス(M4×40)×4、ブラケット×2 材質(フレーム用ビート)PVC 材質(本体)アルミ押出材 仕上アルマイト仕上げ 材質(キャップ)ABS 取付け方法ブラケットを固定する。斜めに引っかけた状態で、フレーム用ビートがブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。本体が水平になるように手前を下げる。 材質(ブラケット)スチール 最大荷重(kg)(パイプ)10、(シェルフ)10
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バネの力で取付け・取外しがラクラク! 10cmの大型キャップで安定感抜群!
材質パイプ/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・PE樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ、バネ/バネ鋼・メッキ仕上げ 長さ(mm)(ハンガー)390 取付高(mm)2100~2800 奥行(mm)780 耐荷重(kg)5(ハンガー1本当たり) アズワン品番65-0603-12
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

室内物干しDRYit(ドライ・イット) SPG(サヌキ) 動画あり
物干しを連想させないスタイル。どんな部屋にも合う壁面物干し。 少量の洗濯物なら竿を設置せずに手軽に干すことができ、使用しない時はアーム部分をスッキリ収納。 アーム部分はダンパー機構による安全機能付きです。
ホワイト(白) 材質(本体)SUS・アルミ・ABS樹脂 径(Φmm)推奨物干し竿:32以下 材質(化粧カバー)ABS樹脂
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量コンパクト。ワゴンや平台などオールマイティに活躍。 クリップのない美しい表示を実現。 高さ調整はワンタッチ。ポスターハンガーと本体は粘着テープでとりつけます。 ベースはコーナー・センターどちらにも使えます。 取付けは、レールの溝に差し込むだけでOK。取り外しは、上に持ち上げるようにすれば簡単に取り外せます。 ワンタッチ式で使いやすさ抜群。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×135×450~750 材質アルミ、スチール、樹脂
1台
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファミリー・ライフコーナーハンガーラック
部屋の角を収納スペースに活用!。強度に優れたスチール製で場所を取られずスッキリ収納。小物などを置ける2段の棚布付き。お客様組立式
材質スチール、PP、不織布 質量(kg)耐荷:ハンガーラック:4、棚布:2(1段あたり) ブラック 質量(g)(約)880 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)42.5×42.5×180
1台
3,298 税込3,628
12日以内出荷

たくさん干せる!!ドーンと15kgまでOK!!洗濯機2回分でも余裕です。 そしてベルトの長さはなんと最長4m。物干し竿よりも長いんです。 本体は180度回転式。 専用フックを2個付属しているため、2通りの使い方ができます。 お部屋の大きさ、形に合わせて、上手に2WAYを使い分け。 部屋のコーナーを利用して、コートやジャケット掛けとして利用するのもおススメです。 最大の特徴はベルトに開けた「穴加工」。(全29か所) この穴を利用すれば、吊るしたハンガーがズレません。 たくさん干してベルトがたがんでも大丈夫。 意外と面倒な洗濯バサミも必要ありません。 エアコンや扇風機の風を当てて素早く乾かしたい時にも便利です。 マグネットにて設置収納機能付。
仕様ロック機構付・穴加工付 付属品フック2個付き 材質(本体)ABS樹脂・塗装仕上げ 質量(g)650 ベルト長さ(m)最大4 耐荷重(kg)15 ベルト防カビ・防菌仕様 回転角度(°)180
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

WAKI(和気産業)ポールハンガー
ポールの吊りさげに ネジ付です
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)37X10X370
1個
779 税込857
当日出荷

室内用ホスクリーンスポット型 GIKEN(川口技研) 動画あり
ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg)(目安)8 仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
1本ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

取り付け簡単!鴨居や長押に付けられるものほし竿受け 竿受け部分が回転し、自由な角度に竿が掛けられる。 竿受けの釘部分を、かもいやなげしの上面に刺して取り付けます。 物干し竿受けとしてはもちろん、ハンガーフックとしても利用可能。 部屋のコーナー部等も、簡単に物干しスペース化! 使用できる竿の太さは3cmまで
材質本体/ABS樹脂 釘/ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×6×10
1個
699 税込769
当日出荷

花粉対策・部屋干し・室内物干しに大人気!! ネジや釘を使わずに室内使える物干し。 取付面を挟むだけで簡単に洗濯物等を掛けられます。 家にネジ穴を付けたくない方にお勧めです。
種類室内壁付型
1個ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具不要の組み立て簡単ラック。お部屋の隅を有効活用するコーナータイプ。低めの設計なので、子ども部屋のラックにも便利。ちょっとした小物置きにピッタリの2段タイプ。
用途収納ラック、トイレラック、すきま収納として。 材質支柱:ポリエチレン・ポリプロピレン、棚板:プリント紙化粧パーティクルボード 質量(kg)1.5 耐荷重(kg)全体:6、棚板:3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×410 組立時間10~20分
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

シンクのコーナーに設置すればグラスの一時干しやスポンジなどが置けるラックに早変わり。便利なコーナラックです。
付属品クッション×3 材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) 質量(g)約320 耐荷重(kg)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×15×0.8
1個
1,350 税込1,485
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンテナ・カウンター標準装備のワカサギ外し。さらに手返し良く使いやすくなったワカサギ外しの決定盤。ワカサギの針を素早く外せ釣果へと繋げます。バケツの平たい面にはもちろん、コーナーや丸バケツへの取り付けが可能。取り付けはトリガーを引くだけで挟み込め、13mmまでの水槽・バケツに対応。仕掛けハンガーとして使うアンテナが標準装備。14~83.5cmに伸縮し、仕掛けの長さに応じたセッティングが可能。フックに仕掛けをかけることで針同士が絡まずスムーズに扱えます。ワカサギがかかった針をスリットに通してチモト(針を結んでいるところ)を持ち、上げるだけで針が外せます。スリットは、軽量・丈夫・針がかりしにくいアルミ製。針の外しやすい角度に調節可能。カウンターは、本体の両サイドと単品でも取り付け可能。釣れたワカサギをカウントできます。手を汚さず針に直接触れずに外せるので初心者やお子様にも安心。針外しに必要な機能がオールインワンとなったワカサギ外し。・取付幅:13mm以下。・材質:PBT・アルミ・ステンレス・ネオジウム磁石。・スリット部は角度調節可能。・両サイドに取付け可能なカウンター付。・単品取り付けも可能。・取り外し可能なアンテナ付属
全長(cm)アンテナ:14~83.5 取付幅(mm)13以下
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

サン・ハーベスト衣桁(2段タイプ)
帯や浴衣はもちろん、洋服掛けにも便利な掛け金具付きの衣桁です。 和室のコーナーハンガーとして大変便利。中段にも掛け金具付きで使いやすさ抜群。 回転式掛け金具8個付きで大変便利です。
用途衣桁(2段タイプ) 材質ラバーウッド(ラッカー塗装) 紫檀 耐荷重(kg)(フック1つ当り)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)725×25×1720
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷

伸ばして、掛けるだけのクイック設置。干したい時だけサッと伸ばせる壁面取付けの室内物干し。お部屋のインテリアを邪魔しません。180度可動する伸縮竿は対面でもコーナーでも自在な角度で設置できる。伸縮竿は回すだけでロック&解除。設置と収納の動作がスムーズです。竿の先端がループ型なので、手が届きにくい箇所でもサッと掛けられる。上部や手前に家具がある壁の奥にもサッと掛けられます。収納時に同一壁面のフックに竿を掛け替えれば、ちょっとした壁面ハンガーとしても使えます。(※付属のフック3個使用時)。使わない時のフックはちょい掛けにも。コートやハンガー、バッグ掛けに。ピン跡が目立たない。フックは細いピンで取り付けるので外した跡が目立ちません。賃貸住宅にもおすすめです。取付可能な壁間距離【コーナー取付】【対面斜め取付】【対面取付】の場合:Sサイズ1320~1800mm。【同一壁面取付】の場合:Sサイズ1250~1750mm。【フックの取付高さ】縦収納の場合(床~フック下面):Sサイズ1500mm以上
用途室内物干し(コーナー取付け、対面取付兼用タイプ) 種類室内壁付型 全長(mm)約1260~1800 直径(mm)太竿:29.4、細竿:25.4 フック寸法(mm)約幅47×奥行38×高さ90 取付可能寸法(mm)壁間距離:約1320~1800 耐荷重(kg)10(干せる洗濯物の量) 付属品伸縮竿1本、フック3個、ピン15本 材質竿:ポリプロピレン被膜鋼管、ポリアセタール、ABS樹脂/フック:ABS樹脂/固定ピン:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%) 組立時間約30分(メジャー、マスキングテープ、ハンマーをご用意ください)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

セット内容外枠・内枠、コーナー金具、コインロック、軸受け樹脂、ボード押え金具、ハンガー本体、ハンガーボルト、ねじ(M4×5) 材質外枠・内枠:アルミニウム合金、コーナー金具:SPCC、ハンガー本体:SPCC、ロック:亜鉛ダイカスト、軸受け樹脂:ポリアセタール、ボード押え金具:SPCC、ハンガーボルト:Q195、ねじ:鋼製 寸法(mm)465×465×30 シルバー 適合板厚(mm)20~28 仕上外枠・内枠:アルマイト処理、コーナー金具・ボード押え金具・ハンガー本体・ハンガーボルト・ねじ:電気亜鉛めっき 天井施工開口寸法(mm)454×454 内枠ボード材切断寸法(mm)412×412 取扱説明書(1.1MB)
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

セイエイ(Seiei)かもいフレンド 竿用
エコ商品
かもい2ヶ所にしっかり固定。雨の日の物干し指定席。
材質ABS樹脂、天然ゴム、真ちゅう 質量(g)50(1個) 耐荷重(kg)5(1個使用)、10(竿の両側に2個使用) 寸法(cm)4.8×6.7×11.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
599 税込659
当日出荷

点滴掛けハンガーは高さ調節ができます。 引出しトレー毎の交換ができ、両面から出し入れが可能です。 天板のコーナー部が丸いため安全に作業できます。
キャスターΦ75mm(対角ストッパー付き) 材質本体フレーム/ステンレス(SUS304)、天板/メラミン化粧板 高さ(mm)【点滴フック】240~800(天板からの高さ) 天板高さH(mm)850 キャスター径(Φmm)75
1台
359,800 税込395,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

突っ張り式で縦横伸縮可能なハンガーラック。ブラウスやコート、スカートなどをまるでアパレルショップのディスプレイのように収納できます。幅は最大198cmまで広がるので、私服はもちろん、学校の制服や仕事服など幅広い衣服収納に。S字フック5個付きなので、バッグや帽子など衣服以外も吊るせます。木目調のおしゃれな棚板には畳んだ洋服や、小物収納の置き場所にも。幅も高さも伸縮可能なので、お部屋に合わせてレイアウトOK。お部屋のコーナースペースに設置することもできます。複数使いでウォークインクローゼット風にすることもできて、服を飾るのが楽しくなるようなハンガーラックです。
用途収納家具 , クローゼット・ワードローブとして。 材質フレーム:スチール、棚板:プリント紙化粧繊維 備考〇組立式 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)158~198×24×187~264
1台(1台)
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミニウムと亜鉛の強みを兼ね合わせ、耐熱・耐食・長期耐久性に優れたガルバリウム鋼板製棚板、ハンガーパイプはお好みの位置に調整が可能、棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計、コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に
1個
67,980 税込74,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミニウムと亜鉛の強みを兼ね合わせ、耐熱・耐食・長期耐久性に優れたガルバリウム鋼板製棚板、ハンガーパイプはお好みの位置に調整が可能、棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計、コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に
1個
69,980 税込76,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミニウムと亜鉛の強みを兼ね合わせ、耐熱・耐食・長期耐久性に優れたガルバリウム鋼板製棚板、ハンガーパイプはお好みの位置に調整が可能、棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計、コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に
1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミニウムと亜鉛の強みを兼ね合わせ、耐熱・耐食・長期耐久性に優れたガルバリウム鋼板製棚板、ハンガーパイプはお好みの位置に調整が可能、棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計、コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に
1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミニウムと亜鉛の強みを兼ね合わせ、耐熱・耐食・長期耐久性に優れたガルバリウム鋼板製棚板 ハンガーパイプはお好みの位置に調整が可能 棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計 コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に
仕様●商品サイズ:W610×D350×H900mm(キャスター含まず)●ポール径:25.4mm●ポールピッチ:25.4mm●棚段数:3段●セット内容:棚板×3、ポール×4本、キャスター×4 アズワン品番68-0775-07
1個
42,980 税込47,278
9日以内出荷

アルミニウムと亜鉛の強みを兼ね合わせ、耐熱・耐食・長期耐久性に優れたガルバリウム鋼板製棚板、ハンガーパイプはお好みの位置に調整が可能、棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計、コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に
1個
64,980 税込71,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミニウムと亜鉛の強みを兼ね合わせ、耐熱・耐食・長期耐久性に優れたガルバリウム鋼板製棚板、ハンガーパイプはお好みの位置に調整が可能、棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計、コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に
1個
68,980 税込75,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミニウムと亜鉛の強みを兼ね合わせ、耐熱・耐食・長期耐久性に優れたガルバリウム鋼板製棚板、ハンガーパイプはお好みの位置に調整が可能、棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計、コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に
1個
46,980 税込51,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミニウムと亜鉛の強みを兼ね合わせ、耐熱・耐食・長期耐久性に優れたガルバリウム鋼板製棚板 ハンガーパイプはお好みの位置に調整が可能 棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計 コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に
仕様●商品サイズ:W910×D350×H900mm(キャスター含まず)●ポール径:25.4mm●ポールピッチ:25.4mm●棚段数:3段●セット内容:棚板×3、ポール×4本、キャスター×4 アズワン品番68-0775-11
1個
47,980 税込52,778
9日以内出荷

アルミニウムと亜鉛の強みを兼ね合わせ、耐熱・耐食・長期耐久性に優れたガルバリウム鋼板製棚板 ハンガーパイプはお好みの位置に調整が可能 棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計 コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に
仕様●商品サイズ:W1210×D350×H900mm(キャスター含まず)●ポール径:25.4mm●ポールピッチ:25.4mm●棚段数:3段●セット内容:棚板×3、ポール×4本、キャスター×4 アズワン品番68-0775-15
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷

アルミニウムと亜鉛の強みを兼ね合わせ、耐熱・耐食・長期耐久性に優れたガルバリウム鋼板製棚板、ハンガーパイプはお好みの位置に調整が可能、棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計、コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミニウムと亜鉛の強みを兼ね合わせ、耐熱・耐食・長期耐久性に優れたガルバリウム鋼板製棚板、ハンガーパイプはお好みの位置に調整が可能、棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計、コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に
1個
55,980 税込61,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミニウムと亜鉛の強みを兼ね合わせ、耐熱・耐食・長期耐久性に優れたガルバリウム鋼板製棚板、ハンガーパイプはお好みの位置に調整が可能、棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計、コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸ばして、掛けるだけのクイック設置。干したい時だけサッと伸ばせる壁面取付けの室内物干し。お部屋のインテリアを邪魔しません。180度可動する伸縮竿は対面でもコーナーでも自在な角度で設置できる。伸縮竿は回すだけでロック&解除。設置と収納の動作がスムーズです。竿の先端がループ型なので、手が届きにくい箇所でもサッと掛けられる。上部や手前に家具がある壁の奥にもサッと掛けられます。収納時に同一壁面のフックに竿を掛け替えれば、ちょっとした壁面ハンガーとしても使えます。(※付属のフック3個使用時)。使わない時のフックはちょい掛けにも。コートやハンガー、バッグ掛けに。ピン跡が目立たない。フックは細いピンで取り付けるので外した跡が目立ちません。賃貸住宅にもおすすめです。取付可能な壁間距離【コーナー取付】【対面斜め取付】【対面取付】の場合:Lサイズ1801~2650mm。【同一壁面取付】の場合:Lサイズ1700~2600mm。【フックの取付高さ】縦収納の場合(床~フック下面):Lサイズ1900mm以上
用途室内物干し(コーナー取付け、対面取付兼用タイプ) 種類室内壁付型 全長(mm)約1738~2650 直径(mm)太竿:29.4、細竿:25.4 フック寸法(mm)約幅47×奥行38×高さ90 取付可能寸法(mm)壁間距離:約1801~2650 耐荷重(kg)10(干せる洗濯物の量) 付属品伸縮竿1本、フック3個、ピン15本 材質竿:ポリプロピレン被膜鋼管、ポリアセタール、ABS樹脂/フック:ABS樹脂/固定ピン:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%) 組立時間約30分(メジャー、マスキングテープ、ハンマーをご用意ください)
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷