116件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ステンレス(コーナーブロックSS)、ポリアミド(コーナーキャップSS)、六角穴付低頭ボルト(M5×12)2本付き(コーナーブロック) 質量(g)コーナーブロックSS:23、コーナーキャップSS:2
1セット
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質コーナーブロックS:ステンレス、コーナーキャップS:ポリアミド 質量(g)コーナーブロックS:71、コーナーキャップS:3.2
1セット
679 税込747
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リンテック21コーナーブロック
レベルアジャスターがない設備にも対応可能! V字型ストッパーで2方向への移動を防止! 幅広い工場設備に対応OK!
種別転倒防止ストッパー 適合1200kg/2個使用時 セット内容本体(接着パッド付円盤×2、V字型ストッパー金具、ワッシャー×4、六角ボルト(M16×20mm)×2、プライマーB(5g)×2本 材質アクリル系粘着剤、メッキ処理鋼板、メッキ処理ねじ類 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×105×65(組立時) 使用環境温度(℃)0~40 耐震性6強
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 ブロックブラケット 2015 タイプ
エコ商品
M4規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用 材質A6063S-T5 質量(g)10 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)コーナーピースセット (M6)
エコ商品
M6規格、パネルホルダーのコーナーカバー
用途樹脂板取付け用 セット内容1セットにつき、(1)8個(2)4個入り 材質(1)ABS樹脂[ABS] (2)ポリプロピレン[PP] 質量(g)(1)0.6/個 (2)0.56/個 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルな立方体の土台石です。
用途工事や作業、また収納庫の土台や沓石としてもご使用できます。 材質コンクリート 質量(kg)13 タイプ180型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×180
1個
748 税込823
6日以内出荷

材質コンクリート 質量(kg)3.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×100×140
1セット(4個)
819 税込901
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリートのシンプルな平板です。 裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に 材質コンクリート
1枚
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最もベーシックなコンクリート製のスペーサー。 建築・土木ともに広く使用されている、信頼のおけるスペーサーです。 圧縮強度試験は、JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」の5.の試験方法です。
強度(設計基準)50N 関連資料寸法参考図(0.1MB)
1箱(6個)ほか
529 税込582
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

レベルアジャスター固定が困難な工場設備・装置の移動を防止する製品です。 対象設備の脚部角柱等に外側からV字型ストッパーをあてがい、2方向から逃げ道を塞ぎ、接続された接着パッド付き円盤2個を床に接着固定して移動防止します。 円盤は接着固定の為、床面を傷つける穴あけ工事が不要で設置の際に対象物を動かす必要がありません。
用途工場設備・装置の移動を防止ように。 トラスコ品番207-7425 セット内容接着パッド付き円盤×2、V字型ストッパー 金具×1、ワッシャー×4、M16×20mm六角ボルト×2、プライマーB×2、取扱説明書、プライマーB(5g)× 2 材質/仕上アクリル系接着材、メッキ処理鋼板、メッキ処理ネジ類 質量(kg)1.3/【対象物】600以下/個 本体厚さ(mm)56 本体長さ(mm)105 アズワン品番64-8613-49 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)230
1セット
16,980 税込18,678
翌日出荷

ブロックの形をしたゴムです。
用途緩衝材、底上げに最適です。 材質SBR 硬度60°±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリートのシンプルな平板です。 裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に 材質コンクリート 質量(kg)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×60
1セット(2枚)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

研磨ブロックの先端が突き出ており、本体が邪魔にならず、隅々まで研磨できます。本品はコーナーの研磨及び広範な面積の平面研磨に最適の構造で、木工生地、塗面研磨、塗膜はがし、サビ落としなどに便利です。ペーパーの磨耗による交換も本体内に収納のロールペーパーを引き出して貼るだけで、簡単に行えます。ペーパーを使い切った時は、専用の替ペーパー(別売)を補充することにより、繰り返しお使い頂けます。
用途木地研磨・塗膜はがしなど平面・コーナー部研磨作業。 付属品120ペーパー(64mm×1.7m)1本 適合ペーパー:64mm巾
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

1個
98 税込108
当日出荷

セット内容L/R各2個 適合シリーズアリッツPG、アリッツSG、アルプラクラスK3、アルプラクラスK4
1セット
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
859 税込945
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
599 税込659
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
859 税込945
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


セット内容L/R各1個 ブラック系 適合シリーズテクト2
1セット
199 税込219
7日以内出荷

セット内容青葉樹小窓兼用、コーナーブロック:1個※青葉から青葉樹に製品名を変更製品、部品は変更なし。代替は[部品コード:TPM10]で対応となります。 ナチュラル 適合シリーズNCVゼファー、青葉、青葉樹
1個
429 税込472
7日以内出荷

マジックテープ連結式なので、設置・収納が簡単なプレイランドブロックです。
用途連結マジックテープ付 仕様抗菌・防炎・防水、底面すべり止め仕様 材質外被:ターポリン、芯材:合成スポンジ・ウレタンフォーム・ポリエチレン 質量(g)900 寸法(cm)幅20×長さ20×高さ20
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
799 税込879
7日以内出荷

1個
859 税込945
7日以内出荷

U字溝用コンクリート製のフタです。 U字溝の段差解消や溝へのゴミの侵入防止に。
寸法L(mm)600 種類U字溝 寸法H(mm)30
1個
429 税込472
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
799 税込879
7日以内出荷

シャーシに基板を垂直に取付けるのに便利です。 メイン基板に表示基板を簡単に固定できます。
種類その他 材質(本体)真鍮 適合ねじM3 仕上処理ニッケル
1袋(4個)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

格調ある天然石のつづれ織り。 壁面を描く圧倒的な素材感と美しい陰影、幾重にも織り込まれた高級感あふれる表情。天然石の豊かな趣をそのまま活かした張材が、ファサードに風格ある空間をもたらします。 基本はコンクリートブロックと同一の400×200mmサイズです。※コーナーを利用する場合、現場にあわせて加工が必要となります。 天然石のため色調、パターン、凹凸が1個ごとに異なります。特性としてご理解の上ご使用ください。 天然石を各形状に加工後、施工性の向上を目的にそれぞれのピースを接着剤およびセメントで仮留めしてプレート状にしてあります。施工後の形状を保持するためではございませんのでご理解の上ご使用ください。また、仮留めの際、天然石の形状により隙間から接着剤およびセメントがはみ出していることがあります。施工後に目立つ場合は、処理をお願いします。 天然素材が持つ豊かな色幅が奥行きを与えます。 石の種類により、それぞれ異なった仕上げが施してあります。また、天然の石目にそって手作業で割り剥がすため、寸法・厚みにバラつきがあり、石材によっては割れ肌、ヒビ割れ風のスジやへこみ穴が入っています。 「平型・面型:シルバーグレー」「平型・面型:アッシュグリーン」「平型:セルバ」は表面や石層などで剥離する場合があります。剥離しそうな層は施工前に剥がしてからご使用ください。 「平型:ランダムグレー」は割肌面とスレート面を混ぜることで様々な表情がみられます。 「平型:ムーングレー」は原石生成の特性上、石目模様とは異なる透明や赤色および白色のスジ、石目模様の断裂、黒ボタ(結晶)が見られます。 「平型:ボルカノブラック」は、原石生成の特性上、気泡穴や白色の結晶の塊が見られます。気泡穴の大きさや密度にはバラつきがあります。 色合いについて「平型・面型:アッシュグリーン」「面型:グラファイトオーカー」「乱型:ラスティグレー」は色幅および色ムラが大きいのが特徴です。色幅の指定はできません。 「乱型:コーラルホワイト」の色合いは濃淡の幅が大きいのが特徴です。色幅の指定はできません。 「乱型」は石の特性上、張り合わせの目地部の隙間が広くなることがあります。目立つ場合は、目地詰めなどの処理をお願いします。 「乱型:コーラルホワイト」は、原石生成の特性上、気泡穴や白色および黄色の結晶の塊、カルシウム分が結晶化したオレンジ色の斑点、褐色の石目模様が見られます。 「乱型:コーラルホワイト」は、内部に含まれる鉄分が経年変化と共に浮き出て、黄斑状のサビとして現れる場合があります。 「乱型:フェルスグレー」は、原石生成の特性上、白色のスジが見られます。 「乱型:フェルスグレー」「平型:ボルカノブラック」は、内部に含まれる鉄分が経年変化と共に浮き出て、サビとして現れる場合があります。
寸法許容差(mm)縦・横±5
1箱(4枚)
特価
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個
619 税込681
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エバーバンブー部材。
材質ステンレス シルバー 高さ(mm)250 備考偏芯プラグは別売。
1本
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




コーナーキャップは樹脂製で丸みをもたせているため、ケガや製品に傷をつける心配がなく、アルミフレームの角が美しく収まります。1箇所のねじを締め付けるだけで簡単に取り付けできます。接着剤や両面テープでの固定もできます。
用途1本溝用 材質ポリアミド ブラック
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お庭の植物と相性が抜群で、シンプルなスタイルのフェンスです。上下にレールがあり手すりをかねて利用できるフェンスです。デッキやテラスの周りによく似合います。 通気性をよくすることも視線をカットする役割も担えます。素材にPVC【強化樹脂)を使用している為、錆び・腐り・海風による塩害の心配がありません。また、ペンキを塗りなおす必要もなく、メンテナンスが容易です。
用途ガーデンフェンス 材質PVC(強化樹脂) ホワイト 太さ(mm)101.6角 関連資料(0.02MB) 取扱説明書(0.36MB)
1本
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)