リング部をコーンに通すだけで簡単に設置できます。黄色の部分は反射テープとなっています。
用途工事現場や駐車場に。
色イエロー/ブラック
材質パイプ:ABS樹脂、吊輪:ポリエチレン(PE)(内径:83mm)
幅(mm)34
こんなお得な商品も!

コーンバー
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
軽量タイプのコーンバー。
直径(Φmm)×長さ(m)(外寸)34×2.11
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質ABS、PE
質量(g)約290
リング内径(Φmm)約83
三角コーンとコーンの間に使用するバーです。
進入禁止や境界用として使用できます。
2種類の長さがありますので、環境に合わせてお使いいただけます。
用途各種工事時、イベント、警備関連などの区画整理用として
材質(パイプ部)PVC(塩化ビニル)、(リング部)LDPE+HDPE
パイプ径(Φmm)約34
リング内径(Φmm)約73.5
雨、海ぞいでの使用に最適。
色トラ
材質ABS、PE
パイプ径(Φmm)34
リング部分が切れにくいので長く使えます。
用途工事現場や駐車場に
色黄色反射/黒
パイプ径(Φmm)34
材質塩ビ
こんなお得な商品も!

コーンバー スライド式
モノタロウ
¥7,698~
税込¥8,468~
1.2~2mまで、長さを伸縮自在に調節できるコーンバーです。
通常のコーンバーではコーンの間隔の調整が出来ず、曲がり角や狭い場所での設置が困難でした。スライド式なら場所に合わせて長さを変えられるので大変便利です。
長さ(mm)1200~2000
材質ABS樹脂
質量(g)約440
パイプ径(Φmm)34
こんなお得な商品も!

コーンバー
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
電話、電気、ガス、水道などの工事関係、ビルメンテナンス、警備関連、スポーツ、イベント関連、ホテル、駐車場、学校関係などの区画表示などに使用されます。
材質ABS
内径(Φmm)(吊輪)約80
パイプ径(Φmm)34
色イエロー/ブラック
長さ(m)1.5
材質ABS
寸法(mm)Φ34
EBM品番3826040
1個
¥879
税込¥967
翌々日出荷
スライド式のコーンバーで、長さを1.2~2Mの範囲で自由に調整できます。
進入禁止や境界用として使用できます。
設置場所に合わせて長さを自由に調整できます。
用途各種工事時、イベント、警備関連などの区画整理用として
色黄×黒
長さ(m)1.2~2
材質(パイプ部)PVC(塩化ビニル)、(リング部)LDPE+HDPE
パイプ径(Φmm)約34/約40
リング内径(Φmm)約73.5
長さが1300~2000mmの間で調整ができ、設置に便利です。
用途駐車場や歩行者通路の仕切りに
色黒/黄色反射
トラスコ品番854-7555
材質塩ビ
質量(g)670
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
軽量かつ柔らかタイプの三角コーンです。
高さ700mmサイズでコーンバーやチェーンなどを掛けて、あらゆる場所で安全区画表示に使用できます。
用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。
幅(mm)約380
質量(g)約700
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
コーンバーをコーンの穴に差し込んで簡単設置。
コーンは軽量約27g。
ミニコーン10台&コーンバー10本セットです。
簡易的な立入禁止表示などにオススメです。
スポーツなどにももってこい!
用途簡易的な立入禁止表示などに
セット内容ミニコーン10台&コーンバー10本
直径(Φmm)50(コーンバー)
質量(g)約27(コーン)
長さ(m)1(コーンバー)
底寸法(mm)205×205(コーン)
1セット
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
脚がワンタッチで開くので、現場での設置や撤去が短時間でおこなえます。
用途工事現場や駐車場に。
材質ガードバー:ABS樹脂、脚:スチール、カバー:ポリエチレン(PE)
間口(mm)1566
質量(kg)1.34
高さ(mm)695
奥行(mm)484
吊輪とバーが樹脂製のため、さびません。
雨、海沿いでの使用に最適です。
用途工事現場や駐車場に。
両端のリング部をコーンに設置するだけで簡単に立入制限箇所を区分けできます。
用途危険箇所、立ち入り制限箇所の区分けに。
材質PE
質量(kg)0.9
色黄×黒
直径(Φmm)34
長さ(m)2
高さ制限のある建物等への車両接触事故防止に最適です。
用途屋内駐車場、工事現場等の高さ制限箇所への設置に。
色黄黒(黄部反射)
長さ(m)1.9
トラスコ品番167-0521
セット内容バー本体×1、ユニクロリンクチェーン1M×2、リング金具×2
材質バー本体:ABS樹脂
幅(mm)54Φ
1本
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
蛍光黄色のカプセルプリズム反射テープを採用し、高い視認性を確保します。ステンレスチェーン(1m付き)でしっかりと固定でき、耐久性に優れています。本体はABS樹脂製で軽量ながらも高い強度を持ちます。吊り金具付きで、設置が簡単に行えます。
用途駐車場や工事現場の進入禁止エリアの確保に。倉庫や施設内の通行制限区域の明示に。夜間や暗所での視認性を高めた安全対策に。
付属品ステンレスチェーン(1m)、吊り金具
材質【本体】ABS、金具【チェーン】ステンレス
色蛍光黄色反射/黒
ポール径(Φmm)54
駐車場などの入口付近に。
用途風が強い場所での使用はひかえてください。
仕様ステンレスワイヤー1m付き、リーズロック付き(長さ調整)
付属品ステンレスワイヤー1m×2本、リーズロック×2個
色黄/黒
組み立て式なので、取付が簡単
ワイヤー式の為、高さ調整が容易
金具類軽くて丈夫なステンレス製
用途駐車場で入口の必需品
間口の広い所におすすめ
材質(吊るしバンド)ステンレス・被膜付き
長さ(mm)(ワイヤー)1000
色黒×黄
材質(本体)ABS樹脂
材質(ワイヤー部)ステンレス
材質(ジョイント)硬質塩ビ
約1.8m~3.2mまで伸縮する為、使用場所によって長さを調整できます。(例)3mバリケード時:ガードバー1本とカラーコーン2本でバリケード可能。最大伸長時は中心部が若干たわみます。持ち運びに便利な自立型収納バッグ付きでコーンと組み合わせてご使用いただけます。ガードバー以外にも蛍光灯やモップ等、長尺物の収納にも使用できます。
仕様収納バッグ付
材質ABS、(バッグ)生地:ポリエステル1680D スタンド:アルミ
幅(mm)反射シート:150
寸法(mm)スタンド:670×2本
色黄/黒
質量(g)580
タイプ収納目安:約10本
長さ(m)1.85~3.25(伸縮タイプ)
耐荷重(kg)20
最大使用寸法(m)1.75~3.15(伸縮タイプ)
内径(mm)両端リング:Φ80
バッグ寸法(mm)200×1200
ポール外径(Φmm)Φ41 (伸縮部はΦ35)
1セット(1セット)
¥21,800
税込¥23,980
翌日出荷
高さ制限のある建物等への車両接触事故防止に最適です。
用途屋内駐車場、工事現場等の高さ制限箇所への設置に。
色赤白
仕様赤部反射
トラスコ品番167-0525
セット内容バー本体×1、ユニクロリンクチェーン1M×2、リング金具×2
材質バー本体:ABS樹脂
寸法(長さL×幅W)(mm)1900×54Φ
1本
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
駐車場の入口の必需品!間口が広い所に最適な長さ5mタイプの高さ制限バー(反射テープタイプ)。高さ制限のある建物等への車両接触事故防止に最適です。組み立て式(バーはジョイント式)なので取り付けが容易です。チェーンタイプの為高さ調整が可能。金具類は軽くて丈夫なステンレス製の為サビにくい仕様です。反射テープを使用している為車両の光で確認が容易です。
用途駐車場、工事現場等の出入口や高さ制限箇所へ
仕様反射タイプ
セット内容本体バー:2m×2本・1m×1本、ジョイント:小2本、ネジ:8本、吊るし金具:4個、チェーン:4本
質量(kg)4.2
色黄/黒
直径(Φmm)バー:54
長さ(m)5
材質(金具)ステンレス
材質(バー)ABS樹脂
チェーン寸法(m)1
材質(チェーン)ステンレス
1セット
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
ジョイントパイプを入れるので、指定サイズに手軽に取り付けられます。組み立て式で簡単設置。「EA983FK-253」延長用セット。
用途衝突事故防止や進入口の高さ制限に
セット内容1バー×1本/ジョイントパイプ×1本/吊金具×1個/ステンレスワイヤー×1本/ワイヤークリップ×1個/ジョイント用ビス×4個
材質バー:ABS樹脂、ワイヤー:SUS、吊り金具:SUS(被膜:軟質塩ビ)、ジョイントパイプ:硬質塩ビ
直径(Φmm)54
長さ(m)1
1組(1組)
¥8,360
税込¥9,196
8日以内出荷
駐車場の入口の必需品!間口が広い所に最適な長さ6mタイプの高さ制限バー(反射テープタイプ)。高さ制限のある建物等への車両接触事故防止に最適です。組み立て式(バーはジョイント式)なので取り付けが容易です。チェーンタイプの為高さ調整が可能。金具類は軽くて丈夫なステンレス製の為サビにくい仕様です。反射テープを使用している為車両の光で確認が容易です。
用途駐車場、工事現場等の出入口や高さ制限箇所へ
仕様反射タイプ
セット内容本体バー:2m×3本、ジョイント:2本、ネジ:8本、吊るし金具:4個、チェーン:4本
質量(kg)4.6
色黄/黒
直径(Φmm)バー:54
長さ(m)6
材質(金具)ステンレス
材質(バー)ABS樹脂
チェーン寸法(m)1
材質(チェーン)ステンレス
1セット
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

コーンバー スライド式
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
長さが「1.3~2m」に伸縮しますので使用場所によって、長さを調節することができます。
用途に合わせて、カラーが選べます。
反射テープ付きで夜間でも安心です。
用途工事現場や駐車場に。
長さ(m)1.3~2.0
材質パイプ:ABS樹脂・ポリエチレン(PE)、吊輪:ポチエチレン(PE)(内径85mm)
質量(g)480
パイプ径(Φmm)35
こんなお得な商品も!

コーンバー スライド式
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
伸縮タイプのコーンバーです。未使用時はコンパクトにできます。
用途に合わせて希望の位置で止められます。
径(Φmm)(最細部)34・(最太部)41
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻など
両端のリング部をコーンに設置するだけで簡単に立入制限箇所を区分けできます。
用途危険箇所、立ち入り制限箇所の区分けに。
材質ABS樹脂
色黄×黒
直径(Φmm)34
長さ(m)1.5
基本的に外径1/16"と1/8"のフッ素樹脂チューブとPEEKチューブ用で、接続チューブサイズ用のヘッドナットとインバーテッドコーンを組み合わせて使用しますが、例外的に1/8"チューブ用ポリプロピレン(PP)製ヘッドナットだけは外径2.0・2.5・3.0mmチューブも対応します。チューブ先端にフランジ(フレア)を作る必要がなく、チューブ外径用の別売ETFEインバーテッドコーンにチューブを差し込み、ヘッドナットとともに1/4-28UNFメスまたはM6×1メスネジのフラットボトムポートに接続するだけで不活性な接続ができます。チューブ接続耐圧は一般的に1.7MPa。ヘッドナットはオールPEEK製とオールポリプロピレン(PP)製の2種類で、ヘッド部の形状は4種類あります。ヘッドナットの材質(ネジ規格):全長×ネジ部長×ヘッド部径(mm)PEEK製ヘッドナット(1/4-28UNFオス):17×9×10PEEK製ヘッドナット短(1/4-28UNFオス):15×7×10PEEK製ヘッドナット小(1/4-28UNFオス):17×9×7PP製ヘッドナット(1/4-28UNFオスとM6×1オス):19×9×7。
仕様●ヘッドナットはオールPEEK製とオールポリプロピレン(PP)製の2種類で、ヘッド部の形状は4種類あります。●ヘッドナットの材質(ネジ規格):全長×ネジ部長×ヘッド部径(mm)PEEK製ヘッドナット(1/4-28UNFオス):17×9×10PEEK製ヘッドナット短(1/4-28UNFオス):15×7×10PEEK製ヘッドナット小(1/4-28UNFオス):17×9×7PP製ヘッドナット(1/4-28UNFオスとM6×1オス):19×9×7。
アズワン品番65-6891-86
1袋(10個)
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
現場安全の「見える化」に最適!工事用仮設ポール。
分解可能で場所を取りません。
オプションのコーンバー金具を使用すれば、市販のコーンバーを設置可能。(基本セットBのみ)
一般的に白色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鉄分などの不純物が少ない高純度のアルミナ研磨材です。
移り錆びを気にする加工物に適しています。また、白色ですので被加工物が黒っぽくなりません。
サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
用途真空装置部品クリーニング(CVD・スパッタリング関係の冶具クリーニング)、バリ取り、ガラス・水晶・シリコン切削、真空蒸着冶具部品(ドーム・防着板・チャンバー部品)
基本的に外径1/16"と1/8"のフッ素樹脂チューブとPEEKチューブ用で、接続チューブサイズ用のヘッドナットとインバーテッドコーンを組み合わせて使用しますが、例外的に1/8"チューブ用ポリプロピレン(PP)製ヘッドナットだけは外径2.0・2.5・3.0mmチューブも対応します。チューブ先端にフランジ(フレア)を作る必要がなく、チューブ外径用の別売ETFEインバーテッドコーンにチューブを差し込み、ヘッドナットとともに1/4-28UNFメスまたはM6×1メスネジのフラットボトムポートに接続するだけで不活性な接続ができます。チューブ接続耐圧は一般的に1.7MPa。
仕様●ヘッドナットはオールPEEK製とオールポリプロピレン(PP)製の2種類で、ヘッド部の形状は4種類あります。●ヘッドナットの材質(ネジ規格):全長×ネジ部長×ヘッド部径(mm)PEEK製ヘッドナット(1/4-28UNFオス):17×9×10PEEK製ヘッドナット短(1/4-28UNFオス):15×7×10PEEK製ヘッドナット小(1/4-28UNFオス):17×9×7PP製ヘッドナット(1/4-28UNFオスとM6×1オス):19×9×7。
満水時10kg、満砂時15kgの重石付です。高さ1.1mのロングポールです。反射シート付きで、夜間の視認性が高く安全。
トラスコ品番696-9941
使用方法ポリ台に差し込むだけ簡単に設置できます。チェーン、ロープ、ネットフェンス、コーンバーの取り付けが可能です。
色インターナショナルオレンジ
高さ(mm)1100
1台
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 安全定格のマルチメーター、ワイヤレス電流クランプおよびテスト・リード。CAT III 1500 V 定格の Staubli MC4 テスト・リードを付属。ユーザー定義の制限ゲージで正常/異常を素早く判断。独自のマルチメーター準備状態セルフチェック機能。オン/オフ機能付き可視および可聴の極性インジケーターにより誤配線の問題を防止。ソーラー専門家のための比類なき安全性と利便性。CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V の Fluke 283 FC 真の実効値デジタル・マルチメーターと a283 FC 真の実効値ワイヤレス電流クランプは、最大 1500 V の DC 環境における技術者の新基準を打ち立てます。発電所規模の太陽光発電 (PV) アレイ、風力発電、鉄道、またはデータ・センターなどで作業する際に、Fluke 283 FC は安全性と生産性を向上させながら、正確で信頼性が高く、再現性のある結果を提供するように設計されています。283 FC/PV には、CAT III 1500 V DC 安全性定格のアクセサリーが付属しているため、安全性を損なうことなく、高電圧環境で安心して作業できます。Staubli MC4 テスト・リードを使用すると、モジュールまたはストリングへの信頼性の高い安全な接続を迅速に行い、DC 電圧を最大 1500 V までテストできます。CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 定格の TL175-HV シリコン・テストリードは、インバーター、コンバイナー・ボックス、PVアレイ、または各 PV モジュールで電圧、ミリボルト、抵抗、導通、または静電容量をテストする際に、より高い柔軟性を提供します。明るいバックライト付き LCD 画面と照光式キーパッドにより、直接光や低照度どちらの状況でも簡単に作業できます。付属の磁石ハンギング・キットにより両手がフリーになり、専用キャリング・ケースが移動中も機器を保護します。追加機能:。現場の最前線での正確なトラブルシューティングのための高確度な電圧測定。最大 60 A AC/DC の電流測定で、モジュールの個々のストリングを安全かつ高い確度でトラブルシューティング (a283 FC ワイヤレス電流クランプ使用時)。可視および可聴の極性インジケーターにより、偶発的なモジュール配線の問題の防止に貢献。ユーザー定義の制限ゲージ機能により、トラブルシューティングの正常/異常を迅速に判断。独自のマルチメーター準備状態セルフチェック機能により、メーターのテスト準備ができていることを確認可能。測定値を保存して内部メモリーに記録し、Fluke ConnectTM を使ってモバイル・デバイスに表示。CAT III 1500 V / CAT IV 1000 V の安全定格。CAT III 1500 V DC システムは、今や発電所規模の PV システムの標準となっており、設備のオーナーに大幅なコスト削減と効率改善をもたらしています これらのシステムがより高い電圧レベルで動作することで、各インバーターはより多くのエネルギーを処理することが可能になります。また、接続されたパネル間のストリングを長くすることができ、追加の配線やインバーターの必要性を低減します その結果、800 V AC 以上の標準 CAT IV インバーター出力がさらに普及し、測定の安全性と確度を優先することが重要になっています。CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 定格の 283 FC マルチメーターと a283 FC ワイヤレス電流クランプは、PV アレイ電気設備の過電圧カテゴリー・レベル (IEC 61730-1) に対応するテスト機器の安全性要件 (IEC 61010-2-032) を満たしています。これらを CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 定格の TL175-HV プレミアム・シリコン・テスト・リード、CAT III 1500 V の MC4 コネクターと組み合わせると、インバーター、コンバイナー、モジュールのストリング、または個々のモジュールからすべてをトラブルシューティングするための安全で正確な電圧測定を提供する、包括的な現場向けトラブルシューティング・ソリューションを実現できます。ユーザー定義制限ゲージ。繰り返し測定を行い、一貫した結果を期待する大規模な PV プロジェクトでは、ユーザー定義の制限ゲージが時間節約のためのツールとして必要不可欠です。調整可能な制限ゲージは、測定値が予期した範囲外になると、可聴/可視インジケーターを作動させます。これにより、測定結果を迅速に評価し、システムの性能に対する信頼性を高め、対処が必要な潜在的な問題を特定するための時間を節約できます。専用の制限ゲージ・ボタンを使用すると、制限ゲージ警告のオン/オフ、新しい測定パラメータの設定、または以前に使用したパラメータ・プロファイルからの選択が簡単に行えます。この高いカスタマイズ性により、トラブルシューティングが合理化され、測定の偏差やエラーをすばやく特定し、ソーラー設備のパフォーマンスを最適な状態に維持できます。独自のマルチメーター準備状態セルフチェック機能。発電所規模のソーラー施設のサイズと場所は、物流、環境、またはテストに関連するかどうかに関わらず、独自の課題を抱えている場合があります。そのため、使用しているメーターが完全に機能し、毎回適切なデータを取得していて、同じ作業を 2 回行う必要がないという確信が必要です。283 FC には、独自のマルチメーター準備状態セルフチェック機能を搭載しています。これにより、次の測定を行う前に、メーターが正常に動作していることを確認できます。このクイック・セルフチェック機能は追加の準備テストであり、メーターの校正、バッテリー寿命、テスト・リード機能、AC/DC 電圧測定機能のステータスに関する有益な情報を提供します。これにより、メーターがいつでも使用できる状態にあることを確信できます。ワイヤレス電流クランプ。a283 FC 真の実効値ワイヤレス電流クランプは、安全性と信頼性を損なうことなくトラブルシューティングのプロセスを簡素化するように設計されています。最大 60 A の AC/DC 電流を測定でき、ソーラー設備、電気システム、産業機器など、幅広い用途で正確かつ信頼性の高い測定を実現します。非接触設計のクランプにより、通電中の電線に触れることなく安全に接続でき、キャビネット内でクランプを閉じて安全な距離から測定できます。283 FC の安全性定格と一致する CAT III 1500 V、CAT IV 1000 V の定格を備えています。ワイヤレス接続により、測定値を簡単に送信できるため、面倒な配線なしにエンクロージャに電流クランプを取り付けることができます。これによって少し離れた場所から安全に測定できます。クランプは薄型のジョー設計を採用しており、コンバイナー・ボックスや狭いスペースに簡単にアクセスできるため、測定プロセスの全体的な効率が向上します。電圧と電流を同時に測定。283 FC デジタル・マルチメーターと a283 FC ワイヤレス電流クランプを使用すると、電圧と電流を同時に測定し、自動的に VA 電力を計算することができます。これにより、測定設定を変更して両方の測定値を取得する手間が省け、現場で電力を手動計算する必要もありません。電圧と電流にはタイム・スタンプが付くため、環境要因によって生じる可能性のある差の問題を排除できます。また、複数の測定値を一度に表示して、DC 電流や電圧などの追加パラメータを監視し、システムの性能に関するより深い洞察を得ることもできます。ロギング/保存。283 FC は、他のデジタル・マルチメーターと一線を画す便利なロギングおよび保存機能を提供します。リアルタイムクロックを内蔵しているため、各測定に時刻と日付をスタンプして正確な記録を作成できます。マルチメーターには、測定値を保存および記録するための内部メモリーが搭載されており、Fluke Connect に簡単に転送してさらに分析することができます。さらに、ロギング期間と間隔を柔軟にカスタマイズできるため、ロギング・プロセスがテスト対象のシステムの特定のニーズに合致するようにすることができます。Fluke ConnectTM with Fluke CloudTM ストレージ。Fluke ConnectTM に対応し、トラブルシューティングを向上させる便利な機能が利用できます。Fluke Connect ファミリーの一員である 283 FC は、測定値をスマートフォンやタブレットに送信して、後で詳細な分析を行うことができます。結果を書き留める必要はありません。測定値のトレンドとモニターがスマートフォンの画面にライブ表示され、それらの測定値がクラウドにアップロードされます。複数の Fluke Connect テスト・ツールからの測定データを組み合わせ、現場からレポートを作成してメールで共有し、ShareLiveTM ビデオ通話やメールを使って他の同僚とリアルタイムで共同作業できます。テーブル・ビュー機能は、測定値、メモ、および画像を明確かつ効率的に整理し、データの参照、問題の特定、顧客向けレポートの生成を容易にします。Fluke ConnectTM with Fluke CloudTM ストレージは、ワークフローを合理化し、正確なデータの保管と管理を実現します。
仕様●カウント:6000●落下試験:2 m (6.5 ft) 落下試験●過電圧カテゴリー:CAT III 1500 V、CAT IV 1000 V●電磁両立性:IEC 61326-1、IEC 61326-2-2、ポータブル、グループ 1、クラス A
付属品283 FC 真の実効値ワイヤレス・デジタル・マルチメーター、a283 FC 真の実効値ワイヤレス 60A AC/DC 電流クランプ、ソーラー MC4 テスト・リード・セット、TL175-HV TwistGuardTM シリコン・テスト・リード、プレミアム・キャリング・ケース、磁石式吊り下げストラップ、マルチメーターは限定ライフタイム保証、クランプは1年保証
質量(kg)0.7 (1.5 lb)
寸法(cm)22.5 x 10.5 x 5.7 (8.8 in x 4.1 in x 2.2 in)
保護等級IP52
機能範囲/解像度/確度:AC 電圧 6.000 V/0.001 V/1.0 % + 3(45 Hz ~ 500 Hz), 60.00 V/0.01 V/1.0 % + 3(45 Hz ~ 500 Hz), 600.0 V/0.1 V/2.0 % + 3(500 Hz ~ 1 kHz), 1000 V/1 V/2.0 % + 3(500 Hz ~ 1 kHz), DC 電圧 6.000 V/0.001 V/0.09 % + 3, 60.00 V/0.01 V/0.09 % + 3, 600.0 V/0.1 V/0.09 % + 3, 1500 V/1 V/0.15 % + 2, AC mV 600.0 mV/0.1 mV/1.0 % + 3(45 Hz ~ 500 Hz) 2.0 % + 3(500 Hz ~ 1000 Hz), DC mV 600.0 mV/0.1 mV/0.09 % + 2, 導通 600 Ω/1 Ω, 抵抗 600.0 Ω/0.1 Ω/0.5 % + 4, 6.000 kΩ/0.001 kΩ/0.5 % + 4, 60.00 kΩ/0.01 kΩ/0.5 % + 4, 600.0 kΩ/0.1 kΩ/0.5 % + 4, 6.000 MΩ/0.001 MΩ/0.5 % + 4, 50.00 MΩ/0.01 MΩ/1.5 % + 4, キャパシタンス 1000 nF/1 nF/1.2 % + 2, 10.00 μF/0.01 μF/1.2 % + 2, 100.0 μF/0.1 μF/1.2 % + 2, 9999 μF/1 μF/10 % (代表値), 周波数 99.99 Hz/0.01 Hz/0.1 % + 2, 999.9 Hz/0.1 Hz/0.1 % + 2, 9.999 kHz/0.001 kHz/0.1 % + 2, 99.99 kHz/0.01 kHz/0.1 % + 2, AC VA (45 ~ 500 Hz) 360.0 VA/0.1 VA/2 % + 1.0 VA, 3.600 kVA/0.001 kVA/2 % + 0.01 kVA, 36.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.1 kVA, 60.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.15 kVA, DC VA 360.0 VA/0.1 VA/2 % + 1.0 VA, 3.600 kVA/0.001 kVA/2 % + 0.01 kVA, 36.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.1 kVA, 90.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.25 kVA, Min-Max 平均 DC 機能では、350 ms よりも長い期間での変更で測定機能の ± 12 桁の確度が指定されています。AC 機能では、900 ms よりも長い期間での変更で測定機能の ± 40 桁の確度が指定されています。
保証期間限定ライフタイム保証
保管温度(℃)-30 ~ +70 °
各種認証ETL (AMER および EMEA)、CSA (APAC)、CE、UK CA
作動温度(℃)-10 ~ 60
バッテリー寿命> 150 時間 (代表値)、バックライト未使用時 (単 3 アルカリ電池 3 本)、> 100 時間 (代表値)、ワイヤレス電流クランプ接続時 (単 3 アルカリ電池 3 本)
湿度(%)0 % ~ 90 %、10 ℃ ~ 30 ℃/0 % ~ 75 %、30 ℃ ~ 40 ℃/0 % ~ 45 %、40 ℃ ~ 60 ℃(結露なきこと)
1台
¥88,980
税込¥97,878
3日以内出荷
関連キーワード