作業中の汗の蒸気を外へ放出し、ベタつきやムレを軽減し、身体をドライな状態に保ち、着心地の良いワークスーツを実現しました。フードにレインガーター加工、雨水が横に流れるよう配慮し、襟部分の快適性を求めたメッシュ生地を使用。寒風や冷気等を通しにくい防風性が、着用者に快適さを提供し、肌寒さの中でもワークスーツ内を温かく保ってくれ保温性が作業能率を高めます。吹きつける雨の浸入を防ぐため、フロントはダブルラップ構造となっております。袖口は二重袖で、さらにマジックテープが付いているため調節も簡単で、雨や風の侵入を防ぎます。パンツ裾をマジックテープにて調整可能。縫い目防水加工により雨の侵入を防止。反射材を胸と背中に配置、視認性と安全性を確保。繰り返しの洗濯にも、機能性を保持する洗濯耐久性。
用途ゴアテックスワークスーツ(レインスーツ上下、雨合羽)。
質量(kg)0.75
ゴアテックス(R)ファブリックス3レイヤーの採用により最高度の透湿性・防水性・撥水性・防風性・洗濯耐久性を実現し軽量コンパクト。
左右ダブルの防水フラップで雨の吹込みをガードします。
パンツ裾アジャスターにより靴を履いた状態での脱着が簡単。
シームシーリングの加工により縫い目からの水の侵入を防止。
洗濯性が高く家庭用洗濯機でも洗うことができ、衛生的にご使用頂けます。
用途軽作業、デリバリー
耐水圧(mmH2O)30000以上
仕様防水・透湿・防風・三層構造・ダブルフラップ・アジャスター・袖マジックテープ・裾アジャスター・収納袋・洗濯機・ドライ石油系
セット内容上下セット
質量(g)約700/Lサイズ
混率(%)【表】ポリエステル100(ゴアテックス(R))ラミネート)、【裏】ナイロントリコット
透湿性(g/m2・24hr以上)13500以上
ゴアテックス(R)三層構造生地の採用により、最高度の透湿性・防水性・防風性を実現。
制電仕様の生地を採用することにより、JIS T8118適合品。(静電気帯電防止作業服)
業界初のヘルメット対応型の専用インナーフードを採用。
ヘルメット着用時の後頭部・側面からの水の侵入を抑え、視界の確保と音の確保(フードで耳を遮らない)により、高い安全性を実現。
グローブ着用時に袖からの水の侵入を防ぐ仕様になっており、外袖には水抜き穴はあり内袖と外袖の間にたまった水を速やかに排出します。
防雪長靴対応で裾幅を広めに設定。
マジックテープにより、しっかりと裾を固定できる仕様。
耐洗濯性に優れ家庭用洗濯機で洗濯が可能です。
洗濯をすることにより製品を清潔に保ち、衛生面にも配慮することができます。
用途軽作業、デリバリー
色ブルー
耐水圧(mmH2O)30000以上
材質(表)【表】ポリエステル100(ゴアテックス(R))ラミネート)、【裏】ナイロン
仕様防水・透湿・防風・三層構造・メットインフード・ダブルフラップ・シームレスヒップ・二重袖・アジャスター・袖面ファスナー・収納袋・洗濯機・ドライ石油系・制電
セット内容上下セット
質量(g)約740/Lサイズ
透湿性(g/m2・24hr以上)13500以上
最高度の防水耐久性、透湿性、防風性を高次元で兼ね備えた最高級のゴアテックス(R)ワークウェアです。
業界初のヘルメット専用インナーフード(標準装備)の採用により、ヘルメット着用時に後頭部分と側面部分の雨の侵入を抑え、視界の確保と音の確保を考えた仕様により、現場での雨天作業時の安全性に配慮した仕様です。
メットインフードは襟ぐりに収納可。通常フード付き。
袖口は水抜き付きの深い二重袖を採用。内袖はネオプレーンで手首に負担をかけません。
防水のダブルフラップで雨の吹込みをシャットアウト。
ゴムシャーリングとマジックテープで調節可能水抜き付。
用途軽作業、デリバリー
耐水性(mm)30000以上
セット内容上下
質量(g)740 (Lサイズ基準)
混率(%)表:ナイロン100(ゴアテックス(R)ラミネート)/裏:ナイロントリコット
機能防水、透湿、防風、3層構造、メットインフード、ダブルフラップ、シームレスヒップ、二重袖、ドット反射、広口収納袋、洗濯機OK
透湿性(g/m2・24hr以上)13500以上
使用の目安(塗布)約250cm×約250cm
仕様フッ素系
世界最高水準の防水・透質・低結露素材です。本格的レインウエア仕様です。
混率(%)ナイロン100
耐水圧(mmH2O)25000
生地3層ミニリップ
透湿性(g/m2・24hr以上)16000
FK超撥水スプレーは、コーティングした表面が透明な独自の微細構造によって水反撥構造を形成し表面に水が触れると優れた撥水性「球体効果」を発揮する超撥水・撥油スプレーです。
FK超撥水スプレーは、微粒子の撥水剤が繊維と繊維に強力に付着して、長時間維持します。
乾燥後はベタツキもありません。
撥水と呼吸作用(透湿)により、コーティング面の外からの体積量が大きい水量の水滴を球体のごとく撥ね、小さい内部(コーティング裏側)の湿気は通気させてムレる心配がありませんので透湿繊維にもご使用できます。
FK超撥水スプレーは、海水にさらされる漁業関係やスキューバーダイバー、フィッシング業界で噂となる絶大な認知性が効果を実証しております。
また、風合いや質感を損なわないため靴や衣服等を初め、バイクスーツ、スキーウエア、アウトドア用品など通気性を重視する材質に有効的な超撥水スプレーです。
エアゾール式で塗布後の乾燥が速いため、撥水効果が得られる完全乾燥するまでの時間が短時間で完了します。(完全乾燥するまでは撥水効果は得られません)
用途繊維系や水が浸み込みやすい材質を中心とした超撥水したい箇所に。
作業着、作業手袋、ブーツ、シューズ、帽子、シャツ、スーツ、漁業衣服やレインスーツ、フィッシングウエア、スノーウエア、アウトドアー用品(ウエア、テント等)、バイクライダスーツ、グローブ、ツーリングバッグ等。
適合用途レイングッズ、アウトドア用品
成分特殊フッソ樹脂系撥水剤、石油系溶剤、LPG
使用方法格子状に縦横に浸み込む程度塗布してください。動きが激しいまたは擦れやすい部分へはしっかりとスプレーしてください。スプレー後、撥水性樹脂が乾燥定着するまで完全自然乾燥、若しくは扇風機やドライヤーで乾燥させてください。完全乾燥してから撥水効果を発揮します。
液色無色透明液体(原液)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×215×65
臭気乾燥後、無臭
塗布方法エアゾール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。
狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適です。
ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。
目盛付です。
すべりにくいグリップ付タイプです。
0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。
仕様目盛り付き
材質特殊鋼
タイプ薄型、軽量
約500万個の極小泡とするりとのびるひとふで泡※1で真珠肌を叶える※2 。うるおいパールエッセンス※3とトリプルセラミド※4配合でしっとりな肌へ。
※1のびの良い泡。※2毛穴の汚れを落とし、肌にうるおいを与え、つややかな肌に導くこと。※3ステアリン酸、コカミドプロピルベタイン、グリセリン水溶液:うるおい成分。※4セラミドNP、セラミドAP、セラミドEOP:保湿成分
シリーズダヴ
シリコーンコーティング剤です。
高硬度、被膜形成性に優れています。
分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。
広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。
紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。
分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。
分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
用途コーティング
約500万個の極小泡とするりとのびるひとふで泡*1で真珠肌を叶える*2 。
うるおいパールエッセンス*3とトリプルセラミド*4配合でしっとりな肌へ。
*1のびの良い泡 *2毛穴の汚れを落とし、肌にうるおいを与え、つややかな肌に導くこと *3ステアリン酸、コカミドプロピルベタイン、グリセリン水溶液:うるおい成分 *4セラミドNP、セラミドAP、セラミドEOP:保湿成分
シリーズダヴ
165回分の大型サイズ(水30Lに対して30g使用)マイクロ粒子で見えない汚れまでしっかり洗浄コンパクト酵素が汚れを分解、低温の水でもよく解ける低温活性洗剤
1個(5kg)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
最高度の防水耐久性、透湿性、防風性を高次元で兼ね備えた最高級のゴアテックスワークウェア。家庭用洗濯機で洗えるのでお手入れが簡単です。軽作業やデリバリーなどの仕事着としておすすめです。サイドにフックを設けることでタオル等を引っかけることが可能です(フック上部がマジックテープで着脱可能)。内股は内はぎ線を後ろにもってきていることにより生地摩耗を軽減する仕様になっています。フロントはファスナー式で脱ぎ着も容易です。100年以上の歴史を持ちレインウェア・アウトドア用品の企画開発を行っている株式会社前垣が製造するレインウェアです。
用途軽作業、デリバリー
セット内容パンツのみ
色ストロングブラック
質量(g)265(Lサイズ基準)
機能防水、透湿、防風 、洗濯機OK
材質(表面/裏面)ナイロン 100(ePTFEラミネート)/ナイロントリコット
耐水圧(mmH2O)30000以上
透湿性(g/m2・24hr以上)13500以上
最高度の防水耐久性、透湿性、防風性を高次元で兼ね備えた最高級のゴアテックスワークウェア。軽作業やデリバリーなどの仕事着としておすすめです。生地は2.5レイヤーを採用したことで、軽量かつコンパクトに持ち運びができます。前身頃には大きなポケットがついています(二重ポケット付き)。ロゴは蓄光反射になっており、夜間時に視認性を向上します。100年以上の歴史を持ちレインウェア・アウトドア用品の企画開発を行っている株式会社前垣が製造するレインウェアです。
用途軽作業、デリバリー
セット内容ジャケットのみ
質量(g)380(Lサイズ基準)
混率(%)表:ポリエステル 100(ePTFEラミネート)、裏:パックライト加工
機能防水、透湿、防風 、洗濯機OK
耐水圧(mmH2O)30000以上
透湿性(g/m2・24hr以上)15000以上
最高度の防水耐久性、透湿性、防風性を高次元で兼ね備えた最高級のゴアテックスワークウェア。軽作業やデリバリーなどの仕事着としておすすめです。ゴアテックス パックライト2.5レイヤー生地にすることで着心地も軽やかです。左右に大きなポケットを装備、フロント・ポケット部分には止水ファスナー(YKK)を使用しています。カジュアルなデザインにより天候に関係なくアウターウェアとして着用可能です。100年以上の歴史を持ちレインウェア・アウトドア用品の企画開発を行っている株式会社前垣が製造するレインウェアです。
用途軽作業、デリバリー
セット内容ジャケットのみ
質量(g)415(Lサイズ基準)
機能防水、透湿、防風 、洗濯機OK
材質(表面/裏面)ポリエステル 100(ePTFEラミネート)/パックライト加工
耐水圧(mmH2O)30000以上
透湿性(g/m2・24hr以上)13500以上
最高度の防水耐久性、透湿性、防風性を高次元で兼ね備えた最高級のゴアテックスワークウェア。軽作業やデリバリーなどの仕事着としておすすめです。前ファスナー付きで脱ぎ着が容易です。裾のマジックテープを絞ることによって引きずりを防止します。100年以上の歴史を持ちレインウェア・アウトドア用品の企画開発を行っている株式会社前垣が製造するレインウェアです。
用途軽作業、デリバリー
セット内容パンツのみ
色チャコール
質量(g)300(Lサイズ基準)
機能防水、透湿、防風 、洗濯機OK
材質(表面/裏面)ポリエステル100%(ePTFEラミネート)/ポリエステルメッシ
耐水圧(mmH2O)30000以上
透湿性(g/m2・24hr以上)13500以上
最高度の防水耐久性、透湿性、防風性を高次元で兼ね備えた最高級のゴアテックスワークウェア。軽作業やデリバリーなどの仕事着としておすすめです。生地は2.5レイヤーを採用したことで、軽量かつコンパクトに持ち運びができます。ウエストはベルト付きで簡単に調整が可能です。フロントにはファスナーがあり、脱ぎ着が容易になっています。裾のドローコードを絞ることによって引きずりを防止します。ロゴは蓄光反射になっており、夜間時に視認性を向上します。100年以上の歴史を持ちレインウェア・アウトドア用品の企画開発を行っている株式会社前垣が製造するレインウェアです。
用途軽作業、デリバリー
セット内容パンツのみ
色ブラック
質量(g)260(Lサイズ基準)
混率(%)表:ポリエステル 100(ePTFEラミネート)、裏:パックライト加工
機能防水、透湿、防風 、洗濯機OK
耐水圧(mmH2O)30000以上
透湿性(g/m2・24hr以上)15000以上
高い耐水圧基準を誇るゴアテックスワークスーツのパンツのみ。カラーはダークグレーとなります。作業中の汗の蒸気を外へ放出し、ベタつきやムレを軽減し、身体をドライな状態に保ち、着心地の良いワークスーツを実現しました。寒風や冷気等を通しにくい防風性が、着用者に快適さを提供し、肌寒さの中でもワークスーツ内を温かく保ってくれ保温性が作業能率を高めます。パンツ裾をマジックテープにて調整可能。縫い目防水加工により雨の侵入を防止。繰り返しの洗濯にも、機能性を保持する洗濯耐久性。
用途ゴアテックスワークスーツ(パンツのみ、雨合羽パンツのみ)。
質量(kg)0.25
最高度の防水耐久性、透湿性、防風性を高次元で兼ね備えたゴアテックスワークウェア。
寸法は作業性を高める動きやすいゆったりサイズに設定しており、9サイズの広いサイズ展開で様々な体格の方にお選びいただけるのが特徴です。
高輝度の50mm反射帯で高い視認性を確保しました。両袖、両胸計4か所に便利なループ付きです。洗濯機で丸洗いOK。
用途軽作業・デリバリー
セット内容上下セット
色ブルー
質量(g)約850(Lサイズ)
混率(%)表:ポリエステル 100(ePTFEラミネート)/裏:ナイロントリコット
機能防水、透湿、防風、3層構造、ダブルフラップ、反射付、広口納袋 洗濯機OK
耐水圧(mmH2O)30000以上
透湿性(g/m2・24hr以上)13500以上
軽くて強い”スカルレンチ”登場
口奥行き48mm、口開き0~80mmとワイド。
薄型で各部の肉を取り去り、30%の軽量化(メーカー従来品比)実現。
モンキレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。
用途めっきしたナットや銅、真鍮、鉋金など軟質のナット類の締め付けに最適。
最大口開き(mm)80
トラスコ品番363-4973
全長(mm)284
質量(g)450
口深(mm)48
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
従来製品と比べて撥水効果が約10倍長持ち。(綿、羊毛でのメーカー比)高性能防水剤が一本1本包み込みこれまでにない長時間の撥水力を発揮。
適合用途スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品
主成分フッ素樹脂、シリコーン樹脂
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量840mL
危険物の性状非水溶性
1セット(420mL×2本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
防水透湿素材として最高水準のゴアテックス生地を使用。、防寒インナー(オプション)を装着すれば、オールシーズン使用可能。、家庭用洗濯機による洗濯、ドライクリーニング(石油系)ができ、長く着用が可能。、※上下別売りです。
水や油などを強力にはじき、防水・防汚効果を発揮します。
用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚に
適合用途スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品、皮革製品
成分ビニリデンフルオライド・クロロトリフルオロエチレン共重合物、2-メチルペンタン、2、2、4-トリメチルペンタン、プロパン、イソブタン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.3L
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥409
税込¥450
当日出荷
防水透湿素材として最高水準のゴアテックス生地を使用。、面ファスナーで裾幅を調整できるので、靴を履いたまま下衣の着脱が可能。、家庭用洗濯機による洗濯、ドライクリーニング(石油系)ができ、長く着用が可能。、※上下別売りです。
こんなお得な商品も!

防水スプレー
モノタロウ
¥409
税込¥450
水、油を強力に撥水・撥油。
通気性、風合をそこなわない。
皮革にも使用可能。
逆さ噴きもOK
用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、
バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚
主成分フッ素樹脂
防水効果が長時間持続します。多い雨の日でも効果が持続します。フッ素+シリコンのハイブリッドパワーで強力に撥水し、防水効果も持続します。従来製品と比べ撥水効果が約10倍長持ちします。(綿・羊毛の場合)
用途衣類の防水・防汚。作業着・スーツ・傘などの防水・防汚。
適合用途衣類・布製品、レイングッズ、アウトドア用品
トラスコ品番375-5819
主成分フッ素樹脂、シリコーン樹脂、石油系炭化水素、アルコール系溶剤、LPG
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量294mL
危険物の性状非水溶性
1本(380mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

作業着用洗剤 漂白剤入 粉末タイプ
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
頑固な汚れでもパワフルに洗い上げる作業衣専用業務用洗剤です。しつこい油汚れを強力に分解。作業衣、作業用つなぎ服、軍手、タオルなど素材をいためず汚れをきれいに落とします。無リン粉末です。'冷水でも、井戸水でも軟水、硬水を問わずお使いいただけます。
用途綿・麻・合成繊維用(酵素配合)
仕様洗濯用合成洗剤(無リン)
商品タイプ業務用
強力防水&透湿性高くムレにくいので雨の日も快適!
上下同色が多い合羽ですが、パンツがブラックで、上を脱いだときにも下の服との組み合わせがしやすい!
調整式立体型フード、前立て二重仕立て、背中のベンチレーション(空気抜き)でムレ解消、背中の反射ラインで夜の視認性アップ、裾調整スナップボタンつき、と機能性も充実。
収納バッグもついていますので持ち運びもらくらくです。
セット内容上下
混率(%)表:ナイロン100/裏:ポリエステル100
機能透湿、防水、上下総メッシュ、収納フード式、背中ベンチレーション機能、袖口マジックテープ仕様、反射ワッペン
耐水圧(mmH2O)5000
RoHS指令(10物質対応)対応
透湿度(g/m2)2000
透湿性(g/m2・24hr以上)2000以上
ゴアテックス 防水防寒 耐水圧35000mmH20以上 透湿性10800g/m2 24hr以上
用途GORE-TEX 3WAYコート&2WAYパンツ 寒冷地は防寒ウエア 雨天時はレインウェアとして
色ブラック
機能防寒、透湿性、防水性、撥水性、防風性、洗濯耐久性
種別パンツ
素材ポリエステル100%(裏地:タフタ、中綿:アウトラスト(R)、ポリエステル70%、レーヨン30%)
股下(cm)76
仕様アウター:全縫製部分コア(R)シーム、インナー:表生地:ボーダーキルティング、右足(GORE-TEX)・ロゴマーク・反射プリント入り、左足(GORE-TEX)・ポイントネーム、脇シャーリング、前立切り返し、左右ファスナー付脇ポケット
透湿度(g/m2)10800/24hr以上
耐水圧(mmH2O)35000以上
防水透湿素材として最高水準のゴアテックス[[R上]]生地を使用しています。JIS T8127(高視認性安全服)クラス3に適合した高視認仕様です。蛍光色に加え、反射材を効果的に配置しあらゆる状況下で明視しやすい雨衣です。家庭用洗濯機による洗濯、ドライクリーニング(石油系)ができ、長く着用が可能です。別売りの防寒用インナーを装着すれば、オールシーズン使用可能です。
耐水圧(mm)36000以上
材質ポリエステル、ゴアテックス(R)メンブレン、ナイロントリコット
仕様フード着脱式
セット内容収納袋
質量(g)507
ゴアテックス 防水防寒 耐水圧35000mmH20以上 透湿性14400g/m2 24hr以上
用途GORE-TEX テクノロジーが寒冷地での快適な着心地と安定感を与えます。
仕様脇シャーリング、両脇止水ファスナー付ポケット、右足GORE-TEXロゴマーク反射プリント、前立切り返し、裾マジックテープ、内側GORE-TEXラベル
種別パンツ
色ブラック
機能透湿性、防水性、撥水性、防風性、洗濯耐久性、防寒
素材ePTFEラミネート・ポリエステル100%(裏地:タフタ/ナイロン100%、中綿:樹脂綿/ポリエステル100%)
耐水圧(mmH2O)35000以上
透湿度(g/m2)14400/24hr以上
ゴアテックス 防水防寒 耐水圧35000mmH20以上 透湿性14400g/m2 24hr以上
用途GORE-TEX テクノロジーが寒冷地での快適な着心地と安定感を与えます。
色ブラック
機能透湿性、防水性、撥水性、防風性、洗濯耐久性、防寒
種別コート
素材ePTFEラミネート・ポリエステル100%(裏地:タフタ/ナイロン100%、中綿:樹脂綿/ポリエステル100%)
材質(ボタン)金属
仕様アウトフード、背面GORE-TEXラベル、GORE-TEXロゴ反射プリント、両脇止水ファスナー付ポケット(水抜き穴付)、右胸内側ファスナー付ポケット、ラグラン袖仕様、フード後ろ中央ドローコード、フード前ドローコード、前立切り返し、袖先シャーリング、裾ドローコード、ドロップテイル、フラット面ファスナー、チンガードGORE-TEXロゴ反射プリント
材質(ファスナー)樹脂、金属(引手)
透湿度(g/m2)14400/24hr以上
耐水圧(mmH2O)35000以上
ゴアテックス 防水防寒 耐水圧35000mmH20以上 透湿性10800g/m2 24hr以上
用途GORE-TEX 3WAYコート&2WAYパンツ 寒冷地は防寒ウエア 雨天時はレインウェアとして
色ブラック
素材ePTFEラミネート・ポリエステル100%(裏側:ナイロン100%)
機能防寒、透湿性、防水性、撥水性、防風性、洗濯耐久性
種別コート
材質(ボタン)金属
材質(ファスナー)樹脂、金属(引手)
透湿度(g/m2)10800/24hr以上
耐水圧(mmH2O)35000以上
防水透湿素材として最高水準のゴアテックス[[R上]]生地を使用しています。JIS T8127(高視認性安全服)クラス1に適合した高視認仕様です。(上下セット着用時クラス3)蛍光色に加え、反射材を効果的に配置しあらゆる状況下で明視しやすい雨衣です。家庭用洗濯機による洗濯、ドライクリーニング(石油系)ができ、長く着用が可能です。別売りの防寒用インナーを装着すれば、オールシーズン使用可能です。
材質ポリエステル、ゴアテックス(R)メンブレン、ナイロントリコット
質量(g)325
規格JIS_T8127(高視認性安全服)クラス1適合
【GM ECO LAUNDRY LUQUID】 これ1本で全部まとめてOK、汚れをしっかり分解する100%植物由来の原料のみでできた洗濯洗剤です。1回の使用量はわずか5プッシュ(5mL)、1本で約100回分使用可能です。柔軟剤も不要なので経済的です。カビの原因となるせっけんカスが発生せず、洗剤残りや汚れの再凝固がないので洗濯槽をキレイに保ちます。水に溶けないものが徐々に付着して起こるパイプ詰まりも、ほとんどの成分が分解されたキレイな排水でパイプの汚れも防いでくれます。汚れをしっかり分解することで、繊維1本1本がきちっと起き上がり柔軟剤の必要がなくなります。衣類が持っている本来の柔らかさに洗いあがります。ゴアテックスなどの防水透湿素材やダウンにも、1本で全部一緒に洗えます。
用途洗濯用洗剤
材質高級アルコール系 (非イオン) 9%・ヤシ油脂肪酸アルカノールアミド 7%・天然精油1%・水 (添加物不使用) 83%
容量(mL)【詰替用】500
品番GM-004-RE
1個(500mL)
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
【GM ECO LAUNDRY LUQUID 】 これ1本で全部まとめてOK、汚れをしっかり分解する100%植物由来の原料のみでできた洗濯洗剤です。1回の使用量はわずか5プッシュ(5mL)、1本で約100回分使用可能です。柔軟剤も不要なので経済的です。カビの原因となるせっけんカスが発生せず、洗剤残りや汚れの再凝固がないので洗濯槽をキレイに保ちます。水に溶けないものが徐々に付着して起こるパイプ詰まりも、ほとんどの成分が分解されたキレイな排水でパイプの汚れも防いでくれます。汚れをしっかり分解することで、繊維1本1本がきちっと起き上がり柔軟剤の必要がなくなります。衣類が持っている本来の柔らかさに洗いあがります。ゴアテックスなどの防水透湿素材やダウンにも、1本で全部一緒に洗えます。
用途洗濯用洗剤
材質高級アルコール系 (非イオン) 9%・ヤシ油脂肪酸アルカノールアミド 7%・天然精油1%・水 (添加物不使用) 83%
容量(mL)500
品番GM-004-500
1個(500mL)
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
微アルカリ性洗剤です。ウェットでは、汚れの強い個所へ塗ったり、ぬるま湯に溶かしてご使用ください。ランドリーではワイシャツのエリや袖口に塗ったり、粉末洗剤と併用してください。油性から水溶性汚れまで対応する万能しみ抜き剤としても優秀です。
用途ランドリー、ウェット、しみ抜き
仕様缶入り
成分無蛍光、微アルカリ性、アニオン系
使用量10kgワッシャーにつき100~150mL
液性微アルカリ性
形状液体
関連キーワード