「ゴム チェア」の検索結果
仕様交換用脚ゴム(1個入)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)交換用脚ゴム(1個入)
アズワン品番0-9847-21
1個
¥396
税込¥436
当日出荷
ゴム素材で柔軟性があり、イス脚を適切に保護・グリップします。
材質ゴム
耐摩耗性に優れ変形・風化・色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。
床面への衝撃をやわらげます。
用途家具やイス等の脚のキャップに
材質本体:エラストマー樹脂
耐摩耗性に優れ、変形・風化・色移りしにくい
エラストマー樹脂製です。
用途ピアノ、テーブル、楽器等の脚用。
キャスター止め、スベリ止めに
材質本体:エラストマー樹脂
金属ばねやゴムクッションと比較して高いばね定数を持ち、ばね出し力に優れています。
高い反発力を出すために、サイズを小さく、使用個数も減らすことができます。
狭いスペースにセットでき、取り付け時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。
ダイスとして使用する場合、芯出しに要する時間は1分間もあれば十分で、金型研削時間が少なくて済みます。
用途治具部品として
色黄
材質ウレタン
使用温度範囲(℃)-5~70
硬度SHORE A 90
ゴム脚キャップ
騒音・床の傷防止
色移りのしにくい素材を使用しています
エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。
色黒
形状丸
材質エラストマー
家具などによって床が傷つくのを防ぎます。家具やイスの脚を直接乗せるタイプ。安全に考慮ししっかり止まるタイプです。
用途床のキズ防止+イスやテーブルのスベリ止め。
形状円
パイプイスの脚に取り付けることで床にキズが付くことをガード。さらにスベリ止め効果もあります。防弾チョッキの一部にも使用されるナイロンコードの補強材入りなので設置面の小さいパイプ脚も安心してご利用いただけます。環境に配慮した製品なので燃やしても有害ガスが出ません(燃えるゴミでO.K.)
用途パイプイスに取り付けるイスキャップ。
色黒
材質ウレタン 硬度90
タイプパイプ
種類注型(加工タイプ)
耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90
破断伸度(%)450
材料エーテル系
比重1.13
引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]
硬度(JIS A)90
圧縮永久歪(%)36
引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]
300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]
反撥弾性(%)43
脆化点(℃)-20
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ニトリルゴム手袋 レギュラー 粉なし
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。
食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。
ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。
素手感覚が活かせる極薄手タイプです。
ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。
薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。
左右兼用タイプです。
パウダーフリータイプです。
用途掃除/洗濯/園芸/調理/介護/農業/水産・漁業/清掃・サービス業/食品関連業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業/石油・化学関連業/介護・福祉関連業など
全長(cm)24
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)約0.10
規格食品衛生法適合
機能耐油
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)100
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PROゴム脚 - コニカル
仕様ブレードタイプ = ゴム脚ボア径 = 10mm材料 = ゴム取り付けタイプ = プッシュイン
1袋(4個)
¥609
税込¥670
7日以内出荷
本車椅子スロープは、高い敷居による出入不便問題を解決することができます。特許取得のダイヤモンドパターンにより、摩擦力を向上させて、滑り止め効果が良いです。頑丈なゴム構造は錆びにくく、耐傷性があります。スロープが敷居の幅に適用できない場合は、ご希望の幅に裁断可能です。
用途縁石歩道、階段、玄関、コンビニ、ホテル、ガレージ、駐車場、ショッピングモール、工場やカーブでの入り口など様々な場所に適用します。自転車、スクーター、ロボット掃除機、ベビーカー、歩行器、車椅子、車にも適用です。
材質ゴム
幅(cm)90
耐荷重(kg)650
ゴム製品なので床に柔らかく当たります。交換後もチェアの総高あほぼ同じです。
質量(g)118
ねじサイズキャスター:M12×P1.25×L14mm
1台
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
作業用チェアーの取り換え用キャスターです。ネジ込み式。Pタイルなどの硬い床向き。
質量(g)51.8
キャスター径(Φmm)50
ねじサイズキャスター:M12×P1.25×L14mm
1台
¥559
税込¥615
7日以内出荷
フローリングの床にキズのつきにくいゴム製の単輪キャスターです。
耐磨耗性に優れ、ウレタンキャスターよりも床の損傷をおさえます。
転がるときの騒音がほとんどありません。
摩擦係数が高く、転がりにくいので安定感があります。
サンワサプライ製のほとんどのチェアに対応します。
色ブラック
材質硬質ゴム
質量(g)184
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×50×85
シャフト長さ(mm)26
アズワン品番64-0884-68
適合穴径(Φmm)11.12
1セット(5個)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
OAチェア用オプション ゴム単輪キャスター
仕様●材質:本体/スチール ・車輪/ゴム●仕様:ゴムキャスター●適合品番:EA956XB-1、-31~-40、EA956XL-1、-2A、-15~-43、EA956XN-1A~-17
アズワン品番65-2295-08
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
本車椅子スロープは、高い敷居による出入不便問題を解決することができます。特許取得のダイヤモンドパターンにより、摩擦力を向上させて、滑り止め効果が良いです。両側特別な段差解消デザインにより、使用面積が増えて、両側からでも昇降できます。頑丈なゴム構造は錆びにくく、耐傷性があります。スロープが敷居の幅に適用できない場合は、ご希望の幅に裁断可能です。
用途縁石歩道、階段、玄関、コンビニ、ホテル、ガレージ、駐車場、ショッピングモール、工場やカーブでの入り口など様々な場所に適用します。自転車、スクーター、ロボット掃除機、ベビーカー、歩行器、車椅子、車にも適用です。
材質ゴム
耐荷重(kg)1000
ご使用の床面や用途に合わせて脚の付け替えができるJOINTEXブランドのチェア用オプション、ゴムキャスター(1脚分5個入)。コンクリートやPタイルなどの硬い床に適しています。単輪です。
適合C301J、C303J PVC、C401R、C605、C607 PVC、C611、C622R、C101JA、C102JA、C121JAP、C901RJ、C911J、C903J PVC、C913J PVC
材質PP、合成ゴム
色ブラック
外寸(外径Φ×高さH)(mm)50×68
1セット(5個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

作業用PVCチェア 昇降機能付き
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
作業者の立場になって、いろいろな作業環境に合った作業椅子を取りそろえました。
種類作業用イス
背もたれなし
座ったままでも簡単に着脱できます。ムレにくく防水性に優れた素材を使用し、縫い目にも防水加工を施しています。背もたれの荷物もしっかり覆う背面カバー付。
材質ポリエステル100%
種類その他
サイズフリー
タイヤ付きの作業イスなのでちょっとしたしゃがみ仕事に便利です。
簡易のスポンジクッション付き。
用途座った状態での作業に。
耐荷重(kg)約90
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×220×400(クッション含む)
質量(kg)約2.8
材質(本体)鉄
材質(車輪)樹脂(ポリエステル)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(クッション)クッション材質(スポンジゴム)/張り材(ポリエステル)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
低い体勢での作業に便利なキャスター付きの椅子です。
座面厚さが35mmあるので長時間の作業でも快適です。
用途座った状態での作業に。
材質座部:合板+ウレタン、脚部:25.4Φmmスチールパイプ+シルバー粉体塗装、キャスター:自在ゴムキャスター
種類作業用イス
キャスターあり
張地PVC
座幅(mm)約290
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
事務用回転イス10/20シリーズ用キャスターです。1脚分の場合は4または5個必要となります。
直径(mm)67
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
・突然の雨でも素早く簡単に着脱。・雨の日のお出かけはもちろん、車の乗り降りのような短時間での着脱も簡単・便利!。・座ったままでも着脱が容易なポンチョタイプ。・足元が透明で、段差や障害物を確認できて安心!。・自走が快適になる、袖口ボタン付き!。・フロント調整機能で、車いすにフィット!。・首元が上げ下げしやすい防水ファスナー。・袖口のスナップボタンを閉じることで、自走が快適!。・雨から荷物を守る防水リュックカバー付き。・しっとりした生地で肌触りが良い。・本体の前後に反射板もございます。
仕様手洗い可、脱水機不可、乾燥機不可
付属品防水リュックカバー、収納ポーチ
材質ポリエステル100%(TPUラミネート)
質量(g)470
サイズ(cm)前着丈:128・後着丈:52・裄丈:75、防水リュックカバー:縦56×幅53
座面は快適な座り心地を実現するモールド成型ウレタンを使用。
材質(脚部)樹脂成型品、(座部)ウレタン、(張地)ビニールレザー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×540×420~530
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×340
松吉医科器械コード23-6906-01
スタンダードな差し込み式双輪キャスターです。
用途オフィスチェアのキャスター交換用に
車輪径(Φmm)50
軸径(Φmm)11
軸長(mm)22
形状自在車
色ブラック
材質(車輪)ウレタンゴム
車輪幅(mm)51.8
ストッパーなし
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ双輪
1パック(5個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
抗菌銀イオン配合でカビに強い浴用品です。抗菌剤(銀イオン)・防カビ剤(バクテキラー)・撥水剤によりトリプル効果(抗菌・防カビ・撥水)があります。ゴム脚付きで滑りにくい構造です。
使用場所浴室
質量(g)582
材質ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー
食器の種類洋食器
材質本体:AS樹脂/底:EVA樹脂
容量(mL)240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ72×99×86
耐熱温度(℃)80
使用する方に合わせて3タイプの脚先からお選びいただけます。
高さ調節は回転式スナップピンで確実にロックできます。
折りたたみ式。
タイプ前キャスター/後先ゴム
仕様交互
材質アルミ
質量(kg)2.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×510~540×800~960
松吉医科器械コード20-6270-04
1台
非課税商品
¥21,980
税込¥21,980
6日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ