材質NBR(ニトリルゴム)
商品タイプ平
材質EPDM
硬度85°
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
商品タイプ平
材質ニトリルゴム
用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等
主成分天然ゴム、SBR
厚さ(mm)3
種別フランジ用中パッキン
使用温度範囲(℃)-50~70
規格10K
耐熱性硬さ変化:+5引張強さ変化率:-4%伸び変化率:-13%(70℃、70時間)
伸び(%)250
引張強度(MPa)3
硬さ(デュロメータA)63
圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等
主成分天然ゴム、SBR
厚さ(mm)3
種別フランジ用中パッキン
使用温度範囲(℃)-50~70
規格5K
耐熱性硬さ変化:+5引張強さ変化率:-4%伸び変化率:-13%(70℃、70時間)
JIS規格K6380(AAD6040)
伸び(%)250
引張強度(MPa)3
硬さ(デュロメータA)63
圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
用途高温用ゴムパッキン。T/#1050-FA
材質フッ素ゴム
厚さ(mm)2
寸法C(mm)2
商品タイプ平
材質EPDM(耐熱ゴム)
最高使用温度(℃)80
商品タイプリブ付
タカギ散水用品ニップル部交換部品です。
用途タカギ製品専用交換パッキン
トラスコ品番381-3941
材質EPDMゴム
質量(g)4
内径×外径(Φmm)11.8×16
1袋(5個)
¥279
税込¥307
当日出荷
タイプリブ付
仕様フレキ用パッキン
材質EPDM
厚さ(mm)3.5
最高使用温度(℃)80
最高耐熱温度(℃)80
入数100
商品タイプリブ付
流し、洗面、風呂等の給水、給湯用で多用されています。
耐熱温度は常温~100℃。(実施用では60℃前後)
一般給水、給湯、冷温水、不凍液等でご使用頂けます。
材質EPDM
厚さ(mm)2
寸法t(mm)2
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです
一体溝に装着することができます
油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです
材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール
使用温度範囲(℃)-25~+100
使用流体外部ダスト
ゴム製チャージングホース・クイックチャージングバルブ・ボールバルブ・クイックアダプタ・異径アダプタの交換用パッキン。
こんなお得な商品も!

ゴムパッキン CRスポンジ
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
材質ネオプレンスポンジゴム
長さ(m)10
仕様裏面粘着テープ付
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性、耐候性、防水性に優れているクロロプレンスポンジゴムで両面テープ付きです。
用途キャビネット等の防水や防塵のためにご利用いただけます。
材質CRスポンジゴム
長さ(m)10
仕様両面テープ付
材質樹脂
種類フラッシュポイントパッキン
材質EPDM
耐熱温度(℃)80
最高使用温度(℃)80
外径(mm)55
厚さ(mm)3
外径(Φmm)55
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
ゴム板です。
直径(Φmm)55
材質NBR
厚さ(mm)3
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
1セット
¥18,200
税込¥20,020
当日出荷
自由自在な形にカットできます。
材質NBR
耐熱温度(℃)100
用途【TO-184/25A】【TO-184G/25A】【TO-183/25A】に適合します。
1個
¥179
税込¥197
4日以内出荷
用途【TO-184/50A】【TO-184G/50A】【TO-183/50A】に適合します。
1個
¥319
税込¥351
4日以内出荷
用途【TO-184/40A】【TO-184G/40A】【TO-183/40A】に適合します。
1個
¥289
税込¥318
4日以内出荷
用途【TO-184/32A】【TO-184G/32A】【TO-183/32A】に適合します。
1個
¥219
税込¥241
4日以内出荷
0721-14の20個入り
材質EPDM
使用温度(℃)1~80
確度(℃)85
最高使用温度(℃)80
アズワン品番64-6492-99
1パック(20個)
¥719
税込¥791
4日以内出荷
規格13.5X18XT2
部品名称ゴムマルパツキン
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(1.22MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.28MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(1.14MB) 展開図22(1.18MB) 展開図23(1.06MB) 展開図24(0.68MB) 展開図25(1.14MB) 展開図26(1.18MB) 展開図27(1.17MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(0.84MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(1.05MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(1.03MB) 展開図38(0.98MB) 展開図39(0.83MB) 展開図40(0.83MB) 展開図41(0.87MB) 展開図42(1.08MB) 展開図43(1.1MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(0.87MB) 展開図46(1.08MB) 展開図47(1.06MB) 展開図48(0.84MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(0.86MB)
図解NoBSM-1065SLT-20HA オプション 8 (延長ノズル1.2M)部品_No.24、KBM-500D センタノズル部品_No.28、BSA-420JESG G-4S 延長ノズル 右部品_No.9、BSA-420JDESG G-3 ノズル関係、切換スイッチ部品_No.17、BSM-1110L オプション8 (22M 第2段ブーム ノズル 左)部品_No.6、BSA-420JASG G-3 延長ノズル(左)部品_No.9、BSA-420JDSG G-3 ブーム噴管、ノズル部品_No.9、BSA-420JEWG G-3 延長ノズル左部品_No.9、SSA-F610 ノズル部品_No.59、BSM-1220SLT-C2 第1段ブーム ノズル部品_No.14、SSA-α1003MA-1 オプション-1部品_No.20、BSM-1070SLT 第2段ブーム ノズル部品_No.17、BSA-420JSG G-3 ノズル関係 業務オプション部品_No.12、BSA-411AS 希望付属品 2 (延長ノズル)部品_No.10、BSM-640SLT 12M 第1段ブーム ノズル部品_No.13など
1セット(5個)
¥739
税込¥813
7日以内出荷
規格10X14XT3
部品名称ゴムマルパツキン
関連資料展開図1(0.73MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.28MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(0.68MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.1MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(0.84MB) 展開図28(1.06MB) 展開図29(0.86MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(0.84MB) 展開図32(0.86MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(0.84MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(0.84MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(0.86MB) 展開図42(0.83MB) 展開図43(0.92MB) 展開図44(0.94MB) 展開図45(0.72MB) 展開図46(0.78MB) 展開図47(0.83MB) 展開図48(0.92MB) 展開図49(0.94MB) 展開図50(0.72MB)
図解NoCBM-300BD-K センタブーム部品_No.35、BSM-640SLT 12M 第3段ブーム ノズル部品_No.24、BSM-640SLT-B 14M 支柱 ノズル部品_No.48、BSM-1230SLT-C2 ターンテーブル部品_No.56、BSM-1240SLT-C2-1 オプション12 第1段ブーム ノズル部品_No.11、BSM-1050SLT-LE ターンブーム ノズル部品_No.46、BSM-840SLT-BC2 ブーム取付台部品_No.27、BSM-500F センタブーム部品_No.34、BSM-1040SLT-C2-1 第1段ブーム ノズル部品_No.11、BSM-1040SLT-BC2-1 第2段ブーム ノズル部品_No.22、スプレーヤP-2型 ブーム部品_No.36、BSA-420JDSG G-3 ノズル関係 業務オプション部品_No.15、BSA-420JS 2001ネン ノズル関係、業務オプション部品_No.15、BSA-411S 希望付属品2 (延長ノズル)部品_No.8、BSA-420JDASG G-3 延長ノズル 右部品_No.7など
1セット(5個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
規格18.5X24XT3
関連資料展開図1(0.61MB) 展開図2(0.61MB) 展開図3(0.62MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.69MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.69MB) 展開図9(0.69MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.76MB) 展開図12(0.76MB)
図解NoMW2020H(8X7) 部品_No.17、MW7HP110B 部品_No.55、MW1520H(8X7) 部品_No.17、MW2540(8X7) 部品 ゴムマルパッキン_No.15、MW60021(SUS316) 部品_No.17、MW2530(8X7) 部品_No.15、MW7HP70B 部品_No.16、MW60021K(SUS316) 部品_No.17、MW2520H(8X7) 部品_No.17、MW7HP40R(2004) 部品_No.64、MW7HP40L(2004) 部品_No.64、MW2531 部品_No.15、MW2531(8X7) 部品_No.15
1個
¥369
税込¥406
7日以内出荷
規格23.5X30XT2
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(1.22MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(1.18MB)
図解NoMP2520EW-K 本体部品_No.47、MP2500EW-K 本体部品_No.50、MP2500E2-M332123 本体,付属品,希望付属品部品 ゴムマルパッキン_No.42、MP2500E-M332149 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.43、MP2520E-K 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.40、MP2500E-M332155 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.43、MP2500E2 本体,付属品,希望付属品部品 ゴムマルパッキン_No.42、MP2520E-3M332057 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.41、MX-501 薬液配管部品_No.8、MP2520E 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.43、MP2520E-M332009 本体.付属品部品 ゴムマルパッキン_No.39、KP-250 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.43、MP2520E2-B 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.38、BSM-1300L 調圧,配管装置部品_No.64、MP2520E-3M332061 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.41、MP2500E 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.43、MP2500E-K 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.43、MP2500EW-M 本体部品_No.50、KP-252 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.40、MP2520E2-M 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.40、MP171 本体,付属品,希望付属品部品 ゴムマルパッキン_No.30、MP2520E2 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.37、KP-250-2 本体,付属品,希望付属品部品 ゴムマルパッキン_No.42、MP2520E-M332191 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.39、MP2500E2-M332151 本体.付属品,希望付属品部品 ゴムマルパッキン_No.42、BSM-1100L 調圧 配管装置部品_No.64、MP2520EW-M 本体部品_No.47
1セット(5個)
¥459
税込¥505
7日以内出荷
規格5X14XT5
部品名称ゴムマルパッキン
関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.28MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(0.68MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(1.08MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(0.84MB) 展開図27(1.06MB) 展開図28(0.86MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(0.84MB) 展開図31(0.86MB) 展開図32(1.06MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(0.84MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(0.86MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(0.84MB) 展開図39(1.06MB) 展開図40(0.86MB) 展開図41(0.83MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(0.94MB) 展開図44(0.72MB) 展開図45(0.78MB) 展開図46(0.83MB) 展開図47(0.92MB) 展開図48(0.94MB) 展開図49(0.72MB) 展開図50(0.78MB)
図解NoBSA-420JSG G-4 ノズル関係、切換スイッチ部品_No.14、KBM-501D 第2段ブーム ノズル 右部品_No.45、BSM-1240SLT-C2 第3段ブーム ノズル部品_No.24、BSA-420JESG G-4 延長ノズル 右部品_No.6、BSM-820SLT-C2 第2段ブーム ノズル部品_No.22、BSM-1065SLT-20BA 第3段ブーム ノズル部品_No.6、BSM-1030SLT-C2 ブーム取付台部品_No.22、BSM-1540SLT-C2-1 第2段ブーム,ノズル部品_No.21、BSM-1260SLT 第2段ブーム ノズル部品_No.41、BSM-630SLT-C2-2(14M) オプション10 (14M第3段ブーム ノズル)部品_No.23、BSM-1670SLT(18) 第1段ブーム,ノズル部品_No.8、BSM-820L-2 希望付属品1部品_No.46、BSA-420JS 2000ネン サイドブーム部品_No.38、BSM-1050SLT-16HA3U タワー部品_No.60など
1セット(5個)
¥459
税込¥505
7日以内出荷
規格25.8X28.5X1.1
部品名称ゴムマルパツキン
関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(0.73MB) 展開図5(0.75MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(0.89MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(1.06MB) 展開図24(1.04MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(1.1MB) 展開図29(1.11MB) 展開図30(1.11MB) 展開図31(1.11MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(1.2MB) 展開図34(1.2MB) 展開図35(1.2MB) 展開図36(1.2MB) 展開図37(1.2MB) 展開図38(1.2MB) 展開図39(1.2MB) 展開図40(1.2MB) 展開図41(1.2MB) 展開図42(1.2MB) 展開図43(1.2MB) 展開図44(1.2MB) 展開図45(1.2MB) 展開図46(1.2MB) 展開図47(1.2MB) 展開図48(1.2MB) 展開図49(1.2MB) 展開図50(1.2MB)
図解NoSSA-Z500DX-1 動力噴霧機1 (MS1000F)部品_No.58、MS515MC-1(60HZ) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.6、SSA-G540 動力噴霧器(2)部品_No.3、BSA-420JW 動力噴霧機4 MS610S部品_No.60、BSA-420JDES 動力噴霧機4 MS620S部品_No.60、SSA-E541DX 動力噴霧器-1 (MS625S)部品_No.55、SSA-S611VT 動力噴霧機-1部品_No.60、MS513 -A 調圧弁,吐出弁部品_No.55、SSW-400CM 調圧装置部品_No.11、MRS90-501BSLT チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.6、MS515R4CS-1(10)アワジ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.6、MS450RC-2K 動力噴霧機(2)部品_No.6、MS450EA- 調圧装置部品_No.11、BSA-651 951シリーズ 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.54、MS515MC-1(50HZ) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.6など
1セット(5個)
¥300
税込¥330
7日以内出荷
規格6X11.5XT2.5
部品名称ゴムマルパツキン
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.22MB) 展開図7(1.22MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.7MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(0.91MB)
図解NoLVM753 60HZ 配線、配管部品_No.47、LVM400V-2 50HZ 希望付属品部品_No.29、LVM1501T 50HZ 配線、配管部品_No.32、LVE3502 送風機、噴頭部品_No.56、SPA-500 キャビン部品_No.13、LVM400V-2 50HZ 配線、配管部品_No.16、LVM752 50HZ 1992ネン 配線、配管部品_No.34、LVM752 50HZ 1987ネン 配線、配管部品_No.27、LVM2201 60HZ 送風機、噴頭部品_No.53、LVM400V-2 60HZ 希望付属品部品_No.29、LVM752 50HZ 1987ネン 送風機、噴頭部品_No.32、LVM1501T 60HZ 配線、配管部品_No.32、LVM400V-2 60HZ 配線、配管部品_No.16、LVM400V-2 60HZ 噴頭部品_No.14、LVM2201 60HZ 配線、配管部品_No.38、LVM2201 50HZ 配線、配管部品_No.38、LVM752 60HZ 1987ネン 配線、配管部品_No.27、LVM752 60HZ 1992ネン 配線、配管部品_No.34、LVM753 50HZ 配線、配管部品_No.47、LVM2201 50HZ 送風機、噴頭部品_No.53、LVM1501T 60HZ 付属品(1) 送風機、噴頭部品_No.49、LVM752 60HZ 1987ネン 送風機、噴頭部品_No.32、LVM1501T-2 60HZ 配線、配管部品_No.33、LVM1501T-2 50HZ 配線、配管部品_No.33、LVM1501T 50HZ 付属品(1) 送風機、噴頭部品_No.49
1個
¥330
税込¥363
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ