571件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
199 税込219
当日出荷

材質NBR、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)-100~183 適合流体水系流体:-100~183℃、油系流体:-100~180℃、ガス系流体:-100~180℃ アズワン品番64-7833-72
1枚
610 税込671
翌日出荷

1個
365 税込402
当日出荷



用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等 主成分天然ゴム、SBR 厚さ(mm)3 種別フランジ用中パッキン 使用温度範囲(℃)-50~70 規格10K 耐熱性硬さ変化:+5引張強さ変化率:-4%伸び変化率:-13%(70℃、70時間) 伸び(%)250 引張強度(MPa)3 硬さ(デュロメータA)63 圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
1枚
68 税込75
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール 使用温度範囲(℃)-25~+100 使用流体外部ダスト
1個
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)


材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260 適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7838-41
1枚
2,270 税込2,497
翌日出荷

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等 主成分天然ゴム、SBR 厚さ(mm)3 種別フランジ用中パッキン 使用温度範囲(℃)-50~70 規格5K 耐熱性硬さ変化:+5引張強さ変化率:-4%伸び変化率:-13%(70℃、70時間) JIS規格K6380(AAD6040) 伸び(%)250 引張強度(MPa)3 硬さ(デュロメータA)63 圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
1枚
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


ピストン・ロッド両用パッキンです。 標準材質はリップ上面部のスリット構造により、密封安定性の向上を図った形状設計となっています。
材質エスキットラバー 最高圧力(MPa[kgf/cm2])1 [10] 速度最高:1m/s 温度範囲(℃)-25~70
1個
329 税込362
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

一体成形品であるため、偏肉がなく表面が平滑です。 二条のOリング状の凸部があるため、面圧が低くても漏れません。 ゴムの硬度が適当になっているため、熱応力、配管応力に対し緩衝できます。 上質バージンゴムを材料としているのでライフが長くなります。
材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)他 規格10K 寸法t(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1枚
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



1個
特価
429 税込472
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)


1本
2,298 税込2,528
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです
用途往復運動用ダストシール 使用温度範囲(℃)-35~+100 使用流体外部ダスト
1個
449 税込494
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

1枚
72 税込79
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等 主成分天然ゴム、SBR 厚さ(mm)3 種別フランジ用全面パッキン 使用温度範囲(℃)-50~70 規格5K 耐熱性硬さ変化:+5引張強さ変化率:-4%伸び変化率:-13%(70℃、70時間) JIS規格K6380(AAD6040) 伸び(%)250 引張強度(MPa)3 硬さ(デュロメータA)63 圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
1枚
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐薬品性、耐熱性、耐寒性に優れています。食品衛生法厚生省告示第370号適合
用途カムロック用 材質シリコーンゴム 使用温度範囲(℃)-50~150 使用流体薬品 関連資料カムロック用ガスケット一覧(0.16MB)
1個
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

雨水マス・アジャスターにパイプを取り付ける際使用するパッキンです。
用途汚水・雨水配管用。 材質NBR 寸法F(mm)19 寸法G(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)-200~260 適合流体水系、油系、ガス系 アズワン品番64-7833-96
1枚
995 税込1,095
翌日出荷

1個
479 税込527
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1枚
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

丸一ゴム製作所Vパッキン VPF型
油圧シリンダー用パッキン本体です
材質布入りNBR
1個
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

丸一ゴム製作所Vパッキン VPH型
油圧シリンダー用パッキン本体です
材質NBR
1個
359 税込395
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

油圧シリンダー用Vパッキン用オスアタブターです
材質布入りNBR 寸法A(mm)3
1個
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

油圧シリンダー用Vパッキン用メスアタブターです
材質布入りNBR
1個
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ダスト侵入を防止するパッキンです。 シングルリップ。
用途往復運動用ダストシール 材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
1個
429 税込472
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性に優れています。赤色マーク付
用途カムロック用 材質フッ素ゴム 使用温度範囲(℃)0~180 使用流体薬品 関連資料カムロック用ガスケット一覧(0.16MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。 耐酸・耐アルカリ性が優れています。 耐油性、接着性は良くありません。
用途一般用 厚さ(mm)3 使用温度範囲(℃)-40~100 耐熱性硬さ変化(Hs):+15引張強さ変化率:-11%伸び変化率:-42%(100℃、70h) JIS規格K6380(BAD6353) 伸び(%)350 硬さ(デュロメータA)A65S 引張強度(MPa[kgf/cm2])7.0[71] 低温衝撃ぜい化温度(℃)-55 耐油性JIS No.1油硬さ変化(Hs):-25体積変化率:+92%(100℃、70h) 耐水性硬さ変化(Hs):-10体積変化率:+11%(100℃、48h) オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)亀裂なし
1枚
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)