底部には滑り止め用のEVAパッドが付いています。
RoHS指令(10物質対応)対応
接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。キャスターとの併用により、一層便利に御使用いただけます。
用途コンピュータ・計測機器等の筐体・OA機器・医療機器等
材質(シャフト)SWCH(黒) (ナイロンワッシャー)PA/原色 (カバー)SPC(黒) (芯金)SPCC(足ゴム)EPDM/黒色 (E形止め輪)SUS304
表面処理三価クロメート
移行汚染度3級相当
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等
色黒色
種類ゴム足
硬度65°±5°
ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等
材質EPDM
色黒色
種類ゴム足
硬度約60°
材質(ワッシャー)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
非移行性ゴムを採用しておりますので、今まで気になっていたオフィスや工場のゴム足による汚れを防ぎます。
用途医療機器・スクリーン印刷機・半導体製造装置等
材質/処理(シャフト)SWCH/Zn(黒)(ナイロンワッシャー)PA/原色(カバー)SPCC/Zn(黒)(芯金)SPCC/Zn(足ゴム)Q(シリコンゴム)/白色(E形止め輪)SUS/-
表面処理亜鉛メッキ
移行汚染度5級
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワッシャ入りです。
材質スチレンブタジエンゴム(SBR)+ステンレス鋼
色黒色
硬度65°±5°
種類ゴム足
RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー入りです。(K-95-P100のみワッシャーが入っていません。)。硬度:65
色ブラック
種類ゴム足
硬度65°
材質(ワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)
マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など
材質/仕上(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理
材質(本体)ABS樹脂
材質(ねじ部)鋼
仕上三価クロメート処理(ねじ部)
色ダークグレー(本体・底部)
材質(底部)ABS樹脂
装置のフットに装着する防振用マウントです。
装置のフットを活かして、後付けの防振対策が可能です。
フットホルダに防振材を接着します。
材質(本体)FC200
表面処理塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスター、レベリングフット一体型
用途移動&レベル調整
材質エチレンプロピレンゴム[EPDM]
表面処理濃いグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
強力な滑り止め効果を発揮する滑り止めシートが付いたアジャスタです。
接地部とノブが独立回転しますので、設置したまま調整が出来ます。
滑り止めシートは、床を汚さない「ピットクッションシート」を採用しております。
滑り止めシートの粘着力が弱まった際には、水拭きをおすすめします。粘着力が戻り、繰り返しお使いいただけます。また、滑り止めシートに水分を残してしまうと滑りやすくなる可能性がございます。
用途計測機器、事務機器などの各種産業機器。
材質(ネジ)SUS304相当、(座)POM、(滑り止めシート)ポリウレタン
色(座)黒、(滑り止めシート)透明
タイプ標準タイプ
耐荷重(kg)(垂直)50
人肌程のクッション性が耐圧を分散し、足腰の疲労を軽減できるマットです。耐水、耐油性に優れています。厚みがあるので長時間の立ち仕事でも疲れにくいマットです。
用途工場などの立ち作業の足元に。
色ブラック
材質ニトリルゴム、ポリウレタン
厚さ(mm)17
タイプ穴なし
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法G(°)20°
フレキシブルで頑丈、踏んでも、はねてもOK。
用途医療機器、産業用小型機器全般、縫製機器などの操作用。
仕様防滴形、a接点(モーメンタリー形)
質量(g)約230
定格電圧(V)AC/DC28
定格電流(A)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×55×15.5
動作力約107N(Φ90押圧板)
取付け方法M4ねじまたは両面接着テープなど
材質(外被)NBR(耐油性ゴム)
リード線S-VCTF0.75mm2 2芯2m付
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質(本体)鋼
表面処理光沢クロメート
仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック
材質(カバー)エラストマー(黒色)
2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
材質(本体)ナイロン6
種類多角形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
取付部おねじ(段付)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)SS400
スチールの頑丈さ+静音!静音性では樹脂台車よりも静かな台車です。環境基準値AA地区40dbをクリアする静音キャスターを採用。
ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。
指づめ防止用樹脂キャップ付
ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。
材質(車輪)ノーカーボングレーゴム
ブレーキ有無あり
キャスターハンドル折りたたみ指づめ防止イエローキャップ付、フットブレーキ付
ブレーキ種類フットブレーキ
材質(ハンドル)スチール
特性静音
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ折りたたみ
棚間隔(mm)500
ブレーキ/ストッパーあり
滑り止めの付いたフットです。
用途計測機器・医療機器・家電等
RoHS指令(10物質対応)対応
汚れにくく、家庭での洗濯もOK。耐薬品性や防カビ性に優れています。超ソフト・フッ素ラミネート加工(防水)
材質ナイロン100%・ポリウレタン超微多孔コーティング
種別シューズカバー
サイズフリー
質量(g)82
特性耐薬品、防カビ
機器の操作面を見やすくするための支持足です。単品にてゴム足としても使用することができます。
用途計測機・OA機器・各種精密機器等
質量(g)4.5
材質/処理(ベース)PC/黒色(クッション)ウレタンゴム/黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
熱湯や水等から足元をしっかりガードします。むれを軽減する透湿防水素材。ワンタッチで着脱可能なクリップ止め式
色ブルー
全長(cm)53
アズワン品番64-6229-15
EBM品番3063750
靴タイプ長靴
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
材質(車輪)ゴム
トラスコ品番114-2897
質量(g)240
車輪幅(mm)21
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパーなし
取付ピッチY(mm)40
取付穴径P(mm)6.5
材質(金具)スチール
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
重量用、ローコストのフットです。
用途自動販売機・工作機械等
材質S、PE
質量(g)81
部品名称六角ボルト、六角ナット、フット
表面処理3価クロメート、黒色
垂直許容荷重kN(kgf)(圧縮)0.98[100]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥249
税込¥274
4日以内出荷
メーカー名:ディーアールシー。メーカー品番:F4283
1個
¥439
税込¥483
6日以内出荷
材質(車輪)ゴム
トラスコ品番114-2896
質量(g)310
車輪幅(mm)21
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパーなし
取付ピッチY(mm)64
取付穴径P(mm)6.5
材質(金具)スチール
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
フットケアマシン用アタッチメントです。、※ゴムピースのみでは使用できません。ヤスリキャップと合わせてお使いください。
600AFシリーズと組み合わせて使用する事ができます。
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)
仕様アジャスターフット付
形状自在車
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理黒色亜鉛めっき
寸法L3(mm)-
ストッパーなし
アジャスターフット外径D1(mm)37.7
アジャストねじMM10
キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター
車輪タイプ単輪
GFなどに挿入して使用するゴム足です。
簡易的な滑り止めにもなります。
適合グリーンフレームN
材質NBR
質量(g)16
シリーズGF
耐荷重(N)200
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
濡れない・蒸れない・脱ぎやすい入浴介護ウェアです。
防水生地に両面撥水加工を施しています。
抱きかかえた時に患者に腹部のゴムが当たらないフラット仕様です。
背面側のゴムで体にしっかりフィットします。
材質ポリエステル(両面撥水加工)・PU(ポリウレタン)
加工防水加工撥水
洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥機可(80℃以下)
底部に非移行性ゴム(EP)を使用しています。ボルト保護カバー付です。
用途建築設備、機械など
材質シャフト:ステンレス(SUS304)、台座:エチレンプロピレンゴム(EPDM)
寸法(mm)Φ40×H81.5
ゴムボート用大風量フットポンプ
用途ゴムボートやエアープールの充気に。
寸法(幅W×長さL)(cm)23×32
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
機器の操作面を見やすくするための支持足です。使用しないときは、アームを後方へ回転収納できる構造で、アームは前後ともにストップ機構があります。
用途計測機・OA機器・各種精密機器等
質量(g)12.5
許容荷重(N[kgf])29.4[3]
材質/処理(アーム・ベース)PC/黒色(シャフト)SUS/-(クッション)ウレタンゴム/黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
・完全防水のポケット付ハーフパンツ。・濡れない入浴介護ハーフパンツ(3層/防水型)。・通常のハーフパンツ姿では、入浴介護の際に濡れて衣類が重くなる・冷える・着替えが大変で困るとの問題から、防水・はっ水・吸水速乾・着脱簡単ストレッチ素材を組合せ商品化しました。・抱きかかえ時に痛くない、腹部フラット使用。背面はゴム入りでしっかりフィット。・水抜け穴付きの便利なポケット。小物をサッと入れられます。
仕様洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(80℃)、防水加工、撥水加工
材質ポリエステル100%(はっ水)、防水フィルム:ポリウレタン100%
サイズ(cm)幅:57.7、長さ:52
適応ウエスト(cm)104~114
付属の収納バッグをリュックからサッと取り出すとすぐ看護が始められます。訪問看護に必要な荷物がリュックと収納バッグに収まります。8つのポケットと、体温計などを収納できる9つのゴムホルダーがついた収納バッグで定位置収納。一目でどこに何が入っているか分かるので出発前に忘れ物のチェックができます。たっぷり容量28Lなのに、リュック本体はわずか540gと軽量です。リュックには仕事道具と私物を分けて収納できる7つのポケット付です。
質量(g)リュック本体/540、バッグイン/310
容量(L)28
耐荷重(kg)28
混率(%)ポリエステル100
寸法(縦×横×奥行)(mm)420×290×200
アズワン品番65-0837-07
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
フットブレーキ付で確実にストッパーがかかる為、走行が安心・安全です。
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。
用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等
部品名称フット、ノックピン
表面処理黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。
用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等
材質PP、EVA
質量(g)2
部品名称フット、ノックピン
表面処理黒色
垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)88.3[9]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥46
税込¥51
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ