120件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔軟な発泡ブチルゴムシートの採用により、粗面接着性に優れた両面粘着テープです。広い温度範囲で安定した接着性を発揮します。
用途銘板や部品の固定に。粗面に。 タイプはく離紙付きタイプ 適合用途粗面 最大テープ外径(Φmm)56 主なワークパーツ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性、耐候性、防水性に優れているクロロプレンスポンジゴムで両面テープ付きです。
用途キャビネット等の防水や防塵のためにご利用いただけます。 材質CRスポンジゴム 長さ(m)10 仕様両面テープ付
1巻(10m)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
1枚
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途クッション、保護材に 材質EPDM 仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き 使用温度範囲(℃)5~50 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(°)約60
1巻
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。 標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングES5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など テープあり
1巻ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

連続生産による長巻、皮膜付きスポンジです。目地・止水・振動吸収・パッキン等隙間埋め材や緩衝材にお使い頂けます。 1面に両面テープが付いていますので、簡単に取り付け可能です。
材質CR20° 硬度25°±5
1本
749 税込824
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


気密パッキンテープ モノタロウ 動画あり
EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
粘着力(N/20mm)14.6 RoHS指令(10物質対応)対応 特性気密 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 引張強度(kPa)163.5 見掛密度(kg/m3)110±20
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ネオロンは、各種配電盤・制御盤の扉等の防滴防塵用パッキンに使用できます(両面テープ付き)。
材質クロロプレンゴム単泡スポンジ 定尺(m)5
1袋
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

弾性、伸縮性に優れています。 独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。 便利なテープ付きです。
用途断熱、保温材、パッキンとして。 材質NR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下コードマグネット(両面テープ付)
エコ商品
点検口などで使いやすいサイズです。 着磁面を傷つけません。 異方性ゴム磁石になっています。 両面テープ付きのコードマグネットです。
用途点検口扉 材質合成ゴム(フェライト磁石) 仕上黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
7日以内出荷

両面テープ付きですので、 ブロック底面へ離型紙を剥がして簡単に貼り付けできます。 ブロックのサイズによっては2箇所以上貼り付けてご使用下さい。
用途関連部材 寸法(幅W×長さL)(mm)110×30
1個
229 税込252
5日以内出荷


気密・防水性に優れています。耐候性、耐久性に優れています。厚みがあり、粗面・凸凹面・段差にもよくなじみます。トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドなどの有害有機溶剤は含まれていません。
用途外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。屋根部材の防水用。各種防水・防湿処理など。
1巻ほか
449 税込494
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

粗面に使用できる厚手タイプ。
用途カーペット・ワイヤープロテクター・屋外ポスター固定に。 適合用途粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
379 税込417
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 長さ(m)1 材質NR(天然ゴム) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

表面の凹凸が衝撃や振動を弱めます。便利な両面テープ付きです。
用途緩衝材、防振材として。 材質ウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天然ゴムシート 黒 モノタロウ 動画あり
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。 材質天然ゴム タイプゴムシート ゴム硬度64 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

各特性のバランスが優れた材質です。 片面に皮の付いたままのスポンジです。 皮付きなのでシール性が高いです。 便利な両面テープ付きです。
用途断熱、保温材、パッキンとして。 厚さ(mm)1.5 材質CR 幅×長さ(mm)300×300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷

ジョー・プリンス竹下コードマグネット 両面テープ付き
エコ商品
着磁面を傷つけません。 異方性ゴム磁石になっています。 両面テープ付きのコードマグネットです。
用途各種キャビネット汎用、防災設備 材質合成ゴム(フェライト磁石) 仕上黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

床や壁面に配線したケーブルを保護、すっきり収納できる 床だけでなく壁面に配線したLANケーブルなどの各種ケーブルを保護し、すっきり収納できる四角い形状をしたモールです。強度の高いPVC素材を採用し、床に配線したケーブルを断線などから保護。ネットワークトラブル等を未然に予防します。 メーカー製LANケーブル(直径5.5mm)が 2本まで収納できる17mm、3本まで収納できる22mmモデル、5本まで収納できる26mmの3サイズをご用意しています(サイズはいずれも外寸幅)。 メンテナンスが容易なはめこみ構造採用 メーカー独自のはめ込み構造により、衝撃に強い構造でありながら、メンテナンスが容易であるという特長をもっています。両面テープ付きで設置が簡単! SOHO環境でのケーブル配線をすっきりさせる手軽なモール。底が深いボックスタイプなので内部のケーブルを仮止めする必要はありません。裏面には強力な粘着力を持つ両面テープが付いていますので取り付けが容易です。
材質本体:PVC、テープ:基材-ゴム系発泡体/粘着材-アクリル系粘着材 木目 全長(m)1
1本
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連続生産による長巻、皮膜付きスポンジです。目地・止水・振動吸収・パッキン等隙間埋め材や緩衝材にお使い頂けます。
材質CR20° 硬度25°±5
1本
969 税込1,066
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

(1)連続生産による長巻スポンジ。(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ。(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)。(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)。(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)
用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として。住宅関連・建築関連。機械関連。医療機器関連。自動車、車両関連 材質CR20°
1本(1m)ほか
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

両面テープが両側についており、しっかりと固定できます。
用途ケーブルなどの固定。 材質PVC 使用温度範囲(℃)-29~49 固定方法粘着テープ 最大静荷重(g)168 使用場所屋内
1箱(500個)ほか
18,980 税込20,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般タイプでは、付きにくかったプラスチックの貼りあわせが可能です。 巻芯は、再生紙を使用しています。 カッターつき
用途付きにくいプラスチックの貼り合わせに 引張強度(N/15mm)19.0 粘着タイプ強力
1巻
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然ゴムシートに粘着テープが付いた商品になります。
用途クッション、保護材に 厚さ(mm)3 長さ(m)10 材質(ゴム)天然ゴム 硬度(°)65
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面テープ付きですぐに取り付け! あおりの両サイド・背面にとりつけられるセット品です。 カット不要で長尺のため、巻き癖もなく、取り付けやすい! また、ゴム素材ですので、切ることによって長さの調整ができます。
用途軽トラあおりのキズ防止に 材質軟質PVC(3Mテープ付) 長さ(mm)1960×2本、1390×1本 適合サイズ(mm)(ゲート内幅)25 テープ種類韓国3M社製(住友3M7108AADと同等品)
1セット(3本)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸着層には特殊な樹脂を発泡させ、メーカー独自の配合により、従来までの吸着テープには無かったタック(粘り気)を持たせることに成功しました。吸着面にタックを持たせることにより、平滑な面はもちろんのこと、壁紙や凹凸面への接着を実現。また、スベリ止めとしてのご使用も可能です。吸着剤と粘着剤にはエマルションを用い、有機溶剤は全く使用しておらず、環境にやさしい両面テープです。このテープは、粘着面と吸着面を持った特殊両面テープです。吸着層表面のミクロ吸盤(微細な穴)で様々な被着体へ吸い付きます。
1巻(3m)
829 税込912
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


軽量作業台/耐荷重150kg_導電性ゴムマット+アース付き_中間棚付き固定式_半面棚板付き_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
25mmピッチで取り付け高さを変更できる中間棚付き。足元にも位置固定の半面棚板付きで、収納に便利!。静電気を嫌う組立作業等におすすめの、天板と同サイズの導電性ゴムマットと、コード長2mのアースが付属した固定式の軽量作業台です。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さは2種類で、高さ740mmと、高さ950mmがあります。天板とマットは再剥離可能な両面テープで貼り付けます。マットが傷んだ場合でも、別売オプションでマットのみのご購入・貼り替えが可能です。ベース作業台は大人気のワークテーブル150シリーズ。天板/脚部カラーはシルキーホワイト色、導電性ゴムマットは表面が緑色です。天板表面材は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。表面硬度が高く摩耗にも強いです。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板およびマットを使用!脚部はスチール製です。中間棚板1枚付:中間棚は25mmピッチで取付位置の変更が可能です。耐荷重は均等50kg迄。足元に半面棚板1枚付:※半面棚板は取付位置変更不可です。耐荷重は均等50kg迄。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。【ワークテーブルへの導電性ゴムマット・アースの取り付け方】。・アースの両面テープをはがし、天板にアースを貼り付け、先端を導電性の床などに取り付けます。・導電性ゴムマット裏の両面テープをはがし、アースの上から天板に導電性ゴムマットを貼り付けます。
用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、他。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、オフィス、事務所、薬局、病院、他。 (マット表面)緑 材質(本体)スチール(粉体塗装) 棚板耐荷重(kg)中間棚板:50/枚、足元用半面棚板:50/枚(均等耐荷重) 材質(天板)低圧メラミン化粧板 色(天板)シルキーホワイト 均等耐荷重(kg)150 色(本体)シルキーホワイト アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 棚板中間棚板1枚付き、足元用半面棚板1枚付き RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.21MB) (1.38MB) 総耐荷重(kg)150 色(脚部)シルキーホワイト
1台
58,980 税込64,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RS Pro クリア PP 両面テープ、 38 mm x 50 m ここでは、高い接着用途向けに設計された RS Pro 両面テープ製品をご紹介します。PP 透明フィルムコーティングテープで、透明アクリル系粘着剤と薄膜が施されていて、両面が研磨されています。この接着剤は強い粘着特性を備え、最適な性能を発揮し、接合面に長期間接着します。接着力と難燃性に優れているため、穴開け修理やマスキングに最適です。 特長と利点 この RS Pro 両面テープは、粘着性の高いヘビーデューティ用途向けに設計されており、表面に安全で長持ちする取り付けを実現し、安心して使用できます このテープは簡単に引き裂け、柔軟性が高いため、特に不規則な表面や丸みのある表面で作業する場合、用途と設置時間を最小限に抑えることができます PP フィルムコーティングテープとして設計され、各側面が研磨された薄膜ポリカーボネートフィルム付きです このテープにより、粘着力の高い面、凹凸のある面、凹凸のある面、すぐに接着可能で、すばやく接着可能で、高い接着力を発揮します 難燃性 さまざまな業界のさまざまな用途に適しています 38 mm x 50 m ロール 用途 両面テープは、一般的に接着剤の代わりに 2 つの面を接着するために使用され、使用環境や用途に応じて、さまざまな素材でできています。 表面材料との恒久的又は半恒久的(取り外し可能)接着を行うには、適切な素材と適切な接着剤を選択することが重要です。両面テープが最も一般的な用途: 裏面ゴム、ラテックス浸漬カーペット、アンダーレイを恒久的に固定して固定します ゴムシートやガスケットにラミネートして接着剤を作る 蒸気制御用途で使用され、メイン修理の前にメンブレンを一時的に保持します 装飾のトリムとエンブレムの固定 基板及びディスプレイの接着及び取り付け 家具のトリム、シーリングプロファイル、ケーブルダクトの接着式取り付けRS Pro FR60 透明 PP テープは、難燃性フィルムで、両面が研磨された透明な薄膜状ポリカーボネートフィルムです。さまざまな電気的、電子的、輸送用途での厳しい要件に対応します。カーペットの使用 穴の閉鎖、修理、マスキング 屋内外での使用 パッケージ、保持、結束
仕様色 = クリア長さ = 50m幅 = 38mmモデル番号 = FR60
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

軽量作業台/耐荷重150kg_導電性ゴムマット+アース付き_中間棚付き固定式_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
25mmピッチで取り付け高さを変更できる中間棚付き。使いやすい位置に棚板を設置でき、収納に便利!。静電気を嫌う組立作業等におすすめの、天板と同サイズの導電性ゴムマットと、コード長2mのアースが付属した固定式の軽量作業台です。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さは2種類で、高さ740mmと、高さ950mmがあります。天板とマットは再剥離可能な両面テープで貼り付けます。マットが傷んだ場合でも、別売オプションでマットのみのご購入・貼り替えが可能です。ベース作業台は大人気のワークテーブル150シリーズ。天板/脚部カラーはシルキーホワイト色、導電性ゴムマットは表面が緑色です。天板表面材は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。表面硬度が高く摩耗にも強いです。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板およびマットを使用!脚部はスチール製です。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能のため、作業台の下に備品を収納することもでき便利です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。【ワークテーブルへの導電性ゴムマット・アースの取り付け方】。・アースの両面テープをはがし、天板にアースを貼り付け、先端を導電性の床などに取り付けます。・導電性ゴムマット裏の両面テープをはがし、アースの上から天板に導電性ゴムマットを貼り付けます。
用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、他。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、オフィス、事務所、薬局、病院、他。 (マット表面)緑 材質(本体)スチール(粉体塗装) 棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重) 材質(天板)低圧メラミン化粧板 色(天板)シルキーホワイト 均等耐荷重(kg)150 色(本体)シルキーホワイト アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 棚板中間棚板1枚付き RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.21MB) (1.38MB) 総耐荷重(kg)150 色(脚部)シルキーホワイト
1台
53,980 税込59,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RS Pro クリア PP 両面テープ、 38 mm x 50 m ここでは、高い接着用途向けに設計された RS Pro 両面テープ製品をご紹介します。PP 透明フィルムコーティングテープで、透明アクリル系粘着剤と薄膜が施されていて、両面が研磨されています。この接着剤は強い粘着特性を備え、最適な性能を発揮し、接合面に長期間接着します。接着力と難燃性に優れているため、穴開け修理やマスキングに最適です。 特長と利点 この RS Pro 両面テープは、粘着性の高いヘビーデューティ用途向けに設計されており、表面に安全で長持ちする取り付けを実現し、安心して使用できます このテープは簡単に引き裂け、柔軟性が高いため、特に不規則な表面や丸みのある表面で作業する場合、用途と設置時間を最小限に抑えることができます PP フィルムコーティングテープとして設計され、各側面が研磨された薄膜ポリカーボネートフィルム付きです このテープにより、粘着力の高い面、凹凸のある面、凹凸のある面、すぐに接着可能で、すばやく接着可能で、高い接着力を発揮します 難燃性 さまざまな業界のさまざまな用途に適しています 38 mm x 50 m ロール 用途 両面テープは、一般的に接着剤の代わりに 2 つの面を接着するために使用され、使用環境や用途に応じて、さまざまな素材でできています。 表面材料との恒久的又は半恒久的(取り外し可能)接着を行うには、適切な素材と適切な接着剤を選択することが重要です。両面テープが最も一般的な用途: 裏面ゴム、ラテックス浸漬カーペット、アンダーレイを恒久的に固定して固定します ゴムシートやガスケットにラミネートして接着剤を作る 蒸気制御用途で使用され、メイン修理の前にメンブレンを一時的に保持します 装飾のトリムとエンブレムの固定 基板及びディスプレイの接着及び取り付け 家具のトリム、シーリングプロファイル、ケーブルダクトの接着式取り付けRS Pro FR60 透明 PP テープは、難燃性フィルムで、両面が研磨された透明な薄膜状ポリカーボネートフィルムです。さまざまな電気的、電子的、輸送用途での厳しい要件に対応します。カーペットの使用 穴の閉鎖、修理、マスキング 屋内外での使用 パッケージ、保持、結束
仕様色 = クリア長さ = 50m幅 = 38mmモデル番号 = FR60
1個
799 税込879
翌々日出荷

軽量作業台/耐荷重150kg_導電性ゴムマット+アース付き_固定式_全面棚板付き_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
静電気を嫌う組立作業等に!天板と同サイズの導電性ゴムマットと、コード長2mのアースが付属した固定式の軽量作業台です。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さは2種類で、高さ740mmと、高さ950mmがあります。天板とマットは再剥離可能な両面テープで貼り付けます。マットが傷んだ場合でも、別売オプションでマットのみのご購入・貼り替えが可能です。ベース作業台は大人気のワークテーブル150シリーズ。天板/脚部カラーはシルキーホワイト色、導電性ゴムマットは表面が緑色です。天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。表面硬度が高く摩耗にも強いです。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板およびマットを使用!脚部はスチール製です。足元に全面棚板付(半面棚板2枚使用で全面棚板)で収納スペースが広く便利です。半面棚板耐荷重:1枚あたり均等50kg迄。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。【ワークテーブルへの導電性ゴムマット・アースの取り付け方】。・アースの両面テープをはがし、天板にアースを貼り付け、先端を導電性の床などに取り付けます。・導電性ゴムマット裏の両面テープをはがし、アースの上から天板に導電性ゴムマットを貼り付けます。
用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、他。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、オフィス、事務所、薬局、病院、他。 (マット表面)緑 材質(本体)スチール(粉体塗装) 棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重) 材質(天板)低圧メラミン化粧板 色(天板)シルキーホワイト 均等耐荷重(kg)150 色(本体)シルキーホワイト アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 棚板足元用半面棚板2枚付き(2枚使用で全面棚板) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.83MB) (1.38MB) 総耐荷重(kg)150 色(脚部)シルキーホワイト
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重150kg_導電性ゴムマット+アース付き_中間棚付き固定式_全面棚板付き_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
25mmピッチで取り付け高さを変更できる中間棚付き。足元にも位置固定の全面棚板付きで、収納に便利!。静電気を嫌う組立作業等におすすめの、天板と同サイズの導電性ゴムマットと、コード長2mのアースが付属した固定式の軽量作業台です。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さは2種類で、高さ740mmと、高さ950mmがあります。天板とマットは再剥離可能な両面テープで貼り付けます。マットが傷んだ場合でも、別売オプションでマットのみのご購入・貼り替えが可能です。ベース作業台は大人気のワークテーブル150シリーズ。天板/脚部カラーはシルキーホワイト色、導電性ゴムマットは表面が緑色です。天板表面材は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。表面硬度が高く摩耗にも強いです。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板およびマットを使用!脚部はスチール製です。中間棚板1枚付:中間棚は25mmピッチで取付位置の変更が可能です。耐荷重は均等50kg迄。足元に全面棚板付(半面棚板2枚使用で全面棚板、※取付位置変更は不可)です。均等耐荷重:1枚あたり均等50kg迄。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。【ワークテーブルへの導電性ゴムマット・アースの取り付け方】。・アースの両面テープをはがし、天板にアースを貼り付け、先端を導電性の床などに取り付けます。・導電性ゴムマット裏の両面テープをはがし、アースの上から天板に導電性ゴムマットを貼り付けます。
用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、他。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、オフィス、事務所、薬局、病院、他。 (マット表面)緑 材質(本体)スチール(粉体塗装) 棚板耐荷重(kg)中間棚板:50/枚、足元用半面棚板:50/枚(均等耐荷重) 材質(天板)低圧メラミン化粧板 色(天板)シルキーホワイト 均等耐荷重(kg)150 色(本体)シルキーホワイト アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 棚板中間棚板1枚付き、足元用半面棚板2枚付き(2枚使用で全面) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.21MB) (1.38MB) 総耐荷重(kg)150 色(脚部)シルキーホワイト
1台
62,980 税込69,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重150kg_導電性ゴムマット+アース付き_固定式_半面棚板付き_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
静電気を嫌う組立作業等に!天板と同サイズの導電性ゴムマットと、コード長2mのアースが付属した固定式の軽量作業台です。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。座り作業用の高さ740mmと、立ち作業用の高さ950mmがあります。天板とマットは再剥離可能な両面テープで貼り付けます。マットが傷んだ場合でも、別売オプションでマットのみのご購入・貼り替えが可能です。ベース作業台は大人気のワークテーブル150シリーズ。天板/脚部カラーはシルキーホワイト色、導電性ゴムマットは表面が緑色です。天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。表面硬度が高く摩耗にも強いです。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板およびマットを使用!脚部はスチール製です。足元に半面棚板1枚付です。半面の為、作業時に足元の邪魔になりません。半面棚板耐荷重:均等50kg迄。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。【ワークテーブルへの導電性ゴムマット・アースの取り付け方】。・アースの両面テープをはがし、天板にアースを貼り付け、先端を導電性の床などに取り付けます。・導電性ゴムマット裏の両面テープをはがし、アースの上から天板に導電性ゴムマットを貼り付けます。
用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、他。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、オフィス、事務所、薬局、病院、他。 (マット表面)緑 材質(本体)スチール(粉体塗装) 棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重) 材質(天板)低圧メラミン化粧板 色(天板)シルキーホワイト 均等耐荷重(kg)150 色(本体)シルキーホワイト アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 棚板足元用半面棚板1枚付き RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.83MB) (1.38MB) 総耐荷重(kg)150 色(脚部)シルキーホワイト
1台
44,980 税込49,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重150kg_導電性ゴムマット+アース付き_高さ調整式_半面棚板付き_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
使いやすい高さで疲労軽減、作業効率アップに!25mmピッチで高さ調節が可能!。静電気を嫌う組立作業等におすすめの、天板と同サイズの導電性ゴムマットと、コード長2mのアースが付属した高さ調整タイプの軽量作業台です。座り作業~立ち作業向け高さ600mm~高さ900mm調整タイプと、立ち作業向け高さ900mm~高さ1200mm調整タイプがあります。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。足元には半面棚板付きで収納に便利です。天板とマットは再剥離可能な両面テープで貼り付けます。マットが傷んだ場合でも、別売オプションでマットのみのご購入・貼り替えが可能です。ベース作業台は大人気のワークテーブル150シリーズ。天板/脚部カラーはシルキーホワイト色、導電性ゴムマットは表面が緑色です。天板表面材は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。表面硬度が高く摩耗にも強いです。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板およびマットを使用!脚部はスチール製です。足元に半面棚板1枚付:半面の為、作業時に足元の邪魔になりません。耐荷重:均等50kg迄。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。【ワークテーブルへの導電性ゴムマット・アースの取り付け方】。・アースの両面テープをはがし、天板にアースを貼り付け、先端を導電性の床などに取り付けます。・導電性ゴムマット裏の両面テープをはがし、アースの上から天板に導電性ゴムマットを貼り付けます。
用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、他。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、オフィス、事務所、薬局、病院、他。 (マット表面)緑 材質(本体)スチール(粉体塗装) 棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重) 材質(天板)低圧メラミン化粧板 色(天板)シルキーホワイト 均等耐荷重(kg)150 色(本体)シルキーホワイト アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 棚板足元用半面棚板1枚付き RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.83MB) (0.15MB) (1.38MB) 総耐荷重(kg)150 色(脚部)シルキーホワイト
1台
55,980 税込61,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量作業台/導電性ゴムマット+アース付き_ワークテーブル昇降タイプH715~H1015 山金工業 動画あり
ハンドルを回して、作業しながらでも無段階での高さ調節が可能!頻繁に作業する方が入れ替わる現場・作業姿勢が変化する現場に最適!。静電気を嫌う組立作業等におすすめの、天板と同サイズの導電性ゴムマットと、コード長2mのアースが付属したハンドル昇降タイプの軽量作業台です。3方向(正面・両側面)操作仕様の為、壁際に設置したり横に並べて設置する場合でもハンドル操作が可能です。ハンドルは取り外し可能で、邪魔になりません。ハンドル受けは右脚部に設置しています。均等耐荷重:固定時300kg、昇降時100kgです。天板とマットは再剥離可能な両面テープで貼り付けます。マットが傷んだ場合でも、別売オプションでマットのみのご購入・貼り替えが可能です。ベース作業台の天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。導電性ゴムマットは表面が緑色です。天板表面材は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。表面硬度が高く摩耗にも強いです。天板下部には、OAタップを収納できるコンセントトレーを標準装備!。脚先にはスチール製アジャスター付き!床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。【ワークテーブルへの導電性ゴムマット・アースの取り付け方】。・アースの両面テープをはがし、天板にアースを貼り付け、先端を導電性の床などに取り付けます。・導電性ゴムマット裏の両面テープをはがし、アースの上から天板に導電性ゴムマットを貼り付けます。
用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、他。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、オフィス、事務所、薬局、病院、他。 付属品昇降用ハンドル1本 (マット表面)緑 高さ(mm)715~1015 材質(本体)スチール(粉体塗装) 耐荷重(kg)300(固定時)、100(昇降時) 材質(天板)低圧メラミン化粧板 色(天板)シルキーホワイト 均等耐荷重(kg)300(固定時) 色(本体)シルキーホワイト アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L50 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.39MB) (1.38MB) 総耐荷重(kg)300(固定時) 色(脚部)シルキーホワイト
1台
249,800 税込274,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重150kg_導電性ゴムマット+アース付き_高さ調整式_全面棚板付き_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
使いやすい高さで疲労軽減、作業効率アップに!25mmピッチで高さ調節が可能!。静電気を嫌う組立作業等におすすめの、天板と同サイズの導電性ゴムマットと、コード長2mのアースが付属した高さ調整タイプの軽量作業台です。高さは2タイプ、高さ600mm~高さ900mm調整タイプと、高さ900mm~高さ1200mm調整タイプがあります。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。足元には全面棚板付きで収納スペースが多く便利です。天板とマットは再剥離可能な両面テープで貼り付けます。マットが傷んだ場合でも、別売オプションでマットのみのご購入・貼り替えが可能です。ベース作業台は大人気のワークテーブル150シリーズ。天板/脚部カラーはシルキーホワイト色、導電性ゴムマットは表面が緑色です。天板表面材は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。表面硬度が高く摩耗にも強いです。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板およびマットを使用!脚部はスチール製です。足元に全面棚板付(半面棚板2枚使用で全面棚板)です。半面棚板耐荷重:1枚あたり均等50kg迄。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。【ワークテーブルへの導電性ゴムマット・アースの取り付け方】。・アースの両面テープをはがし、天板にアースを貼り付け、先端を導電性の床などに取り付けます。・導電性ゴムマット裏の両面テープをはがし、アースの上から天板に導電性ゴムマットを貼り付けます。
用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、他。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、オフィス、事務所、薬局、病院、他。 (マット表面)緑 材質(本体)スチール(粉体塗装) 棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重) 材質(天板)低圧メラミン化粧板 色(天板)シルキーホワイト 均等耐荷重(kg)150 色(本体)シルキーホワイト アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 棚板足元用半面棚板2枚付き(2枚使用で全面棚板) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.83MB) (0.15MB) (1.38MB) 総耐荷重(kg)150 色(脚部)シルキーホワイト
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重150kg_導電性ゴムマット+アース付き_固定式_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
静電気を嫌う組立作業等に!天板と同サイズの導電性ゴムマットと、コード長2mのアースが付属した固定式の軽量作業台です。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。座り作業用の高さ740mmと、立ち作業用の高さ950mmがあります。天板とマットは再剥離可能な両面テープで貼り付けます。マットが傷んだ場合でも、別売オプションでマットのみのご購入・貼り替えが可能です。ベース作業台は大人気のワークテーブル150シリーズ。天板/脚部カラーはシルキーホワイト色、導電性ゴムマットは表面が緑色です。天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。表面硬度が高く摩耗にも強いです。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板およびマットを使用!脚部はスチール製です。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能のため、作業台の下に備品を収納することもでき便利です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。【ワークテーブルへの導電性ゴムマット・アースの取り付け方】。・アースの両面テープをはがし、天板にアースを貼り付け、先端を導電性の床などに取り付けます。・導電性ゴムマット裏の両面テープをはがし、アースの上から天板に導電性ゴムマットを貼り付けます。
用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、他。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、オフィス、事務所、薬局、病院、他。 (マット表面)緑 材質(本体)スチール(粉体塗装) 材質(天板)低圧メラミン化粧板 色(天板)シルキーホワイト 均等耐荷重(kg)150 色(本体)シルキーホワイト アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.83MB) (1.38MB) 総耐荷重(kg)150 色(脚部)シルキーホワイト
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)