用途水道用
材質NBR
耐熱温度(℃)80
ゴム栓です。
ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質詰金物:C360B
材質(本体)NR
材質(リング)SUS304
くさりの有無なし
最も一般的なゴム栓です。
材質ゴム
栓(色)黒
仕様くさりなし
材質NBR
くさりの有無なし
子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。
ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
くさりの有無なし
材質NBR
瞬間耐熱100℃
瞬間耐寒-20℃
くさりの有無なし
アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
材質天然ゴム
アラムフッ素ゴム栓は耐熱、耐薬、対溶剤に優れたゴム栓です。
材質フッ素ゴム
材質天然ゴム
材質黄銅、EPDM
くさりの有無なし
最も一般的なゴム栓です。
材質ゴム
色黒
子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる構造です。
カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。
別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。
くさりの有無なし
耐油性に優れています。
用途VP・VU管兼用
材質黄銅、NR
寸法H(mm)24/25
くさりの有無なし
最高の耐熱性と耐薬品性、耐油性、耐溶剤性に優れたゴム栓です。
耐熱温度(℃)150
材質シリコン
「KSNAE」「KSNAER」の刻印がされた排水共栓の交換に使用できます。キーハンドル開閉式をご要望の場合はKSWLRの商品ページをご覧ください。※鎖タイプ・キーハンドル開閉式ともに排水共栓の寸法は同様になります。
用途排水、改修
種別排水共栓
材質主栓:クロロプレンゴム、補助栓:黄銅鋳物、鎖:ステンレス
くさりの有無あり
色々な形状に加工できるため、市販されていないパッキン用として切って使います。
材質NBR
最もゴムらしい弾力性を持っている。耐磨耗性など力学的性質が強い。
材質天然ゴム
塩ビパイプVP・VU用の共栓ですボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム栓/NR
高さ(mm)25
材質(本体)黄銅製クロームメッキ
寸法H(mm)25
栓抜きで開けて密閉してフタができる、1台2役のオープナーです。フタ起こしもできます。
材質栓抜:普通鋼(クロムメッキ)/ゴム:シリコーンゴム(耐熱温度90℃)
寸法(mm)約100×40×20
質量(g)約51
口径(Φmm)(適合)23~27
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
ゴム栓(No.33-S)とアルミシール(No.33-OFF)とセットになったバイアル瓶です。通常のバイアル瓶より口内径が広いので、粘土の高いものなどに最適です
仕様ゴム栓、アルミシール付き
材質(本体)硼珪酸ガラス
ゴム栓(No.)No.33-S
アルミキャップ径(Φmm)No.33-OFF
市販されていない特殊な形状のパッキンでも自由に切り取って作れます。
同社の装着ミスト用オプション品です。1つの蛇口から切替えて別の用途に使用可能になります。2方向に分水 流量調節 ストップ機能付きです。
用途屋外散水用途2方向への分水
トラスコ品番385-8419
材質分岐蛇口:PP+ゴム
長さ(mm)35
幅(mm)100
高さ(mm)120
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
キャスターはお客様取付です。排水栓は短側面下部に取り付けられています。(底面から排水栓の中心まで38mm)
積み重ね可能。キャスターは固定式・自在式が各2個。
仕様キャスター・排水栓付
エスコ品番EA506AG-4
材質本体:ポリプロピレン、キャスター:ゴム
質量(kg)15.1
本体寸法(mm)883×642×517
キャスター径(Φmm)100
フタなし
寸法(inch)(排水栓)1
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
1個
¥72,200
税込¥79,420
当日出荷
配管時に開けた穴を目隠しする時に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム製で配管にピッタリフィット。裏面テープ付でコーキング不要。仕上りもきれいで防虫・防臭効果もあります。
材質EPDM
裏面接着テープ付き。管に密着し施工後の美観を損なわず、防虫・防臭の効果もあります。
色グレー
穴あきのゴム栓ご用意可能です(有償)。
用途ろ過作業に
材質ほうけい酸ガラス-1
工具不要、挿入のみで油の漏れを未然に防ぎます。必要に応じてカットしてご使用下さい。使い方は挿入してひねって止めるだけです。
用途簡易的な油止めに。
材質耐油性ゴム
品名油止め
蛇口付容器シリーズに脚付タイプが登場。
ほしいときに蛇口をひねるだけで給水できるウォータージャグタイプのステンレスタンクです。
背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。
容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。
材質容器・蓋・クリップ・平鋼脚/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、黄銅+ メッキ(O リング:NBR)
呼び(蛇口)13
表面処理内外面バフ研磨
脚数(本)3
寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
関連キーワード
1
2
3
次へ