空打ち防止機能を搭載しています。ACアダプター採用し100V~240Vに対応しています。超音波式のため、やけどの心配がありません。副資材(ホッチキス針、セロハンテープ等)を使わないため、異物混入事故がありません。ハンドピース落下防止設計ホッチキス針、テープ、輪ゴム等の消耗品は不要です。
用途熱可塑性樹脂の溶着(シート・フィルム・袋など)PPバンドの溶着部品の個包装合成繊維の仮止め
シール長さ(mm)3
シール幅(mm)6
トラスコ品番356-9519
質量(kg)発振器(本体):約1ハンドピース:約0.2(出力コード含む)アダプタ:約0.35
電源(V)AC100~240
消費電力(W)20
出力DC 15V 3.3A
ケーブル長(m)AC側:1.8、DC側:1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)179×183×66(ハンドピース)36×125×54(アダプタ)62×97×33
最大消費量(VA)40
ACアダプタ(定格入力)100~240V(50/60Hz)
発振周波数(kHz)57
出力コード(cm)50
アズワン品番1-6188-01
タイマー約0.2~5秒
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
バンコード接着に、専用接着器DX-81をご利用下さい。
設定温度(℃)240±10
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥149,800
税込¥164,780
76日以内出荷
ゴム・皮に使用できる接着剤です。
しなやかな仕上がり、高い密着力を誇り、ボール・運動靴はもちろん長靴等、水場で使用するものの補修にも使用できます。
弾力性・柔軟性に優れているので、ゴム・皮製品にもしっかり密着し、よれても割れない、剥がれない。
チューブ型なので、押し出して伸ばすだけ。使いやすく、手も汚れにくい。
超速乾。10分で表面に触れることができます(実際のご使用は完全に乾燥するまで24時間以上、乾燥させてください)。
用途ボールに、つり用具の靴、雨靴、運動靴に。
今まであきらめていた破れや、穴の補修に。
指触乾燥時間(分)10
完全硬化時間24時間以上
アズワン品番64-5075-46
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(104g)
¥1,088
税込¥1,197
当日出荷
塩ビなどの溶着用ローラーです。
用途熱風加工機プラジェット(206A、208A、210A、214A)用のシリコンゴムローラー。
種別シリコンゴムローラー
全長(mm)152
ローラー(W×Φmm)40×32
適合206A、208A、210A、214A
トラスコ品番127-8304
質量(g)130
備考サプライ品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ハバジットポリコード丸ベルトは オレンジ製品に比べ耐磨耗性に優れ 高張力タイプです。
高い柔軟性、衝撃吸収性、耐磨耗性に優れています。
用途一般搬送用、伝動用、衣類乾燥機の修理用に。短軸間距離でのひねり使用にも可。
材質TPU
色グリーン
種類丸ベルト
表面粗目
許容温度(℃)-20/+50
こんなお得な商品も!

ウレタンベルト オレンジ
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
丸ベルトの標準品(オレンジ)です。
熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。
多軸伝動、立体伝動が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
・コンパクトで経済的なディスポタイプの電石帽です。・ゴム紐部は糸くずや端切れを防ぐ熱溶着仕上げ。コンパクトなギャザー形態。
用途清潔区域・食品加工現場にて、フケ・ホコリ・毛髪混入を防止いたします。
色ホワイト
サイズフリー
タイプ不織布・ギャザー形状
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
¥55,980
税込¥61,578
6日以内出荷
台紙に写真を貼り、付属のアルバムステッカーで写真のデコレーションを楽しむことできます。2Lサイズやキャビネサイズなど16枚収納可能です。ゴムバンド付きで、表紙をしっかり閉じられます。
色ホワイト
収納枚数(枚)16
セット内容本体、台紙、背ラベル、アルバムステッカー
質量(g)330
タイプ溶着式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)205×275×18
台紙貼付台紙8枚、収納可能サイズ:縦185×横240mm
表紙仕様印刷ポリプロピレン貼
RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
¥969
税込¥1,066
5日以内出荷
雨は漏らない!厚地エンビ貼りタイプです。
カバーのロック用リングにより、カバーをかけたまま簡単にロックができます。イタズラ防止・盗難防止にも役立ちます。
バイクカバーの裾中央の風飛び防止ベルト・バックルを止める事により、カバーの風飛びを防ぎます。
ポリエステル不繊布に塩ビフィルムを貼った生地です。電気溶着加工だから縫い目が無く、漏水を防ぎます。
仕様前部ロック用リング付き(35mmΦ)、前後ゴム絞り式 ・風飛び防止ベルト・バックル付
材質ポリエステル不繊布に塩ビフィルムを貼った生地
色シルバー
いざという時に家族の連絡先がわかりますか?水に強い撥水性のあるレインガード紙を使用した情報カードに連絡先などを記入し、カードと写真を見開きになるようセットしましょう。避難先で携帯電話の電池がきれても、緊急連絡先として使用できます。ヒモが通せる穴がついているので、持ち出し用のリュックに結んで入れたり、持ち出しやすい場所に吊るせます。
仕様ゴムバンド付き・情報カード15枚付き・吊り下げ透明袋入り
厚さ(mm)表紙:0.08
質量(g)65
背幅(mm)10
寸法(縦×横)(mm)145×115
材質(表紙)ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットL判・横入れ20ポケット・ポリプロピレン・厚さ0.08mm
製本溶着式製本
関連キーワード