4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般工業用、艶出し用。200℃くらいまで安定して使用出来る。離型性、潤滑性、光沢が良い。
用途プラスチック・ゴム・陶磁器成型時の離型、各種カッターの粘着防止、合成繊維用のノズルの潤滑、プラスチック製品などのつな出し、潤滑およびブロッキング防止など。 アズワン品番6-376-01 使用温度範囲(℃)-50~180℃ 成分ジメチルポリシロキサン TGK品番940-18-18-21 トラスコ品番126-1231 主成分LPG 耐熱温度(℃)250 粘度1000cs 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量1kg RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

新車のような深みのあるツヤ復活。ゴム、プラスチック、ビニールレザー、ウレタン等の汚れを落とし、深いツヤを与えます。保護被膜を作り、ダッシュボードの劣化を防止します。紫外線カット剤、除菌消臭剤配合
用途自動車用ゴム、樹脂表面の洗浄および保護つや出し用スプレー 成分シリコーン、非イオン系界面活性剤、石油系溶剤、紫外線吸収剤、除菌剤 液性中性 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(250mL)
799 税込879
当日出荷

シリコン成分が、ベタつくことなく、ゴム・プラスチック・塗装・樹脂などのバイクの表面のツヤを甦らせ、劣化を防止します。 バイクのカウルやフェンダー等の塗装面のほか、自動車のダッシュボードのツヤ出しにも最適です。
用途ハンドトリガー式プラスチック保護ツヤ出し用 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(400mL)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤシマ化学OHYAMA シリコーンスプレー
エコ商品
シリコーン被膜を形成し、素材表面の潤滑性をよくします。 素材を傷めない無溶剤タイプで、プラスチックやゴムにも使用できます。 ツヤ出し・防水・離型のために利用できます。 使用可能温度は-40℃から200℃です。
成分ジメチルシロキサン 使用方法(1)使用前に容器をよく振ってから使用してください。(2)噴射口の向きを確認し、噴射口を吹き付け面に向け、15~20cm離して吹き付けてください。(3)狭い所や手の届かない所は、ノズルを利用してください。※使用目的のところ以外に付着した場合は、速やかに布などで拭き取ってください。 対応材質金属・プラスチック 引火点(℃)>300 主な用途潤滑・ツヤ出し・防水・離型 臭気無臭【溶剤】 密度(g/cm3)0.99~0.97(20℃) 外観無色透明液体/液化ガス 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)ほか
679 税込747
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)