13,907件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


ゴム製のブロックです 防音・防振・吸音・滑り止め ゴムは弾性があり耐摩耗性、小さな防振・防音の効果に優れています
材質天然ゴム
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天然ゴムシート 黒 モノタロウ 動画あり
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。 材質天然ゴム タイプゴムシート ゴム硬度64 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


しっかりフィットする、ライクラ(R)強力ゴム。 伸びる繊維、ライクラファイバーを採用。 ドライクリーニングでの劣化変化が極めて少ない。 バツグンの耐久力で、不快なゆるみや、たるみを追放。 肌に食い込まず、あのいやなゴム紐の跡を軽減しました。 ライクラ(R)ファイバーはマルチフィラメント糸のため、ミシン針による糸切れの心配がありません。 伸び率:150% この商品は、繊維製品の安全証明「エコテックスマーク」を取得しています。 エコテックスマークは、身体に有害な物質が含まれていないことを証明する、 全世界共通の「繊維製品の安心、安全の証」です。
材質ナイロン・ポリウレタン(ライクラ) 伸び(%)150
1袋(13m)ほか
399 税込439
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

やさしくフィットする、ライクラ(R)ソフトゴム。 伸びる繊維、ライクラファイバーを採用。 ドライクリーニングでの劣化変化が極めて少ない。 バツグンの耐久力で、不快なゆるみや、たるみを追放。 肌に食い込まず、あのいやなゴム紐の跡を軽減しました。 ライクラ(R)ファイバーはマルチフィラメント糸のため、ミシン針による糸切れの心配がありません。 伸び率:220% この商品は、繊維製品の安全証明「エコテックスマーク」を取得しています。 エコテックスマークは、身体に有害な物質が含まれていないことを証明する、 全世界共通の「繊維製品の安心、安全の証」です。
材質ナイロン・ポリウレタン(ライクラ) 伸び(%)220
1袋(13m)ほか
399 税込439
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長さ(m)10 幅(mm)25 材質ポリエステル、ポリウレタン 厚さ(mm)2
1個
2,630 税込2,893
当日出荷

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質NR(天然ゴム) 形状
1枚
76 税込84
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 長さ(m)1 材質NR(天然ゴム) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
200 税込220
5日以内出荷

輪状タイプなのでシートのハトメに固定して使用すると便利です。薄手のトラックシートに最適。
用途トラックシートの幌掛け、ブルーシート等の張りなどに。 金具ループ状 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

長さ(m)10 幅(mm)10 材質ポリエステル、ポリウレタン 厚さ(mm)1.25
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

糸と芯ゴムが同系色で切り口が気になりません。
形状丸ゴム ブラック 長さ(m)10 サイズ(Φmm)3
1個
409 税込450
当日出荷

1個
300 税込330
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Clover(クロバー)強力替えゴム 黒
耐久性が高く高品質なクロバーのゴムひもです。強めのフィット感の替えゴムです。約2.5倍伸びます。くり返し洗濯しても品質が損なわれにくいです。
セット内容ひも通し付き
1個
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


アッパーから底部まで耐油性に優れた配合の塩化ビニール製です。 メーカーオリジナルパターンのPVC底がグリップ力を発揮いたします。 抗菌防臭加工です。
用途厨房・水産加工 足幅EEE 材質胴部・底部:塩化ビニール 裏材:ナイロン 形状ハイカット 種類作業靴 機能耐油 靴タイプ長靴
1足
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

相手にたたいた跡が残りにくいので木材を組む時に直接たたいて使用できる。
用途家具や木製品の組み立てに最適。 種類ゴムハンマー 材質(ヘッド)ポリ塩化ビニル樹脂(PVC) 材質(柄部)ハードウッド 主な用途組立作業
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先芯入りの耐油長靴です。器具や什器などの接触や落下物による足先の損傷を防いでくれます。 耐油性のある靴底素材を使用しています。 内側素材に吸水性のある材質を使用しておりますので、汗などによる不快感を和らげてくれます。 クッション性がある取り外しのできるインソールを使用し足の負担を軽減します。
用途食品工場、水産業、厨房作業など 長さ(cm)約39(26cm) 材質(アッパー)PVC(塩化ビニル) 材質(ソール)PVC(塩化ビニル) 標準質量(g/片足)約900(26cm) 機能耐油性 足幅3E相当 材質(インナー)吸汗布 材質(先芯)スチール 靴タイプ長靴
1足
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鋼鉄先芯を使用しています。 アッパーから底部まで耐油性に優れた配合の塩化ビニール製です。 丈夫で耐久性があります。 抗菌防臭加工です。
用途土木建築 材質(アッパー)塩化ビニール 材質(インナー)ナイロン 材質(ソール)塩化ビニール 材質(先芯)鋼鉄 標準質量(g/片足)1135(26.5cm) 機能耐油性、抗菌防臭加工 足幅3E 形状ハイカット 種類セーフティシューズ 靴タイプ長靴
1足
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スマートフォンを車内でしっかりホールド! お好みの角度で設置できる、繰り返し使えるゲル吸盤タイプの車載ホルダー。 ゲル吸盤を採用し、車のダッシュボードにしっかりと固定可能です。 繰り返し貼り替えることもできます。 横幅45mm~90mmまでのスマホを設置可能です。 前後に可動するホールドアームを採用し、手帳型ケースをつけたスマートフォンなど様々な厚みに対応できます。 ワンタッチでスマートフォンの取り外しができる、ワンプッシュボタンを搭載しています。 ボールジョイントを採用していますので、360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。 スマートフォン設置部分に、本体を傷つけにくいラバー素材を使用しています。 スマートフォンをしっかり支えられるフットパーツは収納可能です。 シボが深めのダッシュボードへの吸盤設置を補助する吸盤補助板がついています。
仕様ゲル吸盤取付、フリップケース対応 付属品ゴム足×2 設置補助板×1 材質耐熱ABS/シリコン/鉄/PU/TPU ブラック 質量(g)124 取付方式ゲル吸盤 対応機種幅:約45mm~90mm 厚み:約22mm以下、質量:約200g以下 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)71×130×98※展開方法による
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

耐油性のある靴底を使用した黒長靴です。 吸水性のあるライニングを使用して足ムレを軽減しております。 クッション性がある取り外しのできるインソールを使用し、足の負担を軽減します。
用途食品工場、水産業、厨房作業など 形状ハイカット 材質(先芯)なし 靴タイプ長靴 材質(アッパー)PVC(塩化ビニル) 材質(ソール)PVC(塩化ビニル) 標準質量(g/片足)約650(26cm) 長さ(cm)約34(26cm) 機能耐油性 足幅3E相当 材質(インナー)吸汗布
1足
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

合成ゴム使用で、劣化しにくい虫ゴムです。必要な長さに切断しご使用下さい。
用途虫ゴムの劣化による空気漏れ時にご使用下さい。 長さ(m)1 黒色
1本
189 税込208
当日出荷

耐水性が高く、屋外使用に最適です。接着後もゴムのやわらかさがあります。耐水性が高く、屋外使用に最適。速乾タイプ。接着後もゴムのやわらかさ。
用途ゴム製品、キャンバス布、皮革などの接着・補修。 容量(g)100 質量(g)131 仕様速乾タイプ トラスコ品番445-2399 主成分クロロプレンゴム系 主な用途ゴム、布、皮革 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.1L 特性耐水性 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外、速乾 主なワーク大面材、パーツ
1個(100g)
1,198 税込1,318
当日出荷

中嶋次朗商店杖用 台形ゴム 黒
替えゴム
寸法(mm)10mm
1個
399 税込439
7日以内出荷

Clover(クロバー)強力替えゴム 黒
しっかりとしたフィット感のある替えゴムです。繰り返し洗濯しても傷みにくく、耐久性に優れています。
1個(6m)ほか
399 税込439
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
200 税込220
当日出荷

1個
71 税込78
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

4方向に伸ばしてしっかり固定します。強力な丸ゴムでしっかり固定できます。
用途ネステナーや重量ラックなどの崩れ防止の抑えやパレット積みの荷物固定。 材質ゴム部:天然ゴム、ポリプロピレン・フック部:鉄 長さ(cm)120 太さ(mm)10
1本
779 税込857
3日以内出荷

1パック(2個)ほか
509 税込560
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋳鉄ハウジング、ヒッコリー製ハンドル。
用途造園、縁石の施工、塀や階段の施工、柵の造営、足場の組み立て、テントの設営 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
699 税込769
9日以内出荷

KO仕上げベラ黒神用替えゴムで、円熟シリーズで大人気のマットブラックPRO!! スポンジ形状で作業がラクラク!!
ブラック 厚さ(mm)3
1枚
929 税込1,022
当日出荷

ガラスと同様に、鉄のパイプやプラスチック容器にも使用できます。熱伝導率(目安)は合成ゴム(黒):0.32W/mkです。推奨継手サイズ:8mm→6Φ用継手。熱伝導率(目安)は0.32W/mkです。
仕様推奨継手サイズ:6Φ用継手 材質合成ゴム 寸法(mm)8
1巻(5m)ほか
2,398 税込2,638
8日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラスと同様に、鉄のパイプやプラスチック容器にも使用できます。熱伝導率(目安)は合成ゴム(黒):0.32W/mkです。推奨継手サイズ:30mm→20Φ用継手。熱伝導率(目安)は0.32W/mkです。
仕様推奨継手サイズ:20Φ用継手 材質合成ゴム 寸法(mm)30
1巻(10m)ほか
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスと同様に、鉄のパイプやプラスチック容器にも使用できます。熱伝導率(目安)は合成ゴム(黒):0.32W/mkです。推奨継手サイズ:15mm→12Φ用継手。熱伝導率(目安)は0.32W/mkです。
仕様推奨継手サイズ:12Φ用継手 材質合成ゴム 寸法(mm)15
1巻(5m)ほか
3,998 税込4,398
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイズ(cm)26 足幅3E 材質(アッパー)PVC エスコ品番EA998XY-26 種類セーフティーシューズ 材質(ソール)PVC(耐油底) 全長(cm)25 JIS規格JIS(S級)相当 材質(先芯)鉄(JIS S級相当) 靴タイプ長靴
1個
4,840 税込5,324
当日出荷


ULCR-0160 【オーダー】難燃CRゴム 黒 タイガースポリマー カスタマイズ可
難燃性試験で世界的に認知されているUL規格品です。
用途電子機器のバリアーエンクロージャー、充電機器の絶縁カバーブッシュ、ガスケット、車両・船舶のパッキングクッション材、シール材、住宅機器のゴム部品 厚さ(mm)1・2・3 幅(mm)100~1000 長さ(mm)100~2000 規格UL94V-0合格(CR) 硬さタイプA 63(61) 引張強度(MPa[kgf/cm2])9.5(97) 公差(mm)±2 切断時伸(%)550 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,118 税込1,230
欠品中