耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)2
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.2
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)2
材質汎用クロロプレンゴム(CR)
硬度60(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.2
耐油性(%)120
耐寒温度(℃)-40
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)2
材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.2
耐寒温度(℃)-55
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
用途緩衝用、敷物用のシートとして
仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)
材質NBR(ニトリルゴム)
比重1.5
耐熱温度(℃)100
引張強度(MPa)7.5
切断時伸(%)300
耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))
ゴム硬度65
RoHS指令(10物質対応)対応
耐寒温度(℃)約-25
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。
厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。
無味無臭の安定した素材性能。
各種薬品にも強い耐性。
廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。
ISO9001認証取得対象商品。
環境ホルモン対策品
用途電子機器部品
耐熱用パッキング
食品産業用パッキング
化学薬品産業パッキング
厚さ(mm)2
材質シリコン 硬度50
色乳白色
タイプゴムシート
耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16
JIS規格GFH5350
比重1.2
耐熱温度(℃)-30~+150
引張強度(MPa)7.9
硬さ(デュロメータA)48
切断時伸(%)310
圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)
耐油性(%)35(150℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途クッション、保護材に
材質EPDM
仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き
使用温度範囲(℃)5~50
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(°)約60
優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm)2
材質フッ素ゴム
硬度80(タイプA)
耐熱温度(℃)250
厚さ公差(mm)±0.2
耐油性(%)10
耐寒温度(℃)-25
こんなお得な商品も!

耐油・耐候用ゴムシート
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
CRとNBRが一つになった画期的な新素材。
耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格JIS-K6380(BFH65353)
硬さ(デュロメータA)65
材質CNRゴム
色黒
タイプゴムシート
耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30
比重1.5
引張強度(MPa)7.1
切断時伸(%)260
圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H)
耐油性(%)+8(100℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途保護材、緩衝材として
材質シリコン
長さ(m)2
仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用〇、耐油性×、粘着なし
寸法(mm)4.8×1×7.5
使用温度範囲(℃)-70~150
アズワン品番64-5073-16
1巻
¥689
税込¥758
当日出荷
厚生省告示85号適合品で食品産業用に最適です。
用途電子機器部品。
食品産業用パッキング。
化学薬品産業パッキング。
幅(mm)1000
材質シリコン
使用温度範囲-30~150℃
導電性、静電防止。
用途デスクマット、フロアマット、カーテン。
タイプCRクロゴム
硬さタイプA・60
耐熱性硬さ変化/タイプA・18、引張強さ変化率/-10%、切断時伸び変化率/-40%<試験条件100℃×72h>
引張強度(MPa[kgf/cm2])12.5 {128}
切断時伸(%)310
圧縮永久ひずみ(%)35<試験条件100℃×72h>
体積変化(%)[耐油性](JIS#1)+13、(JIS#3)+92<試験条件100℃×72h>
体積固有抵抗率(Ω・cm)(耐熱老化前)1.2×102、(耐熱老化後)0.5×102/試験条件100℃×72h
塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。
材質天然ゴム
幅(mm)1000
色黒
硬さ65
引張強度変化率:-2%
比重(-)1.2
引張強度(MPa)15.1
硬さ(デュロメータA)62、変化:+4
切断時伸(%)500、変化率:-20
圧縮永久ひずみ(%)34(72℃×24h)
耐油性70℃×72h
体積固有抵抗(Ωcm)1.0×102
RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。
材質表:NBR/PVC、裏:NBR
幅(mm)1000
仕様【IRM 901V.C】緑:-5%、黒:-8%、【IRM 903V.C】+10%
色緑/黒
硬さ75
JIS規格体積固有抵抗:JIS K 6271-1、-2-2015
電気抵抗(Ω)1.0×106
硬さ(デュロメータA)74
耐油性100℃×72h浸漬
体積固有抵抗(Ωcm)緑:5×108、黒:5×103
RoHS指令(10物質対応)対応
用途パッキンなどに
材質アメゴム
長さ(m)2
仕様色移行×、屋内使用◎、屋外使用×、耐油性×、粘着なし
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)4
外径(Φmm)5.8
アズワン品番64-5073-19
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
用途パッキンなどに
材質EPDM
長さ(m)2
仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし
寸法(mm)2×30
使用温度範囲(℃)-20~80
アズワン品番64-5073-14
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥579
税込¥637
当日出荷
用途パッキンなどに
材質EPDM
長さ(m)2
仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし
寸法(mm)2×20
使用温度範囲(℃)-20~80
アズワン品番64-5073-12
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥549
税込¥604
当日出荷
用途保護材、緩衝材として
材質シリコン
長さ(m)2
仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用〇、耐油性×、粘着なし
寸法(mm)8×3×5.8
使用温度範囲(℃)-70~150
アズワン品番64-5073-17
1巻
¥899
税込¥989
当日出荷
耐油性に優れています
用途燃料用パッキング素材
厚さ(mm)1・2・3・5・6・8・10
材質アクリロニトリルブタジエンゴム
幅(mm)100~1000
長さ(mm)100~2000
規格BGH9321(JISK6380該当番号)
硬さタイプA 90(87)
引張強度(MPa[kgf/cm2])8.6(88)
切断時伸(%)360
圧縮永久ひずみ(%)55(100℃×72h)
サービス分類オーダー・加工
ガラス板と金属板を固定できるパッキンです。
材質エチレンプロピレンゴム
色ブラック
表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8
導電性、静電防止。
用途デスクマット、フロアマット、カーテン。
厚さ(mm)2
材質導電性ゴム
タイプ緑EC-8/黒NEP-5の貼り合せ
硬さタイプA・70
体積変化(%)[耐油性](JIS#1)+1、(JIS#3)+35<試験条件100℃×72h>
体積固有抵抗率(Ω・cm)(老化前)7.9×108、(老化後)2.5×108/試験条件70℃×72h
耐候性が優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム、難燃性シート
厚さ(mm)2・3・5
材質クロロプレンゴム
幅(mm)100~1000
長さ(mm)100~2000
規格BCH9320(JISK6380該当番号)
硬さタイプA 91(88)
引張強度(MPa[kgf/cm2])10.6(108)
切断時伸(%)190
圧縮永久ひずみ(%)21(70℃×24h)
サービス分類オーダー・加工
難燃性試験で世界的に認知されているUL規格品です。
用途電子機器のバリアーエンクロージャー、充電機器の絶縁カバーブッシュ、ガスケット、車両・船舶のパッキングクッション材、シール材、住宅機器のゴム部品
厚さ(mm)1・2・3
幅(mm)100~1000
長さ(mm)100~2000
規格UL94V-0合格(CR)
硬さタイプA 63(61)
引張強度(MPa[kgf/cm2])9.5(97)
公差(mm)±2
切断時伸(%)550
サービス分類オーダー・加工
ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。
色ブラック
耐候性が優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム、難燃性シート
厚さ(mm)1・2・3・5・6・8・10
材質クロロプレンゴム
幅(mm)100~1000
長さ(mm)100~2000
規格BCH0160(JISK6380該当番号)
硬さタイプA 44(43)
引張強度(MPa[kgf/cm2])6.6(67)
切断時伸(%)440
圧縮永久ひずみ(%)20(70℃×24h)
サービス分類オーダー・加工
耐油性に優れています
用途燃料用パッキング素材
厚さ(mm)1・2・3・5・6・8・10
材質アクリロニトリルブタジエンゴム
幅(mm)100~1000
長さ(mm)100~2000
規格BGH5361(JISK6380該当番号)
硬さタイプA 51(50)
引張強度(MPa[kgf/cm2])8.1(83)
切断時伸(%)550
圧縮永久ひずみ(%)62(100℃×72h)
サービス分類オーダー・加工
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)
全長(m)2
締め付け範囲(mm)1~3
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など
幅(m)1
材質ポリオレフィンフォーム
色黒
最高使用温度(℃)70
熱伝導率(W/mk)0.035(23℃)
圧縮永久ひずみ(%)7
RoHS指令(10物質対応)対応
耐寒温度(℃)-100
圧縮硬さ(kPa)31
線膨張率(1/℃)2×10-4
吸水量(g/100cm2)2.0以下
100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など
幅(m)1
材質ポリオレフィンフォーム
色白
最高使用温度(℃)70
熱伝導率(W/mk)0.035(23℃)
圧縮永久ひずみ(%)7
RoHS指令(10物質対応)対応
耐寒温度(℃)-100
圧縮硬さ(kPa)31
線膨張率(1/℃)2×10-4
吸水量(g/100cm2)2.0以下
100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など
幅(m)1
材質ポリオレフィンフォーム
色黒
最高使用温度(℃)70
熱伝導率(W/mk)0.035(23℃)
圧縮永久ひずみ(%)7
RoHS指令(10物質対応)対応
耐寒温度(℃)-100
圧縮硬さ(kPa)31
線膨張率(1/℃)2×10-4
吸水量(g/100cm2)2.0以下
100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など
幅(m)1
材質ポリオレフィンフォーム
色白
最高使用温度(℃)70
熱伝導率(W/mk)0.035(23℃)
圧縮永久ひずみ(%)7
RoHS指令(10物質対応)対応
耐寒温度(℃)-100
圧縮硬さ(kPa)31
線膨張率(1/℃)2×10-4
吸水量(g/100cm2)2.0以下
Uカバーは板材や鉄のアングル棚などの端を保護する商品です。特殊な成型でU型の奥の方にだけ粘着GEL(スチレン系エラストマー)を一体成型しています。奥の方でしっかり固定しますが、手前は柔らかい素材の摩擦だけですべり止め。少しぶつかったぐらいでは外れたり、ずれたりしません。全面粘着ではないので、取り付けやすい。
用途鉄ラックなどの端面保護・目印、各種板材の端面保護・目印に
材質本体/アクリル系エラストマー、粘着剤/粘着性エラストマー
長さ(m)2
用途クッション等に
材質EPDM
長さ(m)2
厚さ(mm)4
仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし
寸法(mm)20×20
使用温度範囲(℃)-20~80
アズワン品番64-5072-96
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途クッション、暖衝材として
材質PE
長さ(m)2
仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用○、耐油性×、粘着付
使用温度範囲(℃)5~50
RoHS指令(10物質対応)対応
用途止水シールやクッション、隙間埋め材など
材質EPDM
長さ(m)2
仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし
寸法(mm)5×15
使用温度範囲(℃)5~50
アズワン品番64-5073-02
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥949
税込¥1,044
当日出荷
用途パッキンなどに
材質シリコン
長さ(m)2
仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用〇、耐油性×、粘着なし
使用温度範囲(℃)-70~150
内径×外径(Φmm)4×6
アズワン品番64-5073-18
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥649
税込¥714
翌々日出荷
用途パッキンや隙間埋め材に
材質EPDM
長さ(m)2
仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし
径(Φmm)【ゴム】8
使用温度範囲(℃)-20~80
アズワン品番64-5072-98
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥829
税込¥912
当日出荷
用途パッキン、暖衝材として
材質PE
長さ(m)2
仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用○、耐油性×、粘着なし
使用温度範囲(℃)0~50
RoHS指令(10物質対応)対応
用途止水シールやクッション、隙間埋め材など
材質EPDM
長さ(m)2
仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし
寸法(mm)5×30
使用温度範囲(℃)5~50
アズワン品番64-5073-03
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
用途クッション等に
材質EPDM
長さ(m)2
厚さ(mm)3
仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし
使用温度範囲(℃)-20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
用途パッキンや隙間埋め材に
材質EPDM
長さ(m)2
仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし
径(Φmm)【ゴム】5
使用温度範囲(℃)-20~80
アズワン品番64-5072-97
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥719
税込¥791
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ