2,924件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NIC(エヌアイシ・オートテック)ゴムクッション (M4)
M4規格、アルミフレームに直接取り付けるゴム脚
用途ベースクッション 材質(1)SBR (2)SUS304 ブラック 質量(g)4 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締結部品CS-04-12(1ヶ)
1個
109 税込120
当日出荷

稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ 形状丸形 硬度ショアA55±5 接続方式片端おねじ 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
117 税込129
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)



1個
31 税込34
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等 材質EPDM 黒色 種類ゴム足 硬度約60° 材質(ワッシャー)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
40 税込44
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

片側締結で防振・絶縁シール効果の得られるゴム製ナットです。
材質ゴム-黄銅
1パック(2個)ほか
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
形状丸形 接続方式めねじ・おねじ 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
特価
146 税込161
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1パック(17個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1セット
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状丸形 硬度シェアA55±5 接続方式両端めねじ 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
146 税込161
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


仕様両端広口フック トラスコ品番113-7078 高さ(mm)30 質量(g)200 包装形態ヘッダー袋入 縦(mm)280 横(mm)110 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
809 税込890
4日以内出荷

1本
949 税込1,044
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

業務用をはじめ、家庭用、園芸用など幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。 RoHS指令対応品。
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中芯には針金を使用しており、強い結束力を発揮します。 被覆には蒸着フィルムを使用しており、製品の装飾性を高めます。
用途袋口の結束。 トラスコ品番353-6831 材質被覆材:ポリエステル針金:スチール 質量(kg)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
8,398 税込9,238
当日出荷

取付ねじ穴サイズ4.0mm エスコ品番EA949HS-243 形状山形 高さ(mm)22 接続ねじM4 接続方式丸穴 ばね定数(N/mm)(下方向)79 支持荷重(N)(下方向)195 穴サイズ(mm)4 材質(防振ゴム)天然ゴム 特性耐久性、耐低温性、反発弾性 適合用途防振
1個
2,380 税込2,618
翌日出荷

超軽量発泡ブーツ 脱ぎ履きしやすいショートタイプ
用途ガーデニング・洗車など 機能軽量/防水・撥水 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプブーツ 材質EVA/ラバー 種類作業靴 標準質量(g/片足)約200(Lサイズ) 足幅3E 材質(底部)EVA/ラバー 材質(インソール)EVA
1足
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽量機器の防振に適しています。
取付ねじ穴サイズM4 エスコ品番EA949HS-194 形状丸形 高さ(mm)11 接続ねじM4 接続方式めねじ・プレート ばね定数(N/mm)21 支持荷重(N)25 材質(防振ゴム)クロロプレンゴム 特性耐オゾン性、難燃性 最大許容荷重(N)34 適合用途防振
1個
870 税込957
翌日出荷

一般的なクッションゴムです。
用途防振緩衝用 形状丸形 硬度68 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振/緩衝
1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


両端にフック金具の付いたゴムバンド。未使用の新しいタイヤチューブを再利用しており耐候性・耐久性に優れ、亀裂が生じにくい。
用途シート止や荷物の固定等に
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リフトパッドゴム製 ナイロン繊維入り モノタロウ 動画あり
ナイロン繊維入りで丈夫! 固定用のねじ・ワッシャー付属
用途リフトパットの交換用として 付属品M8×15ユニクロボルト4本、バネ座金4個 適合OSP25/NSP30/NSA30/OSA30/RNK30/RNK30R/RNK30H/RNK30HR 材質ナイロン繊維入りゴム(SBR) 外寸法(縦×横×高さ)(mm)112×80×30 取付ビスピッチ(mm)40×75
1セット(2個)
3,798 税込4,178
当日出荷

1巻ほか
239 税込263
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ナットのフランジ径が大きいタイプで取付面とナットフランジの支持面積を大きく取れます。
材質ゴム-黄銅 材質(ボディ)クロロブレンゴム 材質(ナット)銅合金
1パック(2個)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
材質フッ素ゴム 硬さ(デュロメータA)71 伸び(%)490 使用温度範囲(℃)-10~200 引張強度(MPa)12.1 機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応
1巻
899 税込989
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

より強度のある、混合繊維折込にて製造されています。
用途自転車乗車時の荷物の固定にご使用下さい。
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲 付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個 形状丸形 接続方式両端おねじ 材質(ボルト)鋼(Steel) 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
259 税込285
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れています。 ゴムスポンジより硬めのゴムになります。
用途シール材やパッキンとして使用できます。 緩衝材としても最適です。 引張強力(N/mm2)9.59(JIS K6251) 伸び(%)460(JIS K6251) 硬さ70(JIS K6253) 比重1.27 材質EPDM 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

袖口やヘアゴムに。伸縮性に優れたソフトな感触です。
長さ(m)4 タイプ
1個(4m)
189 税込208
当日出荷

ダストカバーブーツ等でお馴染みの大野ゴム製品。市場では非常にシェアが高く、実績のある大野ゴム製ハブロックナットです。また2個入りの最小単位でお求めやすくしています。
1袋(2個)
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ユタカメイクゴムロープ 20mm×4m(広口フック×5)
エコ商品
両端に着脱可能なフックがあり、伸縮性があり簡単に荷物の固定が出来ます。
用途各種荷押さえやシート張りなど 仕様両端広口フック トラスコ品番113-7070 高さ(mm)30 質量(g)260 包装形態ヘッダー袋入 縦(mm)280 横(mm)110 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフット (M4/M8)
レベリングフットベースに対応
用途レベル調整用
1個
459 税込505
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抗菌のマスク用ゴムです。伸びも肌触りも柔らかいマスクゴムです。マスクの他に赤ちゃんの衣料にも安心して使用できます。
用途マスク用ゴム。 材質ゴム:天然ゴム(抗菌加工),糸:ウーリーナイロン 寸法(m)巻き:4 伸長率(%)250
1個
149 税込164
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特に耐候性のよい太番手の合成ゴムを使用。 パワーがあり、伸びがよく、洗濯にも丈夫。いろいろな衣料に使えます。
材質天然ゴム
1巻(30m)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

伸びが非常に大きく、しなやかで、柔らかな風合いのゴムです。細いものから太いものまで、用途に合わせて選べます。
用途ヘアーゴム。 材質ゴム:天然ゴム,糸:ポリエステル 寸法(m)巻き:4 伸長率(%)250
1個
249 税込274
4日以内出荷

断面形状がU型の為、取付板をしっかりホールドし、密閉性を高めます。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等 材質クロロプレンスポンジ 表面処理黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
709 税込780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

床の保護用としてはもちろん、通路の防音、滑り止め、除塵用としても活躍。
材質ゴム 厚さ(mm)4 長さ(m)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×20000×4 幅(m)1 質量(kg/巻)100
1個
199,800 税込219,780
8日以内出荷