材質天然ゴム
硬さ50度
材質NBR
瞬間耐熱100℃
瞬間耐寒-20℃
くさりの有無なし
用途水道用
材質NBR
耐熱温度(℃)80
最も一般的なゴム栓です。
材質ゴム
色黒
材質天然ゴム
アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質天然ゴム
仕様赤ゴム栓
耐熱温度(℃)150
材質シリコン
材質天然ゴム
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)200
MAX200℃で安定
仕様くさりなし
材質NBR
くさりの有無なし
材質天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
アラムフッ素ゴム栓は耐熱、耐薬、対溶剤に優れたゴム栓です。
材質フッ素ゴム
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質シリコンゴム
穴径(Φmm)5
耐熱温度(℃)180
様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。取り付け用金具で簡単取り付けが可能です。耐熱性、耐寒性に優れています。
用途ワーク表面が滑らかで変形のない一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)
適合PFシリーズ
適合本体PFシリーズ
色半透明白
材質(本体)シリコンゴム
使用温度範囲(℃)-60~250
硬度(A/s)55
サイズと色が各6種類あるので、ロート・グラスフィルター等の口径の異なるすべての瓶類に使用できます。
内径(上部/下部)(Φmm)(No.1)7×13、(No.2)12×19、(No.3)16×24、(No.4)21×28、(No.5)27×35、(No.6)34×43
外径(上部/下部)(Φmm)(No.1)15×20、(No.2)21×27、(No.3)28×36、(No.4)32×43、(No.5)44×52、(No.6)52×60
仕様クサリ長さ240ミリ
付属品くさり取付金具
材質NBR
振動吸収、洗濯機の脚に!
衝撃吸収力の高いブチルゴム製。
低反発で耐油・耐薬品性に強く、耐水性に優れたブチル系ゴムを使用しており、振動吸収力が通常天然ゴムの3倍以上で色移りしにくい万能タイプの防振ゴムです。
ドラム式洗濯機にも使用できます。
材質ブチルゴム
厚さ(mm)13
寸法(mm)91×91
硬度約50度
耐荷重(kg)約120~150(4枚使用時)
1パック(4個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
防音・防振+高さも調整できる優れもの
ハイパー防振ゴムマット
重ねて使えば底上げでき、洗濯機の真下排水に最適!
防音・防振効果+高さ調整機能もついた優れものです。
材質非移行性EPDMゴム
厚さ(mm)25
径(Φmm)70
適合サイズ(mm)40~60
RoHS指令(10物質対応)対応
未入居時や、洗濯機を使わなくなった時に使用するゴムキャップです。
エルボの代わりにゴムキャップを使用することで、臭気を防ぎます。
適合MB44KLR・MB44R・MB44RM・MB44KLC・MB44C・MB44CM・MB44KLCW・MB44CW・MB44CWM・MB44CWH・MB44CWHM・MB44AM-50
材質EPDM
寸法50
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
栓部分の寸法(Φmm)33
長さ(mm)鎖:275
適合集合住宅(BH.BLH)、ホテル・ワンルーム(BLCH)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
タオル掛け付き!洗剤や柔軟剤などの収納に便利なラック洗剤や柔軟剤などの収納にぴったりなラック。
マグネット式で、冷蔵庫や洗濯機などにも。出し入れがしやすく見た目もスッキリ。便利なタオル掛け付き。タオルハンガーは付け外し可能。
材質本体・タオルバー/ポリプロピレンマグネット、吸盤/オレフィン系樹脂
色ホワイト
質量(g)310
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×160×195
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×124×48
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
床に伝わる振動を軽減
直接脚が触れないので、床に伝わる洗濯機の振動を軽減させることができます。マンションにお住まいの方、深夜に洗濯をされる方に。
排水ホースのスペース確保
高さを上げることで、洗濯機の下にスペースを作ることができます。
洗濯物の取り出しが楽に
縦型・ドラム式どちらの洗濯機でも、高さが上がることで体に負担をかけずに楽に洗濯物を取り出すことができます。
洗濯機の下、排水トラップの掃除が楽に
洗濯機下の掃除はもちろん、排水管の洗浄時にも洗濯機を動かす必要がなくなります。
用途洗濯機の脚上げ
色黒
材質ゴム
トラスコ品番161-3712
幅(mm)693
質量(kg)40
高さ(mm)933
タイプ湿式洗剤投入
奥行(mm)443
電源(V)AC100
消費電力(W)110
1台
¥799,800
税込¥879,780
翌々日出荷
『防水敷パッド 四隅ゴム付き 洗濯機OK 介護 100×205cm』は、介護をサポートする機能性に優れた防水シーツです。防水加工された素材で作られているため、尿や汗などの水分をしっかりと弾き、大切な布団やマットレスを水分から守ります。四隅にゴムバンドが付いているので、敷布団やマットレスにしっかりと固定でき、寝返りなどでズレにくいです。シーツがズレてしまうと、介護される方にとって不快なだけでなく、転倒の原因にもなりかねません。四隅ゴム付きの防水敷パッドなら、そのような心配を軽減できます。ゴムバンドで固定されているので、洗濯や交換などの取り外しが簡単です。介護される方にとって、負担となるような作業を減らすことは重要です。四隅ゴム付きの防水敷パッドなら、誰でも簡単に取り外しができ、清潔な状態を保ちやすいです。また、手洗いが可能なので、いつも清潔に保つことができます。
用途布団やマットレスの水分からの保護に。
仕様●手洗い可否:可●脱水機可否:不可
寸法(cm)100×205
機能防水加工
気になる音に効果を発揮します
色移りのしにくい非移行性ゴム素材を使用しています
寸法(mm)25
直径(Φmm)58
1セット(4個)
¥759
税込¥835
3日以内出荷
手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使い頂けるプラスチックグローブです。天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強く、劣化しにくい手袋です。便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
用途衛生を必要とされる作業や、手先の細やかな作業等
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
洗面器の不要な穴にゴム栓を固定できます。
仕様ゴム栓:35×28mmくさり長さ:330mm
材質NBR、黄銅、ステンレス
適合穴径(Φmm)8~30
手を汚さずに洗濯機の気になるホコリや汚れをからめとることができます。
磁石または吸盤で洗濯機等の平らな面に取り付けることができます。
コンパクトで場所を取りません。
色ホワイト
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
軽作業向けの厚手の塩化ビニール製手袋です。
天然ゴム製のゴム手袋とは異なり、油作業や洗剤などに対して耐久性があります。
裏起毛付なので、着脱がしやすくなっています。
手のひらから指先までエンボス加工つき。
用途農業、水産業、園芸、小売業など軽作業向き
3面からのブラシ回転と左右からのシャワーリングにより、長靴の靴底側面についた油泥粉体等の汚れを落とします。洗剤やお湯を使用することで、より汚れ落ちが良くなります。運転スイッチを押すだけで洗剤投入からすすぎ運転まで行います。キャスター付きで移動も容易です。
こんなお得な商品も!
平板マット ツヤマット PVC製
モノタロウ
¥13,980~
税込¥15,378~
ゴムマット製品より耐久性があります。
耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れています。
通路並びに室内に使用しますと防音の効果も上がります。
どんな汚れでも水又は洗剤で簡単に洗い落とせます。
精密部品の組立作業台に使用すると部品の破損防止になります。
色彩的にも鮮明な色合いで美感を損ないません。
材質軟質塩化ビニール
色緑
厚さ(mm)1.5
幅(mm)915
丈夫なステンレス製のワイヤーたわしラック
用途に合わせて選べる「suigut」キッチンシリーズ扱いやすいステンレス製ワイヤースポンジラック。洗剤ボトルやスポンジ、たわしなどを入れられるラック。通気性のいいワイヤー
ワイヤー製なので通気性に優れ、水切れもよくなっております。仕切りのないワイヤーラック洗剤用やスポンジ用などの仕切りがついていないので自由に置けます。丈夫なステンレス製
ステンレス製で錆びに強く、丈夫で長持ち。シンクサイドに取り付け!シンクの壁面に吸盤で取り付けるタイプです。
材質本体:ステンレス鋼、吸盤:塩化ビニル樹脂
寸法(mm)186×99×65
質量(g)120
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
吸盤取付抗菌加工付きスポンジラック
清潔に使える抗菌加工付き、キッチンのスポンジホルダー。
食器洗い洗剤ボトルやスポンジ・タワシなど、シンク周りの小物収納に
シンクの側面に、吸盤で取り付けて使用します。
銀イオンのチカラで細菌やカビの繁殖を抑制します。
メッシュタイプで通気性がよく、水切れ抜群。
材質本体:PP、吸盤:エラストマー
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)214×117(122)×66
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
ナイロン繊維入りで丈夫!
固定用のねじ・ワッシャー付属
用途リフトパットの交換用として
付属品M8×15ユニクロボルト4本、バネ座金4個
適合OSP25/NSP30/NSA30/OSA30/RNK30/RNK30R/RNK30H/RNK30HR
材質ナイロン繊維入りゴム(SBR)
色黒
外寸法(縦×横×高さ)(mm)112×80×30
取付ビスピッチ(mm)40×75
1セット(2個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ