数種の寸法の異なるグラスフィルターや、口径の異なるロートやろ過びんなどに使用できます。
弾力性、気密性にすぐれています。
材質合成ゴム
TGK品番161-09-28-01
寸法(mm)(No.1)上径15×21、下径13×7、高さ15(No.2)上径29×21、下径19×11、高さ19(No.3)上径36×29、下径25×16、高さ25(No.4)上径45×36、下径29×20、高さ32(No.5)上径53×45、下径36×27、高さ33(No.6)上径60×53、下径43×34、高さ35
質量(g)88
1組(6個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
サイズと色が各6種類あるので、ロート・グラスフィルター等の口径の異なるすべての瓶類に使用できます。
内径(上部/下部)(Φmm)(No.1)7×13、(No.2)12×19、(No.3)16×24、(No.4)21×28、(No.5)27×35、(No.6)34×43
外径(上部/下部)(Φmm)(No.1)15×20、(No.2)21×27、(No.3)28×36、(No.4)32×43、(No.5)44×52、(No.6)52×60
6種類のゴムリングのセットで、口径が16~56mmΦのフラスコや瓶などにセットできる便利なアダプタです。 ロートや温度計などの保持に便利です。 シリコンゴム製は耐熱性(250℃)に優れています。
セット内容#1、#2、#3、#4、#5、#6
高さ(mm)(#1)15、(#2)19、(#3)25、(#4)32、(#5)33、(#6)35
下径(Φmm)(#1)13×7、(#2)19×11、(#3)25×16、(#4)29×20、(#5)36×27、(#6)43×34
上径(Φmm)(#1)15×21、(#2)29×21、(#3)36×29、(#4)45×36、(#5)53×45、(#6)60×53
吸引ろ過のロートに使用し、6個の組合せでできているので、相手側のサイズに合わせることができます。
1組(6個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
★白色
材質シリコンゴム
吸引ろ過のロートに使用し、6個の組合せでできているので、相手側のサイズに合わせることができます。
呼38差込接続部に呼32洗浄管を接続できます。
材質EPDM
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
床・壁面の排水用呼50塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。
外径約60ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。
VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
管外径32・38ミリの排水管兼用。
防臭効果があります。
アキレスジョイント:AL50-32/38。
管外径(Φmm).32・38兼用
アズワン品番64-5158-39
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
・ミニポンプシリーズに接続チューブがなくても吸着管などが接続できるオプションパーツです。
・ミニポンプシリーズの吸引口にさし込み直接吸着管などをつないで使用かのうです。
・ミニポンプPMP-001には標準付属されています。
用途MP用
材質シリコンゴム
質量(kg)0.01
高さH(mm)31
奥行D(mm)15.4
幅W(mm)15.4
アズワン品番64-3881-19
関連資料製品カタログ(2.71MB)
1個
¥999
税込¥1,099
15日以内出荷
呼32差込み接続部に使用する事で呼25洗浄管の接続ができます。
材質ニトリルゴム
アズワン品番64-6504-52
1個
¥179
税込¥197
3日以内出荷
三角フラスコや細口びんがろ過びんに変身します。
番号No.1、2、3、4、各1個
仕様吸引用金具、ニップル付き
TGK品番884-09-28-01
材質合成ゴム
寸法(mm)No.1 上径:20mm 下径:14mm ニップル径:6.5mm 穴径:Φ7No.2 上径:26mm 下径:18mm ニップル径:7mm 穴径:Φ8.5No.3 上径:32mm 下径:23mm ニップル径:7.5mm 穴径:Φ10No.4 上径:40mm 下径:26mm ニップル径:8.5mm 穴径:Φ12
1セット
¥3,390
税込¥3,729
当日出荷
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質シリコンゴム
穴径(Φmm)5
耐熱温度(℃)180
材質合成ゴム
種別6個組(No.1~6)
上径×下径×高さH(mm)【No.1】21×15/13×7/15、【No.2】29×21/19×11/19、【No.3】36×29/25×16/25、【No.4】45×36/29×20/32、【No.5】53×45/36×27/33、【No.6】60×53/43×34/35
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
材質天然ゴム
穴径(Φmm)5
上径×下径×高さH(mm)17.5×14×20
適合容器18mm試験管
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
温度計などを差し込めるゴムアダプターです。
材質硼珪酸ガラス3.3
全長(mm)75
内径(Φmm)10(ゴムアダプタ)
摺合せ24/40
アズワン品番4-4110-01
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
種別6個組(No.1~6)
上径×下径×高さH(mm)【No.1】21×15/13×7/15、【No.2】29×21/19×11/19、【No.3】36×29/25×16/25、【No.4】45×36/29×20/32、【No.5】53×45/36×27/33、【No.6】60×53/43×34/35
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
乾湿両用掃除機と電動工具との接続用アダプターです。SK11・E-Value乾湿両用掃除機及び他メーカー集塵機ホース径22mmまたは38mmのものと、SK11・E-Value各電動工具との接続ができます。
用途集塵機と電動工具集塵口との接続。
材質硬質ゴム
寸法(mm)集塵機接続側:(1段目)22~23、(2段目)30~33、(3段目)38~39、電動工具接続側:(1段目)31~33、(2段目)34~37、(3段目)37~39
硬度硬質ゴム:80~90度
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
6種類のゴムリングのセットで、口径が16~56mmΦのフラスコや瓶などにセットできる便利なアダプタです。ロートや温度計などの保持に便利です。シリコンゴム製は耐熱性(250℃)に優れています。
セット内容アダプタ6種
寸法(mm)(アダプタ#1)上径:15×21 下径:13×7 高さ:15、(アダプタ#2)上径:29×21 下径:19×11 高さ:19、(アダプタ#3)上径:36×29 下径:25×16 高さ:25、(アダプタ#4)上径:45×36 下径:29×20 高さ:32、(アダプタ#5)上径:53×45 下径:36×27 高さ:33、(アダプタ#6)上径:60×53 下径:43×34 高さ:35
1組(6個)
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
吸盤アタッチメント貼り付け用の取り付けベースです。
曲面に貼り付けることで、手軽に平らな面を作り出すことができ、市販の吸盤アタッチメントを取り付けられるようになります。
テーブルトップが回転できるため、吸盤アタッチメントを貼り直すことなく自由に向きを変えられます。
曲面に合わせてしっかり貼り付けることができます。粘着テープ取り付けタイプ。
径(Φmm)90
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×90×13
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
吸盤アタッチメント貼り付け用の取り付けベースです。
曲面に貼り付けることで、手軽に平らな面を作り出すことができ、市販の吸盤アタッチメントを取り付けられるようになります。
曲面に合わせてしっかり貼り付けることができます。
粘着テープ取り付けタイプ。
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×70×9
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
ピペット用アダプターの交換用ゴムアダプタです。
材質天然ゴム
吸盤スタンド貼り付け用の取り付けベースです。
スリッド入りなので、ダッシュボードなどの曲面に合わせてしっかりと貼り付けできます。
カンタンに平らな面が作れるので吸盤スタンドがしっかりと取り付けできます。
粘着テープ取り付け。
Φ45mm~86mm以下の吸盤に使用できます。
色ブラック
サイズLサイズ
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)90×90×8.6
1個
¥798
税込¥878
当日出荷
吸引濾過のロートに使用します。6個の組み合わせでできており、相手側のサイズに合わせることができます。
1個
¥969
税込¥1,066
5日以内出荷
合成ゴムアダプターは間熱で120℃までOKです。
寸法の異なるロートとろ過びんを適合させます。
必要に応じて重ねて使用することも可能です。
セット内容No.1~6
材質シリコン
寸法(mm)No.1:上径 15×21 下径 13×7 高さ15mmNo.2:上径 29×21 下径 19×11 高さ 19mmNo.3:上径 36×29 下径 25×16 高さ 25mmNo.4:上径 45×36 下径 29×20 高さ 32mmNo.5:上径 53×45 下径 36×27 高さ 33mmNo.6:上径 60×53 下径 43×34 高さ 35
1袋
¥2,090
税込¥2,299
3日以内出荷
専用ゴムアダプタ・専用ゴムブッシュにより対象物の径に対応
適合ゴムブッシュ:G13-
型式適合品:CH-TM1・CH-TM2・CH-TMH1・CH-TMH2
1箱(5個)
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
主要材質SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプターチューブ用Oリング。
種別アダプターチューブ用Oリング ニトリルゴム製
アダプターチューブ用Oリング。
種別アダプターチューブ用Oリング バイトン製
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1セット(2個)
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
アダプターチューブ用Oリング。
種別アダプターチューブ用Oリング シリコーンゴム製
適合PCA-AKS、PCA-SAN
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
吸引瓶やグロッケ等を使用せず、口内径Φ14~40mmまでの細口容器で吸引濾過できます。
熱溶液の迅速濾過に適しています。
三角フラスコ10ml~500mlに使用できます。
アズワン品番6-126-01
内径(mm)No.1/下径7~上径11mm、No.2/下径8~上径16mm、No.3/下径10~上径18mm、No.4/下径12~上径40mm
1組(4個)
¥4,590
税込¥5,049
当日出荷
互換性のある、共通摺合せ部品から構成されています。装置の排出部以外はすべてIWAKI CTE33とPTFEから構成されています。
規格TS19/38
1箱(1個)
¥2,698
税込¥2,968
12日以内出荷
ゴムアダプターの使用で、25・32ミリの洗浄管に兼用
材質PVC、NBR
入数10/箱、100/梱
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ