129件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格JIS-K6380(BFH65353) 硬さ(デュロメータA)65 材質CNRゴム タイプゴムシート 耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30 比重1.5 引張強度(MPa)7.1 切断時伸(%)260 圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H) 耐油性(%)+8(100℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
329 税込362
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

材質フッ素ゴム 厚さ(mm)1 JIS規格JIS K 6380 該当番号HKB 8430 伸び(%)200 引張強度(MPa)11 硬さ(デュロメータA)80
1個
17,100 税込18,810
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐ガス透過性が特に優れ、耐酸性・耐候性・耐オゾン性も良好なゴムシートです。
材質ブチルゴム(IIR) 硬度HAタイプA/60(55) JIS規格BAH0271 圧縮永久ひずみ(%)100℃×24H/66 静的せん断弾性率(MPa)0.68
1枚
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm)2 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16 JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

天然ゴムシート 黒 モノタロウ 動画あり
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。 材質天然ゴム タイプゴムシート ゴム硬度64 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm)1 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16 JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」、「化審法」、「PRTR法」、「シックハウス」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。 耐油性、耐候性、耐熱性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なゴムシート。
長さ(mm)1000 材質特殊合成ゴム ブラック 使用温度範囲(℃)約-30~120 硬度65(デュロメータ タイプA) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天然ゴムを主成分としたシートです。
用途工業用パッキン、緩衝用、敷物用その他一般的用途 材質天然ゴム 引張強度(MPa)3.2 硬さ(デュロメータA)64 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (665種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 長さ(m)1 材質NR(天然ゴム) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm)6 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16 JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
569 税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

弾性のある天然ゴムを使用しています パッキン材・防振・すべり止め等 対摩耗性などの機械的性質が良いです
1枚ほか
53 税込58
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐摩耗性に優れています。弾力性が良いです。機械的性質が良いです。
用途パッキン材、滑り止め、防振マット。 材質NR(天然ゴム) 使用温度範囲(℃)-50~70
1巻
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm)3 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16 JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm)0.5 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16 JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm)5 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16 JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm)1.5 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16 JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個ほか
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm)10 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16 JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
969 税込1,066
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質難燃性ゴム 厚さ(mm)2 JIS規格JIS K 6380 該当番号BCC6362 伸び(%)450 難燃性UL94V-0 引張強度(MPa)9.3 硬さ(デュロメータA)60
1個
2,210 税込2,431
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質シリコンゴム 規格JIS K 6380 該当番号:GFE 5241、食品衛生法 厚生省告示595号 硬度50 伸び(%)300 引張強度(MPa)7 色調白色半透明
1枚
2,140 税込2,354
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)5 材質汎用クロロプレンゴム(CR) 硬度60(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.4 耐油性(%)120 耐寒温度(℃)-40
1枚
209 税込230
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm)4 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16 JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」、「化審法」、「PRTR法」、「シックハウス」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。 耐油性、耐候性、耐熱性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なゴムシート。
材質合成ゴム 使用温度範囲(℃)約-30~120 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質フッ素ゴム 厚さ(mm)2 JIS規格JIS K 6380 該当番号HKB 8430 伸び(%)200 引張強度(MPa)11 硬さ(デュロメータA)80
1個
34,600 税込38,060
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
959 税込1,055
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質フッ素ゴム 厚さ(mm)5 JIS規格JIS K 6380 該当番号HKB 8430 伸び(%)200 引張強度(MPa)11 硬さ(デュロメータA)80
1個
37,900 税込41,690
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質フッ素ゴム 厚さ(mm)3 JIS規格JIS K 6380 該当番号HKB 8430 伸び(%)200 引張強度(MPa)11 硬さ(デュロメータA)80
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm)8 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16 JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質硬質シリコンゴム 厚さ(mm)3 灰白 規格食品衛生法 厚生省告示595号 JIS規格JIS K 6380 該当番号GFE 7131 伸び(%)200 引張強度(MPa)5 硬さ(デュロメータA)70
1個
5,110 税込5,621
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質難燃性ゴム 厚さ(mm)1 JIS規格JIS K 6380 該当番号BCC6362 伸び(%)450 難燃性UL94V-0 引張強度(MPa)9.3 硬さ(デュロメータA)60
1個
1,690 税込1,859
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質硬質シリコンゴム 厚さ(mm)1 灰白 規格食品衛生法 厚生省告示595号 JIS規格JIS K 6380 該当番号GFE 7131 伸び(%)200 引張強度(MPa)5 硬さ(デュロメータA)70
1個
2,470 税込2,717
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質難燃性ゴム 厚さ(mm)3 JIS規格JIS K 6380 該当番号BCC6362 伸び(%)450 難燃性UL94V-0 引張強度(MPa)9.3 硬さ(デュロメータA)60
1個
2,880 税込3,168
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質硬質シリコンゴム 厚さ(mm)5 灰白 規格食品衛生法 厚生省告示595号 JIS規格JIS K 6380 該当番号GFE 7131 伸び(%)200 引張強度(MPa)5 硬さ(デュロメータA)70
1個
8,080 税込8,888
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

十川ゴムカラー導電性ゴムシート
エコ商品
塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。
材質表:NBR/PVC、裏:NBR 幅(mm)1000 仕様【IRM 901V.C】緑:-5%、黒:-8%、【IRM 903V.C】+10% 緑/黒 硬さ75 JIS規格体積固有抵抗:JIS K 6271-1、-2-2015 電気抵抗(Ω)1.0×106 硬さ(デュロメータA)74 耐油性100℃×72h浸漬 体積固有抵抗(Ωcm)緑:5×108、黒:5×103 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」、「化審法」、「PRTR法」、「シックハウス」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。 耐油性、耐候性、耐熱性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なゴムシート。
使用温度範囲(℃)約-30~120 外径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

WAKI(和気産業)環境配慮型ゴムシート 長巻
エコ商品
耐油性、耐候性、耐熱性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なゴムシート。臭いも少なく、色移りもほとんどしません。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質合成ゴム ブラック 使用温度範囲(℃)約-30~100 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
38,980 税込42,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質難燃性ゴム 厚さ(mm)5 JIS規格JIS K 6380 該当番号BCC6362 伸び(%)450 難燃性UL94V-0 引張強度(MPa)9.3 硬さ(デュロメータA)60
1個
4,420 税込4,862
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質NR(天然ゴム) 形状
1枚
76 税込84
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラス チック硬さ計)です。 押針の高さを短く、かつスプリングの力を弱くすることで通常のタイプAデュロメータでは測定が難しい薄いゴムシートの硬さを簡易的に。 タイプEデュロメータの約半分のスプリング荷重値を持つ軟質ゴム用のタイプE2、食器洗いのスポンジ程度の発泡スポンジの硬さを測定するタイプFOがあります。
1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)